カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
      • 接着剤・補修材
        • 接着剤(4)
        • 補修材(3)

接着剤・補修材 :「接着棒」の検索結果

接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイドスーパー ヤヨイ化学ワイドスーパーヤヨイ化学(12件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(3.2kg×4袋)
当日出荷
下塗りパテ並みにヤセが少ない。ケレンが簡単にでき、厚塗りができる。塗りやすくミミ切れが良く、壁紙の接着性も良い。
危険物の類別非危険物施工面積300m2/12.8kgRoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
メルタースティック(805用) HAKKO(白光)メルタースティック(805用)HAKKO(白光)(10件のレビュー)
859税込945特価
1袋(10本)ほか
当日出荷
用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチック材質EVA系寸法(Φmm×Lmm)11.5×150主な用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチック粘度(mPa・s)5800(5800cps)危険物の類別非危険物オープンタイム(秒)約40被着材の素材金属主なワークパーツ
油面補修キット 旭エンジニアリング油面補修キット旭エンジニアリング
17,980税込19,778
1セット
翌々日出荷
リークオイルペアーは、漏油箇所の油を吸収(自重の3倍)しながら接着シールする特殊なパテです。洗剤等のケレン処理が不要で、粘土状で作業性が良く、遅油補修時間の大幅な短縮が可能です。優れた電気絶縁性があります。施工時より固化が始まり、48時間後には消しゴム程度のゴム状になり、その後も吸油性を保持します。ゴム状に固まるので剥離作業が専用工具不要で容易に行えます。低温で硬化し、火気不要の為、火災リスクがありません。溶接部ピンホールやバルブ、フランジ等に発生する遅油箇所へのシール処理に最適です。使用可能領域はナフサ、ガソリン、ケロシン、軽油、灯油、A重油、C重油、作動油、機械油、タービン油、絶縁油、アラビアンライト、アラビアンヘビイ、L,A,B、芳香族系溶剤、パラフィン系溶剤、キシレン、スチレン、ベンゼン、1.2ージクロロエタン、トルエン、シクロヘキサン、酢酸ビニル、メタクリル酸エチル、プロピルベンゼン、メチルエチルケトン、ブタル酸ジオワテル、シクロヘキサンです。毒物及び劇薬取締法非該当製品です。油面補修剤とFixパテがセットです。
用途遅油箇所の修復使用温度範囲(℃)-20~120外観乳白色、ゲル状危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量70gRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.21MB)圧力(MPa)密着力:0.21
タキボンド 1KG タキロンシーアイタキボンド 1KGタキロンシーアイ
8,198税込9,018
1個
当日出荷
質量(kg)1無色透明容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
油面補修剤 旭エンジニアリング油面補修剤旭エンジニアリング
16,980税込18,678
1個(70g)
翌々日出荷
リークオイルペアーは、漏油箇所の油を吸収(自重の3倍)しながら接着シールする特殊なパテです。洗剤等のケレン処理が不要で、粘土状で作業性が良く、遅油補修時間の大幅な短縮が可能です。優れた電気絶縁性があります。施工時より固化が始まり、48時間後には消しゴム程度のゴム状になり、その後も吸油性を保持します。ゴム状に固まるので剥離作業が専用工具不要で容易に行えます。低温で硬化し、火気不要の為、火災リスクがありません。溶接部ピンホールやバルブ、フランジ等に発生する遅油箇所へのシール処理に最適です。使用可能領域はナフサ、ガソリン、ケロシン、軽油、灯油、A重油、C重油、作動油、機械油、タービン油、絶縁油、アラビアンライト、アラビアンヘビイ、L,A,B、芳香族系溶剤、パラフィン系溶剤、キシレン、スチレン、ベンゼン、1.2ージクロロエタン、トルエン、シクロヘキサン、酢酸ビニル、メタクリル酸エチル、プロピルベンゼン、メチルエチルケトン、ブタル酸ジオワテル、シクロヘキサンです。毒物及び劇薬取締法非該当製品です。
用途遅油箇所の修復使用温度範囲(℃)-20~120外観乳白色、ゲル状危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量70gRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.21MB)圧力(MPa)密着力:0.21
ハンディボンド360 吾妻商会(AZUMA)ハンディボンド360吾妻商会(AZUMA)
1,598税込1,758
1セット(360g)
6日以内出荷
エポキシ2液性の接着剤。ラバーポール1本分(360g)の使い切り少量タイプ。パウチ型で仕切棒を外して手で揉むだけ手簡単に撹拌できすぐに使えるボンドです。
用途ラバーポールや道路鋲・縁石鋲などオレンジ高さ(mm)200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.36kg太さ(mm)60取扱説明書(0.31MB)接着剤使用量(g)170
SK舗装用目地棒 四国化成SK舗装用目地棒四国化成
11,980税込13,178
1ケース(10本)ほか
5日以内出荷
舗装材の塗り分けが簡単にできる目地材。
仕様【目地固定材の必要数】直線の場合:6個/本、曲線の場合:8個/本材質アルミ形材寸法(幅Wmm×長さLm)4×2危険物の類別非危険物主なワークパーツ

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤特集
おすすめ人気ランキング
接着剤・補修材