接着剤・補修材 :「浴室用防水テープ」の検索結果
接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
商品豆知識
折り目つき、ワンタッチでスキ間補修ができる。
用途FRP・ホーロー・タイル・ステンレスの浴槽と壁の隙間や洗面台と壁の間、流し台と調理台との壁の隙間に。
成分ブチルゴム系
色ホワイト
タイプ片面粘着テープ
種類ブチルゴム系片面粘着
テープ幅(mm)23
テープ長さ(m)1.8
危険物の類別非危険物
透明なので補修箇所が目立ちにくいです。
曲面や凸凹面にもよくなじみます。
優れた耐熱性を持ち入浴時の体温水性にも優れます。
片面粘着テープ付きです。
浴槽のフタ修理にもつかえます。
耐候性・耐水性・耐熱性・耐寒性(-20~80℃)があります。
用途浴槽・タイルの割れの仮補修に・ビニルハウス・雨具・アウトドア用品・防水カバーの破れに。
サッシ窓まわり・トタン屋根・瓦・雨どいの継ぎ目に・ガラス・カーポート・プラスチック製品の割れに。
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)2
成分アクリル樹脂系
色透明
タイプ片面粘着テープ
使用温度範囲-20~80℃
危険物の類別非危険物
切って貼るだけで乾燥時間が必要ないので、施工後すぐに使えます。
表面の汚れは洗剤で洗い落とせます。
-45℃~80℃の温度範囲で使用できます。
柔軟性があるので施工箇所に良く密着します。
用途洗面台や流し台など、水周りのすきま補修。
色白
テープ長さ(m)3
テープ厚さ(mm)2.3
危険物の類別非危険物
水を計る必要も練る容器も不要なオールインワンパック。
粉体を専用練り液で練り合わせて施工します。
用途タイル、水廻りの補修。
色ホワイト
仕様砂入りセメント
成分粉末(ポルトランドセメント、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)
セット内容セメント粉体(200g)、専用練り液(55g)、専用練り袋、ゴム手袋(2ヶ)、ヘラ
材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系エマルジョン樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×210×45
硬化時間(時間)6
危険物の類別非危険物
施工面積5mm×10mm×約2.5m
適応下地モルタル、コンクリート面
嫌なニオイの少ない、環境にやさしいアルコール硬化タイプのシリコーンシーラントです。
優れた防カビ性能を有しています。
洗面所や水周りの防水・すきま補修に広く使えます。
アクリルやポリカーボネートへの接着性に優れ、割れやくもりが起きにくいです。
マスキングテープ・ヘラ・ノズル・絞り器がセットになっているので、これ1つで補修できます。
硬化後は柔軟性を持つゴム状になり防水性能を保ちます。
用途浴室や水まわり目地の防水補修に。
洗面台目地、タイル目地、排水管の水漏れ補修、サッシまわり、シャワーヘッドの水漏れ補修など。
付属品マスキングテープ、らくらく絞り器、ヘラ、ノズル
セット内容マスキングテープ、ヘラ、ノズル、絞り器
主成分シリコーン系シーリング材
耐熱温度(℃)-40~120
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
特性防カビ、耐湯、耐熱、耐寒、高耐久
被着材の素材タイル、ガラス、プラスチック(アクリル、ポリカーボネート対応)、金属等
穴や隙間の形に合わせて自由に形を整えて充填できます。
粘土型なので成形自在です。
気密性・水密性を備えています。
混合の手間や乾燥時間が不要です。
補修後は塗装が可能です。(補修後も内部は固まりません)
用途エアコンダクトと壁のスキ間・外壁とドア・窓回りのスキ間 ・窓ガラスとサッシとのスキ間・雨どい・屋根(水切り部)のスキ間。
排水管と床とのスキ間・洗面台・流し台の排水口回り(悪臭防止用)に。
成分ブチルゴム系
テープ幅(mm)20
テープ長さ(m)1.5
テープ厚さ(mm)2
主成分ブチルゴム
原材料ブチルゴム
危険物の類別非危険物
2液混合型。耐水性。耐熱性。
用途ホーロー製の洗面台・置物などのカケ・割れ。
冷蔵庫塗装鋼板のキズ。
特性耐水性、耐熱性
成分エポキシ樹脂系
セット内容A剤+B剤 8g
主な用途ホーロー製の洗面台・置物
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
混合比主剤:硬化剤=1:1
危険物の性状非水溶性
適合用途防水・耐水・屋外
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
嫌なニオイの少ない、環境にやさしいアルコール硬化タイプのシリコーンシーラントです。
洗面所や水周りの防水・すきま補修に広く使えます。
アクリルやポリカーボネートへの接着性に優れ、割れやくもりが起きにくいです。
マスキングテープ・ヘラ・ノズル・絞り器がセットになっているので、これ1つで補修できます。
硬化後は柔軟性を持つゴム状になり防水性能を保ちます。
用途浴室や水まわり目地の防水補修に。
洗面台目地、タイル目地、排水管の水漏れ補修、サッシまわり、シャワーヘッドの水漏れ補修など。
付属品マスキングテープ、らくらく絞り器、ヘラ、ノズル
セット内容マスキングテープ、ヘラ、ノズル、絞り器
主成分シリコーン系シーリング材
耐熱温度(℃)-40~120
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
特性耐湯、耐熱、耐寒、高耐久
被着材の素材タイル、ガラス、プラスチック(アクリル、ポリカーボネート対応)、金属等
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。