接着剤・補修材 :「浸透性硬化剤」の検索結果
接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
商品豆知識
鋳造物や溶接部に生ずる0.1~0.5mm以内の微小穴(ヘアクラック、ピンホール)を完全密閉させ、漏れをふさぐ一液性液体シーリング剤です。耐熱温度260℃を実現。
単に塗布するだけで自らが微小穴の奥深くに毛細管現象で浸透します。
特別な機器は不要です。
硬化後350bars(最高)の耐圧性能を持ちます。
従来品に比べ、塗布直後の表面乾燥時間が若干遅くなりますが、それにより浸透力が増し、完全硬化時間が早くなりました
仕様(対象微小穴)0.1~0.5mm
その他(適用法令)船舶安全法/引火性液体類、航空法/引火性液体
成分アセトン、酢酸エチル、ブタノン、他
耐熱温度(℃)(連続)260、(短時間)300、(瞬間)400
完全硬化時間(深さ5mm以下)22時間、(深さ5~10mm)24時間、(深さ10~15mm)42時間、(深さ15mm以上)46時間
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1L
RoHS指令(10物質対応)対応
浸透時間(深さ5mm以下)6分、(深さ5~10mm)12分、(深さ10~15mm)15分、(深さ15mm以上)40分
危険物の性状非水溶性
1本(1000mL)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
高硬度・高強度・高伸びの弾性接着補修材。
肉やせが少ない。
上塗り塗装も可能なノンブリードタイプ。※浸透性塗料は、塗料が硬化しないため注意。
少量タイプの使い切り
手絞り可能なパウチタイプ
用途ログハウスやウッドデッキなどの補修
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
鋳造物や溶接部に生ずる0.1mm以下の微小穴(ヘアクラック、ピンホール)を完全密閉させ、漏れをふさぐ一液性液体シーリング剤です。耐熱温度300℃を実現、単に塗布するだけで自らが微小穴の奥深くに毛細管現象で浸透します。
特別な機器は不要です。
硬化後350bars(最高)の耐圧性能を持ちます。
従来品に比べ、塗布直後の表面乾燥時間が若干遅くなりますが、それにより浸透力が増し、完全硬化時間が早くなりました
仕様(対象微小穴)0.1mm以下
その他(適用法令)船舶安全法/引火性液体類、航空法/引火性液体
成分アセトン、酢酸エチル、ブタノン、他
耐熱温度(℃)(連続)260、(短時間)300、(瞬間)450
完全硬化時間(深さ5mm以下)20時間、(深さ5~10mm)22時間、(深さ10~15mm)40時間、(深さ15mm以上)44時間
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
浸透時間(深さ5mm以下)2分、(深さ5~10mm)5分、(深さ10~15mm)10分、(深さ15mm以上)20分
危険物の性状非水溶性
1本(1000mL)
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
コンクリートのひび割れ(クラック)注入に、優れた性能を発揮するエポキシ樹脂系接着剤です。〈br〉コンクリートへの浸透性や、湿潤面での硬化、接着性があり、揮発性溶剤を含まないので、硬化後の収縮が極めて小さいです。〈br〉また作業性に優れているため工期の短縮に役立ちます。〈br〉さらにアンカーボルト等の固定や湿潤面向け無溶剤プライマーとして幅広く活用いただけます。
用途コンクリートのひび割れ(クラック)等への注入やアンカーボルト等の固定
タイプ硬質
液色主剤:無色、硬化剤:淡黄色
可使時間(分)(23℃)50
密度(g/cm3)1.15±0.1
粘度(mPa・s)700±300
硬化時間(時間)(23℃)16
危険等級Ⅲ
比率(配合)2:1
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(6kg)
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
本品は、2液性常温効果型ポリウエア系補修剤です。低粒度で1mm~20mm幅のひび割れの細部、深部までしっかり浸透補修し施工後1時間で硬化します。接着・防水・摩耗・耐熱(-35~130℃)、ひび割れ追従性、耐ガソリン、耐薬品に優れております。溶剤フリーで施工後、肉やせすることがありません。使用方法。1.補修箇所の塵、砂、ごみを清掃して下さい。2.硬化剤をよく振ってからひび割れ補修剤のキャップを開けて硬化剤を全量入れて下さい。3.40秒間(80回)ボトル(ひび割れ補修剤+硬化剤)を上下に強く振り攪拌を行って下さい。4.先端部分をハサミ等で切り落として下さい。5.舗装のひび割れ(亀裂)部分に注入を行って下さい。
用途アスファルト&コンクリート用
セット内容主剤(200g)+硬化剤(200g)
使用温度範囲(℃)-35~130
寸法(幅Wmm×長さLm)施工範囲:5×3(深さによる)
硬化時間(時間)1(一度で使い切って下さい)
危険等級Ⅲ
色調灰色
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量400mL
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.17MB)
危険物の性状非水溶性
1セット
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。