カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
      • 接着剤・補修材
        • 接着剤(1)
        • セメント/アスファルト(2)
        • 補修材(7)

接着剤・補修材 :「石膏粉」の検索結果

接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
石こう 家庭化学石こう家庭化学(17件のレビュー)
629税込692
1袋(2kg)ほか
当日出荷
だれにでも出来るやさしい工作用石こうです。
ホワイト硬化時間(分)120成分石こう寸法(縦×横×厚さ)(mm)310×220×50危険物の類別非危険物
特級焼石膏 ニットー[塗装・養生・内装用品]特級焼石膏ニットー[塗装・養生・内装用品](32件のレビュー)
9,198税込10,118
1袋(20kg)
4日以内出荷
吸水性抜群 短時間で石膏型の乾燥可能 気孔の目詰まり解消 新型から素地離れ良好 低い混水量でも高い吸水性
用途一般ロクロ、圧力鋳込圧縮強さ(MPa)>7.4引張強度(MPa)>1.1危険物の類別非危険物
型取くん 武藤商事型取くん武藤商事(31件のレビュー)
699税込769
1パック(25g)ほか
当日出荷
型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。危険物の類別非危険物
A-YNプラスター 吉野石膏A-YNプラスター吉野石膏(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1袋(20kg)
4日以内出荷
高強度のαせっこうを主材としており、極めて強固な壁が仕上がり、ひび割れ・剥離がなく、優れた作業性を兼ね備えています。
用途セメントモルタルに替わる高強度・高硬質の内装下地材危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級放散F☆☆☆☆
ハイ壁土 サンホームハイ壁土サンホーム(16件のレビュー)
309税込340
1袋(1kg)
当日出荷
上質プランター、壁土、骨材を配合し、屋内の壁の穴の補修や家庭壁の下地作りにご使用下さい。 土壁、プラスターモルタルの中塗り、どちらへも使えます。
仕様砂入り石膏プラスター危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
タイガーパテ 吉野石膏タイガーパテ吉野石膏(82件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(4kg)
当日出荷
下塗りも上塗りもOKの兼用パテ! 120分タイプ きめが細かい ヤセが少なく、施工性に優れます クロスとの接着性が良好です お好みによりペイント仕上の下塗り用としてもお使いいただけます ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆
用途上下・兼用 クロス用可使時間(分)120クリーム色仕様粉末タイプ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
B-DRY 吉野石膏B-DRY吉野石膏
4,598税込5,058
1袋(20kg)
4日以内出荷
軽量骨材入りで、作業性が良好で、労力を軽減できます。 従来のように砂を加える必要がなく、性能も安定しています。 中性なので、自由な仕上げ材が選べます。
用途せっこうラスボード下地への下・中塗用危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級放散F☆☆☆☆
タイガージョイントセメント 吉野石膏タイガージョイントセメント吉野石膏(12件のレビュー)
4,598税込5,058
1袋(10kg)
当日出荷
ペイント仕上げ用に最適のパテ! 塗布面が非常にきめ細かく、ペイント仕上げに最適です。 ジョイントボードの目地処理用として最適です。 乾燥パテ。粉末タイプ。 ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆
用途ペイント用クリーム色危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
シアノボンドGL 速硬化ゼリー状 田岡化学シアノボンドGL 速硬化ゼリー状田岡化学(3件のレビュー)
699税込769
1本(20g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
≪垂れない流れないしみ込まない≫接着箇所が自由自在な速硬化ゼリー状瞬間接着剤! 垂れない、流れないので、天面、側面や隙間のある材料等、塗布する場所を選びません。 凹凸面やしみ込みやすい材料の接着ができます。 塗布後、張り合わせ位置の微調整ができ、強く押さえると素速く接着します。
用途自動車・輸送機分野、電気分野、建材分野、木工分野プラスチック、合成ゴム、金属、木材セットタイム(秒)25タイプゼリー粘度(mPa・s)60000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
土かべの補修材 家庭化学土かべの補修材家庭化学(18件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋ほか
当日出荷
土壁が使用されている箇所への補修、塗り替え下地に適しています。軽量タイプで作業性が良く、タレの心配がありません。
用途室内外、屋根瓦の下地に使用できます。仕様黄土入りセメント成分黄土、ポルトランドセメント、骨材、増粘剤等土色容量(g)900寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×300×40硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物適応下地内壁、外壁、土塀、蔵など特性土壁用補修材

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

石膏釘特集
おすすめ人気ランキング
接着剤・補修材