接着剤・補修材 :「耐候性シール」の検索結果

接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
関連キーワード
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LPGガス・都市ガス・天然ガスなどの耐ガス性に優れたシール性を発揮し、優れた耐候性をもつシール剤です。
用途ガス配管・燃料油配管用 容器仕様ハケ付缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅内装やリフォームなどに適したシーリング材です。 既存のシーリング材と比較し、各種材料への接着性や耐汚染性、耐候性、耐薬品性に優れています。 部材の接合部や目地のシールに幅広く使用でき、抗菌・防カビ性・速硬化・VOC対策などの特長を備えています。 幅広い材料に良好な接着性とすぐれた耐久性で、屋内外での使用ができます。 シール後の表面硬化が速い速硬化タイプで作業性が良好です。 硬化後に水性塗料による塗装ができます。 作業時のにおいがなく、マスキングテープの粘着剤も、トルエンを使用していません。 摩擦や薬品、紫外線に強いので、防水性能がながもちします。
用途アクリルやポリカーボネートなど接着のしにくい材料のシールに。 塗装下地に。ガスケットや配管のジョイントに。 溶接部や重ね合わせ部のシールに。 部品の固定や防水に。汚れの付着が気になる目地に。 屋内での作業に。 インテリアのいろいろなシールに。 キッチン、浴室など水回りのシールに。 リフォームに。大理石などの目地に。 化粧目地等の意匠性が求められる目地に。 通路のジョイント目地に。 塗装目地やクラック補修などの塗装下地調整に 成分変成シリコーン系 使用温度範囲-40~80℃ 主成分変成シリコーン樹脂 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 危険物の類別指定可燃物 特性防カビ、塗装可能、速硬化、耐薬品性 硬化時間速硬化
1本(135mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般建築物の内外装目地。浴室、洗面所、台所まわりのシール。モルタル・コンクリートの亀裂補修。塩ビ銅板・カラー鉄板の接合部、トタン・ブリキ・折板などの継ぎ目、各種屋根材のシール。パイプ貫通部まわりのシールなど。※ガラスまわりには適さない。高モジュラス、密着性・耐候性良好、施工後塗装可。カビの発生が少ない(防カビ剤配合)。JSIA F☆☆☆☆認定品
用途一般建築物の内外装目地などに 材質変成シリコーン樹脂系 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性密着性・耐候性、防カビ
1本(333mL)ほか
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

クロロプレンゴム系自動車補修用シール材 室温で固まり、接着力に優れる 耐水・耐候性に優れる 充てん後はゴム状に固まり、耐振動・耐衝撃性に優れる 乾燥後は塗装仕上げ可能
用途自動車ボデーの鋼板継ぎ目シール処理用 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量93g
1箱(180mL×10本)
5,498 税込6,048
当日出荷

モメンティブジャパン(旧GE東芝)トスシール 381
1液成分形シリコーン系シーリング材
用途ガラス間およびガラスまわり目地のシール 内装タイル目地のシール 配管取付け部・ダクトまわりのシール 耐熱・耐寒・耐水性を要する目地のシール 耐候性に優れる 耐熱、耐寒性に優れ、-40℃~+150℃の温度範囲での使用に耐える 耐薬品性に優れる 低温時の押し出し性に優れ、冬期でも使いやすく硬化が早い 肉やせが少ない 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(333mL)
679 税込747
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

モメンティブジャパン(旧GE東芝)トスシール 83
1液成分形シリコーン系シーリング材
用途ガラス間およびガラスまわり目地のシール 内装タイル目地のシール 配管取付け部・ダクトまわりのシール 耐熱・耐寒・耐水性を要する目地のシール 耐候性に優れる 耐熱、耐寒性に優れ、-40℃~+150℃の温度範囲での使用に耐える 耐薬品性に優れる 低温時の押し出し性に優れ、冬期でも使いやすく硬化が早い 肉やせが少ない 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(333mL)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KE-3490の後継品です。 難燃性(UL94 V-0取得)を有する、一液型アセトンタイプの液状シリコーンゴムです。 チューブやカートリッジから押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化する縮合硬化タイプの接着・シール材です。 電気接点障害の原因となる低分子シロキサンを極力低減しています。 耐熱性、耐寒性、電気特性、耐候性に優れます。 金属類に対する腐食性がなく、硬化性、保存安定性に優れます。
用途各種電気・電気部品の接着・固定・シール。アルミ、銅、ポリカーボネート、ABS樹脂、エポキシ、PA66、PVC(硬質)、ガラス、フェノール等、ほとんどの材質に優れたた接着性を示します。 性状ペースト状 外観グレー 指触乾燥時間(分)4 硬さ(デュロメータA)42 引張強度(MPa)2.5 伸び(%)390(せん断時) 引張せん断接着強さ(MPa)1.6(アルミ/アルミ) 難燃性(UL94)V-0 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)<300 密度(g/cm3)1.17(23℃) 絶縁破壊強度(kV/mm)30 比誘電率 50Hz3.2 誘電正接 50Hz2×10-2 熱伝導率(W/mk)0.28 グリーン購入法適合 仕様【体積抵抗率】1TΩ・m 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 特性耐熱性、耐寒性、電気特性、耐候性
1本(100g)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1液成分形シリコーン系シーリング材
用途ガラス間およびガラスまわり目地のシール 内装タイル目地のシール 配管取付け部・ダクトまわりのシール 耐熱・耐寒・耐水性を要する目地のシール 耐候性に優れる 耐熱、耐寒性に優れ、-40℃~+150℃の温度範囲での使用に耐える 耐薬品性に優れる 低温時の押し出し性に優れ、冬期でも使いやすく硬化が早い 肉やせが少ない 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(330mL)
679 税込747
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE医療用紫外線硬化型接着剤3381
低粘度で柔軟性のある接着剤です。耐ヒートサイクル性・耐候性を要求されるポッティングやガラスと金属のシールに最適です。各種プラスチックに適す。ISO-10993認定品
透明 タイプ紫外線硬化型 主成分アクリル系 引張剪断強度(N/mm2)≧5.5 粘度(mPa・s)3,600~6,600 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 硬度(ショア A)≧72 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(1L)
89,980 税込98,978
13日以内出荷

JIS認定品。硬化時に刺激臭が少ない 接着性、伸び、耐久性、耐候性に優れています。 プライマーを使用することにより、広範な材料への接着シールが可能。
用途浴室、洗面台、トイレ、台所などの水まわりに。建築物における各種、内・外装の目地シールに。 ガラス、サッシ、金属、プラスチック、陶磁器、ホーロータイル、木材などの目地シールに。 危険物の類別非危険物
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1液成分形シリコーン系シーリング材
用途ガラス間およびガラスまわり目地のシール 内装タイル目地のシール 配管取付け部・ダクトまわりのシール 耐熱・耐寒・耐水性を要する目地のシール 耐候性に優れる 耐熱、耐寒性に優れ、-40℃~+150℃の温度範囲での使用に耐える 耐薬品性に優れる 低温時の押し出し性に優れ、冬期でも使いやすく硬化が早い 肉やせが少ない 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(330mL)
659 税込725
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TSE370は、空気中の湿気と反応しゴム弾性体に硬化する1成分酢酸型の接着シール材です。 硬化と同時に金属、プラスチック、ガラスなどほとんどの材質に対して接着します。 硬化後は一般のシリコーンゴムと同様、耐熱・耐寒性、耐候性、耐水性、電気特性などに優れていますので、 工業機器、電気通信機器の接着シール材をはじめ、輸送工業、ガラス工業など多くの産業で使用されます。
用途電気、通信機器の絶縁防水シール計器類の防水、防塵、気密のための接着シール自動車、船舶などの窓枠のシール自動車などのエンジン部の油漏れ防止シール冷凍庫、ショーケースなどの接着シール水槽、タイルなどの接着シール洗面台、流し台などの補修接着シール金属、ガラス、プラスチック、木材などの接着その他、耐熱・耐寒性が要求される部品や屋外で使用される機器の接着シールとして 仕様速乾性、電気特性 使用温度範囲(℃)-55~200 対応材質金属、プラスチック、ガラスなど 耐候性耐紫外線、耐オゾン性、耐水性 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(100g)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防カビ剤入りです。 1成分形なので施工が簡単です。 オキシム型なので硬化時に刺激臭が少ないです。 接着性、伸び、耐久性、耐候性などが優れています。 プライマーを使用することにより、あらゆる材質の接着シールが可能です。
用途建築用・一般用。ガラス、サッシ、金属、プラスチック、陶磁器、ホーロー、タイル、木材などの目地シール。建築物における各種、内・外装の目地シール。建築金物類における各種、ジョイント部のシール。浴室、洗面台、トイレ、台所などの水まわり。 内容量(mL)333 主成分シリコーンポリマー 伸び(%)390 引裂強度(kg/cm)5 タックフリータイム(分)20℃:10
1本ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

POSシールの低モジュラスタイプです。 耐候性。追従性が良く、窯業用サイディング・ALC板間など動きの大きな目地に適したシーリング材です。 ノンブリードタイプです。 水性塗料がのります。 防カビ剤配合品です。
用途サイディングの目地シール、ALC板の目地シール、上記部材とサッシ・屋根材との取り合い目地 容量(mL)333 硬化速度【24時間後】5℃/2.0mm、23℃/3.5mm 主成分変成シリコーン樹脂 標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート 指触乾燥時間(分)5℃:1080、23℃:420 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1箱(333mL×10本)
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

内外壁も名種目地のシールなどに。耐熱・耐寒・耐候性に優れ、上塗りが可能です。カビの発生を防止します。
使用温度範囲(℃)-40~90 内容量(mL)333 硬化速度5℃/12日、23℃/3日、40℃/1日(5mm厚完全硬化) 可使時間(分)30 完全硬化時間6時間 押出し性5℃/7秒、20℃/4秒 アズワン品番65-2251-17 タックフリータイム(分)140~240/5℃、40~120/20℃ 危険物の類別非危険物 特性耐熱・耐寒・耐候・防カビ 耐用温度(℃)-30~90(硬化後)
1本
1,250 税込1,375
翌日出荷

耐水、耐熱、耐候性に優れたシリコンシーラント。硬化後ゴム状弾性体になります。浴室、ガラス目地洗面台の防水シールに。
仕様●容量:330mL●色:クリア アズワン品番65-5704-55 危険物の類別非危険物
1本
1,398 税込1,538
5日以内出荷

変成シリコーン樹脂を主成分とし速硬化を特長とする無溶剤1液型弾性接着剤です。 各種石材に対する接着性及び目地部のシールに優れた性能を発揮します。 耐震性・耐衝撃性・耐水性・耐候性に優れています。 1液速硬化型の接着剤のため作業の短縮化がはかれます。 耐熱性・耐寒性に優れ、マイナス40℃~90℃の温度範囲で長期の使用に耐えます。 冬季など低温時の作業性・硬化性に優れています。 肉やせ・発泡がなく、使用時の臭いの発生が少ない。
用途墓石・外柵・燈籠・石細工・石材等の接着及び目地部のシール。 石材・タイル等の衝撃振動により破壊しやすい材料の接着。 熱膨張率の大きく異なる材料同士の複合接着。 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐震性、耐衝撃性、耐水性、耐候性、耐熱性、耐寒性 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材シリコーン 主なワークパーツ
1箱(10本×330mL)
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モメンティブジャパン(旧GE東芝)非腐食速乾性シリコーン接着シール材 TSE3925
TSE3925、TSE-3975、TSE3995は低分子シロキサンが低減されたアルコールタイプ1成分室温硬化型の接着シール材です。 空気中の湿気(水分)と反応し、耐熱・耐寒、電気絶縁性、耐候性、耐水性に優れたゴム状弾性体に硬化します。 表面硬化性が速く、金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がありません。 MIL-A-46146Bの腐食試験に合格。・金属、プラスチック、セラミック、ガラスなどに良く接着します。
用途◎電気電子機器の防水、気密のための接着、シール ◎ハイブリッドIC、プリント基板などのためのボンディング、コーティング ◎金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着
1本(100g)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

モメンティブジャパン(旧GE東芝)非腐食性シリコーン接着シール材
TSE385は、空気中の湿気(水分)と反応しゴム状弾性体に硬化する1成分アルコール型の液状シリコーンゴムです。 硬化と同時に金属、プラスチック、ガラスなどほとんどの材質とプライマーなしで良好な接着性を示します。 また硬化の際、放出するものはアルコールですので、金属を腐食させる心配がありません。 硬化後のゴムは一般のシリコーンゴムと同様、耐熱・耐寒性、耐候性、耐水性、電気特性などに優れていますので、 工業機器、特に電気、電子、通信機器の部品や結線部分の接着シール材として広く用いられています。
用途電気、通信機器、計器の防湿、防塵、気密のため、絶縁、保護のため、通信機器などの防食、耐食シールとして 仕様刺激臭なし、電気特性 使用温度範囲(℃)-55~200 適合規格MIL-A-46146B 対応材質金属、プラスチック、ガラス、ポリカーボネート 耐候性耐紫外線、耐オゾン性、耐水性 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(100g)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モメンティブジャパン(旧GE東芝)耐熱性シリコーン接着シール材 TSE3976
低分子シロキサンが低減された耐熱性1成分室温硬化型シリコーン接着シール材です。空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化、種々の材料によく接着します。金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がなく、硬化時の表面硬化性が速いことが特長です。また、硬化時の刺激臭が少なく、硬化後のゴムは耐熱・耐寒性、電気絶縁性、耐候性、耐水性などに優れていますので、特に電気・電子部品の接着シール材として適しています。
用途ヒーター、オーブン、アイロンなど家電機器の耐熱接着シール。電気電子部品、通信機器などの接着シール 仕様低分子シロキサン(D3-D10) WT%:0.025 ブラック 硬さ30(タイプA) 外観黒色 危険等級 タックフリータイム(分)5(23℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(333mL×10本)
139,800 税込153,780
翌々日出荷

変成シリコーン樹脂系。塩ビ鋼板など広範囲の材料への密着性に優れています。一般建築物の内外装目地のひび割れに。浴室、洗面所、洗い場での壁と設備機器とのスキ間シールに。JSIA F★★★★。耐候性に優れている。低温時のヘラ仕上げ性・押出性に優れ、冬期でも使いやすい。広範囲の下地材料への密着性に優れる。カビの発生が少ない(防カビ剤配合)。はっ水汚染(しみ出し)が少ない。弾力性・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐候性。低温作業性・塗装可能。
用途一般建築物の内外装目地。浴室洗面所台所まわりのシール。モルタルコンクリートの亀裂補修。塩ビ鋼板カラー鉄板の接合部、トタンブリキ折板などの継ぎ目、各種屋根材のシール。パイプ貫通部まわりのシールや船舶の継ぎ目シールなど 使用温度範囲(℃)-40~90 内容量(mL)333 粘度(Pa・s)1100~1700 危険物の類別非危険物 硬化時間3~6時間(23℃) 施工量5×5mm目地 12~13m
1セット(10本)
11,400 税込12,540
翌日出荷

1成分形変成シリコーン系シーリング材。内外壁の各種目地のシールなどに。耐熱・耐寒・耐候性に優れ、上塗りが可能です。カビの発生を防止します。シリコーン系シーリング材は酢酸臭やオキシム臭などにおいがあり、使用者によっては不快感がありますが、本品は殆んど無臭ですので安心して使用できます。シリコーン系シーリング材は低分子のシリコーン成分により比較的短期間で、目地部周辺を汚染することがありますが、本品はその性質がないため長期間汚れがありません。
用途内外壁の各種目地のシールなどに 成分一成分形変成シリコーン系シーリング材 質量(g)520 使用温度範囲(℃)-40~90 内容量(mL)333 硬化速度【5mm厚完全硬化】5:12日、23:3日、40:1日 耐熱温度(℃)範囲:-30~90(硬化後) 可使時間(分)30 硬化時間(分)90(23℃) 外観低粘ペースト状 完全硬化時間24時間 押出し性5℃:7秒、20℃:4秒 サイズ(mm)51×320 タックフリータイム(分)5℃:140~240、20℃:40~120 危険物の類別非危険物
1セット(10本)
11,800 税込12,980
翌日出荷

1成分形変成シリコーン系シーリング材。内外壁の各種目地のシールなどに。耐熱・耐寒・耐候性に優れ、上塗りが可能です。カビの発生を防止します。シリコーン系シーリング材は酢酸臭やオキシム臭などにおいがあり、使用者によっては不快感がありますが、本品は殆んど無臭ですので安心して使用できます。シリコーン系シーリング材は低分子のシリコーン成分により比較的短期間で、目地部周辺を汚染することがありますが、本品はその性質がないため長期間汚れがありません。
用途内外壁の各種目地のシールなどに 成分一成分形変成シリコーン系シーリング材 質量(g)520 使用温度範囲(℃)-40~90 内容量(mL)333 硬化速度【5mm厚完全硬化】5:12日、23:3日、40:1日 耐熱温度(℃)範囲:-30~90(硬化後) 可使時間(分)30 硬化時間(分)90(23℃) 外観低粘ペースト状 完全硬化時間24時間 押出し性5℃:7秒、20℃:4秒 サイズ(mm)51×320 タックフリータイム(分)5℃:140~240、20℃:40~120 危険物の類別非危険物
1セット(10本)
11,800 税込12,980
翌日出荷

1成分形変成シリコーン系シーリング材。内外壁の各種目地のシールなどに。耐熱・耐寒・耐候性に優れ、上塗りが可能です。カビの発生を防止します。シリコーン系シーリング材は酢酸臭やオキシム臭などにおいがあり、使用者によっては不快感がありますが、本品は殆んど無臭ですので安心して使用できます。シリコーン系シーリング材は低分子のシリコーン成分により比較的短期間で、目地部周辺を汚染することがありますが、本品はその性質がないため長期間汚れがありません。
用途内外壁の各種目地のシールなどに 成分一成分形変成シリコーン系シーリング材 アイボリー 質量(g)520 使用温度範囲(℃)-40~90 内容量(mL)333 硬化速度【5mm厚完全硬化】5:12日、23:3日、40:1日 耐熱温度(℃)範囲:-30~90(硬化後) 可使時間(分)30 硬化時間(分)90(23℃) 外観低粘ペースト状 完全硬化時間24時間 押出し性5℃:7秒、20℃:4秒 サイズ(mm)51×320 タックフリータイム(分)5℃:140~240、20℃:40~120 危険物の類別非危険物
1セット(10本)
11,800 税込12,980
翌日出荷

1成分形変成シリコーン系シーリング材。内外壁の各種目地のシールなどに。耐熱・耐寒・耐候性に優れ、上塗りが可能です。カビの発生を防止します。シリコーン系シーリング材は酢酸臭やオキシム臭などにおいがあり、使用者によっては不快感がありますが、本品は殆んど無臭ですので安心して使用できます。シリコーン系シーリング材は低分子のシリコーン成分により比較的短期間で、目地部周辺を汚染することがありますが、本品はその性質がないため長期間汚れがありません。
用途内外壁の各種目地のシールなどに 成分一成分形変成シリコーン系シーリング材 質量(g)520 使用温度範囲(℃)-40~90 内容量(mL)333 硬化速度【5mm厚完全硬化】5:12日、23:3日、40:1日 耐熱温度(℃)範囲:-30~90(硬化後) 可使時間(分)30 硬化時間(分)90(23℃) 外観低粘ペースト状 完全硬化時間24時間 押出し性5℃:7秒、20℃:4秒 サイズ(mm)51×320 タックフリータイム(分)5℃:140~240、20℃:40~120 危険物の類別非危険物
1セット(10本)
11,800 税込12,980
翌日出荷

モメンティブジャパン(旧GE東芝)非腐食速乾性シリコーン接着シール材 TSE3975
エコ商品
TSE3925、TSE-3975、TSE3995は低分子シロキサンが低減されたアルコールタイプ1成分室温硬化型の接着シール材です。 空気中の湿気(水分)と反応し、耐熱・耐寒、電気絶縁性、耐候性、耐水性に優れたゴム状弾性体に硬化します。 表面硬化性が速く、金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がありません。 MIL-A-46146Bの腐食試験に合格。 金属、プラスチック、セラミック、ガラスなどに良く接着します。
用途電気電子機器の防水、気密のための接着、シール、ハイブリッドIC、プリント基板などのためのボンディング、コーティング、金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着 硬度(タイプA)25 荷姿100gチューブ 密度(g/cm3)(23℃)1.05 外観流動性 熱伝導率(W/mk)0.21 粘度(23℃)(Pa・s[P])33{330} 危険等級 タックフリータイム(分)10(23℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性非腐食速乾性、耐熱・耐寒、電気絶縁性、耐候性、耐水性 危険物の性状非水溶性 絶縁破壊強度(kV/mm)23
1本(100g)ほか
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低VOCタイプ。粘着式。耐久性、耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性(酸、アルカリ)に優れています。あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。圧縮時の応力が小さいため、目地充填後に構造物を変形させることがありません。比重0.13と軽く、また発泡体どうしは融着しません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。すぐれた発泡技術により、低密度で柔軟な発泡体をご提供します。
用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用 材質基材:EPDM 粘着剤:アクリル系 構造セル:半独立半連続気泡 危険物の類別非危険物
1本
2,860 税込3,146
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

低VOCタイプ。粘着式。耐久性、耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性(酸、アルカリ)に優れています。あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。圧縮時の応力が小さいため、目地充填後に構造物を変形させることがありません。比重0.13と軽く、また発泡体どうしは融着しません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。すぐれた発泡技術により、低密度で柔軟な発泡体をご提供します。
用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用 材質基材:EPDM 粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)10 質量(g)3370 構造セル:半独立半連続気泡 サイズ(mm)300×1000 危険物の類別非危険物
1本
11,600 税込12,760
翌日出荷

モメンティブジャパン(旧GE東芝)非腐食速乾性シリコーン接着シール材 TSE3995
エコ商品
・TSE3925、TSE-3975、TSE3995は低分子シロキサンが低減されたアルコールタイプ1成分室温硬化型の接着シール材です。・空気中の湿気(水分)と反応し、耐熱・耐寒、電気絶縁性、耐候性、耐水性に優れたゴム状弾性体に硬化します。・表面硬化性が速く、金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がありません。MIL-A-46146Bの腐食試験に合格。・金属、プラスチック、セラミック、ガラスなどに良く接着します。
用途◎電気電子機器の防水、気密のための接着、シール ◎ハイブリッドIC、プリント基板などのためのボンディング、コーティング ◎金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着 硬度(タイプA)25 荷姿100gチューブ 密度(g/cm3)1.04(23℃) 外観流動性 熱伝導率(W/mk)0.18 粘度(23℃)(Pa・s[P])2.5{25} 絶縁破壊電圧(kV/mm)23 危険等級 タックフリータイム(分)10(23℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱・耐寒、電気絶縁性、耐候性、耐水性 危険物の性状非水溶性
1本(100g)ほか
6,398 税込7,038
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般建築物の内外装目地・モルタル。コンクリートのひび割れ補修。塩ビ銅板、カラー鉄板の接合部、トタン・ブリキ・折板などの継ぎ目のシール。パイプ貫通部まわりのシール※ガラスまわりには適さない。中モジュラス、被塗装性最良、密着性・耐候性良好。速硬化タイプで塗装工程に短時間で移行、耐熱・耐寒性(-30℃~+90℃)。カビの発生が少ない(防カビ剤配合)。JSIA F☆☆☆☆認定品
用途一般建築物の内外装目地などに 材質変成シリコーン樹脂系 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 入数1箱(20本組) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候・耐熱・耐寒・防カビ
1箱(333mL×20本)
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります