接着剤・補修材 :「自動糊付機」の検索結果

接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用の壁紙接着剤です。 空気を汚染する事のないゼロホルマリン型接着剤で、安定した接着能力が有り、また均一塗布性で糊付機に最適です。 化学物質発生ゼロでシックハウス症候群を防ぎます。 安全性の高い食品添加物用防腐・防カビ剤を使用。 建築基準法施行令第20条の5第4項 国土交通大臣認定品 認定番号:MFN-0004 ホルムアルデヒド放散量等級:F☆☆☆☆
用途バケツ等に移し水で溶きます。 受け皿にとり、壁紙にローラー等で塗り広げて下さい。 適合下地=石膏ボード 成分合成樹脂でん粉 認定番号MFN-0004(国土交通大臣認定品) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 主なワークパーツ
1個(5kg)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最後まで驚くほど軽く引けるテープのり・ピットエアーの詰め替えカートリッジ14個が紙箱に入ったセットです。 中の個包装も紙製なのでプラごみを減らせる環境に優しい仕様です。 ストックやシェアにおすすめです。 個包装の開け方・詰め替え方法は、ぜひ画像と動画をご覧ください。
仕様●詰め替え用テープ●対応する本体:PN-MAS●テープ幅:8.4mm●長さ:16m●サイズ(1個):幅31×厚さ19×全長85mm●重さ:15g●紙製簡易包装●接着タイプ エコマーク認定認定 アズワン品番67-5197-41 危険物の類別非危険物 エコマーク認定番号18 112 294
1箱(14個)
4,298 税込4,728
翌々日出荷

高接着力&高耐湿性で壁紙の目透や剥離を防ぎます。 化学物質発生ゼロでシックハウス症候群を防ぎます。 食品添加物用防腐・防カビ剤を使用。 建築基準法施行令第20条の5第4項 国土交通大臣認定品 認定番号:MFN-0004 ホルムアルデヒド放散量等級:F☆☆☆☆
用途オレフィン系壁紙、紙壁紙、ビニル壁紙、アクリル壁紙、無機質壁紙、織物壁紙等、あらゆる壁紙に最適な施工が出来ます。 種別ゼロホルムアルデヒド型接着剤 仕様VOC発生ゼロ 成分でん粉系 認定番号MFN-0003(国土交通大臣認定品) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(2kg)ほか
829 税込912
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング