接着剤・補修材 :「自動車 天井 接着剤」の検索結果

接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車の内装用、外装用としてシールゴム、戸当りゴム、防音断熱材、トランク周りのゴム、床張り材、クッション材等の接着に使用します。 その他、車輌、船舶、建築物等の内装用として、鋼板や鉄板、あるいはコンクリートやモルタルに対しゴム、フェルト、コルク、繊維、モルトプレン、皮革等の接着にも強力な接着力を示します。 速乾性なので比較的狭い面積の能率的接着に好適です。
使用方法接着両面に付着しているゴミ、水分、油、サビ等をブラシ、ウエス等で取り除いて清浄し、接着する両面に薄く塗布して3~5分乾燥後、貼り合わせ圧着して下さい。 種別合成ゴム系 淡黄色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量180mL 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(180mL)
899 税込989
当日出荷

凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」 モノタロウ 動画あり
硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。 また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。 有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。 主成分変成シリコーン 不揮発分100% 改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆ 使用温度範囲(℃)-30~130 主な用途金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙 危険等級 固着時間(分)10 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20mL)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 耐熱。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。
用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。 成分クロロプレン系ゴム溶剤形 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

速乾性で非常に優れた接着力、耐久力を保ち、長い粘着保持期間を有します。 速乾性のクロロプレン系接着剤。 テープのプライマーとして使用可能です。 トルエン・キシレンは使用していません。 JIS F☆☆☆☆(国土交通大臣認定番号NFN-1828)規格品です。 厚生労働省指針値13物質不使用
用途金属・木・ゴム・段ボール・プラスチック等の多くの下地に適します。 主な用途金属、木、ゴム、段ボール、プラスチック 成分クロロプレンゴム・MEK・アセトン・イソヘキサン・シクロヘキサン トラスコ品番309-9865 質量(kg)1.2 黄色 比重0.82 不揮発分約25% 標準塗布量約8m2/L 粘度(mPa・s)約300 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
1缶(1L)
5,198 税込5,718
当日出荷

耐熱性に優れています。 スプレー粒子が細かく、吐出性が良好です。 初期接着強さに優れています。 JIS A 5549規格品です。 JIS F☆☆☆☆規格品です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品です。
用途木工、家具や複合パネルの製造時のエアスプレーでの接着に、メラミン化粧板、DAP樹脂、各種金属板、合板、プラスターボードなどの積層板や複合パネルの製作に 特性耐熱性 成分クロロプレンゴム系溶剤形 トラスコ品番752-0450 材質主成分:クロロプレンゴム系 質量(kg)16.5 淡黄色 容量(kg)15 包装 標準使用量多孔質面:200~250g/m2、非多孔質面:120~150g/m2 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5549 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量15L 危険物の性状非水溶性 適合用途低VOC 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1缶
16,980 税込18,678
当日出荷

初期接着性良好。スプレー型。
用途木製材料、金属、加硫ゴム、メラミン化粧板、ダップ化粧板、ビニルレザー(裏布付)、ペーパーハニカム、ウレタンフォーム、硅カル板、紙、布、皮革、石材、ガラスなどの接着。 主な用途木材、金属、加硫ゴム、化粧板、ビニルレザー、ペーパーハニカム、ウレタンフォーム、硅カル板、紙、布、皮革、石材、ガラス 成分クロロプレンゴム系溶剤形 淡黄色 タイプノントルエン 規格JIS A 5549 造作用接着剤 包装 粘度範囲(mPa・s)200~280 標準使用量多孔質面:200~250g/m2、非多孔質面:120~150g/m2(片面あたり) 不揮発分18.5% 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5549 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1缶(14kg)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

糸引きがなく塗布しやすくしてあります。 専用硬化促進剤との併用により、ボッティングや盛り上げ接着も可能。 ゼリー状であるため、垂直面や天井に塗布してもタレません。
用途浸み込みがないので、木材や多孔質材料の接着に。陶磁器に。 主な用途木材、多孔質材料、陶磁器 成分シアノアクリレート系 タイプチクソ性 グレードGEL10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工業用強力万能接着剤「マルチ君」 モノタロウ 動画あり
乾燥スピードが速く、初期接着力が強くゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着できる万能接着剤です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品で室内空気質に配慮した接着剤です。
用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着 主成分クロロプレンゴム 成分酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン 規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品 粘度(mPa・s[cP])4500(23℃) 比重0.9 主な用途ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチック 不揮発分26.0%(105℃×3hr) 外観淡黄色半透明 オープンタイム(分)10~30分(常温(23℃)) 危険等級 労働安全衛生法の表示酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量170mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性 適合用途低VOC 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1本(170mL)
419 税込461
当日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります