接着剤・補修材 :「表面硬化剤」の検索結果
接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
関連キーワード
商品豆知識
スピーディーな硬化促進で作業効率を大幅アップします。
スプレータイプですので手を汚しません。
用途接着硬化促進・白化防止・石膏表面の強化等に
仕様エアゾール
主成分シクロペンタン、n-ヘキサン、イソヘキサン、イソブタン、n-ブタン、プロパン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量126mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
セメントスプレーの粉末を強力接着し表面を硬化させ、防水と風化防止の働きがあります。
リフォームや工作・ホビーなどにも使えます。
液色透明(つやあり)
特性防水、風化防止
成分スチレン、アクリル酸エクセル共重合樹脂
色乳白色エマルション
液性アルカリ性
塗布面積(m2/缶)2.0~3.0(2回塗り)
硬化時間(時間)夏期:約15、冬期:約20
危険物の類別非危険物
1本(250mL)
¥699
税込¥769
当日出荷
●マフラー・ラジエターなど、高温かつ温度変化の激しい部分や、FRP・ウレタン等の樹脂部分の接着・補修を可能にする高性能耐熱接着補修剤。●補修後はパテ仕上げ、塗装処理が可能。・磨き仕上げをすれば金属のような光沢が得られる。●耐熱性・耐水性・耐震動性・耐薬品性に優れ、機械加工が簡単。
用途マフラー・ラジエーターなど、高温かつ温度変化の激しい部分や、FRP・ウレタン等の樹脂部分の接着・補修用
接着・補修できる材質:金属類の製品(鉄・銅・アルミ等)、FRP製品、PPバンパー木製品、ガラス、石、タイル等
補修できない材質:軟質プラスチック、ポリエステルフィルム、ナイロン、テフロン等
仕様2成分形
セット内容主剤:約180g、硬化剤:約20g、攪拌用パレット:1枚、攪拌へら:2枚
型式110
耐熱温度(℃)-30~220
容量混合比10:1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量181.9g
危険物の性状非水溶性
1セット
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
瞬間接着剤用の硬化を促進、白化防止に適します。
用途瞬間接着剤の表面硬化を瞬時に行いたいとき。プリント基板のリード線、配線の固定、微調整部品の保持。
色透明
有効時間(塗布後)1分
粘度(mPa・s)0.3~0.5
希釈溶剤アセトン
乾燥時間(秒)30以下(at20℃)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
水を加え流し込むだけで、スキ間なく入り込み、表面が自然に平らになるコテ不要のセルフレベリングの充填補修材です。流動性が高く、無収縮、速硬性です。6~12時間で硬化します。床面の穴埋め、アンカーボードなどの金具の固定に便利です
用途流動性・コンクリート充填補修材
色灰
硬化時間6~12時間
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
塗布面積(cm/袋)約5×30×30
1袋(10kg)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
後塗装用コーティング材で、硬化したシリコーンシーリング材表面に塗布することにより、塗装仕上げが可能になります。
用途シリコーンシーリング材の後塗装用コーティング材
使用方法使用対象:トスシール381などトスシール全般
粘度(mPa・s[cP])1600[1600](23℃)
比重1.16(23℃)
不揮発分50%(150℃、1h)
外観灰白色
危険等級Ⅲ
溶剤キシレン、トルエン
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
指触乾燥時間(時間)5℃:615℃:425℃:235℃:1
危険物の性状水溶性
1缶(1kg)
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
細かなひびに入り込む超浸透性の瞬間接着剤
ひびに入り込んで強力接着
乾燥も早く作業性抜群(約10分で表面硬化)
浸透力、広がり力アップ(一般的な瞬間接着剤との比較:メーカー調べ)
防水コーティング剤で水のかかる場所にもOK(屋内専用)
用途タイルのひび割れ、衛生陶器(トイレ・洗面所・浴室)のひび割れに。
成分浸透性瞬間接着剤:シアノアクリレート(90%以上) はがし剤:アセトン(80%以上) 防水コーティング剤:シリコン樹脂(95%以上)
セット内容浸透性瞬間接着剤、はがし剤、防水コーティング剤、手袋、液ダレ防止袋、細ノズル、はけ、ヘラ
容量(mL)浸透性瞬間接着剤:3、はがし剤:5、防水コーティング剤:3
使用量一般タイルでヒビ幅0.15mmの場合、200cm
危険等級Ⅱ
アズワン品番64-5076-19
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量5mL
危険物の性状水溶性
1セット
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
垂れ落ちにくいパテ状で、成形や機械加工が可能です。熱伝導性があり、ヒートショックのような急激な温度変化に強く*、長期的な繰り返し温度変化のあるものでも粘り強く強靭な接着力を発揮します。金属補修材として求められる様々な耐性も備えています。耐薬品性、耐油性、耐水性、耐海水性に優れ、腐食防止効果もあります。仕上がりも美しく加工できます。硬化した表面を金属光沢にできます。硬化後、表面を磨き加工することにより、アルミ・鉄のような高レベルの金属光沢が出ます。厚く肉盛りしても収縮しにくい硬化性能もあります。金型補修や溶接補強の補修材、接着板金の充填剤として最適な性能を持ちます。ネジ山補修にも使える強度を持ち、専用の補修材よりも再生能力があります。また、熱伝導性が高いので、熱伝導を必要とする電子部品の固定、熱源とヒートシンク(放熱部)の固定などにも有効です。接着に際して、ガスなども発生しないので、密閉するような製品にも安心して使用することができます。機械的な強度と熱伝導性を求められる接着に最適です。また、有機溶剤を使用していない(ソルベントフリー)ため長期にわたって保管・使用することが可能です。有機溶剤に弱い材料でも利用できるので施工の幅が広がります。
用途金型補修、溶接補強、接着板金の充填剤、ネジ山補修、金属・プラスチック・木材・ガラス・コンクリートなどの接着補修、ヒートシンクのような放熱を必要とする部品などの接着・固定(製品の加工用としても)
色灰色(磨くと銀色の金属光沢)
熱伝導率(W/mk)1.0
危険等級Ⅲ/Ⅲ
危険物の類別第四類/第四類
混合比主剤:硬化剤=100:10
関連資料化学物質等安全データシート(0.9MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(2.6MB)
硬化時間常温(25度)で3~6時間で実用強度、50~80℃にて1時間加熱(耐熱接着力アップ) / 常温3~6時間放置後に50~80℃で1~2時間加熱(耐熱接着力最大限)
取扱説明書(0.76MB)
色がクリアーなので施工部の色を気にせず使用できます。
表面硬化が早く、耐久・耐候性・耐熱・耐寒性に優れています。
はっ水汚染が少ないです。
日本接着剤工業会JAIA F☆☆☆☆ JAIA4VOC基準適合品です。
施工後に塗装可能です。
表面塗装性良好です。
用途モルタル・コンクリートのひび割れや、すき間シールに、施工部を目立たせたくない部位に、ガラリ、ベントキャップ、ダクト、配管貫通部まわりの目地に
色クリヤー
成分変成シリコーン樹脂
材質主成分:変成シリコーン樹脂系
容量(mL)333
質量(g)420
使用温度範囲(℃)-40~90℃
規格4VOC基準適合
使用温度範囲-40~90℃
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
水を加え流し込むだけで、スキ間なく入り込み、表面が自然に平らになるコテ不要のセルフレベリングの充填補修材です。流動性が高く、無収縮、速硬性です。約30~60分で硬化します。床面の穴埋め、アンカーボードなどの金具の固定に便利です。
用途流動性・コンクリート充填補修材
色灰
硬化時間30~60分
危険物の類別非危険物
塗布面積(cm/袋)約6×10×10
住まいの雨もれ、すき間にこの1本!超多用途のシールです。
幅広い材料に良好な接着性とすぐれた耐久性で、屋内外での使用ができます。
シール後の表面硬化が速い速硬化タイプで作業性が良好です。
硬化後に水性塗料による塗装ができます。
作業時のにおいがなく、マスキングテープの粘着剤も、トルエンを使用していません。
防かび剤と抗菌剤を配合。カビや汚れを長期間防ぎます。
摩擦や薬品、紫外線に強いので、防水性能がながもちします。
用途バスルームやキッチンの目地やすき間の補修、シールに。
瓦屋根やトタン屋根、ポリカーボネート波板にも使用可能。
室内のひび・すき間に。水回りの防水に。外壁のひび割れに。
付属品マスキングテープ、らくらく絞り器、ヘラ、ノズル
タイプ防カビ
主成分変成シリコーン樹脂
危険物の類別指定可燃物
油性コーキング材です。
耐候性のある表面被膜を形成しますが、内部は硬化せず液状を保つのが特徴です。
コンクリート・モルタル・木材・スチール・アルミへの密着性が良好です。
収縮によるキレツが発生しにくくなっています。
施工後の塗装はできません。
用途一般建築における屋外の雨もり防止、すきま充てん。
モルタル・スレートなど外壁のひび割れ・目地の充てん補修。
屋根瓦の割れ目防止。
※屋内の補修用途には適しません。
ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂など、難接着材料の接着に使えます。
PPXセットはプライマー(接着力強化剤)と高性能瞬間接着剤からなる専用接着システムです。
難接着材料の表面に綿棒・刷毛・スプレーなどで塗布するだけで表面処理が簡単に処理できます(浸漬も可)。
速硬化性のため、白化現象が少ないです。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール、フッ素樹脂などの難接着材料の接着に。
模型工作、ホビー製作、その他雑貨品の接着、補修に。
トラスコ品番374-8863
セット内容接着剤 20g、プライマーPPX-3 40g
色透明
質量(g)300
主成分接着剤:シアノアクリレート、プライマー:ノルマルヘプタン
標準使用量瞬間接着剤:1滴で約6cm2
危険等級Ⅱ/Ⅲ
危険物の類別第四類/第四類
危険物の品名第一石油類/第三石油類
危険物の数量59mL/20mL
固着時間(秒)5(20℃)
危険物の性状非水溶性/非水溶性
被着材の素材ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーンゴム、ポリアセタール、フッ素樹脂など。
主なワークパーツ
1セット(20g×40g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
住宅内装やリフォームなどに適したシーリング材です。
既存のシーリング材と比較し、各種材料への接着性や耐汚染性、耐候性、耐薬品性に優れています。
部材の接合部や目地のシールに幅広く使用でき、抗菌・防カビ性・速硬化・VOC対策などの特長を備えています。
幅広い材料に良好な接着性とすぐれた耐久性で、屋内外での使用ができます。
シール後の表面硬化が速い速硬化タイプで作業性が良好です。
硬化後に水性塗料による塗装ができます。
作業時のにおいがなく、マスキングテープの粘着剤も、トルエンを使用していません。
摩擦や薬品、紫外線に強いので、防水性能がながもちします。
用途アクリルやポリカーボネートなど接着のしにくい材料のシールに。
塗装下地に。ガスケットや配管のジョイントに。
溶接部や重ね合わせ部のシールに。
部品の固定や防水に。汚れの付着が気になる目地に。
屋内での作業に。
インテリアのいろいろなシールに。
キッチン、浴室など水回りのシールに。
リフォームに。大理石などの目地に。
化粧目地等の意匠性が求められる目地に。
通路のジョイント目地に。
塗装目地やクラック補修などの塗装下地調整に
成分変成シリコーン系
使用温度範囲-40~80℃
主成分変成シリコーン樹脂
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合
危険物の類別指定可燃物
特性防カビ、塗装可能、速硬化、耐薬品性
硬化時間速硬化
接着物を貼り合わせシアノアクリレートモノマー(瞬間接着剤)がうすく引きのばされると、接着物の表面に付着しているわずかな水分と化学反応し、瞬時に硬化、接着力を発揮します。
秒単位で接着固定でき、作業時間の短縮が図れライン化も簡単です。
産業界で使われるほとんどの材料を強力に接着できます。
接着剤を塗付して貼り合わせるだけです。常温硬化のため特別な設備が必要ありません。
有機溶剤を含まず毒性も低いので、労働環境にやさしい接着剤です。
電気を通しません。優れた絶縁体です。
区分2
タイプ高強度・耐衝撃
規格食品衛生法適合
硬化速度標準硬化
外観無色透明
引張剪断強度(N/mm2)鉄:25、アルミ:13、ABS:6、PMMA(アクリル):6、HPVC(硬質塩ビ):6、PC(ポリカーボネート):9、CR(クロロプレンゴム):0.5、EPDM:-、木(カバ):-
硬度(ショア D)85
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
特性電気絶縁性
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。
被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。
広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。
硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。
無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。
用途ゴム部品の接着。
電機・電子・精密・自動車部品の接着。
工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。
ネジ類の緩み止め。
天然石の亀裂補修。
色無色透明
主成分シアノアクリレート系
セットタイム(秒)30
粘度(mPa・s)100
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
特性中粘度
関連資料接着剤を選ぶ早見表
危険物の性状非水溶性
高粘度瞬間接着剤の硬化促進、白化防止に適しています。CMR物質不使用です。
用途瞬間接着剤の表面硬化を瞬時に行いたいときに。プリント基板のリード線、配線の固定、微調整部品の保持に。
トラスコ品番337-9547
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量20mL
危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
目地シールは非常に滑らかで、きれがよく作業がしやすい白色のアクリル樹脂系水性充てん剤です。
表面のきめが細かく美しく仕上がります。
硬化後も弾力性を保ち、ひび割れしにくくなっています。
柔らかく垂れにくいので壁面や天井のすきまに使えます。
はみ出しても硬化前なら水でふき取れます。
硬化後は、水性塗料がきれいに塗れます。
用途ALC板の目地、クラックの補修。
柱と壁、天井のすきまの充てん。
壁面クロス貼り、塗装などの下地調整処理。
壁面のきれつ、コンクリートブロックのすき間充てん。
成分アクリル樹脂エマルジョン系
細かなひびに入り込む超浸透性の瞬間接着剤
ひびに入り込んで強力接着 ・乾燥も早く浸透性抜群(約10分で表面硬化)
浸透力、広がり度アップ(一般的な瞬間接着剤との比較:メーカー調べ)
用途水のかからないタイルのひび割れ補修
ガラスのひび割れ補修(一時的対応)
成分浸透性瞬間接着剤:シアノアクリレート(90%以上) はがし剤:アセトン(80%以上)
セット内容浸透性瞬間接着剤、はがし剤、手袋、液ダレ防止袋、細ノズル、はけ、ヘラ
容量(mL)浸透性瞬間接着剤:3、はがし剤:5
使用量一般タイルでヒビ幅0.15mmの場合、200cm
危険等級Ⅱ
アズワン品番64-5076-18
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量5mL
危険物の性状水溶性
1セット
¥839
税込¥923
当日出荷
高粘度製品の硬化促進、白化防止に適しています。CMR物質不使用です。
用途瞬間接着剤の表面硬化を瞬時に行いたいときに。プリント基板のリード線、配線の固定、微調整部品の保持に。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
補修シール後の汚染が大変少なくなっています(メーカー従来品比)ので、長く補修箇所の美観を保ちます。
表面皮膜が速く張る速硬化タイプのため、ちょっとした補修に適しています。
接着剤に近い強力な接着性をもつため、金属材の固定に使用できます。
硬化後はゴム状で弾力性を保つため、補修部分がひび割れたりしません。
硬化後、水性塗料の上塗りが出来ます。
有機溶剤を含まないため肉やせが無く、安心してお使い頂けます。
抗菌・防カビ剤配合品です。
用途金属継ぎ目のシール
トタンやダクトの接続に
住まいの内・外装金属系建材のひび割れ・雨漏れの充填・補修・防水シール
色ダークグレー
容量(mL)120
質量(g)182
付属品ノズル
主成分変成シリコーン樹脂
標準使用量幅5mm×深さ5mmの場合:本品1本で約4.5m使用可能
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
特性防カビ抗菌、水性塗料可
被着材の素材金属(アルミ、鉄、ステンレス、銅など)、コンクリート、モルタル、タイル、プラスチック(ポリカーボネート、ABS、塩化ビニル、アクリルなど)
ガラリ、ベントキャップ、ダクト、配管貫通部まわりの目地
一般建築物の内外装目地
モルタル
コンクリートの亀裂補修
色が異なる部位にまたがる施工
施工部を目立たせたくない部位
仕様●メーカー:コニシ●型番:#05804●商品名:変成シリコンコーク●内容量:120ml●使用温度範囲:5~35℃●耐熱温度:-40~90℃●色:クリアー●硬化時間:0.5~1.5時間(23℃)●完全硬化時間:3~4日●入数:1本●1成分形変成シリコーン系シーリング材●F☆☆☆☆取得●クリアーなので施工部の色を気にせず使用可能●施工後に塗装ができる●表面硬化が速い●下地材料への接着性に優れる●耐候性に優れている●はっ水汚染(しみ出し)が少ない
アズワン品番65-3897-45
危険物の類別非危険物
1本
¥1,250
税込¥1,375
当日出荷
シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。
被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。
広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。
硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。
無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。
用途ゴム部品の接着。
電機・電子・精密・自動車部品の接着。
工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。
ネジ類の緩み止め。
天然石の亀裂補修。
セットタイム(秒)5
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
補修シール後の汚染が大変少なくなっています(メーカー従来品比)ので、長く屋根の美観を保ちます。
表面皮膜が速く張る速硬化タイプのため、ちょっとした補修に適しています。
接着剤に近い強力な接着性をもつため、屋根材の固定に使用できます。
硬化後はゴム状で弾力性を保つため、補修部分がひび割れたりしません。
硬化後、塗料の上塗りが出来ます。
有機溶剤を含まないため肉やせが無く、安心してお使い頂けます。
抗菌・防カビ剤配合品です。
用途各種屋根材(ルーフィング・瓦・波板など)のズレ防止、ひび割れ、雨漏れの充填・補修・防水シール
色ダークグレー
付属品ノズル
容量(mL)120
主成分変成シリコーン樹脂
標準使用量幅5mm×深さ5mmの場合:本品1本で約4.5m使用可能
危険物の類別指定可燃物
特性防カビ抗菌、水性塗料可
被着材の素材各種瓦、コンクリート、モルタル、タイル、プラスチック(ポリカーボネート、ABS、塩化ビニル、アクリルなど)金属(アルミ、鉄、ステンレス、銅など)
接着剤がフロア表面について硬化しても剥がすことができます。床暖房対応。フロアメーカー、ガス会社認定品。接着剤に起因する床鳴り防止に効果があります。強力な拘束力で床材の目隙や突き上げを抑制します。一般的なウレタン系接着剤と違って寒い時にも押し出しやすく、タレにくいです。高粘度のマスチック型ですので、凹凸面での充填剤としても使用できます。
用途木質フロア仕上げ材と合板、パーティクルボード等の木質下地材との接着に。床暖房の施工に。鋼製束・プラスチック束の接着に。ツーバイフォー工法や、在来工法でのモルタル下地と根太・床パネルと根太との接着に。二重床フローリングの施工に。
トラスコ品番396-1841
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
未硬化接着剤や接着剤残りの除去を目的とした非CFC・低臭気溶剤ベースの洗浄剤です。
エポキシ系接着剤と相溶性があり、浸漬により接着剤を硬化させることがありません。
有機溶剤中毒予防規則の規制対象外です。
用途未硬化接着剤の洗浄。表面実装用接着剤を使用したステンシル・スクリーン・ディスペンスノズル洗浄やミスプリントされた基板からの接着剤除去に。
種別溶剤系洗浄剤
色透明
主成分脂肪族エステル
粘度(mPa・s)2.5
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
接着剤がフロア表面について硬化しても剥がすことができます。床暖房対応。フロアメーカー認定品。接着剤に起因する床鳴り防止に効果があります。強力な拘束力で床材の目隙や突き上げを抑制します。一般的なウレタン系接着剤と違って寒い時にも押し出しやすく、タレにくいです。チクソ性が高く、凹凸面での充填剤としても使用できます。変成シリコーン系床施工用接着剤 セキスイボンド#55-Sの低粘度タイプ。
用途木質フロア仕上げ材と合板、パーティクルボード等の木質下地材との接着に。床暖房の施工に。鋼製束・プラスチック束の接着に。ツーバイフォー工法や、在来工法でのモルタル下地と根太・床パネルと根太との接着に。二重床フローリングの施工に。
トラスコ品番396-1840
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
TSE3925、TSE-3975、TSE3995は低分子シロキサンが低減されたアルコールタイプ1成分室温硬化型の接着シール材です。
空気中の湿気(水分)と反応し、耐熱・耐寒、電気絶縁性、耐候性、耐水性に優れたゴム状弾性体に硬化します。
表面硬化性が速く、金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がありません。
MIL-A-46146Bの腐食試験に合格。・金属、プラスチック、セラミック、ガラスなどに良く接着します。
用途◎電気電子機器の防水、気密のための接着、シール ◎ハイブリッドIC、プリント基板などのためのボンディング、コーティング ◎金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着
シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。
被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。
広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。
硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。
無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。
用途ゴム部品の接着。
電機・電子・精密・自動車部品の接着。
工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。
ネジ類の緩み止め。
天然石の亀裂補修。
シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。
被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。
広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。
硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。
無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。
用途ゴム部品の接着。
電機・電子・精密・自動車部品の接着。
工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。
ネジ類の緩み止め。
天然石の亀裂補修。
色無色透明
主成分シアノアクリレート系
セットタイム(秒)60
粘度(mPa・s)300
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
特性中粘度
危険物の性状非水溶性
シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤で、粘度の高いゼリー状タイプです。
被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。
広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。
硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。
無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。
用途ゴム部品の接着。
電機・電子・精密・自動車部品の接着。
工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。
ネジ類の緩み止め。
天然石の亀裂補修。
木材など多孔質材料の接着。
色無色透明
容量(g)50
主成分シアノアクリレート系
セットタイム(秒)15
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.05kg
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ゼリー状
危険物の性状非水溶性
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
多目的に使用できる鉄配合のエポキシ補修剤。低温環境でも混ぜやすい新処方タイプ。パテのように使用し、硬化後は高圧縮荷重とほとんどの表面に対し、優れた接着性を有します。
用途配管、パイプやタンク、ボルトの取付穴周り、滑らかな溶接表面部の漏れ止めや、タンクの鋳物穴、破損個所の欠損の補修が可能
トラスコ品番628-8933
材質エポキシ接着剤(補修剤)
色灰色
容量(g)113.4
耐熱温度(℃)121
可使時間(分/25℃)2.5~5
硬化時間(分)10(25℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.05L
危険物の性状非水溶性
1箱(24本)
¥73,980
税込¥81,378
欠品中
1 成分形アルコール型の防火戸用指定シリコーンシーリング材です。耐久性、耐候性に優れ、JIS A 5758 の耐久性区分 9030 に適合します。優れた耐久性、耐候性を示します。各種金属、ガラス、タイル、陶磁器等広範囲の基材に対して優れた接着性を示します。オキシム型に比べ低臭です。硬化途上のムーブメントによる表面クラックが発生しにくい製品です。プラスチック、塗装アルミに対して優れた接着性を示します。混合作業が不要な 1 成分形であり、作業性に優れています。
用途防火設備の目地シール。防火区画の目地シール。防火戸の目地シールなど。
仕様●代表プライマー:ガラス、金属、金属塗装面(プライマーD3-RF)、コンクリート(プライマーB)●入目:330ml(カートリッジ)●外貨:ペースト状●流動性:なし
不揮発分97.5(%)
密度1.48
タックフリータイム(分)10
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
自然発火点(℃)480
特殊エポキシ樹脂のクラック補修材として開発されました。
樹脂を低粘度化することにより従来のエポキシ樹脂系よりも優れた浸透性・接着性を特長とし、コンクリート床や壁面のひび割れなどを湿潤面においても補修することができます。
壁面の場合は、状況に応じダレ対策をしてください。
硬化後は、クリアーに近い(淡黄色透明色)色になります。
低粘度による優れた浸透性、湿潤面施工が可能。
2連式カートリッジのため、計量や混合が不要です。
水質基準規格適合品。
用途コンクリートクラック部分の湿潤面・乾燥面補修。
コンクリート壁面のクラックの補修。
コンクリート構造物の補強。
狭い隙間の充填接着など。
色調淡黄色透明
硬化時間(時間)4(23℃)
使用方法1.クラック部の埃やごみを掃除機で吸い取るかコンプレッサーで吹き飛ばすなどきれいに除去してください。2.組立方法は、製品梱包内にありますので使用前に必ずお読みください。3.クラック部に注入してください。4.空洞部が大きい場合等は、状況に応じバックアップ材を埋め、再度注入してください。5.表面の硬化を確認した後、カラーセメント、各種塗装材、床材等で色合わせをしてください。※施工後、紫外線の当たる場所では硬化物が黄変いたしますので、特に意匠を気にされる場合はモルタルや塗装剤などで仕上てください。※湿潤面での施工の際硬化後の表面が白濁することがございます。意匠を気にされる場合はご注意ください。
主成分特殊エポキシ樹脂2液型
伸び(%)5
粘度800cps(23℃)
可使時間(分)40(23℃)
引張強度(MPa)35
危険等級Ⅲ/Ⅲ
危険物の類別第四類/第四類
危険物の品名第四石油類/第三石油類
危険物の性状非水溶性/非水溶性
圧縮強度(MPa)55
硬度(ショア D)80
構造用接着剤の強力な接着力。瞬間接着剤の硬化スピード。優れた耐衝撃性と耐振性。150℃までの耐熱性。耐薬品性。5mmまでのギャップを充填。金属、各種プラスチックおよびゴムなどあらゆる素材に対応。低温時(5℃)でも短い固着時間。低白化。良好な耐UV性。オープンタイムが長く大面積にも対応。主剤/硬化剤に着色-混合状態の確認が容易
用途過酷な環境や困難な使用条件でも優れたパフォーマンスを発揮し、あらゆる製品の設計や組立、補修に対応します。
特性耐衝撃性、耐振性、耐熱性、耐薬品性
適合面接着
使用方法(1)被着材の表面は、油分や汚れ等を取り除ききれいにしておいて下さい。表面は溶剤できれいにし、乾かして下さい。(2)使用時にはPart AとPart Bを混合する必要があります。本製品はミキサーノズルを介してディアルカートリッジから直接塗布することができます。(3)カートリッジを1分上向きに立て掛けて下さい。そのままカートリッジを上向きに保ちカートリッジガンにカートリッジを装着し、キャップを外し両側の液がほぼ均等になる様に少量吐出します。(4)十分に混合するよう混合ノズルと同じくらいの幅と長さの接着剤を捨て打ちして下さい。(5)接合される接着部表面の一方に、混合後の接着剤を塗布して下さい。混合後の接着剤を塗布後、接着する部品を素早く組み付けて下さい。(6)接着剤が完全硬化するまで、接着面を固定するかクランプで締めて下さい。(7)硬化中は接着部品が動かないようにして下さい。硬化中は接着部品が動かないようにして下さい。完全に硬化するまでは負担をかけないで下さい。
使用温度範囲(℃)-40~150
主成分シアノアクリレート、エポキシ
比重(A)1.01、(B)1.06
形態2液-混合要
伸び(%)3.6
粘度高
可使時間(分)3~5
外観淡白色(混合時)
硬化条件混合後室温硬化
粘度(mPa・s)(A)4000~7000、(B)25000~40000
危険等級Ⅲ
固着時間(分)4~6
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
混合比1:1
危険物の性状非水溶性
硬度(ショア D)65~69
ガラス転移点(℃)88
適合用途耐衝撃
被着材の素材金属
主なワークパーツ
セット内容:浸透性瞬間接着剤(3mL)×1、はがし剤(5mL)×1、防水コーティング剤×1、細ノズル×2、液ダレ防止袋、はけ、ヘラ、手袋。気になるタイル等のヒビ割れを瞬間解決!衛生陶器(トイレ・洗面所・浴室)のひび割れ補修!細かなひびに入り込む超浸透性の瞬間接着剤。ひびに入り込んで強力接着。乾燥も早く作業性抜群!(約10分で表面硬化)。浸透力、広がり力アップ!(一般的な瞬間接着剤との比較:社内調べ)。防水コーティング剤で水のかかる場所にもOK(屋内専用)。超浸透性瞬間接着剤の採用により、タイルのひびのわずかな隙間に浸透し、タイルを強力接着します。
用途タイルのひび割れ、衛生陶器(トイレ・洗面所・浴室)のひび割れに
仕様ひび幅の目安:髪の毛2本程度(0.15mmまで)
成分浸透性瞬間接着剤:シアノアクリレート、防水コーティング剤:シリコン樹脂
色透明
質量(g)約50
危険物の類別非危険物
硬化時間10分(表面硬化)
施工量一般タイルでヒビ幅0.15mmの場合、200cm
1セット
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。
被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。
広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。
硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。
無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。
用途ゴム部品の接着。
電機・電子・精密・自動車部品の接着。
工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。
ネジ類の緩み止め。
天然石の亀裂補修。
色無色透明
主成分シアノアクリレート系
セットタイム(秒)10
粘度(mPa・s)3
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
特性低粘度
関連資料接着剤を選ぶ早見表
危険物の性状非水溶性
石材に対する汚染が大変少なくなっています(メーカー従来品比)ので、長く補修箇所の美観を保ちます。
表面皮膜が速く張る速硬化タイプのため、ちょっとした補修に適しています。
接着剤に近い強力な接着性をもつため、ズレ防止材としても使用できます。
硬化後はゴム状で弾力性を保つため、補修部分がひび割れたりしません。
硬化後、水性塗料の上塗りが出来ます。
有機溶剤を含まないため肉やせが無く、安心してお使い頂けます。
抗菌・防カビ剤配合品です。
用途墓石・表札・石材壁面パネル目地など石材廻りのズレ防止
ひび割れ・雨漏れの充填・補修・防水シール
色ダークグレー
付属品ノズル
容量(mL)120
主成分変成シリコーン樹脂
標準使用量幅5mm×深さ5mmの場合:本品1本で約4.5m使用可能
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
特性防カビ抗菌、水性塗料可
被着材の素材石材、コンクリート、モルタル、タイル、プラスチック(ポリカーボネート、ABS、塩化ビニル、アクリルなど)、金属(アルミ、鉄、ステンレス、銅など)
シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。
被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。
広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。
硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。
無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。
用途ゴム部品の接着。
電機・電子・精密・自動車部品の接着。
工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。
ネジ類の緩み止め。
天然石の亀裂補修。
特性高粘度
色無色透明
容量(g)50
主成分シアノアクリレート系
セットタイム(秒)75
粘度(mPa・s)3000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量46.72mL
関連資料接着剤を選ぶ早見表
危険物の性状非水溶性
1本(50g)
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
1
2
次へ
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。