接着剤・補修材 :「防食材」の検索結果

接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘルメシール .55 給水・給湯・熱水配管用防食シール剤 日本ヘルメチックスヘルメシール .55 給水・給湯・熱水配管用防食シール剤日本ヘルメチックス(21件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(500g)
当日出荷
ライニング鋼管用防食シール剤で、ねじのシールはもとより、耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯の温水から熱水まで広範囲の配管に使用できます。 乾燥後の被膜は、化学的に安定し、強力なシール効果を発揮します。
用途給水・給湯・熱水配管用灰色規格日本水道協会規格(JWWA K146、K142)容器仕様ハケ付缶トラスコ品番122-6762比重1.2(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500g危険物の性状非水溶性
塗る防食材ZAPペースト MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)塗る防食材ZAPペーストMSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)
15,980税込17,578
1個
11日以内出荷
2回塗りで300μm以上の膜厚を形成でき、犠牲防食効果、被覆防食効果に優れます。 プライマーや溶剤添加の必要は無く、下地処理後すぐに塗布できます。 耐候性のある基材に高純度亜鉛粉末を混合させ、導電性をもたせています。 上からの塗装も可能です。
用途配管やフランジ、異種金属接触箇所の防食。主成分ゴム系樹脂、高純度亜鉛粉末グレー使用温度範囲(℃)60以下塗布面積(m2/缶)(目安)1インターバル(重ね塗り)2時間程度危険物の類別第二類
鉄粉配合パテ スタンダード モノタロウ鉄粉配合パテ スタンダードモノタロウ(27件のレビュー)
6,798税込7,478
1セット(500g)
当日出荷
鉄粉を高配合した工業用の補修パテです。 特別な技術や火気も必要とせず、漏れの原因となる金属の補修が簡単にできます。 硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能です。 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊されるほど強力に接着できます。電気の不良導体なので、異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こりません。 配管、バルブ、タンクなどの修理に最適です。 鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着に。 腐食した設備の再生補修や金属材・設備機器の肉盛、穴埋めに。 防水・防食・補修ライニングに。
濃灰色特性防水、防食配合(重量比)主剤:硬化剤=9:1、(容積比)主剤:硬化剤=3:1比重(硬化後)2.3耐熱温度(℃)120可使時間(分)45危険物の類別指定可燃物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(1.1MB)
多用途配管用シール剤 F-119 ヘルメチック多用途配管用シール剤 F-119ヘルメチック
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌日出荷
様々な配管ネジ素材・流体に使用できます。
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ヘルメシール H-150 上水・温水・上記配管用防食シール材 日本ヘルメチックスヘルメシール H-150 上水・温水・上記配管用防食シール材日本ヘルメチックス(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1缶(500g)
当日出荷
耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯・温水から蒸気(150℃)までの広範囲の配管に使用できます。 JWWA K-146・K-142の規格品ですから水道用シール剤として飲料水に安心してご使用いただけます。 防食性に優れ、ライニング鋼管・鉄管・防食継手用の防食シール剤として強力なシール効果を発揮します。 国土交通省制定機械設備工事共通仕様書に適合した防食シール剤で、85℃の耐塩水性試験に合格しています。 乾燥後の皮膜は、化学的に安定し、優れた耐熱性、耐蒸気性を発揮します。 水のスプリンクラー配管・空調配管及び、冷温水・工場用水・排水などの一般配管に、各種ボイラーなどの蒸気配管や蒸気使用機器類のシールと、広範囲に使用で きます。 H-150の蒸気温度は150℃までとなっております。 油・ガス・不凍液に適した、耐液性・耐薬品性の優れたH-260やステンレス用のH-500もご利用下さい。
用途上水・温水・蒸気配管用グレー(液状)比重1.2形態乾性粘着形耐熱温度(℃)150希釈剤専用品貯蔵期間約1ヶ年粘度(mPa・s)2000±200at25℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500gRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性加熱残分(%)56±3
ヘルメチックFⅡ-V 水道用液状ガスケット 山王工業ヘルメチックFⅡ-V 水道用液状ガスケット山王工業(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1缶(500g)
欠品中
ライニング鋼管用防食シール剤 上水道・冷暖房・蒸気(150℃迄)
用途建築又は工場配管関係付属品ハケ付適合鋼管適合規格日本水道協会規格:JWWA K161主成分アクリル樹脂液性非水溶性液体耐熱温度(℃)150危険等級乾燥時間(時間)6~24耐圧(kg/cm2)30危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
ヘルメチックF-Ⅲ(W) 無溶剤型配管シール剤 山王工業ヘルメチックF-Ⅲ(W) 無溶剤型配管シール剤山王工業(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(100g)
当日出荷
シックハウス症候群対策品 各種配管素材のネジ部の防食及びシール剤(鉄管・SUS管・砲金・銅管・塩ビ管等)。蒸気配管(鉄管は耐熱200℃迄・SUS管は耐熱150℃迄)。特殊ラミネートチューブ入りですので最後まで使用出来ます。
用途建築又は工場配管関係 各種配管素材のねじ部の防食及びシール剤。蒸気配管。適合SUS・鉄管・銅管・合金使用温度範囲(℃)(鉄管)-55~200、(SUS管)-55~150適合規格日本水道協会規格:JWWA K-161主成分シリコーン混合適合流体水、ガス、油、蒸気配管硬化時間(時間)(5℃)20~24、(25℃)8~12危険等級耐圧(kg/cm2)50危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
多目的配管用防食シール剤 ヘルメシール 日本ヘルメチックス多目的配管用防食シール剤 ヘルメシール日本ヘルメチックス(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(160g)
当日出荷
無溶剤のステンレス鋼管、およびライニング鋼管用の防食シール剤です。飲料水配管に使用できます。
用途無溶剤ステンレス配管のシールとしてトラスコ品番356-4436質量(g)175使用温度範囲(℃)-50~200規格日本水道協会規格品(JWWA K 161(旧142・146))容量(g)160主成分シリコーンゴム系、粘弾形粘度(mPa・s)70000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量154mL危険物の性状非水溶性
水道用液状シール剤 スリーボンド水道用液状シール剤スリーボンド(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(500g)
当日出荷
厚生省令第14号適合品です。
用途ライニング鋼管用管端面およびねじ部の防食シール剤として。質量(g)500使用温度範囲(℃)-30~85主成分合成樹脂粘度(Pa・s)5.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
ヘルメチックFⅡ-V(X) 水道用液状ガスケット 山王工業ヘルメチックFⅡ-V(X) 水道用液状ガスケット山王工業(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1缶(500g)
欠品中
ライニング鋼管用防食シール剤 上水道・冷暖房・蒸気(150℃迄)
用途建築又は工場配管関係付属品ハケ付適合鋼管適合規格日本水道協会規格:JWWA K161主成分アクリル樹脂液性非水溶性液体耐熱温度(℃)150危険等級乾燥時間(時間)6~24耐圧(kg/cm2)30危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量125mL危険物の性状非水溶性
ヘルメシール TW 給水・給湯配管用防食シール剤 日本ヘルメチックスヘルメシール TW 給水・給湯配管用防食シール剤日本ヘルメチックス(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(500g)
当日出荷
ライニング鋼管用の白色・安全・無害な防食シール剤です。 国土交通省制定機械設備工事共通仕様書適合品。
用途給水・給湯配管用規格日本水道協会規格(JWWA K146、K142)容器仕様ハケ付缶比重1.2(25℃)トラスコ品番122-6720危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500g危険物の性状非水溶性
配管用シール剤 135ガス用 ヘルメチック配管用シール剤 135ガス用ヘルメチック
1,098税込1,208
1個
当日出荷
都市ガス・LPG配管用防食シール剤です。
仕様ガス配管用液状パッキン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性
ヘルメシール 88 給水・給湯配管用防食シール剤 日本ヘルメチックスヘルメシール 88 給水・給湯配管用防食シール剤日本ヘルメチックス(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(500g)
当日出荷
ライニング鋼管用防食シール剤で、ねじのシールはもとより、耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯の温水から熱水まで広範囲の配管に使用できます。 乾燥後の被膜は、化学的に安定し、強力なシール効果を発揮します。
用途給水・給湯配管用灰色規格日本水道協会規格(JWWA K146、K142)容器仕様ハケ付缶トラスコ品番122-6771危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500g危険物の性状非水溶性
ヘルメシール 906 高性能多目的配管用シール剤 日本ヘルメチックスヘルメシール 906 高性能多目的配管用シール剤日本ヘルメチックス(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本(150g)
当日出荷
ライニング鋼管用防食シール剤で、ねじのシールはもとより、耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯の温水から熱水まで広範囲の配管に使用できます。 乾燥後の被膜は、化学的に安定し、強力なシール効果を発揮します。
用途高性能多目的配管用灰色トラスコ品番122-6967容器仕様チューブ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量150g危険物の性状非水溶性
鉄メタル 関西パテ化工鉄メタル関西パテ化工
12,980税込14,278
1本(1kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
日本水道協会・水道用規格 JWWA K 135 適合。 特別な技術や火気も必要とせず、漏れの原因となる金属の補修が簡単にできる! 硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能! 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる! 電気の不良導体なので、異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こらない!
用途配管、バルブ、タンクなどの修理に最適。 鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着。 腐食した設備の再生補修や金属材・設備機器の肉盛、穴埋め。 防水・防食・補修ライニング。特性防水、防食硬化時間(時間)15適合機器配管、タンク、バルブ、カバー、ボルト穴、ねじ穴、ポンプ等耐熱温度(℃)120可使時間(分)45圧縮強さ(MPa)57~72引張強度(MPa)22~32曲げ強さ(MPa)38~53収縮率(%)0.06弾性係数縦5600~5900外観(主剤)濃灰色、(硬化剤)淡黄色白色引張せん断接着強さ(MPa)18~22粘度(mPa・s)高粘度ペースト状塗布面積(m2/kg)0.087(5mm厚時)線膨張係数(×10-6/℃)70危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類関連資料使用方法硬度(ショア D)85
ヘルメチック無溶剤型防食シール剤 山王工業ヘルメチック無溶剤型防食シール剤山王工業(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(110g)
当日出荷
給水・給湯、鉄管・SUS管専用 多様化している配管素材(鉄管・各種ライニング鋼管・ステンレス管・銅管・合金・ 砲金等)のネジ式ジョイントに。また、流体(上水道・給湯)に高性能で対応出来る無溶剤型防食シール剤です。
用途各種鉄管配管ネジ部の防食及びシール剤 各種ライニング鋼管ネジ部の防食及びシール剤 各種防食継手ネジ部の防食及びシール剤 ステンレス配管ネジ部の防食及びシール剤 合金・銅・配管ネジ部の防食及びシール剤 一般配管ネジ部の防食及びシール剤 (排水・海水・工業用水) 給水・給湯配管ネジ部の防食及びシール剤特性防食形状110g入チューブ適合規格日本水道協会規格:JWWA K-161、防食性試験:JIS K-6820耐熱性-20℃~90℃主成分変成シリコーン樹脂混合物臭気微臭密度(g/cm3)1.5(23℃)外観ペースト状(ゴム弾性体)硬化時間(時間)(5℃)20~24、(25℃)8~12溶解性水に不溶タックフリータイム(分)10(23℃)耐圧(kg/cm2)30(鉄管50Aネジ常温)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
HT-Seal ヘルメチックF-119 多用途配管用防食シール剤 ヘルメチックHT-Seal ヘルメチックF-119 多用途配管用防食シール剤ヘルメチック
29,980税込32,978
1箱(50mL×20本)
当日出荷
ステンレスはもちろん、様々な配管素材に使用できます。 上水道、給湯、不凍液等様々な流体に使用できます。 国内規格&仕様書をクリアーした防食シール剤です。 トルエン・キシレン・ホルムアルデヒド等の環境破壊汚染物質を含みません。
形状ペースト状比重1.04(25℃)耐熱温度(℃)-60~220粘度600000cps硬化時間(時間)塗布量1mm厚/8~12(25℃)、12~18(5℃発火点(℃)450溶剤無溶剤色調半透明危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ヘルメチックG-G 一般配管用液状ガスケット 山王工業ヘルメチックG-G 一般配管用液状ガスケット山王工業
2,298税込2,528
1缶(500g)
当日出荷
一般用乾性型防食シール剤 鉄管・ライニング管用
用途建築又は工場配管関係付属品ハケ付適合鋼管使用温度範囲(℃)常温主成分フェノール樹脂危険等級乾燥時間(時間)20~30耐圧(kg/cm2)20危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L危険物の性状水溶性
配管用シール剤 135 ヘルメチック配管用シール剤 135ヘルメチック
1,398税込1,538
1個
当日出荷
一般配管や油配管用のシール剤です。
仕様一般配管・鉄管用液状防食シール剤トラスコ品番683-5631危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.06L危険物の性状非水溶性
ヘルメチックF-Z 水道用液状ガスケット 山王工業ヘルメチックF-Z 水道用液状ガスケット山王工業(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1缶(500g)
7日以内出荷
ライニング鋼管用防食シール剤、シックハウス症候群対策品 各種ライニング鋼管・防食継手・鉄管用で有機溶剤型の液状防食シール剤。管端面・ねじ部・管のキズ補修にも使用出来、上水・給湯配管用で有機溶剤型の液状防食シール剤です。WHO(世界保健機構)のVOC(揮発性有機化合物)ガイドラインに触れるものは一切使用しておりません。
用途建築又は工場配管関係付属品ハケ付適合鋼管使用温度範囲(℃)90℃適合規格日本水道協会規格:JWWA K161主成分アクリル共重合体樹脂危険等級乾燥時間(時間)12~30耐圧(kg/cm2)30危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ヘルメチックF-Z(X) 水道用液状ガスケット 山王工業ヘルメチックF-Z(X) 水道用液状ガスケット山王工業
2,298税込2,528
1缶(500g)
7日以内出荷
ライニング鋼管用防食シール剤、シックハウス症候群対策品 各種ライニング鋼管・防食継手・鉄管用で有機溶剤型の液状防食シール剤。管端面・ねじ部・管のキズ補修にも使用出来、上水・給湯配管用で有機溶剤型の液状防食シール剤です。WHO(世界保健機構)のVOC(揮発性有機化合物)ガイドラインに触れるものは一切使用しておりません。
用途建築又は工場配管関係付属品ハケ付適合鋼管使用温度範囲(℃)90℃適合規格日本水道協会規格:JWWA K161主成分アクリル共重合体樹脂危険等級乾燥時間(時間)12~30耐圧(kg/cm2)30危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ヘルメチックG-3 ガス用液状ガスケット 山王工業ヘルメチックG-3 ガス用液状ガスケット山王工業(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1缶(500g)
7日以内出荷
ガス配管、ライニング管用防食シール剤 耐塩水性試験・防食性試験検査済み
用途建築又は工場配管関係付属品ハケ付適合鋼管使用温度範囲(℃)常温主成分エポキシ樹脂適合流体都市ガス、プロパンガス危険等級乾燥時間(時間)10~20耐圧(kg/cm2)30危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性
ヘルメチックG-100GR ガス用液状ガスケット 山王工業ヘルメチックG-100GR ガス用液状ガスケット山王工業
2,798税込3,078
1缶(500g)
7日以内出荷
ガス配管、ライニング管用防食シール剤 耐塩水性試験・防食性試験検査済み
用途建築又は工場配管関係付属品ハケ付適合鋼管グリーン使用温度範囲(℃)常温主成分エポキシ樹脂適合流体都市ガス、プロパンガス危険等級乾燥時間(時間)10~20耐圧(kg/cm2)30危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性
ヘルメチックA-1 一般配管用液状ガスケット 山王工業ヘルメチックA-1 一般配管用液状ガスケット山王工業
2,698税込2,968
1缶(500g)
7日以内出荷
一般用乾性型防食シール剤 鉄管・ライニング管用で耐熱性250℃ 耐塩水性試験・防食性試験検査済み
用途建築又は工場配管関係適合鋼管銀黒使用温度範囲(℃)250℃主成分フェノール樹脂危険等級乾燥時間(時間)20~30耐圧(kg/cm2)20危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性
ヘルメチックFⅡ-120 水道用液状ガスケット 山王工業ヘルメチックFⅡ-120 水道用液状ガスケット山王工業
2,698税込2,968
1缶(500g)
7日以内出荷
ライニング鋼管用防食シール剤 上水道・冷暖房・蒸気(150℃迄)
用途建築又は工場配管関係付属品ハケ付適合鋼管使用温度範囲(℃)150℃適合規格日本水道協会規格:JWWA K161主成分アクリル樹脂液性非水溶性液体危険等級乾燥時間(時間)6~24耐圧(kg/cm2)30危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
転造ねじ用防食シール剤 エスコ転造ねじ用防食シール剤エスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
内容量(g)500(ハケ付缶)危険物の類別非危険物
HT-Seal ヘルメチックF-109 鉄管・ライニング鋼管用防食シール剤 ヘルメチックHT-Seal ヘルメチックF-109 鉄管・ライニング鋼管用防食シール剤ヘルメチック
10,980税込12,078
1箱(100g×12缶)ほか
6日以内出荷
上水道・給湯・冷温水・蒸気(150℃迄)に使用できます。 国内規格&仕様書をクリアーした防食シール剤です。 ライニング鋼管・各種防食継手・鉄管用防食シール剤。ステンレス配管には使用できません。 臭いの少ないアルコール系溶剤を使用したシール剤です。シックハウス対策商品。
使用方法1.接合部のゴミ、水分、油分などを完全に取り除いてください。2.管端面の過剰塗布に注意して、ねじ山全体に塗布してください。(ハケで丁寧にムラがないように)3.若干のオープンタイムをとり、規定のトルクで締付てください。4.完全硬化まで接合部を動かさないでください。完全乾燥を確認してから通水、通圧を開始してください。規格JWWA K-146 & K-142(上水道・給湯)適合、国土交通省等仕様書適合主成分アクリルレジン比重1.1耐熱温度(℃)150粘度3400cps(25℃)耐圧力性5MPa(25A)危険等級乾燥時間(時間)10~24(夏~冬の目安)溶剤メチルアルコール色調グレー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ヘルメチックG-100IV ガス用液状ガスケット 山王工業ヘルメチックG-100IV ガス用液状ガスケット山王工業
2,598税込2,858
1缶(500g)
7日以内出荷
ガス配管、ライニング管用防食シール剤 耐塩水性試験・防食性試験検査済み
用途建築又は工場配管関係付属品ハケ付適合鋼管アイボリー使用温度範囲(℃)常温主成分エポキシ樹脂適合流体都市ガス、プロパンガス危険等級乾燥時間(時間)10~20耐圧(kg/cm2)30危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性
ヘルメチックFⅡ-V(R) 水道用液状ガスケット 山王工業ヘルメチックFⅡ-V(R) 水道用液状ガスケット山王工業
2,198税込2,418
1缶(500g)
7日以内出荷
ライニング鋼管用防食シール剤 上水道・冷暖房・蒸気(150℃迄)
用途建築又は工場配管関係付属品ハケ付適合鋼管赤茶使用温度範囲(℃)150℃適合規格日本水道協会規格:JWWA K161主成分アクリル樹脂液性非水溶性液体危険等級乾燥時間(時間)6~24耐圧(kg/cm2)30危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ヘルメチックB-B 一般配管用液状ガスケット 山王工業ヘルメチックB-B 一般配管用液状ガスケット山王工業
2,298税込2,528
1缶(500g)
7日以内出荷
一般用乾性型防食シール剤 鉄管・ライニング管用
用途建築又は工場配管関係付属品ハケ付適合鋼管使用温度範囲(℃)常温主成分フェノール樹脂危険等級乾燥時間(時間)20~30耐圧(kg/cm2)20危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性
ヘルメチックAP-7 一般配管用液状ガスケット 山王工業ヘルメチックAP-7 一般配管用液状ガスケット山王工業
2,198税込2,418
1缶(500g)
13日以内出荷
一般用乾性型防食シール剤 鉄管・ライニング管用
用途建築又は工場配管関係付属品ハケ付適合鋼管赤茶使用温度範囲(℃)常温主成分フェノール樹脂危険等級乾燥時間(時間)20~30耐圧(kg/cm2)20危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性
耐薬品性ライニング材 EC7000AR Devcon(デブコン)耐薬品性ライニング材 EC7000ARDevcon(デブコン)
169,800税込186,780
1セット
翌々日出荷
二液混合タイプの耐硫酸・耐塩酸・耐硝酸に優れた耐薬品性防蝕ライニング剤です。 コンクリート床、防油堤、タンク・排水ピットなどの表面保護が可能です。 濃硫酸・塩酸にも優れた効果を発揮します。低粘度なのでスクィージーや刷毛、ローラー塗りで簡単に施工できます。コンクリート、金属、FRPとの密着性も 良好です。 硫酸の98%にも耐性を有する優れた防食剤。
用途コンクリート床、防油堤、排水ピットなどの耐薬品性を必要とする防蝕に。 揮発した塩酸・硫酸からの腐食防止、メッキ液からの設備の保護、ポンプの台座の腐食防止灰色特性耐硫酸、耐硝酸硬化時間(時間)24(25℃)仕様液状トラスコ品番421-7853材質主成分:エポキシ樹脂質量(kg)9容量(kg)7.57耐熱温度(℃)93可使時間(分/25℃)36塗布面積(m2)7.57(1mm厚)

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

防食材特集
おすすめ人気ランキング
接着剤・補修材