接着剤・補修材 :「高粘度 ディスペンサー」の検索結果
接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
商品豆知識
新機構によりスムーズかつ確実なチューブ装着が可能です。面倒なチューブクリアランスの調整が不要で高精度塗布を実現します。高精度・瞬間接着剤用(低粘度用2000cps以下)標準タイプです。
用途瞬間接着剤、嫌気性接着剤、潤滑剤、溶剤などの微量塗布に。
仕様高精度・オイル・インク用(低粘度用2000cps以下)大流量タイプ、ST-01~03シリコンチューブ用
トラスコ品番465-9830
幅(mm)188
質量(kg)3.4
高さ(mm)75
奥行(mm)169
電源(V)AC100
消費電力32W
作動時間(秒)吐出時間/0.01~99.99
危険物の類別非危険物
吐出圧力設定範囲(MPa)-
1台
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
30~50mLカートリッジ兼用。
用途EA934WD-50A、(旧)EA934WE-50A、EA934DM-10/14用
エスコ品番EA934WF-50
危険物の類別非危険物
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
接着剤、シール剤をはじめとする中粘度液体を、液体の特性に合わせて微量かつ定量に吐出できるトロコイドポンプ方式ディスペンサーです。
用途シリコン剤での止水シール及び接着。
一液性RTVゴムでのコーティング。
アクリル変性シリコンでの部品固定、防水シール。
付属品テーパーノズル付きハンドホルダー、PTFEホース(白・1m)
質量(kg)7.2
電源(V)AC100~240
適合チューブ内径(Φmm)4
1台
¥339,800
税込¥373,780
10日以内出荷
質量(g)140
危険物の類別非危険物
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。