接着剤・補修材 :「FRP 補修 テープ」の検索結果

接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FRP製品の縁周り、穴あけ部分、ラジコン機の合わせなど強度の必要なところに使用します。両端にほつれ止めをしているので使いやすい。
用途FRP製品の補強・FRP製品のつなぎ合わせ等に 使用方法樹脂等を使って積層します。FRP製品の縁周りで強度の必要なところ、割型の製品と製品をつなぎ合わす時に使用 入数(枚)1 寸法(mm×m)100×1 危険物の類別非危険物
1巻
1,398 税込1,538
翌々日出荷

折り目つき、ワンタッチでスキ間補修ができる。
用途FRP・ホーロー・タイル・ステンレスの浴槽と壁の隙間や洗面台と壁の間、流し台と調理台との壁の隙間に。 成分ブチルゴム系 ホワイト タイプ片面粘着テープ 種類ブチルゴム系片面粘着 テープ幅(mm)23 テープ長さ(m)1.8 危険物の類別非危険物
1巻ほか
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

においが少なく室内でも安心して使用が可能です。 環境に配慮したノンスチレンタイプです。 紫外線に当てるだけで素早く硬化します。 食品衛生法器具および容器包装の規格基準に適合しています。 水道用コンクリート水槽内面FRPライニング材料の適合品です。
用途自動車パーツなどプラスチック製品の補修、住宅などの水廻り補修 仕様アルミ袋入 トラスコ品番495-7555 材質紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂、ガラス繊維 厚さ(mm)1 無色 質量(g)223 寸法(縦×横)(mm)(シートサイズ)420×300 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷

信越化学工業パッチテープトウメイ
エコ商品
インフラ、建築物の漏水補修。FRP、金属(鉄:SUS)、ガラス、木材にも貼り付けるだけで簡単接着施工。シンエツパッチシールの端部処理施工にも使用。
用途インフラ、建築物の漏水補修。 材質主成分:シリコーン 長さ(mm)3000 幅(mm)25 半透明 使用温度範囲(℃):-40~180 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.2kg RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.39MB) 分野【その他】フランジパッキン、配管補修、ボルト防食【土木関連】高架橋遊間目地の補修、U字溝目地の漏水防止【建築】施設の漏水補修、ガラス、アルミの止水
1巻
8,998 税込9,898
7日以内出荷

流し込みが容易で自己レベリング性に優れ、刷毛塗り(コシの強い馬刷毛推奨)もできる。 硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能! ガラステープやガラスクロスに含浸させてFRP化できる。 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる! 電気の不良導体なので、異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こらない!
用途ガイドブッシュの接着固定。 治具、保持具の作製。 腐食した設備の再生補修、ネジ穴再生。 防水・防食・補修ライニング。 特性防水、防食 硬化時間(時間)16 セット内容主剤:0.9kg、硬化剤:0.1kg 適合機器タンク、バルブ、機械補修、ボルト穴、ネジ穴、補強(ガラステープ併用)、治具作製。 耐熱温度(℃)120 可使時間(分)55 圧縮強さ(MPa)63~75 引張強度(MPa)26~35 曲げ強さ(MPa)45~55 収縮率(%)0.06 弾性係数縦5700~6200 外観(主剤)濃灰色、(硬化剤)淡黄色白色 引張せん断接着強さ(MPa)18~22 粘度(mPa・s)高粘度ペースト状 危険等級 塗布面積(m2/kg)0.095(5mm厚時) 線膨張係数(×10-6/℃)70 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.1L 関連資料使用方法 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)85
1本(1kg)
12,980 税込14,278
当日出荷

はがせる充てん材 すきまキレイ セメダイン 動画あり
カビの発生・水アカの固着・油汚れ・ホコリをガード!防カビ剤入りのはがせる充填材です。 はがせるから安心、汚れたら交換できます。 スキマ汚れを隠せる不透明タイプです。 保存性の優れたキャップ付きなので、複数のスキマを別の日に分けて作業可能です。 キレイな仕上がりを実現するヘラ&マスキングテープ付きです。
用途いろいろなスキマを埋めてお掃除をラクに! トイレ、浴槽エプロン、水回り、コンロなどのスキマに。 セット内容マスキングテープ、ヘラ、ノズル、絞り器 内容量(mL)100 主成分変成シリコーン樹脂 標準使用量径4mm→約12m/100ml、径2mm→約27m/100ml 指触乾燥時間(分)約20分~60分 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 特性はがせる、防カビ 被着材の素材タイル、モルタル、スレート、人造大理石、硬質塩ビ、FRP、人工大理石、ステンレス、クッションフロア、フローリング、陶器
1本(100mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

REPLASTeasyプラスチック修理システム用
長さ(m)3.5 危険物の類別非危険物
1個(3.5m)
4,698 税込5,168
6日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります