カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
      • 接着剤・補修材
        • 接着剤(93)
        • シーリング(2)
        • セメント/アスファルト(8)
        • 補修材(7)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

接着剤・補修材 :「PP 接着」の検索結果

接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
関連キーワード
  • pp 接着剤
110件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
難接着材料用瞬間接着剤 PPXセット セメダイン難接着材料用瞬間接着剤 PPXセットセメダイン(33件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(3g×3g)ほか
当日出荷
ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂など、難接着材料の接着に使えます。 使いやすいペンタイプのプライマーです。 PPXセットはプライマー(接着力強化剤)と高性能瞬間接着剤からなる専用接着システムです。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール、フッ素樹脂などの難接着材料の接着に。 模型工作、ホビー製作、その他雑貨品の接着、補修に。主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ボンドGPクリヤー コニシボンドGPクリヤーコニシ(64件のレビュー)
359税込395
1本(50mL)
欠品中
ポリプロピレンをプライマーなしで接着できる。各種プラスチック製品の接着・補修に。
用途ポリプロピレン樹脂。 ポリエチレンシート・ナイロンシート。 ABS樹脂。 FRP。 皮革・ゴム・布・木などの接着。主な用途プラスチック、皮、ゴム、布、木成分SBR系溶剤形標準使用量70~150g/m2(片面あたり)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
難接着材料用瞬間接着剤 PPXセット(業務用) セメダイン難接着材料用瞬間接着剤 PPXセット(業務用)セメダイン(19件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(20g×40g)
当日出荷
ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂など、難接着材料の接着に使えます。 PPXセットはプライマー(接着力強化剤)と高性能瞬間接着剤からなる専用接着システムです。 難接着材料の表面に綿棒・刷毛・スプレーなどで塗布するだけで表面処理が簡単に処理できます(浸漬も可)。 速硬化性のため、白化現象が少ないです。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール、フッ素樹脂などの難接着材料の接着に。 模型工作、ホビー製作、その他雑貨品の接着、補修に。トラスコ品番374-8863セット内容接着剤 20g、プライマーPPX-3 40g透明質量(g)300主成分接着剤:シアノアクリレート、プライマー:ノルマルヘプタン標準使用量瞬間接着剤:1滴で約6cm2危険等級Ⅱ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第一石油類/第三石油類危険物の数量59mL/20mL固着時間(秒)5(20℃)危険物の性状非水溶性/非水溶性被着材の素材ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーンゴム、ポリアセタール、フッ素樹脂など。主なワークパーツ
多用途接着剤 スーパーXハイパーワイド(PP・PE対応) セメダイン多用途接着剤 スーパーXハイパーワイド(PP・PE対応)セメダイン(42件のレビュー)
489税込538
1本(10mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
つきにくいプラスチック(ポリプロピレン、ポリエチレン)にも対応のハイパー超多用途タイプです。 ショックに強い。弾性接着層がショックを吸収し、ハガレにくい耐衝撃タイプ。 硬化後も透明で、接着部分が目立ちにくい。 熱・水に強く、屋外にも使えます。(-40℃~90℃に対応) タレにくく、垂直面にも使用しやすい。 硬化後も肉ヤセがなく、凹凸面にも接着できます。 連続塗りOK。塗布して約5~8分で貼り合わせればOK。 いやなニオイが少ない、無溶剤タイプ。 皮・布などの柔らかい素材の柔軟性を失いません。
用途1.ポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)など接着しにくいプラスチックの接着に使用できます。 例:PP製収納ケース・PE製バケツやコンテナへの接着、プラスチック部品(PP・PE)と金属パーツの固定 2.金属・ゴム・木材・コンクリートなど異素材の接着に使用できます。 例:金属プレートとコンクリート壁面の接着、ゴム部品と金属フレームの固定、木材とタイルの異素材接着 3.布・革製ハンドメイド作品の補修に使用できます。 例:ハンドメイド雑貨、布とプラスチック部材を使った手作り収納の接着補修 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・・ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類成分変成シリコーン樹脂系粘度(Pa・s)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外
メグミックス補修剤 メグロ化学メグミックス補修剤メグロ化学(54件のレビュー)
2,798税込3,078
1本(50mL)
当日出荷
SMC、FRC、GRP、PUR、PP等の接着ができる万能成型接着剤
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤用プライマー(PP・PE・POM) TAMIYA(タミヤ)瞬間接着剤用プライマー(PP・PE・POM)TAMIYA(タミヤ)(6件のレビュー)
759税込835
1本(10mL)
当日出荷
PP(ポリプロピレン)、PE(ポリエチレン)、POM(ポリアセタール)といった樹脂を瞬間接着剤で接着する際に使うプライマーです。 接着面に塗布するだけで瞬間接着剤の食いつきを高めます。キャップについたハケでそのまま塗布するだけの手軽さ。 速乾性なのですぐに接着が可能です。一般的なプラモデル用樹脂(PS、ABS)と、PP、PE、POMを接着する場合は、PPなどの側にだけ塗布して使います。
用途情景塗装用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
ホットメルト接着剤 モノタロウホットメルト接着剤モノタロウ(92件のレビュー)
819税込901
1袋(100本)ほか
当日出荷
グルーガンなどで溶かして使用でき簡単スピーディに接着作業が行えます。
用途段ボール紙などの梱包材料の接着に。プラスチック、布、革などの接着に。木工作業などに 。材質EVA透明温度(℃)(融解接着)160~210粘度16500CPS軟化点(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)主なワークパーツ販売区分業務用
難接着材料用瞬間接着剤 PPX セメダイン難接着材料用瞬間接着剤 PPXセメダイン(1件のレビュー)
999税込1,099
1本(20g)
当日出荷
難接着材の接着に対し、独自のプライマーを併用することにより強力な接着が得られる瞬間接着剤です。 シアノアクリレート系接着剤のなかでは速硬化性に優れています。 難接着材料以外の被着材にはPPX単独で広範囲な接着が可能です。 プライマーは別売りの「プライマーPPX-3 200ml(AC112)をご使用ください。 瞬間接着剤とプライマーがセットになっている「PPX 60gセット(AC-110)」もございます。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール、フッ素樹脂などの難接着材料の接着に。トラスコ品番113-9080使用方法PPXプライマー(AC-112)とセットで使用容量(g)20主成分シアノアクリレート系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02kgRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
450g ホットメルトスティック(乳白色/約15本) エスコ450g ホットメルトスティック(乳白色/約15本)エスコ
5,640税込6,204
1個
翌日出荷
EA305MC用。 食品衛生法準拠。 JAIAF☆☆☆☆。
用途PE、PP等の接着や電子・電気部品の固定に乳白色エスコ品番EA305MD-6長さ(mm)203直径(Φmm)15危険物の類別非危険物被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
450g ホットメルトスティック(白色半透明/約15本) エスコ450g ホットメルトスティック(白色半透明/約15本)エスコ
2,530税込2,783
1個
当日出荷
ローメルトタイプ(120℃)。 EA305MB用。 JAIAF☆☆☆☆。 食品衛生法準拠。
用途硬質塩ビ、高密度PE・PP等のプラスチックの接着に白色半透明エスコ品番EA305MD-1長さ(mm)203直径(Φmm)15危険物の類別非危険物被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
瞬間接着剤 3000金属用(中粘度タイプ) セメダイン瞬間接着剤 3000金属用(中粘度タイプ)セメダイン(5件のレビュー)
449税込494
1本(3g)ほか
当日出荷
超強力で衝撃に強い瞬間接着剤です。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊二重容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 プッシュボタンで液調整ができるので、簡単に適量を塗布することができます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。
用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 家電製品の樹脂・金具の接着に。 アクセサリーや小物の接着に。 陶磁器の置物の接着に。主な用途合成ゴム、硬質プラスチック、金属特性液状、耐衝撃付属品極細ノズル成分シアノアクリレート系種別液状タイプ高粘度型主成分シアノアクリレート系粘度中粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類関連資料接着剤を選ぶ早見表危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム、皮革、木材など主なワークパーツ
瞬間接着剤用 瞬間・細ノズルN-10 セメダイン瞬間接着剤用 瞬間・細ノズルN-10セメダイン(7件のレビュー)
149税込164
1セット(10本)ほか
当日出荷
セメダインの瞬間接着剤ノズルにはめるだけ! 細かい作業に便利な細ノズルが10本入ったノズルセットです。 「3000多用途3g」・「3000超スピード3g」・「3000金属用3g」・「PPX接着剤3g」の専用ノズルです。
用途細かな作業をするときに適合3000多用途・ハイスピード・金属用仕様【使用可能な瞬間接着剤】3000多用途3g、3000超スピード3g、3000金属用3g、PPX接着剤3gセット内容細ノズル10本主成分ポリエチレン危険物の類別非危険物主なワークパーツ
アロンアルフアエクストラ2000(高機能型) 東亞合成アロンアルフアエクストラ2000(高機能型)東亞合成(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(2g×5本)
当日出荷
従来のアロンアルファの機能をバランスよく向上させた耐熱性のある瞬間接着剤です。難接着材料の接着に優れ、クリアランスのある接着面でも速やかに接着します。硬化した接着剤が白濁せず、仕上がりがきれいです。
用途A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタール等の難接着材料に 多孔質材(木材皮革)の接着に特性耐熱性主な用途難接着(A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタールなど)、多孔質材(木材、皮革など)成分シアノアクリレート系タイプ高機能型グレードEXTRA2000粘度低粘度粘度(mPa・s)2(at25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
弾性粘着剤 BBX セメダイン弾性粘着剤 BBXセメダイン(7件のレビュー)
599税込659
1本(20mL)ほか
当日出荷
つける素材を選ばない、テープのりのような弾性粘着剤です。 通常の接着剤と異なり、時間がたっても樹脂状に固まらず「テープのり」のような 粘着性を保って固定する、特殊な湿気反応型弾性粘着剤です。 長時間にわたり「テープのり」のような粘着性を維持しますので、万一はがしたいときなどは、 ゆっくり剥離の力をかけるとはがすことができる特殊な粘着剤です。 身の回りに日々増加する多種多様な異種素材の固定に大変便利です。
用途通常の接着剤ではつける事がむずかしいフィルムやシート、ゴムなどの固定に。 接着剤の使えないポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチックの固定に。 皮革、木材、金属などの固定に。仕様【粘着機能発生時間(分)】40℃/60% 3分放置、23℃/50% 7分放置、5℃/40℃ 30分放置耐熱温度(℃)150淡黄色透明種類化学反応形接着剤主成分変成シリコーン樹脂主な用途ゴム、ポリエチレン、ポリプロピレン、皮革、木材、金属、硬質プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性粘着、弾性、再剥離、多用途危険物の性状非水溶性被着材の素材皮革、木材、金属、各種プラスチック(ポリカーボネート・硬質塩化ビニル・ABS・FRPなど)、合成ゴム、天然ゴム主なワークパーツ
耐UV透明接着剤 EXクリア セメダイン耐UV透明接着剤 EXクリアセメダイン(3件のレビュー)
688税込757
1本(19mL)ほか
当日出荷
透明を保ち、塗りやすい水性接着剤です。 強透明:紫外線に耐え、透明が続きます。(UV耐久テスト済:5年以上透明を検証済) ふき取れる:はみ出しても硬化前ならふき取りが可能です。 極細ノズル:細部にも塗布ができます。 良好な作業性:接着剤の糸引きがなく、べたつきません。
用途キレイに仕上げたい場合の接着に。 手芸、模型、アクセサリーなどの接着に。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×87×20質量(g)38対応材質ガラス、金属、ゴム、プラスチック(アクリル・ポリカーボネート・塩化ビニル・PET・ABS・ポリエチレンなど)、皮革、木材、陶磁器 [非対応材質:PP、PE、シリコーンゴム、フッ素樹脂、ポリアセタール、貴金属、重量物、接着面積のとれないもの、高価格品]時間動きづらくなる時間:10分(1平方cmあたり2kgf)、実用強度に達する時間:30分(1平方cmあたり70kgf)完全硬化時間約24時間(木材同士 23℃湿度50%)色調透明仕様【動きづらくなる時間】約10分(木材同士 23℃湿度50%)、【実用強度に達する時間】約30分(木材同士 23℃湿度50%)付属品ヘラ透明主成分ウレタン樹脂主な用途ガラス、金属、ゴム、プラスチック(アクリル・ポリカーボネート・塩化ビニル・PET・ABS・ ポリスチレンなど)、皮革、木材、陶磁器危険物の類別非危険物特性耐UV、強透明、水性関連資料製品カタログ(0.75MB)被着材の素材ガラス・金属・ゴム・プラスチック(アクリル・ポリカーボネート・塩化ビニル・PET・ABS・ポリスチレンなど)・皮革・木材・陶磁器など
高強度多用途接着剤(屋外用) エスコ高強度多用途接着剤(屋外用)エスコ
1,730税込1,903
1個
当日出荷
強力型1液変成シリコーン樹脂系接着剤 耐水性に優れています 一液常温硬化で使いやすい 弾性接着剤の為衝撃や振動に強い 外部造作全般に使えます
用途多装多用途。木材、硬質プラスチック、金属、コンクリート、タイル等の接着に(ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、シリコーンゴムは除く)仕様カートリッジ灰色容量(mL)333使用温度範囲(℃)-40~80主な用途木材、硬質プラスチック、金属、コンクリート、タイル等の接着に(ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、シリコーンゴムは除く)貼合せ可能時間30分以上硬化時間(時間)24時間以上アズワン品番64-7952-92危険物の類別非危険物適合用途耐衝撃被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン主なワークパーツ
アロンアルフアエクストラ2020(高機能型) 東亞合成アロンアルフアエクストラ2020(高機能型)東亞合成(10件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(2g×5本)ほか
当日出荷
従来のアロンアルファの機能をバランスよく向上させた耐熱性のある瞬間接着剤です。難接着材料の接着に優れ、クリアランスのある接着面でも速やかに接着します。硬化した接着剤が白濁せず、仕上がりがきれいです。
用途A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタール等の難接着材料に 多孔質材(木材皮革)の接着に特性耐熱性主な用途難接着(A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタールなど)、多孔質材(木材、皮革など)成分シアノアクリレート系タイプ高機能型グレードEXTRA2020粘度中粘度粘度(mPa・s)100(at25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
JIP816 NKスチール816 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)JIP816 NKスチール816イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(114g)
当日出荷
必要量を切り取り混ぜ合わせることで硬化可能な、金属接着パテです。塗布後約30分でドリル加工、タッピング加工やサンダーによる研削ができます。頭の潰れたネジの補修や割れた金属部品の補修、更に上塗り塗装も可能ですので、エアロパーツの補修等にも使用できます。(使い方いろいろ)
用途金属部品の補修 ネジの補修プラスチック部品の補修(PP、PEは除く)グレー使用温度範囲(℃)-40~150可使時間(分)3~5危険物の類別非危険物
ローメルト接着剤 3762LM 発砲スチロール・段ボール・梱包資材用 3M(スリーエム)ローメルト接着剤 3762LM 発砲スチロール・段ボール・梱包資材用3M(スリーエム)(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(5kg)
当日出荷から翌日出荷
危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
瞬間接着剤用 ニードル PPC LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)瞬間接着剤用 ニードル PPCLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)
999税込1,099
1袋(10本)
当日出荷
瞬間接着剤用ノズルです。
用途瞬間接着剤の少量塗布に。質量(g)20材質ポリプロピレン危険物の類別非危険物主なワークパーツ
瞬間接着剤 3000ゼリー状速硬化 セメダイン瞬間接着剤 3000ゼリー状速硬化セメダイン(4件のレビュー)
449税込494
1本(3g)ほか
当日出荷
タレない、ハガレに強い瞬間接着剤です。 ゼリー状なので垂直面にも使用可能です。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 液ダレ防止ノズルの特殊アルミチューブを採用しています。
用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 家具、建具の接着に。 アクセサリーや小物の接着に。 陶磁器の置物の接着に。主な用途硬質プラスチック、木材、陶磁器、合成ゴム、金属成分シアノアクリレート系種別ゼリー状主成分シアノアクリレート系粘度ゼリー状危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性ゼリー状、耐衝撃、耐剥離、垂直面OK関連資料接着剤を選ぶ早見表危険物の性状非水溶性被着材の素材硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、皮革、木材など。主なワークパーツ
アロンアルフア(プラスチック用) コニシアロンアルフア(プラスチック用)コニシ(9件のレビュー)
519税込571
1本(2g)
欠品中
2液接触型。専用プライマーにより、ポリエチレン・ポリプロピレンが接着できます。
用途プラスチック、金属、合成ゴム、軟質ビニール、ポリエチレン、ポリプロピレンの接着。主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、軟質ビニール、ポリエチレン、ポリプロピレン成分シアノアクリレート系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属、PP・PE主なワークパーツ
瞬間接着剤 3000多用途(標準タイプ) セメダイン瞬間接着剤 3000多用途(標準タイプ)セメダイン(2件のレビュー)
489税込538
1本(3g)ほか
当日出荷
速くて強い、バランス型の瞬間接着剤です。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊二重容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 プッシュボタンで液調整ができるので、簡単に適量を塗布することができます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。
用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 アクセサリーや小物の接着に。 陶磁器の置物の接着に。主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木材、陶磁器付属品極細ノズル成分シアノアクリレート系タイプ中粘度型主成分シアノアクリレート系粘度中粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性液状、多用途関連資料接着剤を選ぶ早見表危険物の性状非水溶性被着材の素材陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム、皮革、木材など主なワークパーツ
瞬間接着剤 3000金属用(中粘度タイプ) セメダイン瞬間接着剤 3000金属用(中粘度タイプ)セメダイン(2件のレビュー)
898税込988
1本(20g)ほか
当日出荷
超強力で衝撃に強い瞬間接着剤です。 ハードユーザーの方々にもご満足いただける大容量のプロユースタイプです。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。
用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 家電製品の樹脂・金具の接着に。 アクセサリーや小物の接着に。 陶磁器の置物の接着に。主な用途金属、硬質プラスチック、合成ゴム透明タイプ中粘度主成分シアノアクリレート系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類関連資料接着剤を選ぶ早見表固着時間(秒)45(20℃)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃主なワークパーツ
多用途接着剤 スーパーX(クリア・ホワイト・ブラック) セメダイン多用途接着剤 スーパーX(クリア・ホワイト・ブラック)セメダイン(162件のレビュー)
449税込494
1本(20mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。 クリア・ホワイト・ブラックの全3色です。
用途1.金属(ステンレス・アルミなど)、多くの樹脂(ABS・アクリル・PVCなど)、ゴム、木材、ガラスなど幅広い素材を接着できます。 例:ステンレス板と木材の接着(棚受けの補強)、ABS樹脂パーツの補修(家電の外装割れ補修)、ゴムパーツの取り付け(滑り止めゴムの接着) 2. 耐水性・耐熱性(-40℃~120℃) があるので、屋外の補修にも使用できます。 例:屋外表札やプレートの接着、コンクリート面へのステンレス金具の固定 3.ゴムのように固まり、柔軟素材の動きに追従できるため、バッグ・靴・ベルトなどの日常品の補修に適しています。 例:革製品のはがれ補修、布製ポーチの接着、靴底のはがれ補修 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類主な用途金属、プラスチック、各種ゴム危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパーツ
多用途接着剤 スーパーXゴールド(高透明・速硬化) セメダイン多用途接着剤 スーパーXゴールド(高透明・速硬化)セメダイン(42件のレビュー)
369税込406
1本(10mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
2分で動きづらくなり、15分で実用強度に達する速硬化タイプです。 弾性接着層がショックを吸収し、ハガレにくい耐衝撃タイプ。 硬化後も透明で、接着部分が目立ちにくい。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 タレにくく、垂直面にも使用しやすい。 凹凸面も接着できる、無溶剤タイプです。 皮・布など、柔らかい素材の柔軟性を失いません。
用途1.金属・プラスチック・合成ゴム・木材・布・皮革など、異なる素材同士の接着に使用できます。 例:金属部品の固定、木材とコンクリートの接着、布や皮革の補修など。 2.屋内および屋外での補修用途に適しており、割れた陶磁器や石材、小物類の修理に使用できます。 例:割れた陶器の取っ手修理、屋外の装飾パーツの補修など。 3.趣味・手芸・DIY で、透明性が必要な接着や衝撃に強い固定用途に使用できます。 例:模型制作でのパーツ接着、アクセサリー補修など。 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類特性多用途、速硬化、耐衝撃、耐水、耐寒、耐熱、無溶剤、屋外使用可仕様【動きづらくなる時間】約2~3分(23℃湿度50%)、【実用強度に達する時間】約15分(23℃湿度50%)透明主成分変成シリコーン樹脂耐熱温度(℃)-40~120改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合完全硬化時間約24時間(23℃湿度50%)オープンタイム(分)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類関連資料接着剤を選ぶ早見表 製品カタログ(2.98MB)危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、プラスチック、ゴム、無機材料、天然素材(ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・ポリアセタールなどには接着しません。)主なワークパーツ
構造用接着剤 Scotch-Weld アプリケータ 3M(スリーエム)構造用接着剤 Scotch-Weld アプリケータ3M(スリーエム)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
PPX専用 PPXプライマー セメダインPPX専用 PPXプライマーセメダイン
859税込945
1本(3g)
当日出荷
使いやすいペンタイプのプライマーです。 瞬間接着剤とのセット品は「PPX60gセット(AC-110)」及び「PPX P6gセット(CA-522)」をご利用ください。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール、フッ素樹脂などの難接着材料の接着に。 PPXセット(CA-522)のプライマーが足りないときに。主成分ノルマルヘプタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 3000多用途(標準タイプ) セメダイン瞬間接着剤 3000多用途(標準タイプ)セメダイン
898税込988
1本(20g)ほか
当日出荷
速くて強い、バランス型の瞬間接着剤です。 ハードユーザーの方々にもご満足いただける大容量のプロユースタイプです。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。
用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 アクセサリーや小物の接着に。 陶磁器の置物の接着に。主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木、陶磁器付属品極細ノズル、乾燥剤透明タイプ中粘度型主成分シアノアクリレート系粘度中粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性液状、多用途関連資料接着剤を選ぶ早見表固着時間(秒)5(20℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム、皮革、木材など主なワークパーツ
ウルトラ多用途SU プレミアム ソフト コニシウルトラ多用途SU プレミアム ソフトコニシ(64件のレビュー)
449税込494
1本(10mL)ほか
当日出荷
従来品では接着しづらかったポリプロピレンやポリエチレンなどのプラスチックにも接着が可能です。硬化後も弾力があり、曲げや衝撃に対し柔軟な強度を発揮します。また透明性を実現し接着する際にはみだしても目立たなく便利です。曲げ、耐水性、耐熱性、耐振動性、耐衝撃性にすぐれています。凸凹面でも接着が可能です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
ホットメルト接着剤 3748 PE・PP・プラスチック用, 絶縁用途 3M(スリーエム)ホットメルト接着剤 3748 PE・PP・プラスチック用, 絶縁用途3M(スリーエム)
32,980税込36,278
1ケース
当日出荷
すばやく接着します。
セット内容約170本入長さ(mm)203質量(kg)5径(Φmm)15危険物の類別指定可燃物適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属、PP・PE主なワークパーツ、3次元形状
接着剤用 ステンレスニードル SSS ヘンケル ロックタイト接着剤用 ステンレスニードル SSSヘンケル ロックタイト
3,698税込4,068
1袋(50本)
当日出荷
接着剤用ノズル針部ステンレススチールの金属製ニードル金属製なので嫌気性接着剤には適合を確認必要
用途ロックタイト接着剤の少量塗布に。材質SUS/PP危険物の類別非危険物
接着剤用 フレキシブルニードル PPF ヘンケル ロックタイト接着剤用 フレキシブルニードル PPFヘンケル ロックタイト
8,798税込9,678
1袋(50本)
当日出荷
樹脂製なので嫌気性接着剤に対応先端が柔らかい樹脂なので被着材に傷をつけにくいニードル部を切り短くも、先端を曲げ変えられる
用途ロックタイト接着剤の少量塗布に。材質PP危険物の類別非危険物
接着剤用 テーパーニードル PPC ヘンケル ロックタイト接着剤用 テーパーニードル PPCヘンケル ロックタイト
3,998税込4,398
1袋(50本)
当日出荷
接着剤用ノズル紫外線カット樹脂製で嫌気性接着剤に対応高粘度接着剤塗布に適します。
用途ロックタイト接着剤の少量塗布に。材質PE危険物の類別非危険物
ハケ塗りPPプライマー メグロ化学ハケ塗りPPプライマーメグロ化学(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(380mL)
当日出荷
メグミックス用PPプライマー。接着強度の増加に。
多用途接着剤 スーパーX2(速硬化) セメダイン多用途接着剤 スーパーX2(速硬化)セメダイン(51件のレビュー)
359税込395
1本(10mL)ほか
当日出荷
接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 片面塗りでも、両面塗りでも便利なハイスピードタイプです。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、 発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、 コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。付属品ヘラ関連資料接着剤を選ぶ早見表主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
瞬間接着剤 3000超スピード(低粘度タイプ) セメダイン瞬間接着剤 3000超スピード(低粘度タイプ)セメダイン(1件のレビュー)
489税込538
1本(3g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
5秒で固定、超スピードの瞬間接着剤です。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊二重容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 プッシュボタンで液調整ができるので、簡単に適量を塗布することができます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。
用途硬質プラスチック、金属、合成ゴムの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 釣り具、手芸のビーズなどの接着に。主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属付属品極細ノズル成分シアノアクリレート系透明タイプ低粘度型主成分シアノアクリレート系粘度低粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性液状、超スピード関連資料接着剤を選ぶ早見表危険物の性状非水溶性被着材の素材陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム、皮革など主なワークパーツ
工作用ボンド PLUS(プラス)[文具]工作用ボンドPLUS(プラス)[文具](5件のレビュー)
229税込252
1個(50g)
当日出荷
広い面も細かい面も、1本で太ぬりと細ぬりの2通り使える2WAYタイプ。壊れたものの修理や工作などに利用できる便利なボンド。ハンドメイドやリメイク、DIYなど家庭でのご使用いただくのに便利なボンドです。用途:紙・木・布・革をすばやく強力接着。(乾くと透明になります。)
用途紙・木・布・革をすばやく強力接着。(乾くと透明になります。)主な用途紙・木・布・革をすばやく強力接着種別酢酸ビニル樹脂エマルジョン系材質キャップ:ポリプロピレン(PP)、ボトル:ポリエチレン(PE)、シリコン外形寸法(mm)W20×D143×H25危険物の類別非危険物主なワークパーツ
難接着剤用プライマー アルテコ(ALTECO)難接着剤用プライマーアルテコ(ALTECO)(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1本(250mL)
当日出荷
瞬間接着剤用前処理剤 難接着材へ前処理する事で、接着強度をアップさせます
用途PP・PE・POM・EPDM・軟質塩ビ・TPO・ナイロン等の難接着材の接着に主な用途PP・PE・POM・EPDM・軟質塩ビ・TPO・ナイロン等適合PP、PE、POM、EPDM、軟質塩ビ、TPO、ナイロン使用方法(1)接着する面についている汚れ、油分を取り除く。(2)ガーゼなどに含浸させ、接着面を2~3回ほど擦り付けるよう塗付する。または、刷毛で接着面に塗付する。(3)乾燥後、接着面の片面に瞬間接着剤を点・線状に適量を塗付し、すぐに貼り合わせ固定する。(4)実用強度にな達するまで、約30分は静止させておく。主成分アセトン比重0.79外観無色透明液体剥離強度(N/25mm)ポリエチレン/5、ポリプロピレン/340、EPDM/20、軟質塩ビ/60引張剪断強度(N/mm2)ポリエチレン/4、ポリプロピレン/4、EPDM/1、軟質塩ビ/2危険等級アズワン品番64-8649-79危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量250mLRoHS指令(10物質対応)対応オープンタイム(時間)12危険物の性状水溶性被着材の素材PP・PE、軟質塩ビ
ユニソーラ・ハード(紫外線硬化樹脂) ユニテックユニソーラ・ハード(紫外線硬化樹脂)ユニテック(7件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
太陽光3分で硬化!即効補修ジェル。 紫外線ライトまたは太陽光線の照射で硬化します。 金属・ガラス・木材・繊維およびPP・PFなどの樹脂を短時間で修復可能な強力補修材です。 ポリエステル・ポリエチレン・金属に強力接着!
用途配管など耐圧性が要求される補修に 発泡スチロールを除くほとんどの材質に使用できます。材質紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂タイプジェル状硬度Barcol 35熱変形温度(℃)105誘電率3.38危険等級アズワン品番1-9842-01曲げ強度(kg/cm2)1540品質保持期間約2年(冷暗所に保管)伸長率(%)5~6危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4.7mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤・補修材