絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(6)
  • 日酸TANAKA(189)
  • ヤマト産業(185)
  • 千代田精機(150)
  • ユタカ(Crown)(138)
  • 阪口製作所(125)
  • エスコ(67)
  • 小池酸素工業(54)
  • SUZUKID(スズキッド)(32)
  • アサダ(31)
  • ダイヘン(31)
  • 日東工器(28)
  • BBKテクノロジーズ(28)
  • イチネンTASCO(22)
  • H&H(18)
  • NCR(16)
  • PROTEX(15)
  • 三協リール(14)
  • パナソニックコネクト(14)
  • ハタヤリミテッド(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(69)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
溶接ガスホース・調整器・カプラは溶接を行う際にガスボンベと溶接器をつなぐホースやボンベからの圧力を一定にする調整のために使われる機器などの溶接用品のことです。ガスボンベの圧力はそのままでは溶接などには適さないため、調整器を使って適した圧力にしています。ガスホースは長さや内径、使われるガスなどによってさまざまなものがあり、中にはカプラと言うコネクタがついているものもあります。
1,272件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R-11用ナイロンパッキン 阪口製作所

    R-11用ナイロンパッキン

    阪口製作所(18件のレビュー)
    129税込142
    1枚
    当日出荷
    適合R-11、R-10厚さ(mm)2内径(Φmm)約10.8外径(Φmm)18.3
  • アポロコック(ソケット) 小池酸素工業

    アポロコック(ソケット)

    小池酸素工業(13件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
    用途ホース中間用小池・日東ミニコックタイプワンタッチタイプ最高使用圧力(MPa)1.0主な用途ホース用
  • アポロコック(プラグ) 小池酸素工業

    アポロコック(プラグ)

    小池酸素工業(9件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。 UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付
    用途ホース接続用小池・日東ミニコック最高使用圧力(MPa)1.0主な用途ホース用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツインホース 小池(ミニコック)仕様 カプラー付 モノタロウ

    ツインホース 小池(ミニコック)仕様 カプラー付

    モノタロウ(16件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    ホース径(Φmm)5保証耐圧力(MPa)1.5カプラータイプ小池ミニコック仕様販売区分業務用
  • アポロコック(ソケット) 小池酸素工業

    アポロコック(ソケット)

    小池酸素工業(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
    用途各種調節器用とホース接続用タイプワンタッチタイプ寸法H(mm)19規格小池ミニコック寸法F(mm)14主な用途調整器用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 汎用小型圧力調整器 YR-90(バルブ付) ヤマト産業

    汎用小型圧力調整器 YR-90(バルブ付)

    ヤマト産業(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口バルブ付です。(Rc1/4)
    用途分析・研究用、工業用質量(kg)1.4材質(本体)真鍮使用圧力(MPa)2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
  • アポロミニタックル 小池酸素工業

    アポロミニタックル

    小池酸素工業(7件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    逆流・逆火事故を手元でシャットアウトします。 生産物賠償責任保険付です。 特許No2681456号を取得しています。
    用途ガス溶断吹管の酸素・燃料ガスの接続口に直結して使用。規格小池ミニコック機能逆火防止RoHS指令(10物質対応)対応
  • 炭酸ガス用シールドガスホース モノタロウ

    炭酸ガス用シールドガスホース

    モノタロウ(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    用途溶接等の炭酸ガス供給内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)2外径(Φmm)13.4販売区分業務用
  • 高圧継手用パッキン 千代田精機

    高圧継手用パッキン

    千代田精機
    159税込175
    1枚
    当日出荷
    調整器や連結管の接続部に使用することで、ガスの漏出や異物混入を防止します。
    用途高圧継手用。付属品なし厚さ(mm)2使用温度範囲(℃)-10~+60最高使用圧力(MPa)21.6使用流体O2・N2・Ar・Air・CO2など
  • LPガスホース 溶断・溶接用 モノタロウ

    LPガスホース 溶断・溶接用

    モノタロウ(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本(10m)ほか
    当日出荷
    用途溶断用仕様ホース径Φ9.5mmオレンジ内径(Φmm)9.5使用圧力(MPa)2.0外径(Φmm)16.3概略質量(g/m)185販売区分業務用
  • ファイバーパッキン ユタカ(Crown)

    ファイバーパッキン

    ユタカ(Crown)(6件のレビュー)
    87税込96
    1枚
    当日出荷
    厚さ(mm)1.5内径(Φmm)10.8外径(Φmm)18
  • 酸素アセチレン用ツインホース(カプラー式) BBKテクノロジーズ

    酸素アセチレン用ツインホース(カプラー式)

    BBKテクノロジーズ(7件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    用途酸素・アセチレン用ホース径(Φmm)5.0保証耐圧力(MPa)酸素2.0 / アセチレン0.15
  • アルゴンガス用ブレードホース カクイチ

    アルゴンガス用ブレードホース

    カクイチ(14件のレビュー)
    919税込1,011
    1本
    当日出荷
    ホース内径(Φmm)6ホース外径(Φmm)11
  • シールドガス用(SLD)ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    シールドガス用(SLD)ホース

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    729税込802
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
    用途溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素、空気の引き出し材質内管・外被:合成ゴム外被:緑最高使用圧力(MPa)2外被構造筋入使用可能雰囲気温度(℃)-25~70輸送物温度範囲(℃)-25~70
  • ゴールドアレスター 小池酸素工業

    ゴールドアレスター

    小池酸素工業(2件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    M型の構造に「温度感知遮断弁」をプラスした二重安全機能を備えた最新の乾式安全器です。この特徴は、ガス漏れによる燃焼が発生した場合、器体の内部温度が95℃以上に上昇した時に、温度感知遮断弁が働きガスの供給をストップさせ、燃焼を止めます。 逆流防止機構:ガスの逆流発生時は、瞬時に逆止弁が働きガスの逆流を阻止します。更に、逆流圧が異常に高くなった場合は、逆止弁と連動している遮断弁が作動し、ガスの供給を遮断します。 逆火防止機構:逆火が発生した場合、火炎は消炎フィルターで消炎され、逆火圧力で遮断弁が働きガスの供給を遮断します。この時、遮断弁はその位置でロックされます。 ガス供給遮断機構(二次災害防止):逆火・逆流時の異常圧力膨張の衝撃波で、本体内部の遮断弁が作動し、ガスの供給を停止させ再燃焼の危険を防止します。 リセット機構:逆火・逆流で作動した場合、ロックピンが突出し、赤のシグナルが表示されます。再使用する場合、逆火の原因を究明し除去してから、スライドリングを押し下げて、ロックピンを押し込むことでリセット(復帰)ができます。
    全長(mm)72質量(g)210機能リセット復帰機能:シグナル表示式(赤)、ピンロック、ワンタッチ方式異常温度遮断機能:95℃でガス遮断RoHS指令(10物質対応)対応
  • 酸素調整器(関東式) 阪口製作所

    酸素調整器(関東式)

    阪口製作所(21件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    小型軽量で、入口側容器接続部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
    寸法(mm)入口ネジ:関東式W22-14(右)袋ナット/出口ネジ:M16×1.5(右)プラグネジ接続口径入口側:W22-14山 袋ナット出口側:Φ8ホース口質量(kg)1.5使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99寸法(幅W×高さH)(mm)185×165使用ガス酸素一次側圧力(MPa)~15標準流量25NM3/h二次側圧力(MPa)0.1~0.99
  • 超極圧潤滑剤LSベルハンマーゴールドグリース スズキ機工

    超極圧潤滑剤LSベルハンマーゴールドグリース

    スズキ機工(6件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本(50mL)
    当日出荷
    優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に絶大な効果を発揮します。従来製品に改良を重ね、更なるパフォーマンスと瞬時に効果を実感できるものとなります。
    用途機械の摺動部など部品摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。グリースの使用指定箇所に。材質主成分:鉱油、極圧剤琥珀容量(mL)50質量(g)68使用温度範囲(℃)-15~208
  • アポロコック 分岐用 小池酸素工業

    アポロコック 分岐用

    小池酸素工業(12件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
  • S-3関西式オンニップル 阪口製作所

    S-3関西式オンニップル

    阪口製作所(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • 分析機用二段圧力調整器 ヤマト産業

    分析機用二段圧力調整器

    ヤマト産業(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。 ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス) のガス供給に最適です。
    材質本体:C3604B/ダイアフラム:PTFE+FKM/弁材:PCTFE、EPDM/その他:C3604B質量(kg)1.9標準流量(m3/h)24(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)一次側圧力(MPa)2~15最大流量(m3/h)30(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)二次側圧力(MPa)0.02~0.26流れ方向右高圧出口管接続口径バルブ付Rc1/4
  • アポロコック アセチレン用プラグ 小池酸素工業

    アポロコック アセチレン用プラグ

    小池酸素工業(7件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。 UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付
    用途自動機または手持吹管とのホース接続用仕様燃料ガス用寸法H(mm)19主な用途溶断器用RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルゴン調整器 阪口製作所

    アルゴン調整器

    阪口製作所(4件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    小型軽量でありながら、アルゴンガス溶接に十分な流量を安定して供給できます。
    付属品ダイヘン製溶接機用変換アダプタ質量(kg)1.2寸法(幅W×高さH)(mm)160×180使用ガスアルゴン二次側圧力(MPa)0.3標準流量(L/min)25
  • ツインホース 内径8mm モノタロウ

    ツインホース 内径8mm

    モノタロウ(7件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    内菅ゴムに耐ガス性合成ゴムを補強層に高張力合成繊維を使用し、外被ゴムに耐オゾン性及び耐候性合成ゴムで仕上げた高品質の酸素&アセチレン用の溶接装置、切断装置で使用するツインホースです。
    用途青色ホース:酸素に使用。 赤色ホース:アセチレンに使用酸素ホース:青アセチレンホース:赤内径(Φmm)酸素ホース:8.0アセチレンホース:9.0使用圧力(MPa)酸素ホース:2.0アセチレンホース:2.0外径(Φmm)酸素ホース:15.5アセチレンホース:16.1販売区分業務用
  • 窒素調整器 阪口製作所

    窒素調整器

    阪口製作所(6件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    適合N2質量(kg)1.4ねじ入口/W22-14(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ使用範囲0.2~0.99適合ガス窒素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25
  • 汎用小型圧力調整器 YR-90F(流量計付) ヤマト産業

    汎用小型圧力調整器 YR-90F(流量計付)

    ヤマト産業(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から22日以内出荷
    圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口フロート式流量計(25L)付です。
    用途分析・研究用、工業用質量(kg)1.6一次側圧力(MPa)2~15
  • 開閉ハンドル(ボンベ用) エスコ

    開閉ハンドル(ボンベ用)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,470税込1,617
    1個
    当日出荷
    1本で4種類のコックが開閉できます。 酸素ボンベ、アセチレンボンベなどのコック(栓)開閉に
    仕様●材質:鉄●全長:145mm●四角穴(対辺):7・8・9・10mm●重量:215g
  • ツインホース 日東(ミニカプラ)仕様 カプラー付 モノタロウ

    ツインホース 日東(ミニカプラ)仕様 カプラー付

    モノタロウ(10件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    ホース径(Φmm)5保証耐圧力(MPa)1.5カプラータイプ日東ミニカプラ仕様販売区分業務用
  • シールドガスホース NCR

    シールドガスホース

    NCR(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素の引き出しに使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
  • ガス容器アダプター オンソケS ヤマト産業

    ガス容器アダプター オンソケS

    ヤマト産業(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ・関西式容器を関東式として使用できます。
    全長(mm)53質量(g)152接続入口:W23-14(右)オネジ(R)、出口:W22-14(右)オネジ(P)
  • サンロック 阪口製作所

    サンロック

    阪口製作所(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    圧力調整器から吹管まで、すべてのホース接続がワンタッチ! プラグには特殊熱処理を施し耐久性も向上。 作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続!
    用途溶断器直結用タイププラグ主な用途溶断器直結用
  • ツインホース 内径5mm モノタロウ

    ツインホース 内径5mm

    モノタロウ(15件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    内菅ゴムに耐ガス性合成ゴムを補強層に高張力合成繊維を使用し、外被ゴムに耐オゾン性及び耐候性合成ゴムで仕上げた高品質の酸素&アセチレン用の溶接装置、切断装置で使用するツインホースです。
    用途青色ホース:酸素に使用。 赤色ホース:アセチレンに使用酸素ホース:青アセチレンホース:赤内径(Φmm)酸素ホース:5.0アセチレンホース:5.0使用圧力(MPa)酸素ホース:2.0アセチレンホース:2.0外径(Φmm)酸素ホース:11.2アセチレンホース:11.2材質(表面/裏面/仕切板・補強材)2S概略質量(g/m)215販売区分業務用
  • アセチレン調整器 阪口製作所

    アセチレン調整器

    阪口製作所(5件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    質量(kg)1.8ねじ入口/M22×2.0アセチレン枠式出口/M16×1.5(左)プラグネジ使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09使用ガスアセチレン高圧圧力計(MPa)2.5低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(m3/h)2
  • 炭酸ガス調整器(自然気化式ノーヒーター型) 阪口製作所

    炭酸ガス調整器(自然気化式ノーヒーター型)

    阪口製作所(9件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    炭酸ガスを減圧すると温度降下が生じ、ガス圧力制御弁が作動しなくなりますが、これを防止するために、大気熱エネルギーを利用して安定したガス供給を出来る様にしたのがフィン付調整器です。 自然気化型ですので、強制気化型とは違い電源を必要とせず経済的です。
    適合CO2接続口径入口側:W22-14山(右)袋ナット出口側:M12×1.0(右)雄ネジ質量(kg)2.7使用圧力範囲(MPa)~0.3使用ガス炭酸ガス標準流量(L/min)25
  • アセチレン調整器逆火防止器内蔵 阪口製作所

    アセチレン調整器逆火防止器内蔵

    阪口製作所(5件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    小型軽量で、アセチレン枠の取り付け部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。 二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
    仕様逆火防止形状入口側:フリースライド式出口側:M16×P1.5左ネジ (アセチレン用ホース口Φ9が付属)寸法(mm)入口ネジ:M22×2.0アセチレン枠式/出口ネジ:M16×1.5(左)プラグネジ質量(kg)2使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09寸法(幅W×高さH)(mm)275×260使用ガスアセチレン低圧圧力計(MPa)0.2一次側圧力(MPa)~1.55標準流量2NM3/h二次側圧力(MPa)0.01~0.1
  • 分析機用ライン圧力調整器 ヤマト産業

    分析機用ライン圧力調整器

    ヤマト産業
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    集中ガス配管の末端用調整器です。小型で性能良好です。
    用途分析機用、研究用接続口径Rc1/4質量(kg)1使用圧力(MPa)0.3~3(1次側)、0.05~0.6(2次側)使用ガス酸素・窒素・アルゴン・空気・水素・ヘリウム標準流量(L/min)100(水素・ヘリウム:200)流れ方向右高圧
  • プロパン調整器 阪口製作所

    プロパン調整器

    阪口製作所(5件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    適合LPG質量(kg)1.3ねじ入口/W22.5-14(左)プラグネジ出口/M16×1.5(左)プラグネジ使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09使用ガスプロパン高圧圧力計(MPa)2.5低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(m3/h)6
  • アルゴン調整器 東安

    アルゴン調整器

    東安(2件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1箱(1台)
    当日出荷
    ガス調整器
    使用ガスアルゴン高圧圧力計(MPa)25標準流量(L/min)25ねじサイズ入口ネジ:W22-14右袋ナット、出口ネジ:M12×1.0右雄ネジホースニップル8mm
  • アセチレン調整器 まもり 小池酸素工業

    アセチレン調整器 まもり

    小池酸素工業(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    容器への取付け・取外しがワンタッチで行えるため、使用後の保守管理が手早く行える、アセチレン用新方式調整器です。また締付けは、テーパーリード機構の採用により、軽い力でも確実に固定できます。取付け枠(ガット)と調整器本体のジョイント部が、フリー回転方式のため、ホースの引張りや本体への外力の影響により、調整器が弛む心配がありません。圧力計を外部の衝撃から保護するガードハットを標準装備。ひと目で使用圧力が判読できる、安全ガイド付き。
    用途容器用仕様乾式安全器一体型質量(g)本体:1200、ガット(枠):480タイプ逆火防止使用環境温度(℃)-10~+40装備乾式安全器 アポロゴールドアレスター GA-2M標準流量(Nm3/h)2(2次圧力0.05MPaにおいて)1次側最高圧力MPa(kgf/cm2)2.5(25)2次側最高圧力MPa(kgf/cm2)0.2(2)使用圧力範囲(MPa[kgf/cm2])0.01~0.1(0.1~1)空気出入口接続口径入口側:ガット式出口側:M16×1.5左(袋ナット)、JIS3号ホース差し
  • 超極圧潤滑剤LSベルハンマーゴールドカートリッジグリース スズキ機工

    超極圧潤滑剤LSベルハンマーゴールドカートリッジグリース

    スズキ機工(2件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本(420mL)
    当日出荷
    優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に絶大な効果を発揮します。LSベルハンマーに改良を重ね、更なるパフォーマンスと瞬時に効果を実感できるものとなります。
    用途機械の摺動部など部品摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。グリースの使用指定箇所に。材質主成分:鉱油、防錆剤、減摩剤琥珀色容量(mL)420質量(g)426使用温度範囲(℃)-15~208
  • 調整器(YX-25AD1/YX-257CA)用部品 パナソニックコネクト

    調整器(YX-25AD1/YX-257CA)用部品

    パナソニックコネクト
    199税込219
    1個
    当日出荷
...
溶接ガスホース・調整器・カプラ