絞り込み
ブランド
- NCR
- 日酸TANAKA(189)
- ヤマト産業(179)
- 千代田精機(142)
- 阪口製作所(125)
- 小池酸素工業(54)
- エスコ(38)
- SUZUKID(スズキッド)(32)
- ダイヘン(31)
- ユタカ(Crown)(31)
- 日東工器(27)
- BBKテクノロジーズ(27)
- アサダ(26)
- イチネンTASCO(21)
- H&H(18)
- パナソニックコネクト(14)
- ハタヤリミテッド(13)
- 十川ゴム(12)
- 三協リール(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホース
NCR¥3,898~税込¥4,288~1本4日以内出荷から6日以内出荷水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンを含むあらゆる種類のガスの輸送用に設計されました。用途水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンに使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、外被ゴム:耐オゾン性及び耐気候性合皮ゴム形状平滑色赤/橙使用温度範囲(℃)-25~70適合規格ISO3821表示UFG推奨ホース径(mm)(ニップル外径・ホース内径)0.5~1補強層高張力合成繊維
ユニバーサルガスホース シングル
NCR¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷から5日以内出荷用途水素、プロパン、/ブタン、天然ガス、DMF、MPS、LPG、メタン、アセチレン材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム色赤/橙使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
ツインホース(酸素+アセチレン)
NCR(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本3日以内出荷から8日以内出荷用途青色―溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用・赤色―溶断溶接装置のアセチレンの供給にのみ使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム色青/赤最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
アセチレンホース
NCR¥3,500~税込¥3,850~1本3日以内出荷から4日以内出荷用途溶断溶接装置のアセチレンの供給にのみ使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム色赤最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
ツインホース(酸素+プロパン)
NCR¥6,198~税込¥6,818~1本3日以内出荷から4日以内出荷用途青色―溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用・オレンジ色―溶断溶接装置のLPG、LNG、MPS、メタン供給にのみ使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム色青/オレンジ最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
ユニバーサルガスホース ツイン
NCR¥6,898~税込¥7,588~1本3日以内出荷から4日以内出荷用途・赤色/橙色―水素、プロパン、/ブタン、 天然ガス、DMF、MPS、LPG、メタン、アセチレン材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム色青/赤+橙最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
ユニバーサル燃料ガス(UFG)ツインホース
NCR(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1本4日以内出荷水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンを含むあらゆる種類のガスの輸送用に設計されました。用途青色:酸素の供給のみに使用、赤色・橙色:水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンに使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、外被ゴム:耐オゾン性及び耐気候性合皮ゴム形状平滑色青+赤/橙使用温度範囲(℃)-25~70適合規格ISO3821最高使用圧力(MPa)2表示UFG推奨ホース径(mm)(ニップル外径・ホース内径)0.5~1補強層高張力合成繊維