絞り込み
ブランド
  • 阪口製作所
  • モノタロウ(6)
  • BBKテクノロジーズ(28)
  • H&H(18)
  • NCR(16)
  • PROTEX(15)
  • SUZUKID(スズキッド)(32)
  • アサダ(31)
  • イチネンTASCO(22)
  • エスコ(68)
  • ダイヘン(31)
  • ハタヤリミテッド(13)
  • パナソニックコネクト(14)
  • ヤマト産業(185)
  • ユタカ(Crown)(138)
  • 三協リール(14)
  • 千代田精機(146)
  • 小池酸素工業(54)
  • 日東工器(28)
  • 日酸TANAKA(189)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
125件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R-11用ナイロンパッキン 阪口製作所

    R-11用ナイロンパッキン

    阪口製作所(18件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1枚
    当日出荷
    適合R-11、R-10厚さ(mm)2内径(Φmm)約10.8外径(Φmm)18.3
  • アルゴン調整器 阪口製作所

    アルゴン調整器

    阪口製作所(4件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    小型軽量でありながら、アルゴンガス溶接に十分な流量を安定して供給できます。
    付属品ダイヘン製溶接機用変換アダプタ質量(kg)1.2寸法(幅W×高さH)(mm)160×180使用ガスアルゴン二次側圧力(MPa)0.3標準流量(L/min)25
  • サンロック 阪口製作所

    サンロック

    阪口製作所(6件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    圧力調整器から吹管まで、すべてのホース接続がワンタッチ! プラグには特殊熱処理を施し耐久性も向上。 作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続!
    用途溶断器直結用タイププラグ主な用途溶断器直結用
  • S-3関西式オンニップル 阪口製作所

    S-3関西式オンニップル

    阪口製作所(6件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
  • 酸素調整器(関東式) 阪口製作所

    酸素調整器(関東式)

    阪口製作所(21件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    小型軽量で、入口側容器接続部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
    寸法(mm)入口ネジ:関東式W22-14(右)袋ナット/出口ネジ:M16×1.5(右)プラグネジ接続口径入口側:W22-14山 袋ナット出口側:Φ8ホース口質量(kg)1.5使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99寸法(幅W×高さH)(mm)185×165使用ガス酸素一次側圧力(MPa)~15標準流量25NM3/h二次側圧力(MPa)0.1~0.99
  • 炭酸ガス調整器(自然気化式ノーヒーター型) 阪口製作所

    炭酸ガス調整器(自然気化式ノーヒーター型)

    阪口製作所(9件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    炭酸ガスを減圧すると温度降下が生じ、ガス圧力制御弁が作動しなくなりますが、これを防止するために、大気熱エネルギーを利用して安定したガス供給を出来る様にしたのがフィン付調整器です。 自然気化型ですので、強制気化型とは違い電源を必要とせず経済的です。
    適合CO2接続口径入口側:W22-14山(右)袋ナット出口側:M12×1.0(右)雄ネジ質量(kg)2.7使用圧力範囲(MPa)~0.3使用ガス炭酸ガス標準流量(L/min)25
  • 窒素調整器 阪口製作所

    窒素調整器

    阪口製作所(6件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    当日出荷
    適合N2質量(kg)1.4ねじ入口/W22-14(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ使用範囲0.2~0.99適合ガス窒素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25
  • アセチレン調整器 阪口製作所

    アセチレン調整器

    阪口製作所(5件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    質量(kg)1.8ねじ入口/M22×2.0アセチレン枠式出口/M16×1.5(左)プラグネジ使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09使用ガスアセチレン高圧圧力計(MPa)2.5低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(m3/h)2
  • プロパン調整器 阪口製作所

    プロパン調整器

    阪口製作所(5件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    適合LPG質量(kg)1.3ねじ入口/W22.5-14(左)プラグネジ出口/M16×1.5(左)プラグネジ使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09使用ガスプロパン高圧圧力計(MPa)2.5低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(m3/h)6
  • S-3K関東式メンソケット 阪口製作所

    S-3K関東式メンソケット

    阪口製作所(9件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    急な出張に便利!関西式酸素調整器を関東式ボンベに取り付け可能! ネジはW23/14山ソケット(右)ネジ(金属当り)×W22/14ソケット(右)ネジ(パッキン当り)
  • アセチレン調整器逆火防止器内蔵 阪口製作所

    アセチレン調整器逆火防止器内蔵

    阪口製作所(5件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    小型軽量で、アセチレン枠の取り付け部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。 二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
    仕様逆火防止形状入口側:フリースライド式出口側:M16×P1.5左ネジ (アセチレン用ホース口Φ9が付属)寸法(mm)入口ネジ:M22×2.0アセチレン枠式/出口ネジ:M16×1.5(左)プラグネジ質量(kg)2使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09寸法(幅W×高さH)(mm)275×260使用ガスアセチレン低圧圧力計(MPa)0.2一次側圧力(MPa)~1.55標準流量2NM3/h二次側圧力(MPa)0.01~0.1
  • 酸素調整器逆火防止器内蔵 (関西式) 阪口製作所

    酸素調整器逆火防止器内蔵 (関西式)

    阪口製作所(4件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    質量(kg)1.6ねじ入口/関西式W23-14(右)プラグネジ出口/M16×1.5(右)プラグネジ規格関西式使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99機能逆火防止使用ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25
  • 酸素調整器逆火防止器内蔵 (関東式) 阪口製作所

    酸素調整器逆火防止器内蔵 (関東式)

    阪口製作所(6件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    質量(kg)1.7ねじ入口/関東式W22-14(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99使用ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25
  • R-11用 ホースジョイントセット 6mm 阪口製作所

    R-11用 ホースジョイントセット 6mm

    阪口製作所(1件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1セット
    当日出荷
    適合R-11
  • アルゴン炭酸調整器 流量計2連式 阪口製作所

    アルゴン炭酸調整器 流量計2連式

    阪口製作所
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    流量計2連式のアルゴン炭酸調整器です。
    質量(kg)2使用圧力(MPa)0.3(設定圧力)ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ適合ガスアルゴン高圧圧力計(MPa)25標準流量(L/min)25
  • 二又バルブ 酸素用 阪口製作所

    二又バルブ 酸素用

    阪口製作所(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    ねじ入口/M16×1.5(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジホース径(Φmm)8適合ガス酸素サイズ(mm)70×85
  • 炭酸ガス調整器(ヒーター内蔵型) 阪口製作所

    炭酸ガス調整器(ヒーター内蔵型)

    阪口製作所(6件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    減圧すると温度が低下し、弁が作動しなくなるのを防ぐ電源ヒーターを内蔵。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し安全性にも優れた構造!
    付属品ダイヘン製溶接用変換アダプタ適合CO2寸法(mm)入口ネジ:W22-14(右)袋ナット/出口ネジ:M12×1.0(右)プラグネジ接続口径入口側:W22-14山 袋ナット出口側:M12×P1.0(ホースニップルΦ8)質量(kg)2.3電源100V/190W使用圧力範囲(MPa)0.1~0.3寸法(幅W×高さH)(mm)170×180使用ガス炭酸ガス低圧圧力計(MPa)0.6標準流量25NL/min二次側圧力(MPa)~0.5
  • 酸素調整器(関西式) 阪口製作所

    酸素調整器(関西式)

    阪口製作所(10件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    小型軽量で、入口側容器接続部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
    質量(kg)1.5寸法(幅W×高さH)(mm)185×155使用ガス酸素一次側圧力(MPa)~15標準流量25NM3/h二次側圧力(MPa)0.1~0.99
  • 逆火防止器 アセチレン・プロパン 阪口製作所

    逆火防止器 アセチレン・プロパン

    阪口製作所(1件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    欠品中
    全長(mm)90質量(g)250ねじ入口/M16×1.5(左)袋ナット出口/M16×1.5(左)プラグネジ適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン等燃料ガス標準流量(m3/h)2
  • 流量計用バルブソケット 阪口製作所

    流量計用バルブソケット

    阪口製作所
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    流量計用のバルブソケットです。ガス供給側の流量計に取り付けて使用して下さい。
    用途流量計用タイプバルブソケット適合ガス炭酸ガス、アルゴン主な用途流量計用
  • サンロック 阪口製作所

    サンロック

    阪口製作所(1件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷
    プラグにプッシュするだけで、簡単接続できます。 プラグサイズが違うため、ガスの異なるプラグのさし間違えは起きません。 プラグ取り外しの瞬間に、ガスを遮断するため、ガス漏れの心配がありません。
    用途ゲージ直結用種別支燃性ガス用タイププラグ主な用途調整器用
  • LP工業用調整器 阪口製作所

    LP工業用調整器

    阪口製作所(6件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    小型軽量でありながら、各種作業に十分な流量を安定して供給できます。
    適合LPG形状入口ネジ寸法:W22.5×14(左)雄ネジ出口ネジ寸法:M16×1.5(左)雄ネジ(9Φ)ホース口質量(kg)1.2使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09使用ガスプロパン低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(Nm3/h)6
  • ホース中間用プラグ 阪口製作所

    ホース中間用プラグ

    阪口製作所
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    ホース中間用のプラグです。
    用途ホース中間用タイププラグホース内径(Φmm)6適合ガス炭酸ガス、アルゴン主な用途ホース中間用
  • 逆火防止器 酸素 阪口製作所

    逆火防止器 酸素

    阪口製作所(1件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    全長(mm)90質量(g)250ねじ入口/M16×1.5(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ適合ガス酸素標準流量(m3/h)25
  • サンロック 阪口製作所

    サンロック

    阪口製作所(4件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    プラグにプッシュするだけで、簡単接続できます。 プラグサイズが違うため、ガスの異なるプラグのさし間違えは起きません。 プラグ取り外しの瞬間に、ガスを遮断するため、ガス漏れの心配がありません。
    用途溶断器直結用タイプバルブソケット主な用途ホース中間用
  • 炭酸ガス調整器 部品 阪口製作所

    炭酸ガス調整器 部品

    阪口製作所
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    適合本体R-8ヒーター内蔵型
  • 二又バルブ アセチレン用 阪口製作所

    二又バルブ アセチレン用

    阪口製作所(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    ねじ入口/M16×1.5(左)袋ナット出口/M16×1.5(左)プラグネジホース内径(Φmm)9適合ガスアセチレンサイズ(mm)70×85
  • サンロック 阪口製作所

    サンロック

    阪口製作所(3件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    ソケットにプッシュするだけで、簡単接続できます。 プラグサイズが違うため、ガスの異なるソケットの差し間違えは起きません。
    用途ホース中間用タイプバルブソケット主な用途ホース中間用
  • 吸入バルブ 阪口製作所

    吸入バルブ

    阪口製作所
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    全長(mm)760(全開時)質量(g)200使用圧力(MPa)15
  • ホース中間用バルブソケット 阪口製作所

    ホース中間用バルブソケット

    阪口製作所(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    ホース中間用のバルブソケットです。
    用途ホース中間用タイププラグホース内径(Φmm)6適合ガス炭酸ガス、アルゴン主な用途ホース中間用
  • ダイヘンアダプター 阪口製作所

    ダイヘンアダプター

    阪口製作所
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    阪口製作所製流量計付調整器の出口(ネジ寸法M12×P1.0)にダイヘン製の溶接機用シールドガスホース(ネジ寸法9/16-18 UNF)を接続するための変換アダプターです。
    全長(mm)25六角(mm)16接続サイズネジ寸法:M12×1.0 内ネジー9/16-18 UNF 外ネジ
  • 炭酸ガス調整器(ヒーター内蔵型) 阪口製作所

    炭酸ガス調整器(ヒーター内蔵型)

    阪口製作所
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ヒーター内蔵型の炭酸ガス調整器です。
    質量(kg)2.5使用圧力(MPa)0.1~0.3適合ガスCO2高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)0.6
  • 酸素調整器(関西式)スパナ付 阪口製作所

    酸素調整器(関西式)スパナ付

    阪口製作所
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    質量(kg)1.8ねじ入口/関西式W23-14(右)プラグネジ出口/M16×1.5(右)プラグネジ使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99使用ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25
  • 窒素調整器 阪口製作所

    窒素調整器

    阪口製作所
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    質量(kg)1.4使用圧力(MPa)0.2~0.99ねじ寸法入口:関西式W23-14(右)プラグネジ、出口:M16×1.5(右)プラグネジ適合ガス窒素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25
  • R-8L用流量計出口用ホースジョイントセット8Φ 阪口製作所

    R-8L用流量計出口用ホースジョイントセット8Φ

    阪口製作所
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    適合R-8Lノーヒーター型用
  • 変換アダプターB 阪口製作所

    変換アダプターB

    阪口製作所
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    全長(mm)36
  • 逆止弁付溶断器入口用プラグ 阪口製作所

    逆止弁付溶断器入口用プラグ

    阪口製作所
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    逆止弁付の溶断器直結用です。
    用途溶断器入口用タイププラグ主な用途溶断器入口用
  • ライトホース サンロック付 阪口製作所

    ライトホース サンロック付

    阪口製作所(1件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    手許が軽く、溶接・溶断作業を長時間行っても疲れが少なく能率が一段とアップ
    付属品サンロック付仕様小池・日東ミニコックホース径(Φmm)5.0保証耐圧力(MPa)2.0(酸素)0.15(アセチレン)
  • アセワク 阪口製作所

    アセワク

    阪口製作所(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    用途アセチレン調整器用
  • 変換アダプターA 阪口製作所

    変換アダプターA

    阪口製作所(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    全長(mm)36
溶接ガスホース・調整器・カプラ