絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO
- モノタロウ(6)
- 日酸TANAKA(189)
- ヤマト産業(185)
- 千代田精機(149)
- ユタカ(Crown)(138)
- 阪口製作所(125)
- エスコ(67)
- 小池酸素工業(54)
- SUZUKID(スズキッド)(32)
- アサダ(31)
- ダイヘン(31)
- 日東工器(28)
- BBKテクノロジーズ(28)
- H&H(18)
- NCR(16)
- PROTEX(15)
- 三協リール(14)
- パナソニックコネクト(14)
- ハタヤリミテッド(13)
- ブランドをもっと見る

調整器用1次側ナイロン足ネジパッキン
イチネンTASCO¥629税込¥6921個当日出荷仕様調整器の着脱の多い作業に威力を発揮します。 W22-14山 袋ナット用(調整器1次側用) 材質…ナイロン、外径にSUSリング付
チッソブロー
イチネンTASCO¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷ロウ付け作業時、配管内に窒素を通さないで行うと、配管の内面に多量の酸化被膜(黒すす)が生成します。 この酸化被膜は電磁弁・キャピラリーチューブなどに詰まることがあり、正常な運転を妨げる原因になる恐れがあります。 このようなトラブルを未然に防止するため、ロウ付け時には配管内部の空気を窒素で追い出す必要があります チッソブローは、ロウ付作業時配管内の空気を追い出して内部燃焼を防ぎ、酸化被膜の発生を防ぎます。 コンパクトで持ち運びに便利です。質量(kg)9容量(L)(ボンベ)2.1ケース寸法(mm)530×240×110ホース長さ(m)3適合サイズ(テーパーノズル小)1/4”~3/8”用、(テーパーノズル大)1/2”~3/4”用
酸素調整器
イチネンTASCO¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷仕様ゲージ圧…1次側0~25MPa(0~250kgf/cm2)2次側0~2.5MPa(0~25kgf/cm2)調整圧力…0.1~0.99MPa(1~9.9kgf/cm2)一次側ネジ形…関東形(オネジ)ケージプロテクター付無(逆火防止器)使用ガス酸素
酸素調整器
イチネンTASCO¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷仕様ゲージ圧…1次側0~25MPa(0~250kgf/cm2) 2次側0~2.5MPa(0~25kgf/cm2) 調整圧力…0.1~0.99MPa(1~9.9kgf/cm2)一次側ネジ形…関東形(メネジ)ケージプロテクター付無(逆火防止器)使用ガス酸素
プロパン調整器
イチネンTASCO¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷仕様ゲージ圧…圧力計0~0.2MPa(0~2kgf/cm2) 調整圧力…0.02~0.1MPa(0.2~1kgf/cm2)使用ガスプロパン
酸素調整器
イチネンTASCO¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷仕様ゲージプロテクター付 ゲージ圧…1次側0~25MPa(0~250kgf/cm2) 2次側0~2.5MPa(0~25kgf/cm2) 調整圧力…0.1~0.99MPa(1~9.9kgf/cm2) 一次側ネジ形…関西形(オネジ)付使用ガス酸素
酸素調整器
イチネンTASCO¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷仕様ゲージプロテクター付 ゲージ圧…1次側0~25MPa(0~250kgf/cm2) 2次側0~2.5MPa(0~25kgf/cm2) 調整圧力…0.1~0.99MPa(1~9.9kgf/cm2) 一次側ネジ形…関西形(オネジ)無使用ガス酸素
アセチレン調整器N式・内蔵型
イチネンTASCO¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷仕様逆火防止器付のゲージプロテクター安全形調整器です。 ゲージ圧…1次側0~4.0MPa(0~40kgf/cm2) 2次側0~0.2MPa(0~2kgf/cm2) 調整圧力…0.01~0.12MPa(0.1~1.2kgf/cm2)使用ガスアセチレン
チッソガス流量計
イチネンTASCO¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷高圧(14.7MPa以下)のチッソガスを一定(0.3MPa)に減圧し、必要量のガスを正確に送り出すことができます。質量(kg)1.8ガスの種類チッソガス破壊圧力(MPa)(安全弁)1.5±0.2設定圧力(MPa)(流量計入口)0.3一次側圧力(MPa)14.7以下圧力計(MPa)AT型Φ60mm×25MPa流量範囲(L/min)3~15
酸素・チッソボンベカー
イチネンTASCO¥46,980税込¥51,6781個4日以内出荷転倒防止チェーン(2ヶ所)付。 サンソ・チッソ用ボンベ(10Lまでのボンベ)保管・移動用に。寸法(幅W×高さH)(mm)(車体)165×1100使用車輪(Φmm)150使用ガス酸素
調整器
イチネンTASCO¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷ねじ径(ボンベ側)W22-14山/ナット式、(テーパーノズル)1/2”~3/4”用、(ホース側)M16P1.5使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0~25
チッソブロー
イチネンTASCO¥48,980税込¥53,8781個5日以内出荷ロウ付け作業時、配管内に窒素を通さないで行うと、配管の内面に多量の酸化被膜(黒すす)が生成します。 この酸化被膜は電磁弁・キャピラリーチューブなどに詰まることがあり、正常な運転を妨げる原因になる恐れがあります。 このようなトラブルを未然に防止するため、ロウ付け時には配管内部の空気を窒素で追い出す必要があります。セット内容チッソ調整器(TA380D-1)、チッソ流動弁、テーパーノズル、ケースケース寸法(mm)385×202×140ホース長さ(m)3適合サイズ(テーパーノズル小)1/ 4″~3/ 8″用
チッソブロー
イチネンTASCO¥109,800~税込¥120,780~1個5日以内出荷ロウ付け作業時、配管内に窒素を通さないで行うと、配管の内面に多量の酸化被膜(黒すす)が生成します。 この酸化被膜は電磁弁・キャピラリーチューブなどに詰まることがあり、正常な運転を妨げる原因になる恐れがあります。 このようなトラブルを未然に防止するため、ロウ付け時には配管内部の空気を窒素で追い出す必要があります。セット内容カート(TA821BR)、チッソボンベ、チッソ調整器、チッソ流動弁、ホース、テーパーノズル寸法(mm)(カート)1100×440×310(TA821BR)ホース長さ(m)3適合サイズ(テーパーノズル小)1/4”~3/8”用、(テーパーノズル大)1/2”~3/4”用一次側圧力(MPa)0~25二次側圧力(MPa)0~1.6