カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 日酸TANAKA
- モノタロウ(6)
- ヤマト産業(186)
- 千代田精機(150)
- ユタカ(Crown)(138)
- 阪口製作所(125)
- エスコ(64)
- 小池酸素工業(54)
- SUZUKID(スズキッド)(32)
- アサダ(31)
- ダイヘン(31)
- 日東工器(28)
- BBKテクノロジーズ(28)
- イチネンTASCO(22)
- H&H(17)
- NCR(16)
- PROTEX(15)
- 三協リール(14)
- パナソニックコネクト(14)
- ハタヤリミテッド(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

酸素用圧力調整器 マスター6 ガード付
日酸TANAKA¥20,980税込¥23,0781台当日出荷(社)日本溶接協会認定品です。圧力計を保護するガード付です。圧力調整ハンドルに押し込み表示機能搭載。用途酸素ガス用調整器。酸素を使用した一般的な溶断作業に。使用ガス酸素仕様圧力計を保護するガード付圧力調整ハンドルに押し込み表示機能搭載使用圧力(MPa)1次側/2.2~15.02次側/0.2~0.99
乾式逆火防止器 ニューストップエース
日酸TANAKA¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷軽量でコンパクトな逆火防止器です。 生産物賠償責任保険付です。 厚生労働省乾式安全器技術指針適合品です。(LQN445) 逆流防止、逆火防止、遮断機能を搭載しています。用途調整器に取り付け、逆火による事故防止に。
NewStop-A FA-210-O
日酸TANAKA¥12,980税込¥14,2781台当日出荷適合ガス酸素トラスコ品番452-5183質量(g)250使用圧力(MPa)0.99火口あり接続形状【入口】M16×1.5右ホース口ナット
Nコックプラグ
日酸TANAKA¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷ワンタッチで接続でき、しかもスリムで軽量です。 分離時はソケットに内蔵されているバルブ機能によって、流体は完全に遮断されます。 また、接続時はプラグを挿入することにより自動的にバルブが開き流体は流れます。 安全性を考慮し、酸素・可燃性ガスの用途別に異なるサイズを設定しています。 また、スリーブは表面処理で色別しています。(酸素用はクロームメッキ、可燃性ガスは銅メッキ)用途吹管主な用途ホース用
Nコックソケット
日酸TANAKA¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷ワンタッチで接続でき、しかもスリムで軽量です。 分離時はソケットに内蔵されているバルブ機能によって、流体は完全に遮断されます。 また、接続時はプラグを挿入することにより自動的にバルブが開き流体は流れます。 安全性を考慮し、酸素・可燃性ガスの用途別に異なるサイズを設定しています。 また、スリーブは表面処理で色別しています。(酸素用はクロームメッキ、可燃性ガスは銅メッキ)用途ホース主な用途ホース中間用
Nコック付ツインホースⅡ
日酸TANAKA¥19,980~税込¥21,978~1巻6日以内出荷ワンタッチで接続でき軽量で操作性に優れています。調整器の接続側にスプリングを採用しホースの損傷防止・寿命向上。ユニバーサル燃料ガス(UFG)ホースを採用し、対応ガス種を増やしました。最高使用圧力(MPa)(酸素側)0.99、(燃料ガス側)0.13ホース内径(Φmm)5適合ガス(燃料ガス側)アセチレン、プロパン、水素、ブタン、メタン、天然ガス、(酸素側)酸素
一般工業ガス 高圧用容器直結タイプ 圧力調整器
日酸TANAKA¥28,980税込¥31,8781台5日以内出荷ステンレスダイヤフラムを採用した高機能機種です。 調整器本体背面にパネル取付用ネジ穴を標準装備しております。 圧力調整ハンドルには押し込み表示機能を搭載しております。 流量調整を容易に可能なニードルバルブを装備した製品を標準で用意しております。用途容器直結タイプ仕様排出弁:有り材質C3604,Niメッキ質量(g)1650使用温度範囲(℃)-5~40バルブ有り
アセチレン用圧力調整器 マスター6 ガード付
日酸TANAKA¥20,980税込¥23,0781台当日出荷(社)日本溶接協会認定品です。圧力計を保護するガード付です。圧力調整ハンドルに押し込み表示機能搭載。用途アセチレン調整器。使用ガスアセチレン仕様圧力計を保護するガード付圧力調整ハンドルに押し込み表示機能搭載トラスコ品番389-1721使用圧力(MPa)1次側/0.4~2.52次側/0.1~0.098
アルゴンガス用調整器 V-F22AR
日酸TANAKA¥23,980税込¥26,3781台当日出荷溶接用シールドガスとして使用するアルゴンガスの供給に最適です。用途アルゴンガス用調整器。トラスコ品番306-1442質量(kg)1.3使用圧力(MPa)1次側/2.2~15、2次側/0.2(プリセット)
Nコックプラグ
日酸TANAKA¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から6日以内出荷ワンタッチで接続でき、しかもスリムで軽量です。 分離時はソケットに内蔵されているバルブ機能によって、流体は完全に遮断されます。 また、接続時はプラグを挿入することにより自動的にバルブが開き流体は流れます。 安全性を考慮し、酸素・可燃性ガスの用途別に異なるサイズを設定しています。 また、スリーブは表面処理で色別しています。(酸素用はクロームメッキ、可燃性ガスは銅メッキ)用途ホース主な用途ホース中間用
乾式逆火防止器 ニューストップエース
日酸TANAKA¥16,980税込¥18,6781台当日出荷軽量でコンパクトな逆火防止器です。生産物賠償責任保険付です。厚生労働省乾式安全器技術指針適合品です。(LQN445、Q774AH)逆流防止、逆火防止、遮断機能を搭載しています。用途調整器に取り付け、逆火による事故防止に。適合ガス水素トラスコ品番393-6406型式FA-220H質量(g)240使用圧力(MPa)0.15口径(Φmm)入口/M16×P1.5右メス(LQN444)M16×P1.5左メス出口/M16×P1.5右オス火口ありRoHS指令(10物質対応)対応
乾式安全器ワンタッチ装着圧力調整器 マスターⅥクイックエース
日酸TANAKA¥39,980税込¥43,9781台当日出荷から6日以内出荷高信頼性・軽量小型・ワンタッチ装着可能の乾式安全器ストップクイックを装着した安全性の高い製品です。 外部からの衝撃に強いガード付きです。 日本乾式安全器工業会指定の自主検査マニュアルに則った検査がスムーズに行えます。 ストップクイックの特長は軽量小型本体に「逆火防止」「逆流防止」「遮断」の三機能を搭載。ワンタッチ継手で装着してありますので、逆火発生時の点検・リセット作業が簡単確実に行えます。バルブの有無無機能逆火防止仕様乾式安全器内蔵材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40接続方法容器直結
一般工業ガス 低圧用 管接続タイプ圧力調整器
日酸TANAKA¥23,980~税込¥26,378~1台5日以内出荷ステンレスダイアフラムを採用した高機能機種。 圧力調整ハンドルには押し込み表示機能を搭載しております。 調整器本体背面にパネル取付用ネジ穴を標準加工しております。用途管接続タイプ仕様排出弁:なし材質C3604,Niメッキ形状入口:RC1/4、出口:RC1/4質量(g)1000使用温度範囲(℃)-5~40使用ガス酸素、窒素、アルゴン、ヘリウム、水素、ドライエアーバルブなし
一次側低圧用標準機種
日酸TANAKA¥55,980~税込¥61,578~1台5日以内出荷TORRシリーズは長い実績により高い信頼を頂いている"半導体ガス用圧力調整器の代名詞"とも言える圧力調整器です。 。 組立は全数0.3μmクラス1000のクリーンルームで行っています。 一次室の流路にフィルターを内蔵し、内部リーク発生を低減しております。 Heリークテストを含め、出荷検査を全数に実施。 電解研磨仕様品の製作も可能です。(接ガス金属部表面粗さ Ra0.25μm)。 TORR-30シリーズは一次低圧用の標準機種としてバルブボックスや室内への配管の立ち下ろしなど、減圧後の設備に幅広くお使いいただけます。用途半導体ガス用圧力調整器サイズ1/4(標準)ポート数3ポート
ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器
日酸TANAKA¥54,980税込¥60,4781台6日以内出荷標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】20.9-14左【出口】M16X1.5右オス一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)0.6
ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器
日酸TANAKA¥54,980税込¥60,4781台6日以内出荷標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】W22-14右メス【出口】M16X1.5右オス一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1
ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器
日酸TANAKA¥54,980税込¥60,4781台6日以内出荷標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】W22-14左メス【出口】M16X1.5左オス一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)0.25
ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器
日酸TANAKA¥54,980税込¥60,4781台6日以内出荷標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】W22-14右メス【出口】M16X1.5右オス一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)0.25
ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器
日酸TANAKA¥54,980税込¥60,4781台6日以内出荷標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】W22-14左メス【出口】1/4"スウェージロック一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)0.6
ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器
日酸TANAKA¥54,980税込¥60,4781台6日以内出荷標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】W22-14右メス【出口】1/8"スウェージロック一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)0.6
ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器
日酸TANAKA¥54,980税込¥60,4781台6日以内出荷標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】W22-14右メス【出口】M16X1.5右オス一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1.6
ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器
日酸TANAKA¥54,980税込¥60,4781台6日以内出荷標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。バルブの有無【出口】ニードルバルブ付き接手【入口】W22-14右メス【出口】1/4"スウェージロック一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1.6
抗菌・抗ウイルスハンドル S/LABO調整器
日酸TANAKA¥74,980~税込¥82,478~1台6日以内出荷分析用・高純度ガス用圧力調整器 Super LABO serise 業界初。抗菌・抗ウイルスハンドル調整器:衛生を気にする場所にこそ、衛生的な機器を選びたい。 特長。ハンドルに抗菌、抗ウイルス加工を施し、性能だけでなく衛生面に配慮。本体材質ステンレス製であることに加えOリング材質を選択可能としており、多種多様なガス種へ使用可能。外部ルーク量低減と純度維持の為、SUS316Lメタルダイヤフラムを採用。純度保持のためのクリーンエリアで生産。純度保持のためブルブには真空下でも使用できるフッ素系グリスを採用。出流れ防止の為入口側にフィルターを内蔵用途分析用・高純度ガス用圧力調整器 Super LABO serise 業界初。抗菌・抗ウイルスハンドル調整器:衛生を気にする場所にこそ、衛生的な機器をお選びください。
容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器
日酸TANAKA¥86,980税込¥95,6781台6日以内出荷容器直結タイプ(汎用)用途JET-HCB-ST-B5G60G-B109-11000材質(本体)C3604弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)3方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:1/4チューブ継手圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~6
二段減圧式圧力調整器
日酸TANAKA¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷容器直結タイプ(汎用)用途JETV-1714V質量(kg)1.9材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-10~40使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.25最大流量(L/min)30(nor)使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14右メスナット、出口:ニードルバルブ付 M16X1.5右オス圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~0.4材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
炭酸ガス用ヒーター付圧力調整器
日酸TANAKA¥41,980税込¥46,1781個6日以内出荷一般的に溶接に用いられるCO2/MAG/Arガスのすべてが使用可能 加熱効率のよい最適位置にヒーターを装備し、CO2を使う場合でも使用率100%でも安定供給いたします。 25L/minを連続安定供給供給可能なので500Aの CO2/MAG/TIG溶接でも安心してお使いいただけます。 出口側用の変換接手を標準装備し、各社の溶接機で使用可能。 出口側圧力設定済みなので簡単に流量を調整できます。用途容器直結タイプ圧力調整器(CO2/MAG/TIG溶接 シ-ルドガス用ヒーター付き圧力調整器)形状入口側:W22-14 右取付ナット、出口側:M12X1 右オス質量(kg)2.1使用温度範囲(℃)-5~40使用圧力範囲(MPa)入口側:0~14.8、出口側:0.25(プリセット)構造ヒーター付き電源コード(m)ヒーター:3使用ガス炭酸ガス(JIS Z3253 C1)、MAGガス(JIS Z3253 M2 1)、アルゴンガス(JIS Z3253 1 1)圧力計(MPa)入口側:25流量計(L/min)1~25
Nコックソケット
日酸TANAKA¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷ワンタッチで接続でき、しかもスリムで軽量です。 分離時はソケットに内蔵されているバルブ機能によって、流体は完全に遮断されます。 また、接続時はプラグを挿入することにより自動的にバルブが開き流体は流れます。 安全性を考慮し、酸素・可燃性ガスの用途別に異なるサイズを設定しています。 また、スリーブは表面処理で色別しています。(酸素用はクロームメッキ、可燃性ガスは銅メッキ)用途調整器主な用途調整器用
マスター6 LP
日酸TANAKA¥23,980税込¥26,3781台6日以内出荷(財)日本溶接協会認定品です。用途LPG用調整器。トラスコ品番306-1434質量(kg)1使用圧力(MPa)1次側/0.4~1.8、2次側/0.01~0.15
一次側低圧用標準機種
日酸TANAKA¥169,800税込¥186,7801台5日以内出荷TORRシリーズは長い実績により高い信頼を頂いている"半導体ガス用圧力調整器の代名詞"とも言える圧力調整器です。TORR-50シリーズは一次低圧用の中流量機種として液化ガスの一次減圧や、流量を必要とする配管で使用する調整器などの用途でお使いいただけます。電解研磨仕様品の製作も可能です。(接ガス金属部表面粗さ Ra0.25μm)。Heリークテストを含め、出荷検査を全数に実施。一次室の流路にフィルターを内蔵し、内部リーク発生を低減しております。TORR-50-3W-5010-6UF6UF 。組立は全数0.3μmクラス1000のクリーンルームで行っています。用途半導体ガス用圧力調整器サイズ3/8(標準)形式メスポート数3ポート構造溶接接続二次側圧力計(MPa)最高使用圧力:-0.1~0.3(0.2)継手種類VCR接手
一次側低圧用標準機種
日酸TANAKA¥169,800税込¥186,7801台5日以内出荷TORRシリーズは長い実績により高い信頼を頂いている"半導体ガス用圧力調整器の代名詞"とも言える圧力調整器です。 。組立は全数0.3μmクラス1000のクリーンルームで行っています。一次室の流路にフィルターを内蔵し、内部リーク発生を低減しております。Heリークテストを含め、出荷検査を全数に実施。電解研磨仕様品の製作も可能です。(接ガス金属部表面粗さ Ra0.25μm)。TORR-80シリーズは一次低圧用の中流量機種として液化ガスの一次減圧や、流量を必要とする配管で使用する調整器などの用途でお使いいただけます。用途半導体ガス用圧力調整器サイズ1/2(標準)形式メスポート数3ポート構造溶接接続二次側圧力計(MPa)最高使用圧力:-0.1~1.0(0.7)継手種類NPT
一次側低圧用標準機種
日酸TANAKA¥169,800税込¥186,7801台5日以内出荷TORRシリーズは長い実績により高い信頼を頂いている"半導体ガス用圧力調整器の代名詞"とも言える圧力調整器です。TORR-50シリーズは一次低圧用の中流量機種として液化ガスの一次減圧や、流量を必要とする配管で使用する調整器などの用途でお使いいただけます。電解研磨仕様品の製作も可能です。(接ガス金属部表面粗さ Ra0.25μm)。Heリークテストを含め、出荷検査を全数に実施。一次室の流路にフィルターを内蔵し、内部リーク発生を低減しております。TORR-50-3W-5010-6UF6UF。 。組立は全数0.3μmクラス1000のクリーンルームで行っています。用途半導体ガス用圧力調整器サイズ3/8(標準)形式メスポート数3ポート構造溶接接続継手種類VCR接手
カシメ器 OstyⅡ
日酸TANAKA¥149,800税込¥164,7801台5日以内出荷1MPa未満でご使用の溶断・溶接用ゴムホースをかしめることが可能です。 カシメ加工を行うことで、安全な作業環境が実現できます。 カシメ器本体は堅牢な作りで、高い耐久性を実現。 カシメキャップが同梱されており、すぐにご使用可能です。(適用カシメ位置2番用、4番用、5番用 各10セット。)仕様●適合カシメ位置(#1):・チップNO1・対応ホース外径:11.0・ホース内径:6.0 ・対応ホース口:サンアークスーパードライチューブ様ホース口●適合カシメ位置(#2):・チップNO2、3・対応ホース外径:11.7・ホース内径:5.0(5)・ホース内径:5.0 ・対応ホース口:Φ5ホース用ホース口、Nコック(細径)、P2HS、P3HS、S2HS、S3HS●適合カシメ位置(#3):・チップNo3-4 ・対応ホース外径:12.5~13.0・ホース内径:6.3(6)・対応ホース口:V-F22AR用ホース口、AU-888ホース口●適合カシメ位置(#4):・チップNo4-5 ・対応ホース外径:14.5~15.0・対応ホース内径:8.0・対応ホース口:JIS2号ホース口、NコックP2H、S2H●適合カシメ位置(#5):・チップNo5-6 ・対応ホース外径:16.0~16.5・対応ホース内径:9.5(9)・対応ホース口:JIS3号ホース口、NコックP3H、S3H付属品カシメキャップ :適用カシメ位置2番用×10個 適用カシメ位置4番用×10個 適用カシメ位置5番用×10個
フィン付圧力調整器(炭酸ガス用)
日酸TANAKA¥41,980税込¥46,1781台6日以内出荷二段減圧構造と効率的な熱交換方式により、ガスを安定供給できます。二段減圧構造と効率的熱交換方式により、断熱膨張によるガス温度低下で発生する流量不安定現象を解決し、炭酸ガス・MAGガスを安定供給できます。効率的に大気から温度を吸収するため大気接触面積を大きくしたフィンを装備しました。本体には軽量で熱交換性能のよいアルミニウムを使用しています。小型ながら大流量でご使用いただけます。ブルドン管式流量計です。用途炭酸ガス、MAGガスを使用した一般的な電気溶接作業に。炭酸ガス・MAGガス用圧力調整器。仕様排出弁有りトラスコ品番868-8254材質真鍮、C3771型式888使用温度範囲(℃)-10~40使用圧力(MPa)【1次側】2.2~12.0(炭酸ガス)、2.2~14.0(MAGガス)【2次側】0.2構造二段減圧式接続【入口】W22-14取付ナット【出口】9/16-18UNFオス設定圧力(MPa)【流量計】0.2使用ガス炭酸ガス、MAGガス圧力計(MPa)【入口側・出口側】なし流量計(L/min)5~20バルブなし
加熱火口 6220
日酸TANAKA¥2,398税込¥2,6381本6日以内出荷適合【切断器】小形溶接器NZ、MZトラスコ品番469-4285切断能力(mm)極薄~0.5呼称小溶アセチレン用火口取付ねじW7.5-28使用ガスアセチレン火口全長(mm)35
自動切断火口 4550
日酸TANAKA¥5,498税込¥6,0481本6日以内出荷適合【切断器】異芯型吹管(LC-251)切断能力(mm)80~100呼称異芯型LPG用火口取付ねじM9×1使用ガスプロパン火口全長(mm)29