絞り込み
適合電線(mm2)
- 22~50(6)
- 38(3)
- 38~60(1)
- 50~60(6)
- 50~80(3)
- 60(3)
- 60~80(7)
- 80(3)
- 80~100(1)
溶接電流(A)
- 500
- 100~200(1)
- 100~300(6)
- 125(1)
- 150(3)
- 200(4)
- 277(1)
- 300(24)
- 370(1)
- 400(5)
- 400~500(2)
- 462(1)
- 600(3)
- 750(7)
- 1000(3)
ケーブル接続方法
- ネジ止(10)
- 半田(7)
- 圧着(9)
全長(mm)
- 120~140未満(1)
- 200~220未満(1)
- 220~240未満(3)
- 240~260未満(2)
- 260~280未満(1)
- 300~350未満(1)
定格使用率(%)
- 60(14)
ブランド
- 三立電器工業(12)
- 阪口製作所(4)
三立電器工業・阪口製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応

J形ケーブルジョイント
三立電器工業(3件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個ほか当日出荷から10日以内出荷テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱ができますから、電線の捻れるおそれがなく、接続部の温度上昇も極めて低いです。 ホルダに2m~2.5mのホルダ線(柔軟線)を取り付け、ケーブルジョイントで溶接機からの電線に接続することによって、経済性が向上し、溶接作業時の疲労を軽減することができます。
JT形ターミナルジョイント
三立電器工業(3件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷ターミナルジョイントを使用することにより、電線を溶接機二次側端子から脱着する作業が瞬時に行える為に電線の取替えや溶接機の移動等の作業効率が格段にアップします。RoHS指令(10物質対応)対応
JB500プラグ(オスのみ)
三立電器工業¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。適合電流(A)500使用率(%)60
JB500ソケット(メスのみ)
三立電器工業¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。適合電流(A)500使用率(%)60
CS形ケーブルジョイント
三立電器工業¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から6日以内出荷従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルジョイントV0
阪口製作所¥6,698税込¥7,3681袋(2組)4日以内出荷難燃効果で火事事故を防止します。過剰な高温にも強さを発揮します。長寿命でエコロジーです。セット内容オス×2、メス×2JIS規格(使用電線の種類)WCT・WNCT・WHCT・WRCT・WRNCT・WRHCT定格使用率(%)60
CS形ケーブルジョイント
三立電器工業¥5,098税込¥5,6081個4日以内出荷従来のNKシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を得ています。従来のNKシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。使用率(%)60
ケーブルジョイントK-24 V0ネジ止めソケット
阪口製作所¥2,698税込¥2,9681本4日以内出荷ケーブルジョイントK-24V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。定格電流(A)500電線太さ(mm2)80~100電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントK-24 V0ネジ止めプラグ
阪口製作所¥2,498税込¥2,7481本4日以内出荷ケーブルジョイントK-24V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。定格電流(A)500電線太さ(mm2)80~100電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
CS500ソケット(メスのみ)
三立電器工業¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。適合電流(A)500使用率(%)60
NK-22プラグ(オスのみ)
三立電器工業¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から5日以内出荷NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。適合電流(A)500使用率(%)60
CS500プラグ(オスのみ)
三立電器工業¥2,698~税込¥2,968~1個4日以内出荷従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。適合電流(A)500使用率(%)60
NK-22ソケット(メスのみ)
三立電器工業¥5,298~税込¥5,828~1個5日以内出荷NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。適合電流(A)500使用率(%)60
『溶接ケーブル・接続ジョイント等』には他にこんなカテゴリがあります
- ホルダー・アースクリップ
- 溶接ジョイント
- 溶接ケーブル