絞り込み
適合電線(mm2)
- 0.75~2(1)
- 2~5.5(1)
- 3.5~5.5(1)
- 8~22(1)
- 14~38(2)
溶接電流(A)
- 200(1)
- 300(2)
定格使用率(%)
- 70(1)
ブランド
- SUZUKID(スズキッド)
- 阪口製作所(123)
- 三立電器工業(40)
- ダイヘン(33)
- マイト工業株式会社(20)
- エスコ(15)
- TRUSCO(7)
- H&H(4)
- 新ダイワ(3)
- 堺電業(3)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(3)
- 東安(3)
- ウエルドテック社(2)
- SPJR(2)
- 日動工業(1)
- ハタヤリミテッド(1)

M型プラグ・ソケット
SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個ほか当日出荷プラグ・ソケット38sqの電気溶接用パーツです。 M型38sqケーブルジョイントプラグ・中継ソケット組です。用途電気溶接用ケーブルジョイント。仕様プラグ・ソケット組最大電流(A)300適合電線サイズ14~38sq
N型アダプタコードX2本
SUZUKID(スズキッド)¥2,798税込¥3,0781箱(2個)欠品中キャプタイヤコードをワンタッチで取り外しが出来ます。 クリート式等の溶接機の出力側に接続してワンタッチでコードを取り外すアダプターコードです。用途溶接機からの出力延長用アダプターコード。仕様ネジ式
H型プラグ・ソケット22sq
SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷100Vプラグ・ソケットです。H型プラグ・ソケット組です。用途プラグ・ソケット22sq。最大電流(A)200適合電線サイズ8~22sq
M型アダプタコード0.2M
SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷溶接ケーブル接続用アダプターです。 溶接機と溶接ケーブルの脱着が出来ます。 携帯に便利なケース入りです。用途溶接ケーブル接続アダプター。仕様差込ロック式
M型プラグ 38sq
SUZUKID(スズキッド)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷溶接用ケーブルジョイントプラグです。M型38Sqのプラグのみです。用途電気溶接用ケーブルジョイント。適合22~50Sq接続方式ジョイント:M型
接続端子60sq-12 2組
SUZUKID(スズキッド)¥899税込¥9891箱(2個)当日出荷溶接機のコード接続圧着型端子です。 14sqまでのコード(1次・2次側)の延長に使用します。 溶接機とコード(1次・2次側)の接続に使用します。用途溶接機のコード接続圧着型端子。材質ネジ部:ユニクロねじサイズM12×20
N型アダプタコード0.2M
SUZUKID(スズキッド)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷溶接ケーブル接続用アダプターです。溶接機と溶接ケーブルの脱着が出来ます。用途溶接ケーブル接続アダプター。仕様ねじ込みロック式
防水コネクタ 3P-20A
SUZUKID(スズキッド)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷防水加工となってますので・屋外での使用も可能です。用途防水コネクタ接地3P20A250V。適合3P20A用
ケーブルアダプター
SUZUKID(スズキッド)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷溶接ケーブル接続アダプターです。 溶接機と溶接ケーブルの脱着が出来ます。用途溶接ケーブル接続アダプター。仕様差込ロック式、22sq×0.2M端子+ネジ付き
接続端子22sq-8 2組
SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)¥499税込¥5491箱(2個)当日出荷溶接機のコード接続端子です。 20A程度のアーク溶接用接続端子です。用途溶接機のコード接続端子。
ゴムプラグ 3P-20A
SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷非防水のゴムプラグです。 250V・20A・接地3芯接続です。用途250V専用接地付き3Pゴムプラグ。仕様接地3P-20A-250V適合電線サイズ1CT・2CT・2RNCT(2~5.5mm2)、VCT・S-VCT(3.5~5.5mm2)
M型アダプタコード0.5M
SUZUKID(スズキッド)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷溶接機と溶接ケーブルの脱着が出来ます。 仏式小中型溶接器に取り付けできます。用途溶接ケーブル接続アダプター。仕様差込ロック式、38sq×0.5M端子付き
M型38Sqソケット
SUZUKID(スズキッド)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷M型ロック式38Sq中継ソケットのみ、22Sq~50Sq対応。付属品:銅管36L×1、レンチ×1、イモネジ×2用途ケーブルジョイントに使用。
ゴムプラグ 2P-15A
SUZUKID(スズキッド)¥329税込¥3621個当日出荷非防水のゴムプラグです。 125V・15A・2芯接続です。用途100Vゴムプラグ。仕様2P-15A-125V適合電線サイズ1CT・2CT・2RNCT(0.75~2mm2)、VCT・S-VCT(0.75~2mm2)、VCTF・VCTFK(0.75~2mm2)
『溶接ケーブル・接続ジョイント等』には他にこんなカテゴリがあります
- ホルダー・アースクリップ
- 溶接ジョイント
- 溶接ケーブル