溶接ケーブル・接続ジョイント等とは溶接機と手元をつなぐ2次側用のケーブルや電線と溶接機ホルダーなどをつなぐジョイントなどの溶接用品です。ケーブルは絶縁体としての性能や防寒性、柔軟性などを重視して天然ゴムや耐燃性架橋ポリエチレンなどが使われていて、柔らかめで軽いものが多くあります。またジョイントはネジ止式や半田式など着脱がしやすく、ゴムカバーがついているので、水などが入りにくく軽くて使いやすいものが多くあります。
746件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線接続用銅管用ネジ 三立電器工業電線接続用銅管用ネジ三立電器工業
109税込120
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ハンドル 三立電器工業絶縁ハンドル三立電器工業
939税込1,033
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
絶縁カバー止めネジ 三立電器工業絶縁カバー止めネジ三立電器工業
44税込48
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
カラーキャブタイヤ(イエローライン) 富士電線工業カラーキャブタイヤ(イエローライン)富士電線工業
14,980税込16,478
1巻
3日以内出荷
カラーラインで見分けやすいレングスマーク(目盛)付き
導体断面積(mm2)22仕上外径(mm)11.5導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.844シース厚(mm)2.3導体構成(本/mm)7/20/0.45導体外径(Φmm)6.7RoHS指令(10物質対応)対応
5.5mm3芯 入力ケーブル マイト工業株式会社5.5mm3芯 入力ケーブルマイト工業株式会社
1,998税込2,198
1本(1m)
4日以内出荷
長さ(m)1芯数(C)3導体公称断面積(mm2)5.5
スケーラ用防滴ホルダー マイト工業株式会社スケーラ用防滴ホルダーマイト工業株式会社
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
ケーブルジョイント付キャブタイヤケーブル 堺電業ケーブルジョイント付キャブタイヤケーブル堺電業
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してあります。
種類天然ゴムシースケーブル標準条長(m)200
ケーブルジョイント 阪口製作所ケーブルジョイント阪口製作所
4,298税込4,728
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
セット内容オス×2、メス×2接続方式(ジョイント間)はめ込み
手元らくらくキャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付) TRUSCO手元らくらくキャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付)TRUSCO
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
超可とう撚り導体を採用し、シースに弾力性がある天然ゴムを使用していますので、ホルダ用として最適です。 絶縁体とシースを2重被覆し、安全性を高めています。
用途アーク溶接機の2次ケーブル(溶接側)。ケーブル長(m)2.5
熔接ホルダー エスコ熔接ホルダーエスコ
6,550税込7,205
1個
翌日出荷
金属部分はすべて耐熱性の優れた絶縁物で覆われ、JIS規格に基づく耐電圧試験及び各所の検査に合格しています。 本体金具は鍛造製品で、強度、耐摩耗、耐熱、温度上昇などに優れています。 柄の材質は特殊ファイバーチューブを使用していますので弾力性に富ます。
用途200A・300A共用公称断面積(mm2)50エスコ品番EA315-1材質スチール、プラスチック長さ(mm)235質量(g)435接続方式ねじ止式使用率(%)70使用棒径(mm)3.2~6.4
10mx300A 中間ケーブル エスコ10mx300A 中間ケーブルエスコ
29,700税込32,670
1個
翌日出荷
主として300A用アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。
用途200A溶接機用ケーブル長(m)10許容電流(A)(連続)105仕様ケーブルジョイント(オス/メス)エスコ品番EA315AK-10長さ(mm)200質量(g)300ケーブル接続方法ネジ止式シース厚(mm)2.6適合ケーブルサイズ(mm2)WCT38ケーブル種類導線用1種ケーブル(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)
部品 ケーブルジョイントTW-38ネジ止 阪口製作所部品 ケーブルジョイントTW-38ネジ止阪口製作所
119税込131
1個
4日以内出荷
CS300ネジ止 部品袋セット 三立電器工業CS300ネジ止 部品袋セット三立電器工業
1,490税込1,639
1セット
5日以内出荷
JB500半田 プラグ側ゴム 三立電器工業JB500半田 プラグ側ゴム三立電器工業
739税込813
1個
5日以内出荷
電線接続方式半田
JB500半田 ソケット側ゴム 三立電器工業JB500半田 ソケット側ゴム三立電器工業
759税込835
1個
5日以内出荷
電線接続方式半田
JB500ネジ止60SQ プラグ側ゴム 三立電器工業JB500ネジ止60SQ プラグ側ゴム三立電器工業
739税込813
1個
5日以内出荷
電線接続方式ネジ止
JB500ネジ止60SQ ソケット側ゴム 三立電器工業JB500ネジ止60SQ ソケット側ゴム三立電器工業
759税込835
1個
5日以内出荷
電線接続方式ネジ止
NK-22ソケット(メスのみ) 三立電器工業NK-22ソケット(メスのみ)三立電器工業
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
適合電流(A)500使用率(%)60
トランスファスタンド  TS-RX  519-109-10 Mitutoyo(ミツトヨ)トランスファスタンド TS-RX 519-109-10Mitutoyo(ミツトヨ)
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
2CT  4芯X22SQ(R22-8/R22-8) 堺電業2CT 4芯X22SQ(R22-8/R22-8)堺電業
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
溶接ケーブル Fロン(ホルダタイプ) 富士電線工業溶接ケーブル Fロン(ホルダタイプ)富士電線工業
17,980税込19,778
1巻
5日以内出荷から7日以内出荷
柔軟性を大幅に改良した難燃性可とう架橋ポリエチレンを使用しておりますので、耐熱寿命が長くなります。従って、従来のWCTに比較して、大きな許容電流がとれますので、サイズダウンが可能となり、軽くて使い易くなります。耐熱性、耐油性、摩耗性、耐候性、難燃性に優れており、また耐久性にも優れているので長時間の使用が可能となり、経済的です。
RoHS指令(10物質対応)対応
アースクリップ PSE-1000部品 阪口製作所アースクリップ PSE-1000部品阪口製作所
149税込164
1個ほか
4日以内出荷
アースクリップPSE-1000の部品です。
ケーブルジョイント ダイヘンケーブルジョイントダイヘン
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
コネクタ接続相手側:4734-303、4734-302
4芯 延長用ケーブル 東安4芯 延長用ケーブル東安
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
両端4芯(メタルコンセント雄雌各1本付き)
用途送給装置と溶接機の接続適合電源装置CPV-600G・CPXDG-500・CPXDG-600送給装置仕様CM-2301・CML-2301
難燃直線接続材料NP型 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)難燃直線接続材料NP型TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
止水性に優れた水膨潤性不織布を採用、テープ巻き不要でラクラクねじ込むだけの簡単施工!
材質難燃性
水中溶接用キャブタイヤケーブル 三ツ星水中溶接用キャブタイヤケーブル三ツ星
42,980税込47,278
1巻(10m)ほか
4日以内出荷
ケーブルを発泡被覆材で覆い、浮力を持たせました。泥水の中でも浮かぶので災害等の泥水現場でも視認できます。水中溶接作業に適しています。10m単位であればご相談に応じます。
用途水中溶接用ケーブル材質【発泡被覆材】塩ビ【ES-WCT】架橋ポリエチレン黄色定格電圧(V)100 未満外径(Φmm)30.5適合電流(A)【100%】219【50%】309【80%】244芯数1導体断面積(mm2)30使用電線30導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.657以下
エコノミーソフト溶接用ケーブル ES-WCT 三ツ星エコノミーソフト溶接用ケーブル ES-WCT三ツ星
31,980税込35,178
1巻(10m)ほか
4日以内出荷
主として、アーク溶接機の2次側(母材側、手元側)にて、ご使用出来ます。可とう性に優れた導体構成と柔軟な被覆材を採用することで、優れた耐久性と柔軟性を兼ね備えています。又、シースに難燃性(耐スパッタ性)、耐候性、耐熱性に優れた耐燃性架橋ポリエチレンを使用しています。
用途溶接用ケーブル材質架橋ポリエチレンタイプ黒色
アースクリップ (キュービクル万能用) エスコアースクリップ (キュービクル万能用)エスコ
200,000税込220,000
1組(1組)
8日以内出荷
付属品:打込接地棒・収納袋。34500V以下用。広角度調整タイプ。頭部角度調整が可能に!下側30度~上側90度(30度刻み 5段階)。キュービクル万能用。頭部金物の角度調整が最大で120度できるようになり、従来製品(EA707DW-13)より狭所へのアクセスが可能に。
長さ(mm)絶縁棒:エポキシパイプ (26×338)ゴムニギリ付質量(kg)5.6範囲(mm)クリップ:Φ35まで使用範囲(mm)ブスバー厚30以内 幅50以内アース線の長さ(m)相間:22m×1.5×3本 接地間:8m×15×1本 (m2)サイズ(mm)収納袋:400×100×600
TIG取り出しケーブル 堺電業TIG取り出しケーブル堺電業
16,900税込18,590
1組
7日以内出荷
本体側TIG取り出しケーブル/電源/ガスホースセット
その他【TIG変換アダプター】MB-2A300(0.3m)【ケーブルジョイント】NK-19メス全長(m)0.3カプラータイプ【ガスホース】ホース0.3m コック ASP-1AS-1/ガス袋ナットキャブタイヤケーブル(mm2×m)38端子【本体側】R38-10
TIG取り出しケーブル 堺電業TIG取り出しケーブル堺電業
16,900税込18,590
1組
7日以内出荷
本体側TIG取り出しケーブル/電源/ガスホースセット
その他【TIG変換アダプター】MB-2A300(0.3m)【ケーブルジョイント】NK-19メス全長(m)0.3カプラータイプ【ガスホース】ホース0.3m ミニカプラ 22SH/ガス袋ナットキャブタイヤケーブル(mm2×m)38端子【本体側】R38-10
TIG取り出しケーブル 堺電業TIG取り出しケーブル堺電業
16,900税込18,590
1組
7日以内出荷
本体側TIG取り出しケーブル/電源/ガスホースセット
その他【TIG変換アダプター】MB-2A300(0.3m)【ケーブルジョイント】JA300メス全長(m)0.3カプラータイプ【ガスホース】ホース0.3 mコック ASP-1AS-1/ガス袋ナットキャブタイヤケーブル(mm2×m)38端子【本体側】R38-10
TIG取り出しケーブル 堺電業TIG取り出しケーブル堺電業
16,900税込18,590
1組
7日以内出荷
本体側TIG取り出しケーブル/電源/ガスホースセット
その他【TIG変換アダプター】MB-2A300(0.3m)【ケーブルジョイント】JA300メス全長(m)0.3カプラータイプ【ガスホース】ホース0.3m ミニカプラ 22SH/ガス袋ナットキャブタイヤケーブル(mm2×m)38端子【本体側】R38-10
TIG取り出しケーブル 堺電業TIG取り出しケーブル堺電業
15,900税込17,490
1組
7日以内出荷
本体側TIG取り出しケーブル/電源/ガスホースセット
その他【TIG変換アダプター】MB-2A300(0.3m)【ケーブルジョイント】NK-19メス全長(m)0.3カプラータイプ【ガスホース】ホース0.3m コック ASP-1AS-1/ガス袋ナットキャブタイヤケーブル(mm2×m)22端子【本体側】R22-10
TIG取り出しケーブル 堺電業TIG取り出しケーブル堺電業
15,900税込17,490
1組
7日以内出荷
本体側TIG取り出しケーブル/電源/ガスホースセット
その他【TIG変換アダプター】MB-2A300(0.3m)【ケーブルジョイント】NK-19メス全長(m)0.3カプラータイプ【ガスホース】ホース0.3 mミニカプラ 22SH/ガス袋ナットキャブタイヤケーブル(mm2×m)22端子【本体側】R22-10
TIG取り出しケーブル 堺電業TIG取り出しケーブル堺電業
15,900税込17,490
1組
7日以内出荷
本体側TIG取り出しケーブル/電源/ガスホースセット
その他【TIG変換アダプター】MB-2A300(0.3m)【ケーブルジョイント】JA300メス全長(m)0.3カプラータイプ【ガスホース】ホース0.3m ミニカプラ 22SH/ガス袋ナットキャブタイヤケーブル(mm2×m)22端子【本体側】R22-10
TIG延長ケーブル 堺電業TIG延長ケーブル堺電業
75,900税込83,490
1組
7日以内出荷
1ヘッドが低く滑らかな形状のシュルタイを使用。テーピングによるメンテナンスの巻き直しの手間を軽減。シュルタイは出っ張りが少なく、手に触れても痛くなく現場構造物への引っ掛かりも軽減。2TIG用防水コネクタは成形品(20m)、ホース継手接続はキャップ式を使用。防水性、耐久性UP、防水コネクタ、ホース継手取付金具のバンドが無く引っ掛かりにくい。3両端末は収縮チューブ補強で耐久性UP。
その他【ケーブルジョイント】JA300電源【ソケット】防水コネクタ【プラグ】一体成形コネクタ全長(m)20カプラータイプ【ガス】ミニカプラ 22PH/22SHキャブタイヤケーブル(mm2×m)38
TIG延長ケーブル 堺電業TIG延長ケーブル堺電業
75,900税込83,490
1組
7日以内出荷
1ヘッドが低く滑らかな形状のシュルタイを使用。テーピングによるメンテナンスの巻き直しの手間を軽減。シュルタイは出っ張りが少なく、手に触れても痛くなく現場構造物への引っ掛かりも軽減。2TIG用防水コネクタは成形品(20m)、ホース継手接続はキャップ式を使用。防水性、耐久性UP、防水コネクタ、ホース継手取付金具のバンドが無く引っ掛かりにくい。3両端末は収縮チューブ補強で耐久性UP。
その他【ケーブルジョイント】JA300電源【ソケット】防水コネクタ【プラグ】一体成形コネクタ全長(m)20カプラータイプ【ガス】コック ASP-1キャブタイヤケーブル(mm2×m)38
TIG延長ケーブル 堺電業TIG延長ケーブル堺電業
61,900税込68,090
1組
7日以内出荷
1ヘッドが低く滑らかな形状のシュルタイを使用。テーピングによるメンテナンスの巻き直しの手間を軽減。シュルタイは出っ張りが少なく、手に触れても痛くなく現場構造物への引っ掛かりも軽減。2TIG用防水コネクタは成形品(20m)、ホース継手接続はキャップ式を使用。防水性、耐久性UP、防水コネクタ、ホース継手取付金具のバンドが無く引っ掛かりにくい。3両端末は収縮チューブ補強で耐久性UP。
その他【ケーブルジョイント】JA300電源【ソケット】防水コネクタ【プラグ】一体成形コネクタ全長(m)20カプラータイプ【ガス】ミニカプラ 22PH/22SHキャブタイヤケーブル(mm2×m)22
TIG延長ケーブル 堺電業TIG延長ケーブル堺電業
61,900税込68,090
1組
7日以内出荷
1ヘッドが低く滑らかな形状のシュルタイを使用。テーピングによるメンテナンスの巻き直しの手間を軽減。シュルタイは出っ張りが少なく、手に触れても痛くなく現場構造物への引っ掛かりも軽減。2TIG用防水コネクタは成形品(20m)、ホース継手接続はキャップ式を使用。防水性、耐久性UP、防水コネクタ、ホース継手取付金具のバンドが無く引っ掛かりにくい。3両端末は収縮チューブ補強で耐久性UP。
その他【ケーブルジョイント】JA300電源【ソケット】防水コネクタ【プラグ】一体成形コネクタ全長(m)20カプラータイプ【ガス】コック ASP-1キャブタイヤケーブル(mm2×m)22
アルミ穴明シートパン(アルミ芯入) SUGICO(スギコ)アルミ穴明シートパン(アルミ芯入)SUGICO(スギコ)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
リヒートウォーマーやスチコン、オーブンに最適です。隅々まで配置された大きめの穴が熱循環をサポートします。アメリカ規格の天板です。縁は補強のアルミ芯入です。
材質アルミ穴径(Φmm)6表面処理アルマイト加工
溶接ケーブル・接続ジョイント等