絞り込み
ブランド
- スターカット工業
- モノタロウ(1)
- タイムケミカル(58)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(46)
- ジェイインターナショナル(30)
- タセト(27)
- 大崎電工(14)
- UNiCON(ユニコン)(12)
- ワーナーケミカル(11)
- オリック(8)
- マグナアロイアンドリサーチ(7)
- エスコ(5)
- SUZUKID(スズキッド)(4)
- フナボリ(4)
- ケミカル山本(3)
- エヌエスケミカル(3)
- アサダ(2)
- コンドーテック(2)
- ダイヘン(2)
- トーキン(2)
- ブランドをもっと見る
特価

ノロドロス除去・スパッタ付着防止剤 ダブルスター
スターカット工業¥13,980税込¥15,3781缶(18L)3日以内出荷レーザー・プラズマ加工機のピアシング液に最適 水にて脱脂可能 低粘度で強力な剥離効果を有し、薄い被膜でベトつきなし。 後工程に影響を及ぼさず、経済的。スパッター・ドロス付着防止効果が優れています。作業性が良く、塗膜性能が優秀です。引火性が全くなく安全です。ノズル等の目詰まりがありません。一般の軟鋼、高張力鋼をはじめ、ステンレス鋼までの用途に適した多目的スパッター・ドロス付着防止剤です。防錆性能に優れています。万一、開先部に付着しても、溶接作業に支障が起こりません。塗付後、すぐに溶接が可能です。塗付時における、液だれ現象が非常に少ない。用途レーザー・プラズマ加工(母材・定盤・剣山等の保護)仕様引火性なしタイプ水性荷姿缶pH9.7外観乳白色液体危険物の類別非危険物
ノロドロス除去・スパッタ付着防止剤 ダブルスター
スターカット工業¥19,980税込¥21,9781缶(18L)3日以内出荷水にて脱脂可能 低粘度で強力な剥離効果を有し、薄い被膜でベトつきなし。 後工程に影響を及ぼさず、経済的。スパッター・ドロス付着防止効果が優れています。作業性が良く、塗膜性能が優秀です。引火性が全くなく安全です。ノズル等の目詰まりがありません。一般の軟鋼、高張力鋼をはじめ、ステンレス鋼までの用途に適した多目的スパッター・ドロス付着防止剤です。防錆性能に優れています。万一、開先部に付着しても、溶接作業に支障が起こりません。塗付後、すぐに溶接が可能です。塗付時における、液だれ現象が非常に少ない。用途レーザー・プラズマ加工(母材・定盤・剣山等の保護)タイプ水性荷姿パックインボックスpH9.7外観乳白色危険物の類別非危険物
ノロドロス除去・スパッタ付着防止剤 ダブルスター
スターカット工業¥15,980税込¥17,5781缶(18L)3日以内出荷軟鋼、高張力鋼をはじめ、ステンレス鋼までの用途に適した多目的スパッター付着防止剤です。後処理を容易にするため、スパッター付着防止剤自身の剥離性が良好。防錆性能に優れています。万一、開先部に付着しても、溶接作業に支障が起こりません。塗付後、すぐに溶接が可能です。 塗付時における、液だれ現象が非常に少ない。用途レーザー加工、ステンレス材のノロ・ドロス除去ステンレス、軟鋼、高張力鋼へのスパッター付着防止タイプ水性荷姿缶pH8.5外観無色透明危険物の類別非危険物
ノロドロス除去・スパッタ付着防止剤 ダブルスター
スターカット工業¥14,980税込¥16,4781缶(18L)3日以内出荷(EDO-10の寒冷地対応品) 水にて脱脂可能 低粘度で強力な剥離効果を有し、薄い被膜でベトつきなし。 後工程に影響を及ぼさず、経済的。スパッター・ドロス付着防止効果が優れています。作業性が良く、塗膜性能が優秀です。引火性が全くなく安全です。ノズル等の目詰まりがありません。一般の軟鋼、高張力鋼をはじめ、ステンレス鋼までの用途に適した多目的スパッター・ドロス付着防止剤です。防錆性能に優れています。万一、開先部に付着しても、溶接作業に支障が起こりません。塗付後、すぐに溶接が可能です。塗付時における、液だれ現象が非常に少ない。用途レーザー・プラズマ加工(母材・定盤・剣山等の保護)寒冷地用仕様引火性なしタイプ水性荷姿缶pH9.7外観乳白色液体危険物の類別非危険物
ノロドロス除去・スパッタ付着防止剤 ダブルスター
スターカット工業¥14,980税込¥16,4781缶(18L)3日以内出荷軟鋼、高張力鋼をはじめ、ステンレス鋼までの用途に適した多目的スパッター付着防止剤です。後処理を容易にするため、スパッター付着防止剤自身の剥離性が良好。防錆性能に優れています。万一、開先部に付着しても、溶接作業に支障が起こりません。塗付後、すぐに溶接が可能です。 塗付時における、液だれ現象が非常に少ない。用途レーザー加工、ステンレス材の薄物加工ステンレス、軟鋼、高張力鋼へのスパッター付着防止タイプ水性荷姿缶pH8.5外観無色透明危険物の類別非危険物
サビ出し剤N
スターカット工業¥21,980税込¥24,1781缶(20L)3日以内出荷塗布後24時間で充分な発錆が得られます。(気象条件等により発錆効果に差異が生じます。従ってボルト締付けまでの所要時間は48時間以上の養生を施すことにより安定化します。)7~10倍希釈にて使用の為、経済的用途高張力ボルト接合面処理剤タイプ水溶性荷姿パックインボックスpH2.5外観黄褐色透明危険物の類別非危険物添加量10倍
ノロドロス除去・スパッタ付着防止剤 ダブルスター
スターカット工業¥19,980税込¥21,9781缶(20L)3日以内出荷水にて脱脂可能 強力な剥離効果があります。 鉱物油、油脂分、溶剤、カップリング剤は不使用で環境への悪影響なし。 スパッター付着防止効果が優れています。作業性が良く、塗膜性能が優秀です。 人体に対する影響はありません。引火性がなく安全です。防錆性能に優れています。用途熔断加工機の定盤・剣山用仕様引火性なしタイプ水性荷姿パックインボックスpH10.7外観黄白色液体危険物の類別非危険物
ノロドロス除去・スパッタ付着防止剤 ダブルスター
スターカット工業¥21,980税込¥24,1781缶(20L)3日以内出荷水にて脱脂可能 低粘度で強力な剥離効果 スパッター付着防止効果が優れています。作業性が良く、塗膜性能が優秀です。 人体に対する影響は全くありません。引火性が全くなく安全です。ノズル等の目詰まりがありません。一般の軟鋼、高張力鋼をはじめ、ステンレス鋼までの用途に適した多目的スパッター付着防止剤です。防錆性能に優れています。万一、開先部に付着しても、溶接作業に支障が起こりません。塗付後、すぐに溶接が可能です。 塗付時における、液だれ現象が非常に少ない。後処理を容易にするため、スパッター付着防止剤自身の脱脂性がよい。用途レーザー・プラズマ加工(母材・装置保護)仕様引火性なしタイプ水性荷姿パックインボックスpH9.3外観淡黄色液体危険物の類別非危険物
ノロドロス除去・スパッタ付着防止剤 ダブルスター
スターカット工業¥19,980税込¥21,9781缶(5L)3日以内出荷高反射材の加工でエネルギー吸収率を良く補助し入力の改善軟鋼、高張力鋼をはじめ、ステンレス鋼までの用途に適した多目的スパッター付着防止剤です。防錆性能に優れています。塗付後、すぐに溶接が可能です。 塗付時における、液だれ現象が非常に少ない。後処理を容易にするため、スパッター付着防止剤自身の剥離性がよい。用途高反射材用:銅、アルミ、セラミックスのノロ・ドロス除去タイプ水性荷姿パックインボックス危険物の類別非危険物