東安
フラックス入りノンガスワイヤー 軟鋼用
JIS認定工場製造。国内販売実績10年以上!
防湿梱包タイプで、未開封の場合は1年以上保管可能!
用途
軟鋼用ノンガスワイヤー、ガス必要なし!楽々溶接!
高さ(mm)
45
外径(Φmm)
100
取付内径(Φmm)
16
内容量
1箱
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02929801
-
0.8
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02929828
-
0.9
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02929916
-
0.6
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください