絞り込み
ブランド
- 大崎電工
- モノタロウ(1)
- タイムケミカル(58)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(46)
- ジェイインターナショナル(30)
- タセト(27)
- UNiCON(ユニコン)(12)
- ワーナーケミカル(11)
- スターカット工業(9)
- オリック(8)
- マグナアロイアンドリサーチ(7)
- エスコ(5)
- SUZUKID(スズキッド)(4)
- フナボリ(4)
- ケミカル山本(3)
- エヌエスケミカル(3)
- アサダ(2)
- コンドーテック(2)
- ダイヘン(2)
- トーキン(2)
- ブランドをもっと見る
特価

トーチ専用スパッタ防止剤
大崎電工(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本(290mL)当日出荷特殊耐熱油剤配合により、強力な防止皮膜を形成します。スプレータイプでボタ落ちが生じない。自動機専用。タイプ硬電流・耐熱タイプ仕様トーチ専用スパッタ付着防止剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.29L危険物の性状非水溶性
ウエルダートΣX7
大崎電工¥9,998税込¥10,9981箱(18L)翌々日出荷母材用スパッタ付着防止剤です。環境に優しく、いろいろな溶接に使用できるオールマイティなスパッタ止めです。べたつかずスプレー(霧吹き)の目詰まりもありません。薄板から厚物まで使用できます。危険物の類別非危険物
レーザーCBX 液体タイプ
大崎電工¥7,998~税込¥8,798~1缶(4kg)ほか翌々日出荷アルミ、ステンレスの非鉄金属にレーザー切断時のドロス防止に。ピアッシングがスムーズにミラーを傷めないです。液体、刷毛塗タイプで経済的です。危険物の類別非危険物
レーザーCBX エアゾールタイプ
大崎電工¥3,398税込¥3,7381本(420mL)翌々日出荷アルミ、ステンレスの非鉄金属にレーザー切断時のドロス防止に。ピアッシングがスムーズにミラーを傷めないです。エアゾールタイプで使い勝手が良好です。用途レーザー切断時のドロス防止危険物の類別非危険物
ノズルガード500
大崎電工¥3,598税込¥3,9581本翌々日出荷低電流~高電流までの驚異の連続溶接力!!。卓越したスパッタ防止効果。速乾で母材にタレ落ちません。ホワイトカーボンとグラファイトで超耐熱膜1800℃。溶接中の熱いノズルに塗布すると瞬間で焼き付き効果が倍増します。用途ロボット・治具用容量(mL)290使用方法1.缶を充分に振ってからご使用下さい。2.15cm程離してノズル先端部分から均一にスプレーして下さい。3.5分程度溶接しノズルが熱くなってから先端のふちにスプレーすると、より強力な焼付け塗膜を作り絶大な効果を発揮します。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量290mL危険物の性状水溶性
ラストシール303T
大崎電工¥4,798~税込¥5,278~1缶(4L)ほか翌々日出荷母材用のスパッタ付着防止剤です。軟鋼、高張力鋼、直接塗装用です。(錆止めプライマー)。溶接2~3層用です。危険物の類別非危険物
ラストシール303DRY
大崎電工¥5,298~税込¥5,828~1缶(4L)ほか翌々日出荷母材用のスパッタ付着防止剤です。水性速乾です。軟鋼、高張力鋼、直接塗装用です。(錆止めプライマー)。溶接多層用です。危険物の類別非危険物