絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- タイムケミカル(58)
- ジェイインターナショナル(30)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(28)
- タセト(27)
- 大崎電工(14)
- UNiCON(ユニコン)(12)
- ワーナーケミカル(11)
- スターカット工業(9)
- オリック(8)
- マグナアロイアンドリサーチ(7)
- エスコ(5)
- SUZUKID(スズキッド)(4)
- フナボリ(4)
- ケミカル山本(3)
- エヌエスケミカル(3)
- アサダ(2)
- コンドーテック(2)
- ダイヘン(2)
- トーキン(2)
- ブランドをもっと見る

αスパッタクリンステンレス鋼
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(420mL)当日出荷ステンレス、アルミなどの薄板から厚板までの幅広い鋼材に使用できます。水性ベースのため、脱脂、水洗い等で塗膜が容易に除去でき、スプレー後の白い膜が残りません。用途ステンレス、アルミ、メッキ鋼材のスパッタ付着防止に。仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂)成分無機粉末、水トラスコ品番157-9410色白容量(mL)420タイプステンレス鋼用使用温度範囲(℃)0~40容器スプレー危険物の類別非危険物原液量(mL)210
αスパッタクリーントーチノズル用
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(420mL)当日出荷溶接用ノズル・チップ等に予め塗布しておけば、溶接スパッタの付着を防止し、陽極性能の低下を防ぎます。付着防止効果が持続するため長時間連続使用の溶接にも適します。用途半自動・自動・ロボット溶接、溶断用のトーチノズルに使用します。仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂)トラスコ品番157-9401色灰容量(mL)420タイプトーチノズル用使用温度範囲-20~40℃容器スプレー主成分顔料、樹脂キャップガス抜き穴あり危険物の類別非危険物原液量(mL)160