絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • ダイヘン(1,068)
  • パナソニックコネクト(253)
  • アクアソル(201)
  • トーキン(190)
  • ウエルドテック社(171)
  • マイト工業株式会社(99)
  • ミラー(ウエルドクラフト)(81)
  • 東安(67)
  • SUZUKID(スズキッド)(48)
  • 三木精機(43)
  • IKURATOOLS(育良精機)(33)
  • ラメール(28)
  • リランド(RILAND)(16)
  • CKワールドワイド社(12)
  • エクセル貿易(11)
  • 阪口製作所(10)
  • RS PRO(8)
  • トラフィメット(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 粉末銀ろう ロウ4g/フラックス4g エスコ

    粉末銀ろう ロウ4g/フラックス4g

    エスコ
    4,760税込5,236
    1個
    翌日出荷
    粉末タイプのロウ材です。接合部分にロウ材、ハンダをあらかじめ塗っておくことにより、作業温度の見極めが不要となり、初心者にもロウ付、ハンダ付が容易。ロウ付、ハンダ付がきれいに仕上がり、余分な使用も抑えられる。カドミウム、鉛を含まず、環境に優しい。使用する分だけロウ材(粉末)とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ない。
    仕様●材質:銀●作業温度:650℃●全長:70mm●内容量:粉末銀ロウ4g、フラックス4g●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2)●かくはん用ヘラ付●RoHS対応品
  • フラックス 20g EA309Aシリーズ エスコ

    フラックス 20g EA309Aシリーズ

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    アルミソルダー用。加熱時の母材にできる酸化被膜を除去する役割をします。水溶液。
    仕様●メーカー:新富士バーナー●型番:RZ-203●内容量:20g●対応ロウ材:EA309A-1A
  • フラックス 20g EA309Aシリーズ エスコ

    フラックス 20g EA309Aシリーズ

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌々日出荷
    半田用。加熱時に母材にできる酸化被膜を除去する役割をします。水溶液。
    仕様●メーカー:新富士バーナー●型番:RZ-209●内容量:20g●対応ロウ材:EA309A-2、EA309A-6、EA309A-28
  • 銀ろう Φ0.8x300mm EA309Aシリーズ エスコ

    銀ろう Φ0.8x300mm EA309Aシリーズ

    エスコ
    2,190税込2,409
    1箱(3本)
    翌日出荷
    溶融点が(銀ロウの中では)低く、初心者向き。仕上がりが白く、彫金やステンレスのロウ付に最適。フラックス(EA309A-20)が必要です。
    仕様●線径(mm):0.8●ロウ付温度:650℃●全長(mm):300●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2)●入数:3本●銀/56%、カドミウム/0%
  • アルミ硬ろう EA309Aシリーズ エスコ

    アルミ硬ろう EA309Aシリーズ

    エスコ
    860税込946
    1箱(2本)
    翌日出荷
    。流動性、耐熱性に優れ美しい仕上がり。
    仕様●メーカー:新富士バーナー●型番:RZ-121●線径(mm):1.6●ロウ付温度:580℃●全長(mm):300●入数:2本●引張強度:245N/mm2(25kgf/mm2)●成分:銀・銅・亜鉛・錫●フラックス内蔵タイプ●アルミのロウ付専用●業界初!簡単・強力な配管作業向き●RoHS対応商品
  • 粉末アルミろう ロウ4g/フラックス6g エスコ

    粉末アルミろう ロウ4g/フラックス6g

    エスコ
    1,430税込1,573
    1個
    翌日出荷
    粉末タイプのロウ材です。接合部分にロウ材、ハンダをあらかじめ塗っておくことにより、作業温度の見極めが不要となり、初心者にもロウ付、ハンダ付が容易。ロウ付、ハンダ付がきれいに仕上がり、余分な使用も抑えられる。カドミウム、鉛を含まず、環境に優しい。使用する分だけロウ材(粉末)とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ない。
    仕様●材質:アルミニウム●作業温度:580℃●全長:70mm●内容量:粉末アルミロウ4g、フラックス6g●引張強度:245N/mm2(25kgf/mm2)●かくはん用ヘラ付●RoHS対応品
  • Φ0.9mm 溶接機用チップ(5個) エスコ

    Φ0.9mm 溶接機用チップ(5個)

    エスコ
    2,210税込2,431
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA315GH-16
溶接トーチ