絞り込み
ブランド
  • 東安
  • モノタロウ(4)
  • ダイヘン(1,073)
  • パナソニックコネクト(253)
  • アクアソル(201)
  • トーキン(186)
  • ウエルドテック社(172)
  • ミラー(ウエルドクラフト)(148)
  • マイト工業株式会社(99)
  • SUZUKID(スズキッド)(48)
  • 三木精機(43)
  • IKURATOOLS(育良精機)(32)
  • ラメール(28)
  • リランド(RILAND)(16)
  • CKワールドワイド社(12)
  • エクセル貿易(11)
  • 阪口製作所(10)
  • RS PRO(8)
  • エスコ(7)
  • トラフィメット(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タングステン電極棒 セリウム入り 東安

    タングステン電極棒 セリウム入り

    東安
    4,498税込4,948
    1箱(10本)
    当日出荷
    (1)TIG溶接:直流、交流でも万能タイプ。(2)セリウム:2%。(3)アークの安定性が良好。(4)着火及び再着火が高性能
    長さ(mm)150識別色先端:灰色
  • タングステン電極棒 トリウム入り 東安

    タングステン電極棒 トリウム入り

    東安
    4,498税込4,948
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    「トリタン」2%トリュウム入りタングステン電極棒WT20です。アークの安定性が良好です。着火及び再着火が高性能です。一般的に広く使われています。直流TIG溶接にお勧めします
    長さ(mm)150識別色先端:赤色
  • タングステン電極棒 純タン 東安

    タングステン電極棒 純タン

    東安
    4,498税込4,948
    1箱(10本)
    当日出荷
    ・アルミ専用溶接電極棒。・交流溶接専用。・均一で高純度な材料にて製造されています
    長さ(mm)150識別色先端:緑
  • プラズマ電極 東安

    プラズマ電極

    東安
    2,498税込2,748
    1ケース(10本)
    当日出荷
    適合品番TET02033主な適合トーチYT-065PCS・YT-085PCS・YT-06PD2・YT-08PD2アンペア60-80A
  • プラズマチップ(ショート) 東安

    プラズマチップ(ショート)

    東安
    2,498税込2,748
    1ケース(10本)
    当日出荷
  • CO2チップ 東安

    CO2チップ

    東安
    998税込1,098
    1セット(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    CO2溶接トーチ用交換部品
    適合ワイヤソリッド軟鋼、FCWコアード
  • CO2チップ 東安

    CO2チップ

    東安
    2,998税込3,298
    1箱(5本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    CO2溶接トーチ用交換部品
    適合ワイヤソリッド軟鋼、FCWコアード
  • タングステン電極棒用 ボトル式ケース 東安

    タングステン電極棒用 ボトル式ケース

    東安
    819税込901
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    超軽量でコンパクト、。ボールチェーン付で持ち運びもラクラク♪。3つのパーツに分かれているため、短い電極棒も取り出しやすい!。例)線径2.4mmの電極棒で約20本の収納が可能!
    用途ボトル式 持ち運び収納ケース長さ(mm)【タングステン電極棒】~150寸法(内径Φ×長さL)(mm)12×155
  • 半自動溶接用トーチ 東安

    半自動溶接用トーチ

    東安
    11,980税込13,178
    1箱(1本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    溶接トーチ
    コード長さ(m)3
  • インシュレーター 東安

    インシュレーター

    東安
    4,498税込4,948
    1セット(10本)
    当日出荷
    CO2溶接トーチ用交換部品
    電流(A)350
  • CO2ノズル 東安

    CO2ノズル

    東安
    1,998税込2,198
    1セット(5本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    CO2溶接トーチ用交換部品
  • チップボディ 東安

    チップボディ

    東安
    1,298税込1,428
    1袋(2本)
    当日出荷から3日以内出荷
    アンペア350A
  • トーチボディ フレキシブル式 東安

    トーチボディ フレキシブル式

    東安
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    チップボディは分離式で交換しやすい!。フレキシブル式
    適合パナソニック:TCU35001アンペア350A
  • 絶縁カップ 東安

    絶縁カップ

    東安
    1,398税込1,538
    1セット(3本)
    3日以内出荷
    ダイヘン適合50A/70A用シールドカップ
    適合型番:H669G04、トーチ:「CT-0552」「CT-0701」「CT-0702」「CTZL-0701」「CTP-0701」「CTP-0702」種別OTC50-70cup
  • 電極 東安

    電極

    東安
    4,898税込5,388
    1セット(10本)
    当日出荷
    ダイヘンプラズマ50/70A用電極
    適合型番:H669G11、トーチ:「CT-0552」「CT-0701」「CT-0702」「CTZL-0701」「CTP-0701」「CTP-0702」種別OTC50-70electrode
  • ガスレンズノズル 東安

    ガスレンズノズル

    東安
    898税込988
    1セット(3本)
    当日出荷から3日以内出荷
    ダイヘン・松下・日立・WELDTEC社などにも互換性があります。
    主な適合トーチパナソニック:YT-15、YT-20とYT-30ダイヘン:AW-17、AW-26とAW-18ウエルドテック:WT-17、WT-26とWT-18ウェルドクラフト:WP-17、WP-26とWP-18トーキン:TA-17、TA-26とTA-18
  • CO2チップ 高耐久 東安

    CO2チップ 高耐久

    東安
    2,798税込3,078
    1セット(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    .1.独自開発の新メッキ効果。・Active溶接でRチップの5倍の寿命。・Active溶接で現行SCチップの1.5倍の寿命。2.寿命適用条件。・軟鋼銅メッキソリッドワイヤ。ストレートトーチボディに最適!
    用途ロボット・自動機・治具・小電流~高電流のハンド溶接全長(mm)45タイプ高耐久適合ワイヤ軟鋼銅メッキソリッドワイヤ
  • 半自動トーチ 東安

    半自動トーチ

    東安
    15,980税込17,578
    1本
    3日以内出荷
    MIG、MAG溶接のできる半自動用溶接トーチです。ノズル、インシュレーター等の付属部品も純正と互換。
    定格出力電流(A)350適合ワイヤ1.2mm※別売チップ交換で0.9・1.0・1.4mmも使用可能
  • プラズマ切断チップ 東安

    プラズマ切断チップ

    東安
    3,998税込4,398
    1セット(10本)
    当日出荷
    ダイヘンOTCプラズマ切断用 Hチップ 50A/70A
    適合型番:H669G05、トーチ:「CT-0552」「CT-0701」「CT-0702」「CTZL-0701」「CTP-0701」「CTP-0702」種別OTC70tip
  • トーチボディ フレキシブル式 東安

    トーチボディ フレキシブル式

    東安
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    チップボディは分離式で、交換しやすい。フレキシブル式
    適合ダイヘン:U5339L00、トーチ:WT3510/WT3520全長(cm)約24アンペア350A
  • コレットボディ 東安

    コレットボディ

    東安
    2,498税込2,748
    1箱(2本)
    当日出荷
    TIGガスレンズ用
    適合【ウェルドクラフト適合型番】45V26全長(mm)50線径(Φmm)2.4主な適合トーチパナソニック: YT-15・YT-20・YT-30、ダイヘン :AW-17・AW-26・AW-18、ウエルドテック :WT-17・WT-26・WT-18、ウェルドクラフト :WP-17・WP-26・WP-18、トーキン: TA-17・TA-26・TA-18
  • CO2トーチ用オリフィス 東安

    CO2トーチ用オリフィス

    東安
    2,598税込2,858
    1セット(20本)
    当日出荷から4日以内出荷
    CO2溶接トーチ用交換部品
    タイプ1列穴
  • タングステン電極棒 ランタナ入り 東安

    タングステン電極棒 ランタナ入り

    東安
    4,998税込5,498
    1ケース(10本)
    3日以内出荷
    1.80~2.20%のLa203(酸化ランタン)が含まれています。着火及び再着火が高性能。高電流において長寿命。アークの安定性が良好。WT20の代替品として推奨致します
    長さ(mm)150識別色先端識別色:青
  • タングステン電極棒用 空ケース 東安

    タングステン電極棒用 空ケース

    東安
    559税込615
    1セット(5ケース)
    3日以内出荷
    用途TIG溶接用 タングステン電極棒「長さ150mm/175mm」の収納ケースになります!。10本まで収納可能!!。※画像の電極棒は別売りです
  • 絶縁カップ 東安

    絶縁カップ

    東安
    1,398税込1,538
    1セット(3本)
    3日以内出荷
    ダイヘン プラズマ切断用カップ 15~35A
    適合型番:H705F03適合機種M-1500C M-3500M-3500C2 M-5500M-5500C A-70 DT-6000種別OTC15-35cup
  • 絶縁カップ 東安

    絶縁カップ

    東安
    1,398税込1,538
    1セット(3本)
    3日以内出荷
    プラズマ シールドカップ ダイヘン 120A D12000 D12000G
    適合型番:H839G02適合機種CTW-1201種別OTC120cup直径(Φmm)27
  • トーチキャップ 東安

    トーチキャップ

    東安
    859税込945
    1セット(3本)
    当日出荷から3日以内出荷
    アンペア150A空冷/200A空冷
  • トーチヘッド 東安

    トーチヘッド

    東安
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    適合品番パナソニック:TKH20111適合主な適合トーチ<150A>【パナソニック】YT-15TSF□用【ラメ―ル】WP-150/WP-150A/WP-24F/WP-9F,R9F/WP-17F,R17F<200A>【パナソニック】YT-20TSF□用【ラメ―ル】WP-200/WP-200A/WP-26F/WP-R26Fアンペア150A空冷/200A空冷
  • TIG用クリアノズル 東安

    TIG用クリアノズル

    東安
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
    ステンレスカバー付きで補強度アップ!
    全長(mm)31内径(Φmm)【根本】14.3外径(Φmm)【根本】19.6先端内径(mm)27主な適合トーチWELDTEC:WT-17・WT-18・WT-26 / DAIHEN:AW-17・AW-18・AW-26 / パナソニック:YT-15・YT-20(空冷)・YT-30 シリーズ先端外径(Φmm)31.9
  • プラズマ シールドカップ 東安

    プラズマ シールドカップ

    東安
    999税込1,099
    1セット(3本)
    3日以内出荷
    メッキに多少のバラつきがありますが、ご使用に問題はありません。
    高さ(mm)28適合品番TGN02004 / 5型 PF型 兼用シールドカップ主な適合トーチ旧型:YT-065PCS / 現行:YT-06PD2・YT-08PD2内径(mm)20直径(mm)32.7アンペア60-80A
  • インシュレーター 東安

    インシュレーター

    東安
    4,898税込5,388
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    一般Co2/MAG溶接用の大電流タイプ、500A以上のトーチに適用
    電流(A)500
  • CO2 絶縁付ノズル 東安

    CO2 絶縁付ノズル

    東安
    2,798税込3,078
    1箱(5本)
    当日出荷から4日以内出荷
    CO2溶接トーチ用交換部品
    全長(mm)75電流(A)180200外径(Φmm)19主な適合トーチダイヘン:WT1800-SD、WT2000-SD、WT2000-MD、松下/Panasonic:3型ニューレッドトーチ YT-18CS(B・C・D)3、YT-18DS(B)3、YT-20CS(B)3、YT-20DS(B)31・2型トーチ YT-182CCS(K1・K2・K3)、YT-202CCS(K1)
  • プラズマ切断チップ 東安

    プラズマ切断チップ

    東安
    3,998税込4,398
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    ダイヘンOTC プラズマ切断用50A Sチップ
    適合型番:H669G06、トーチ:「CT-0552」「CT-0701」「CT-0702」「CTZL-0701」「CTP-0701」「CTP-0702」種別OTC50tip
  • 電極 東安

    電極

    東安
    4,898税込5,388
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    ダイヘン プラズマトーチ用電極 80A
    適合型番:H777G00、トーチ/ショートハンドル:CTW-801、CTWM-0801、CTWL-0801ロングハンドル:CTZW-0801、CTZWM-0801、CTZWL-0801ペンシル形:CTPW-0801、CTPWM-0801、CTPWL-0801酸素プラズマ(80A):GCT(M)(L)-0801、GCTP(M)(L)-0801種別OTC80electrode
  • トーチボディ 東安

    トーチボディ

    東安
    3,398税込3,738
    1本
    3日以内出荷
    チップボディ一体式(日本仕様)。 ※分離式も取り扱っています!
    適合品番パナソニック TCU35022主な適合トーチYT-35CS3、35CM3、35CL3 / YT-35DS3、35DM3、35DL3 / YT-35CSA2、35CSA3など350Aレッドトーチアンペア350A用
  • CO2Rチップ 東安

    CO2Rチップ

    東安
    989税込1,088
    1セット(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    1. 比較的高使用率で連続性の高いワークに最適。2. 5kg~20kg巻ワイヤやパック巻など、。 Rの大きい(ゆるやかに曲がっている)ワイヤに適しています。3. 鉄、ステンレス、ブレージングワイヤにも適しています
    用途高耐久な半自動溶接チップとして。ロボット溶接にも使用できます!線径(Φmm)1.2適合品番ダイヘン Eチップ:L11200B12
  • トーチボディ 東安

    トーチボディ

    東安
    1,598税込1,758
    1本
    3日以内出荷
    適合品番PANA TCU20111、ダイヘンU5020C00アンペア180A/200A用
  • CO2トーチ用オリフィス 東安

    CO2トーチ用オリフィス

    東安
    4,998税込5,498
    1セット(20本)
    4日以内出荷
    2列穴で16カ所開いており、ガスをよく拡散!。欠陥ボーロホール、ピンホール等溶接欠陥を防止!
    全長(mm)21.4タイプ2列穴内径(Φmm)9.9電流(A)350外径(Φmm)11適合品番松下 TGR01001、ダイヘン U4167G02
  • タングステン電極棒 レアアース入り 東安

    タングステン電極棒 レアアース入り

    東安
    4,998税込5,498
    1ケース(10本)
    3日以内出荷
    放射性がなく環境に無害です。素晴らしいアークスタート性。安定した溶接特性を提供します。優れたアークスタート性を有し、自動溶接に最適です。発熱が少なく、高い電流密度と長い寿命を提供します。溶接工は、放射能を浴びません。環境にやさしく、研磨作業での危険性はありません。主な用途は軟鋼、高合金鋼、アルミニウムチタン。ニッケル、銅、およびマグネシウム合金のDCとACの全溶接
    長さ(mm)150識別色先端識別色:紫
  • タングステン電極棒 ランタナ入り 東安

    タングステン電極棒 ランタナ入り

    東安
    4,998税込5,498
    1ケース(10本)
    3日以内出荷
    (1)1%ランタナ入りタングステン電極棒。(2)着火及び再着火が高性能。(3)高電流において長寿命。(4)アークの安定性が良好。WT20の代替品として推奨致します
    長さ(mm)150識別色先端識別色:黒
溶接トーチ