カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 東安
- モノタロウ(4)
- ダイヘン(293)
- アクアソル(201)
- ミラー(ウエルドクラフト)(135)
- パナソニックコネクト(94)
- ウエルドテック社(89)
- トーキン(46)
- 三木精機(43)
- マイト工業株式会社(37)
- ラメール(28)
- IKURATOOLS(育良精機)(18)
- CKワールドワイド社(12)
- エクセル貿易(11)
- 阪口製作所(10)
- SUZUKID(スズキッド)(9)
- エスコ(6)
- PWT社(6)
- リランド(RILAND)(4)
- アローズ(4)
- ブランドをもっと見る
特価

タングステン電極棒 セリウム入り
東安¥5,198~税込¥5,718~1箱(10本)当日出荷(1)TIG溶接:直流、交流でも万能タイプ。(2)セリウム:2%。(3)アークの安定性が良好。(4)着火及び再着火が高性能長さ(mm)150識別色先端:灰色
タングステン電極棒 トリウム入り
東安¥5,198~税込¥5,718~1箱(10本)3日以内出荷「トリタン」2%トリュウム入りタングステン電極棒WT20です。アークの安定性が良好です。着火及び再着火が高性能です。一般的に広く使われています。直流TIG溶接にお勧めします長さ(mm)150識別色先端:赤色
タングステン電極棒用 ボトル式ケース
東安¥819税込¥9011本当日出荷から3日以内出荷超軽量でコンパクト、。ボールチェーン付で持ち運びもラクラク♪。3つのパーツに分かれているため、短い電極棒も取り出しやすい!。例)線径2.4mmの電極棒で約20本の収納が可能!用途ボトル式 持ち運び収納ケース長さ(mm)【タングステン電極棒】~150寸法(内径Φ×長さL)(mm)12×155
ガスレンズノズル
東安¥898税込¥9881セット(3本)当日出荷から3日以内出荷ダイヘン・松下・日立・WELDTEC社などにも互換性があります。主な適合トーチパナソニック:YT-15、YT-20とYT-30ダイヘン:AW-17、AW-26とAW-18ウエルドテック:WT-17、WT-26とWT-18ウェルドクラフト:WP-17、WP-26とWP-18トーキン:TA-17、TA-26とTA-18
タングステン電極棒 ランタナ入り
東安¥4,998~税込¥5,498~1ケース(10本)3日以内出荷1.80~2.20%のLa203(酸化ランタン)が含まれています。着火及び再着火が高性能。高電流において長寿命。アークの安定性が良好。WT20の代替品として推奨致します長さ(mm)150識別色先端識別色:青
タングステン電極棒用 空ケース
東安¥559税込¥6151セット(5ケース)3日以内出荷用途TIG溶接用 タングステン電極棒「長さ150mm/175mm」の収納ケースになります!。10本まで収納可能!!。※画像の電極棒は別売りです
トーチヘッド
東安¥2,398税込¥2,6381本当日出荷適合品番パナソニック:TKH20111適合主な適合トーチ<150A>【パナソニック】YT-15TSF□用【ラメ―ル】WP-150/WP-150A/WP-24F/WP-9F,R9F/WP-17F,R17F<200A>【パナソニック】YT-20TSF□用【ラメ―ル】WP-200/WP-200A/WP-26F/WP-R26Fアンペア150A空冷/200A空冷
コレットボディ
東安¥2,498税込¥2,7481箱(2本)当日出荷TIGガスレンズ用適合【ウェルドクラフト適合型番】45V26全長(mm)50線径(Φmm)2.4主な適合トーチパナソニック: YT-15・YT-20・YT-30、ダイヘン :AW-17・AW-26・AW-18、ウエルドテック :WT-17・WT-26・WT-18、ウェルドクラフト :WP-17・WP-26・WP-18、トーキン: TA-17・TA-26・TA-18
タングステン電極棒 レアアース入り
東安¥4,998~税込¥5,498~1ケース(10本)3日以内出荷放射性がなく環境に無害です。素晴らしいアークスタート性。安定した溶接特性を提供します。優れたアークスタート性を有し、自動溶接に最適です。発熱が少なく、高い電流密度と長い寿命を提供します。溶接工は、放射能を浴びません。環境にやさしく、研磨作業での危険性はありません。主な用途は軟鋼、高合金鋼、アルミニウムチタン。ニッケル、銅、およびマグネシウム合金のDCとACの全溶接長さ(mm)150識別色先端識別色:紫
コレットボディ
東安¥1,898税込¥2,0881セット(2本)3日以内出荷全長(mm)50主な適合トーチパナソニック: YT-15・YT-20・YT-30、ダイヘン :AW-17・AW-26・AW-18、ウエルドテック :WT-17・WT-26・WT-18、ウェルドクラフト :WP-17・WP-26・WP-18、トーキン: TA-17・TA-26・TA-18
トーチボディ
東安¥4,198税込¥4,6181本3日以内出荷先端一般式(曲がらないタイプ)型番【適合トーチ】ダイヘン AW-18 (適合型番:H950J00)ハンドル長さ(mm)125アンペア300A水冷
タングステン電極棒 ランタナ入り
東安¥4,998~税込¥5,498~1ケース(10本)3日以内出荷(1)1%ランタナ入りタングステン電極棒。(2)着火及び再着火が高性能。(3)高電流において長寿命。(4)アークの安定性が良好。WT20の代替品として推奨致します長さ(mm)150識別色先端識別色:黒
コレットボディ
東安¥829税込¥9121セット(2本)3日以内出荷シールドガス噴出穴が6カ所あり、デジタル仕様のTIGトーチの標準タイプになります。6つ穴のため、安定したシールドガスを溶接部に当てられます!主な適合トーチパナソニック: YT-15シリーズ・YT-20TS2/YT-20TS2C1(空冷)・YT-30シリーズ / ダイヘン:AW-17・AW-26・AW-18・AWX-2081 / ウエルドテック:WT-17・WT-26・WT-18 / ウェルドクラフト:WP-17・WP-26・WP-18 / トーキン:TA-17・TA-26・TA-18等
コレット
東安¥1,298税込¥1,4281セット(10本)3日以内出荷WP-17・WP-26・WP-18用(150A・200A・300A用)。先端3割タイプ(精度高い)。 一般輸入品の2割タイプに比べ、タングステンがしっかり挟めます!全長(mm)約50
TIG細径ガスレンズノズル
東安¥2,398税込¥2,6381セット(3本)3日以内出荷主な適合トーチ【レッドティグトーチ】YT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□【8型トーチ】YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-208T、YT-208TF、YT-308TW、YT-308TPW
セラミックノズル
東安¥1,398税込¥1,5381セット(10本)3日以内出荷ダイヘン・松下・日立・WELDTEC社などにも互換性があります。用途輸入品のため寸法に多少の差異がございます。主な適合トーチパナソニック:YT-15・YT-20・YT-30ダイヘン:AW-17・AW-26・AW-18ウエルドテック:WT-17・WT-26・WT-18ウェルドクラフト:WP-17・WP-26・WP-18トーキン:TA-17、TA-26・TA-18
トーチハンドル
東安¥1,098税込¥1,2081本3日以内出荷差し込み式タイプのため取付簡単!。ハンドルの内側にネジはございません。型番【適合トーチ】パナソニック:YT-15、ダイヘン:AW-17、ウェルドテック:WT-17、ウェルドクラフト:WP-17、トーキン:TA-17アンペア150A空冷/WP-17・250A水冷/WP-20
コレットボディ
東安¥2,198税込¥2,4181セット(2本)3日以内出荷スタッビー用部品と合わせてご使用ください。ミニガスレンズコレットボディ以外の商品は別売りです。全長(mm)28適合メーカーウェルドクラフト式(ラメール):WP-17・WP-26・WP-18アンペア150A・200A・300A
タングステン電極棒 ジルコニア入り
東安¥4,998~税込¥5,498~1ケース(10本)3日以内出荷◆白 0.8%ジルコニア入り。◆推奨溶接母材:アルミニウム合金、マグネシウム合金、アルミ溶接に最適です。◆ジルコニアドープの効果により溶接中の電極先端の熱変形が抑えられるため。アークの安定性が優れており、堅牢な酸化皮膜を形成するアルミニウムや。マグネシウムの溶接に適しています。◆交流溶接に用いられる純タン(WP20)と比べ特に高電流溶接時のアークの。安定性に優れています。◆交流溶接に適します。直流溶接には適しません。長さ(mm)150識別色先端識別色:白
トーチスイッチ レバー
東安¥1,498税込¥1,6481本3日以内出荷ハンドル取付部品付き (精度高い)。簡単に取付可能!。ハンドル部分にはめ込むだけで、簡単にトーチボディに付けられます!コード長さ(cm)18.5主な適合トーチWP-17.18.26用
コレットボディ
東安¥769税込¥8461セット(2本)3日以内出荷ガス噴出穴が4カ所!。安定したシールドガスを溶接部に当てることができる。ダイヘン・松下・日立・WELDTEC社などにも互換性があります。WP-17・WP-26・WP-18用 (150A・200A・300A用)主な適合トーチパナソニック:YT-15・YT-20・YT-30 / ダイヘン:AW-17・AW-26・AW-18 / ウエルドテック:WT-17・WT-26・WT-18 / ウェルドクラフト:WP-17・WP-26・WP-18 / トーキン:TA-17、TA-26・TA-18
『溶接トーチ』には他にこんなカテゴリがあります
- トーチ本体
- CO2溶接トーチ用交換部品
- アルゴン溶接トーチ用交換部品
- エアプラズマトーチ用交換部品