カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ダイヘン(1,068)
- パナソニックコネクト(252)
- アクアソル(201)
- ウエルドテック社(172)
- トーキン(159)
- ミラー(ウエルドクラフト)(148)
- マイト工業株式会社(98)
- 東安(87)
- SUZUKID(スズキッド)(48)
- 三木精機(43)
- IKURATOOLS(育良精機)(32)
- ラメール(28)
- リランド(RILAND)(16)
- CKワールドワイド社(12)
- エクセル貿易(11)
- 阪口製作所(10)
- トラフィメット(6)
- PWT社(6)
- ノーブランド(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
30ページ目: 溶接トーチ

デジタルらくらくトーチⅡ
ダイヘン¥349,800税込¥384,7801本4日以内出荷最長12mのトーチケーブル長に空冷60%、水冷100%の使用率を実現しました。広範囲な溶接現場の効率化に貢献します。送給装置の移動頻度を大幅に低減。ハンドルにリモコンパネルを搭載。溶接条件の読み出しや変更、インチングが手元で可能です。用途軟鋼CO2/MAG用・高所での溶接作業・長尺物や大形構造物の溶接作業・狭い所での溶接作業仕様●適用ワイヤ送給装置:CM-7403●適用溶接電源:WB-M352、M502(GS)、M352L、P352、P352L、P502L、M350、M500(G)(GS)、P350、P350L、P500L、W350質量(kg)14ケーブル長(m)12定格電流(A)CO2・MAG:300/パルスMAG:280冷却方式空冷定格使用率(%)60
デジタルらくらくトーチⅡ
ダイヘン¥359,800税込¥395,7801本4日以内出荷最長12mのトーチケーブル長に空冷60%、水冷100%の使用率を実現しました。広範囲な溶接現場の効率化に貢献します。送給装置の移動頻度を大幅に低減。ハンドルにリモコンパネルを搭載。溶接条件の読み出しや変更、インチングが手元で可能です。用途アルミMIG用・高所での溶接作業・長尺物や大形構造物の溶接作業・狭い所での溶接作業仕様●適用ワイヤ送給装置:CMA-7403●適用溶接電源:WB-P352、P352L、P502L、P350、P500L、W350質量(kg)13.1ケーブル長(m)12定格電流(A)MIG:280/パルスMIG:280冷却方式空冷定格使用率(%)60
CO2トーチ用オリフィス
東安¥5,798税込¥6,3781セット(20本)4日以内出荷1列8穴×2列‥合計16穴あり、溶接ガスを十分を拡散でき、溶接欠陥を防ぎます!全長(mm)25.4タイプ2列穴電流(A)500外径(Φmm)末端外径:10.9適合品番松下TGR01007先端内径(mm)9.8主な適合トーチPANA CO2トーチ 500A用オリフィス TGR01007
アルメガロボット用チップ
ダイヘン¥3,398税込¥3,7381箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷アルメガロボット用のチップです。アルミ用です。用途アルミ用主な適合トーチMTXCAW-4041PS
水ホース用ニップルセット(プッシュワンタイプ)
トーキン¥2,998税込¥3,2981本9日以内出荷片側が水ホース用袋ナットが5/8-18UNF、反対側が適用チューブ外径Φ6の継手です。トラスコ品番342-2646
ラバーブーツ
ミラー(ウエルドクラフト)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷従来のブラウン色に加え新たにピンクを追加しました。現場での間違い防止に役立ちます。用途TIGトーチ WP-150用部品 ラバーブーツ全長(mm)58色ピンク外径(Φmm)22.5主な適合トーチWP-150
酸素調整器 関西式スパナ付 逆火防止器内蔵型
阪口製作所¥17,980税込¥19,7781台当日出荷逆火防止器内蔵型・スパナ付の酸素調整器関西式です。仕様●入口ネジ寸法:関西式W23-14(右)プラグネジ●出口ネジ寸法:M16×1.5(右)プラグネジ質量(kg)1.9使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99適合ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25
アセチレン制御パネル用調整器
阪口製作所¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷制御パネル用の調整器です。仕様●入口ネジ寸法:Rc1/4(右)ソケットネジ●出口ネジ寸法:M16×1.5(左)プラグネジ質量(kg)1.1使用圧力範囲(MPa)0.01~0.09適合ガスアセチレン・プロパン標準流量(m3/h)4
アセチレン調整器 圧接用
阪口製作所¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷圧接用のアセチレン調整器です。仕様●入口ネジ寸法:M22×2.0アセチレン枠式●出口ネジ寸法:M16×1.5(左)プラグネジ質量(kg)2.3使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99適合ガスアセチレン高圧圧力計(MPa)2.5低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(m3/h)8
炭酸ガス調整器 100L/min用
阪口製作所¥77,980税込¥85,7781台4日以内出荷100L/min用の炭酸ガス調整器です。付属アダプターにて出口ネジ寸法を9・16-18UNF(右)プラグネジに変更可能です。仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M12×1.0(右)プラグネジ質量(kg)2.8使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5適合ガスCO2低圧圧力計(MPa)1標準流量(m3/h)100
酸素調整器 圧接用 関東式
阪口製作所¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷圧接用の酸素調整器関東式です。仕様●入口ネジ寸法:関東式W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M16×1.5(右)プラグネジ質量(kg)2.6使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99適合ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)35
MAGガス調整器
阪口製作所¥33,980税込¥37,3781台5日以内出荷MAGガス用の調整器です。付属アダプターにて出口ネジ寸法を9・16-18UNF(右)プラグネジに変更可能です。仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M12×1.0(右)プラグネジ質量(kg)2.7適合ガスMAG低圧圧力計(MPa)ブルトン管式流量計標準流量(m3/h)3~20
酸素調整器 関東式スパナ付 逆火防止器内蔵型
阪口製作所¥17,980税込¥19,7781台当日出荷スパナ付きの酸素調整器関東式です。仕様●入口ネジ寸法:関東式W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M16×1.5(右)プラグネジ質量(kg)1.8使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99適合ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25
酸素調整器 圧接用 関西式
阪口製作所¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷圧接用の酸素調整器関西式です。仕様●入口ネジ寸法:関西式W23-14(右)プラグネジ●出口ネジ寸法:M16×1.5(右)プラグネジ質量(kg)2.6使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99適合ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)35
酸素制御パネル用調整器
阪口製作所¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷制御パネル用の調整器です。仕様●入口ネジ寸法:Rc1/4(右)ソケットネジ●出口ネジ寸法:M16×1.5(右)プラグネジ質量(kg)1.1使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5適合ガス酸素・窒素・アルゴン・空気標準流量(m3/h)25
ガウジング電極
ダイヘン¥14,980税込¥16,4781箱(10個)4日以内出荷適合電流(A)120主な適合トーチCTW-1201/CTWM-1201/CTWL-1201/CTZW-1201/CTZWM-1201/CTZWL-1201/CTPW-1201/CTPWM-1201/CTPWL-1201