31ページ目: 溶接トーチ

2,430件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノズル ダイヘン

    ノズル

    ダイヘン
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    Φ3/8(Φ9mm)ガスホース用ノズルです。
  • オリフィス ダイヘン

    オリフィス

    ダイヘン
    1,098税込1,208
    1個ほか
    4日以内出荷
  • 部品 PLASMA JET TIGトーチPJRW-3501 ダイヘン

    部品 PLASMA JET TIGトーチPJRW-3501

    ダイヘン
    589税込648
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 接続アダプター ダイヘン

    接続アダプター

    ダイヘン
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    アルミ用の接続アダプターです。
    用途アルミ用仕様【組合せ送給装置】CM-144/CM(W)ー145・146・147、【組込アウトレットガイド】1.2:U2962M03/1.6:U2962M04
  • フロントボディー ダイヘン

    フロントボディー

    ダイヘン
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)L:33/D:30主な適合トーチBTW500-30/BTW500-50
  • 絶縁ブッシュ ダイヘン

    絶縁ブッシュ

    ダイヘン
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
  • インナーライナー ダイヘン

    インナーライナー

    ダイヘン
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質銅合金線
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    7,798税込8,578
    1個ほか
    4日以内出荷
    角度(°)55
  • スポット用ノズル ダイヘン

    スポット用ノズル

    ダイヘン
    3,898税込4,288
    1個ほか
    4日以内出荷
    スポット用のノズルです。
    用途スポット用
  • 細径ノズル ダイヘン

    細径ノズル

    ダイヘン
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    軟鋼ステン用のノズルです。
    用途軟鋼ステン用仕様組合せバッフル:U2437H01、組合せ絶縁ブッシュ:U608T00寸法L(mm)66寸法D(mm)20主な適合トーチWTC-3501/WTC-3502/WTC-3503/WTC-3504/WTC-3001/WTC-3002/WT-64/WT-65/WT-66/WTG-43/WTG-53
  • ノズルボディ ダイヘン

    ノズルボディ

    ダイヘン
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    寸法L(mm)26寸法D(mm)30主な適合トーチWTCT-5073(耐風トーチ)/WTC-5073/WTC-271~272/WTG-251/WTG-151/WTGD-251デッキウエルダー
  • 絶縁付ノズル ダイヘン

    絶縁付ノズル

    ダイヘン
    8,198税込9,018
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    絶縁付のノズルです。
    寸法L(mm)83寸法D(mm)18主な適合トーチWTCX-1801/WTCX-2001/WTCMX-2001/WTCAX-1801/WT1800-SD/WT2000-SD/WT2000-MD/WTA180-SD/BT1800-30/BT2000-30/BT2000-40/BTS180-20/BT2000-30K
  • 絶縁付ノズル ダイヘン

    絶縁付ノズル

    ダイヘン
    10,980税込12,078
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    アルミ用の絶縁付ノズルです。
    用途アルミ用寸法L(mm)84寸法D(mm)18主な適合トーチWTC-1822/WTCS-1822/WTCA-1801/WTC-2022/WTC-1601/WTC-1602/WTC-1603/WTC-2001/WTC-2002/WT1600-SZJ
  • メタルノズル ダイヘン

    メタルノズル

    ダイヘン
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    仕様組合せ絶縁ブッシュ:U2769M03寸法D(mm)25主な適合トーチWTCS-2501/WTCA-2501
  • MIG溶接用水冷ノズルAssy ダイヘン

    MIG溶接用水冷ノズルAssy

    ダイヘン
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    MIG溶接用水冷ノズルです。
    用途MIG溶接用主な適合トーチWTCAW-5002/WTCSW-5002/MTXAW-5031/MTXCAW-5031/MTXCAW-5034P
  • ロボット用チップ ダイヘン

    ロボット用チップ

    ダイヘン
    999税込1,099
    1個ほか
    4日以内出荷
    ロボット用チップです。
    用途ロボット用主な適合トーチMTY-3502/MTZ-3501/MTZ-3502
  • 連続溶接用チップ ダイヘン

    連続溶接用チップ

    ダイヘン
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    サブマージアーク溶接用のチップです。
    用途サブマージアーク溶接用主な適合トーチSW-24/SWT-24/SW-41
  • 細径チップ ダイヘン

    細径チップ

    ダイヘン
    9,698税込10,668
    1箱(5個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    細径のチップです。細径ノズル(U2464U01)と組み合わせて使用します。
    主な適合トーチWTG-43/WTG-53
  • チップ ダイヘン

    チップ

    ダイヘン
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    ワイヤー径(Φmm)1.4主な適合トーチWT-55/WTGW-6001
  • ネジ無し自動機用チップ ダイヘン

    ネジ無し自動機用チップ

    ダイヘン
    689税込758
    1個ほか
    4日以内出荷
    ネジ無しの自動機用チップです。
    主な適合トーチST-511/ST-512/K431B/K430B/AW-16
  • MAG/MIG用チップ ダイヘン

    MAG/MIG用チップ

    ダイヘン
    3,598税込3,958
    1箱(10個)ほか
    4日以内出荷
    鉄・ステンレス、ブルートーチ用のチップです。
    用途鉄・ステンレス用
  • Tチップ ダイヘン

    Tチップ

    ダイヘン
    2,698税込2,968
    1箱(10個)ほか
    4日以内出荷
    機械加工・ブルートーチ用、鉄・ステンレス用・ブルートーチⅢ用のチップです。
    ワイヤー径(Φmm)1.6
  • 自動機用FAチップ ダイヘン

    自動機用FAチップ

    ダイヘン
    1,998税込2,198
    1箱(10個)ほか
    4日以内出荷
    自動機用高精度チップです。
    用途自動機用主な適合トーチWT350PD/WT500PD/WT350RD/WT500RD/WT350PA/WT500PA/WT350RA/WT500RA
  • Eチップ コアードワイヤ用 ダイヘン

    Eチップ コアードワイヤ用

    ダイヘン
    1,798税込1,978
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    コアードワイヤ用のチップです。
    用途コアードワイヤ用ワイヤー径(Φmm)1.2
  • ハンディチップチェンジャー トーキン

    ハンディチップチェンジャー

    トーキン
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    チップ交換の際にノズルを外さないで交換が可能です。チップ装着時、適正トルクで装着できるため簡単にトルク管理が可能です。ビット挿入口6.35mm(1/4インチ)のトルクドライバーをご使用頂けます。(トルクドライバーは設定トルク2.5N・m~3N・mを推奨)
    用途ノズル内径Φ12~用
  • フレキシブルトーチ200A SUZUKID(スズキッド)

    フレキシブルトーチ200A

    SUZUKID(スズキッド)
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
    STG-200ACDCのTIG用フレキシブルトーチ200A(9Pコネクタ用)です。フレキシブル式で、トーチボディが曲げられるので狭いところも楽々溶接できます。
    用途STG-200ACDC専用TIG用フレキシブルトーチ200A(ケーブル長約8m)。適合機種STG-200ACDCのTIG用フレキシブルトーチ200A(9Pコネクタ用)質量(g)4900寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×90×330
  • TIG用トーチ150A SUZUKID(スズキッド)

    TIG用トーチ150A

    SUZUKID(スズキッド)
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    STG-200ACDCのTIG用トーチ150A(9Pコネクタ用)です。150A用のTIGトーチです。
    用途STG-200ACDC専用TIG用トーチ150A(ケーブル長約8m)。適合機種STG-200ACDCのTIG用トーチ150A(9Pコネクタ用)質量(g)4900寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×90×330
  • アロタン電極棒G1 アローズ

    アロタン電極棒G1

    アローズ
    27,980税込30,778
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    オン・オフの断続スタートに安定したアークスタートを保持しており、アルミやニッケルなどの非鉄金属や、非鉄合金の溶接に適しています。シャープな先端が長時間維持することが出来、連続溶接に適しております。小電流域において滑らかなアークスタート性を持ち、微細溶接にも最適です。
    用途TIG溶接用タングステン電極棒です。主にアルミに使用します。交流の両方に。タイプイットリウム棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • セリウム入タングステン電極棒 アローズ

    セリウム入タングステン電極棒

    アローズ
    18,980税込20,878
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    セリウム入りタングステンは、電極の耐摩耗性に優れているので、アークスポット溶接を大量に行う場合に適しております。耐消耗性に優れ、交流TIGでも溶接飛散することがとても少ないので、幅広い金属の溶接に適しております。耐消耗性においては純タングステンの方が優れ、アーク集中性においてはトリウム入りタングステンの方が優れております。
    用途TIG溶接用タングステン電極棒です。主に鉄やステンレスに使用します。直流、交流の両方に。タイプセリウム棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2シリーズ大口径ガスセーバーキット用クリアノズル CKワールドワイド社

    2シリーズ大口径ガスセーバーキット用クリアノズル

    CKワールドワイド社
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    2シリーズ用大口径ガラスノズルです。
    シリーズ2シリーズノズル透明ノズル
  • 2シリーズ大口径ガスセーバーキット CKワールドワイド社

    2シリーズ大口径ガスセーバーキット

    CKワールドワイド社
    29,980税込32,978
    1セット
    4日以内出荷
    大口径ガスセーバーのフロントエンドはアルミニウムベースとニッケルベースの合金。 モリブデン、チタニウムのようなイナート雰囲気を与えるところに使用します。 このデザインは軽量でそして正確に簡単に操作できるような設計です。 開口部の直径が28.57ミリです。電極サイズは交換可能な互換性のあるタングステンアダプターとなってます。
    セット内容クリアー(パイレックス)大口径ノズル(2P18GSLD)×1、大口径タングステンアダプター(TAS332GSLD)×1、大口径コレットボディ(2CBGSLD)×1、ショートウェッジコレット(2C332GS)×1、大口径ヒートシールド(2HSGSLD)×1シリーズ2シリーズノズル透明ノズル
  • スターゲット替レンズ5枚入 SUZUKID(スズキッド)

    スターゲット替レンズ5枚入

    SUZUKID(スズキッド)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    スパッタや熱により変色・変形した際に交換し、元の光を取り戻します。
    用途P-827 スターゲット専用の交換レンズとして材質ガラス入数(枚)5
  • スタッビーコレット ウエルドテック社

    スタッビーコレット

    ウエルドテック社
    979税込1,077
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    全長(mm)29.5
  • 部品 プラズマ切断トーチCTZL-0701 ダイヘン

    部品 プラズマ切断トーチCTZL-0701

    ダイヘン
    649税込714
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 部品 プラズマ切断トーチCTZL-0701 ダイヘン

    部品 プラズマ切断トーチCTZL-0701

    ダイヘン
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状図番3
  • 部品 プラズマ切断トーチCTZL-0701 ダイヘン

    部品 プラズマ切断トーチCTZL-0701

    ダイヘン
    8,798税込9,678
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状図番2
  • 部品 プラズマ切断トーチCTZL-0701 ダイヘン

    部品 プラズマ切断トーチCTZL-0701

    ダイヘン
    10,980税込12,078
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    部品名称カップ形状図番1
  • 部品 プラズマ切断トーチCTP-0351 ダイヘン

    部品 プラズマ切断トーチCTP-0351

    ダイヘン
    399税込439
    1個ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    M-3500(C)専用のペンシル形プラズマ切断トーチです。
  • 部品 プラズマ切断トーチCTP-0351 ダイヘン

    部品 プラズマ切断トーチCTP-0351

    ダイヘン
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    M-3500(C)専用のペンシル形プラズマ切断トーチです。
    形状図番3
  • 部品 プラズマ切断トーチCTP-0351 ダイヘン

    部品 プラズマ切断トーチCTP-0351

    ダイヘン
    7,098税込7,808
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    M-3500(C)専用のペンシル形プラズマ切断トーチです。
    形状図番2
溶接トーチ