33ページ目: 溶接トーチ

2,430件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • D EGチップ0.9 トーキン

    D EGチップ0.9

    トーキン
    6,098税込6,708
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    コンタクトチップ内径面に特殊コーティングすることにより耐久性が飛躍的に向上しています。メッキの膜厚や、母材であるチップ穴径にもこだわり、長寿命を追求しました。
    付属品刃先ビニールキャップ適合ワイヤ径(Φmm)0.9主な適合トーチ各社ロボットトーチ
  • ノズル No.12 ダイヘン

    ノズル No.12

    ダイヘン
    8,498税込9,348
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様オリフィス:U4173G02長さ(mm)77高さ(mm)25主な適合トーチWTS300-SD、BTS300-30組合対応インシュレーター:U5377L00
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    9,998税込10,998
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    径(Φmm)曲:55角度(°)45主な適合トーチ黒トーチWTC-1601/1602/1603(標準)、WTC-2001(標準)、WT1600-SZJ/WT1800-SZM、WT2000-SZM
  • チップボディ ダイヘン

    チップボディ

    ダイヘン
    8,298税込9,128
    1箱(2個)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    長さ(mm)83高さ(mm)9.5主な適合トーチWTC-3502、WTC-3503、WTC-3512、WTC-3513、WTC-5001、WTC-5002、WTC-66
  • トーチボディ ボディカバー付き ダイヘン

    トーチボディ ボディカバー付き

    ダイヘン
    51,980税込57,178
    1個
    翌々日出荷
    エアープラズマ切断トーチ用です。
    定格電流(A)35主な適合トーチCT-0351
  • ノズル ダイヘン

    ノズル

    ダイヘン
    8,198税込9,018
    1箱(5個)
    当日出荷
    仕様No.10主な適合トーチWTC-1882、WTCS-1822、WTCA-1801、WTC-2022、WTC-1601、WTC-1602、WTC-1603、WTC-2001、WTC-2002、WT-1600-SZJ
  • ノズル ダイヘン

    ノズル

    ダイヘン
    8,198税込9,018
    1箱(5個)
    当日出荷
    仕様No.8主な適合トーチWTC-1882、WTCS-1822、WTCA-1801、WTC-2022、WTC-1601、WTC-1602、WTC-1603、WTC-2001、WTC-2002、WT-1600-SZJ
  • ノズル ダイヘン

    ノズル

    ダイヘン
    15,980税込17,578
    1袋(5個)
    4日以内出荷
    仕様セラミック製適合No.8主な適合トーチAW-33
  • ノズル ダイヘン

    ノズル

    ダイヘン
    15,980税込17,578
    1袋(5個)
    4日以内出荷
    仕様セラミック製適合No.10主な適合トーチAW-33
  • ガスレンズノズル ダイヘン

    ガスレンズノズル

    ダイヘン
    9,598税込10,558
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    仕様ガスレンズ用適合No.5主な適合トーチAW-4
  • ガスレンズノズル ダイヘン

    ガスレンズノズル

    ダイヘン
    9,998税込10,998
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    仕様ガスレンズ用適合No.4主な適合トーチAW-4
  • ノズル ダイヘン

    ノズル

    ダイヘン
    33,980税込37,378
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    仕様セラミック製適合No.6(セラミック)主な適合トーチAW-4
  • ノズル ダイヘン

    ノズル

    ダイヘン
    46,980税込51,678
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    主な適合トーチWTCT-5073、WTC-5073、WTG-251組合対応インシュレータ:U845R00、オリフィス:U474D11
  • TIGトーチセット SUZUKID(スズキッド)

    TIGトーチセット

    SUZUKID(スズキッド)
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷
    SIG-200用オプション品TIGトーチセット
    用途DINSEプラグ用コード長さ(m)ホルダー:5
  • Oリング パナソニックコネクト

    Oリング

    パナソニックコネクト
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    用途プラズマトーチ YT-06PD3、YT-08PD3/PE3用のOリング
  • 曲がりチップ 8R型 16Φ 三木精機

    曲がりチップ 8R型 16Φ

    三木精機
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    用途ワークとの干渉を避ける為の電極チップ全長L(mm)80外径(Φmm)16テーパー1/10
  • 曲がりチップ E型 12Φ 三木精機

    曲がりチップ E型 12Φ

    三木精機
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途ワークとの干渉を避ける為の電極チップ全長L(mm)70外径(Φmm)12テーパー1/10
  • 曲がりチップ 6R型 12Φ 三木精機

    曲がりチップ 6R型 12Φ

    三木精機
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途ワークとの干渉を避ける為の電極チップ全長L(mm)70外径(Φmm)12テーパー1/10
  • ストレートチップ F型 40Φ 三木精機

    ストレートチップ F型 40Φ

    三木精機
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
    用途標準ストレートチップ外径(Φmm)40
  • ストレートチップ F型 32Φ 三木精機

    ストレートチップ F型 32Φ

    三木精機
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途標準ストレートチップ外径(Φmm)32
  • ストレートチップ F型 30Φ 水穴深さ30mm 三木精機

    ストレートチップ F型 30Φ 水穴深さ30mm

    三木精機
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    用途標準ストレートチップ全長L(mm)80外径(Φmm)30穴深さ(mm)30
  • ストレートチップ F型 30Φ 三木精機

    ストレートチップ F型 30Φ

    三木精機
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途標準ストレートチップ外径(Φmm)30
  • ストレートチップ F型 25Φ 水穴深さ30mm 三木精機

    ストレートチップ F型 25Φ 水穴深さ30mm

    三木精機
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途標準ストレートチップ外径(Φmm)25穴深さ(mm)30
  • ストレートチップ F型 20Φ 水穴深さ30mm 三木精機

    ストレートチップ F型 20Φ 水穴深さ30mm

    三木精機
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    用途標準ストレートチップ外径(Φmm)20穴深さ(mm)30
  • ストレートチップ 50R型 20Φ 三木精機

    ストレートチップ 50R型 20Φ

    三木精機
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    用途標準ストレートチップ外径(Φmm)20
  • ストレートチップ P型 20Φ 三木精機

    ストレートチップ P型 20Φ

    三木精機
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    用途標準ストレートチップ外径(Φmm)20
  • ストレートチップ F型 20Φ 三木精機

    ストレートチップ F型 20Φ

    三木精機
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途標準ストレートチップ外径(Φmm)20
  • ストレートチップ E型 16Φ 三木精機

    ストレートチップ E型 16Φ

    三木精機
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途標準ストレートチップ外径(Φmm)16
  • ストレートチップ 20R型 20Φ 三木精機

    ストレートチップ 20R型 20Φ

    三木精機
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    用途標準ストレートチップ外径(Φmm)16
  • ストレートチップ P型 12Φ 水穴深さ30mm 三木精機

    ストレートチップ P型 12Φ 水穴深さ30mm

    三木精機
    889税込978
    1個
    5日以内出荷
    用途標準ストレートチップ外径(Φmm)12テーパー1/10穴深さ(mm)30
  • ストレートチップ F型 12Φ 水穴深さ30mm 三木精機

    ストレートチップ F型 12Φ 水穴深さ30mm

    三木精機
    689税込758
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途標準ストレートチップ外径(Φmm)12テーパー1/10穴深さ(mm)30
  • ストレートチップ 15R型 12Φ 三木精機

    ストレートチップ 15R型 12Φ

    三木精機
    719税込791
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    用途標準ストレートチップ外径(Φmm)12テーパー1/10
  • ストレートホルダー32Φ 三木精機

    ストレートホルダー32Φ

    三木精機
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途スポット溶接機用チップホルダー外径(Φmm)32口外径(Φmm)10.5
  • TIG軽量トーチ・コード付き SUZUKID(スズキッド)

    TIG軽量トーチ・コード付き

    SUZUKID(スズキッド)
    33,980税込37,378
    1セット
    9日以内出荷
    TIG溶接オプション品軽量トーチです。出力200Aまで使用できます。 SUZUKID STG-200Dの溶接能力を最大まで引き上げる事ができます。
    適合機種STG-200Dセット内容トーチキャップ(ロング/ショート), ノズル(#5/#6), コレット(Φ1.6/Φ2.4),セリウム入タングステン電極棒(Φ1.6/Φ2.4),コレットボディ(Φ1.6/Φ2.4)質量(kg)4.9コード長さ(m)8
  • アルミ用チップ SUZUKID(スズキッド)

    アルミ用チップ

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1箱(5個)
    当日出荷
    ソリッドガスワイヤアルミ用チップです。
    径(Φmm)1
  • TIGトーチセット SUZUKID(スズキッド)

    TIGトーチセット

    SUZUKID(スズキッド)
    20,980税込23,078
    1セット
    当日出荷
    アイマックス180・230に対応するTIGトーチセットです。仕上がりが綺麗なTIG溶接が可能です。
    セット内容TIGトーチ(トーチヘッド+コード)・ノズル5(SIM-TN5)・ノズル6(SIM-TN6)・ノズル7(SIM-TN7)・トーチキャップS(SIM-TS)・トーチキャップL(SIM-TL)・コレットボディ2.4(SIM-TCB24)・コレット2.4(SIM-TC24)・コレットボディ1.6(SIM-TCB16)・コレット1.6(SIM-TC16)・ホースジョイント径6mm・ホースバンド
  • 自動機用TIGトーチ 水冷式 みずほ産業

    自動機用TIGトーチ 水冷式

    みずほ産業
    369,800税込406,780
    1台
    9日以内出荷
    500Aの自動機用水冷TIGトーチ。トーチ本体の長さは2種類、152mm(MT-27A)と425mm(MT-27B)があります。消耗品は重作業用を使用します。タングステンはノブ側から交換可能。
    径(Φmm)バーレル:35ケーブル長(m)4定格電流(A)500タングステン径(Φmm)1.0~6.4
  • GTトーチシリーズ CO2トーチ ダイレクトタイプ みずほ産業

    GTトーチシリーズ CO2トーチ ダイレクトタイプ

    みずほ産業
    25,980税込28,578
    1台
    9日以内出荷
    半自動トーチGT・GT2シリーズは、ハンドルはノンスリップ形状で親指をハンドルに掛けての作業性向上や握りやすさを追求したデザインです。またハンドル後部(補強部)及び絶縁カバーブッシングをゴムからスプリングへ変更し、作業者への負担を軽減。
  • ライナー ダイヘン

    ライナー

    ダイヘン
    4,898税込5,388
    1本
    4日以内出荷
    厚さ(mm)0.9-1.2長さ(m)3
  • ライナー ダイヘン

    ライナー

    ダイヘン
    2,398税込2,638
    1本
    欠品中
    厚さ(mm)0.6-0.9長さ(m)3
溶接トーチ