絞り込み
ブランド
  • デンヨー(1)
定格使用率(%)
  • 80
  • 0.25(2)
  • 0.3(1)
  • 1.1(1)
  • 2(4)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 10(7)
  • 10~30(2)
  • 15(1)
  • 20(21)
  • 20~30(1)
  • 25(11)
  • 25~40(1)
  • 30(25)
  • 35(11)
  • 40(71)
  • 50(38)
  • 60(90)
  • 70(2)
  • 100(72)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
背負式バッテリ溶接機 ウェルザック デンヨー背負式バッテリ溶接機 ウェルザックデンヨー
489,800税込538,780
1台
4日以内出荷
質量10kgなので、リュックサック感覚で背負えます。階段や段差のある現場でもラクラク入れます。電動工具用バッテリーを採用。充電器及びバッテリーはお手持ちの電動工具と共用できます。(HiKOKIブランド製品に限る)溶接電流値は、ボリュームで自由自在に調整できます。安全装備(短絡継続保護機能・電撃防止機能)も充実しております。
付属品溶接用キャブタイヤケーブル14mm2(溶接ホルダ側:1.2m・アースクランプ側:2.0m)寸法(mm)全長200×全幅320×全高440質量(kg)10定格出力電流(A)120使用率(%)定格使用時:5/80A溶接時:80/50A溶接時:100棒径(Φmm)適用溶接棒:2.0~3.2バッテリー型式:HiKOKI BSL36B18Xバッテリー容量(Ah)8バッテリー電圧(V)54(18×3直列)充電器形名HiKOKI UC18YTSL電流調整範囲(A)50~120定格負荷電圧(V)DC24.8充電時間(分)約52/1個バッテリー数3
電気溶接機