絞り込み
定格使用率(%)
- 80
- 10~30(1)
- 20(4)
- 20~40(1)
- 30(2)
- 40(9)
- 50(4)
- 60(2)
- 100(3)
ブランド
- デンヨー(1)
「定格使用率(%)」から絞り込む
10~30(1)
20(4)
20~40(1)
30(2)
40(9)
50(4)
60(2)
80
100(3)

背負式バッテリ溶接機 ウェルザック
デンヨー¥489,800税込¥538,7801台4日以内出荷質量10kgなので、リュックサック感覚で背負えます。階段や段差のある現場でもラクラク入れます。電動工具用バッテリーを採用。充電器及びバッテリーはお手持ちの電動工具と共用できます。(HiKOKIブランド製品に限る)。溶接電流値は、ボリュームで自由自在に調整できます。安全装備(短絡継続保護機能・電撃防止機能)も充実しております。付属品溶接用キャブタイヤケーブル14mm2(溶接ホルダ側:1.2m・アースクランプ側:2.0m)寸法(mm)全長200×全幅320×全高440質量(kg)10定格出力電流(A)120使用率(%)定格使用時:5/80A溶接時:80/50A溶接時:100棒径(Φmm)適用溶接棒:2.0~3.2バッテリー型式:HiKOKI BSL36B18Xバッテリー容量(Ah)8バッテリー電圧(V)54(18×3直列)充電器形名HiKOKI UC18YTSL電流調整範囲(A)50~120定格負荷電圧(V)DC24.8充電時間(分)約52/1個バッテリー数3