絞り込み
ブランド
- アドバンス理工
- モノタロウ(1)
- パナソニックコネクト(1,472)
- ダイヘン(804)
- 新ダイワ(137)
- SUZUKID(スズキッド)(93)
- マイト工業株式会社(71)
- IKURATOOLS(育良精機)(51)
- トーキン(45)
- デンヨー(38)
- 日本フラッシュ(28)
- PEM(旧ユーロテック)(26)
- エスコ(17)
- キシデンテクノ(キシデン工業)(11)
- 大同興業(10)
- リランド(RILAND)(10)
- デンゲン(9)
- 富士インパルス(9)
- シグウエルド社(8)
- ヤシマ(7)
- 中央製作所(7)
- ブランドをもっと見る
特価

ハンディスポット溶接器
アドバンス理工¥639,800税込¥703,7801台20日以内出荷その他溶接対象物:各種合金線 板 max 1mm電源(V)AC90~AC230 50Hz-60Hz方式直流式瞬時抵抗溶接モード溶接:出力、通電時間可変溶接設定:出力、パルス幅ダイヤル設定、設定2:溶接ガンの溶接圧力調整可能溶接能力80Ws(MAX:2200A)
熱電対用溶接器アークウェルダ
アドバンス理工¥229,800税込¥252,7801台15日以内出荷超高温カーボンアークで素線を完全溶融し、球状の接点を作ります。特殊フラックスを使用し、酸化防止膜が生成され、きれいな接点が作れます。付属品ハンドウェルダ(コネクタ接続) 1式、本体一式、溶接用フラックス 1瓶、溶接用電極棒(20本入) 1箱質量(kg)2.4電源AC100V 5A(50/60Hz)方式交流式カーボンアーク放電対応安全対策:感電防止、遮光、電源過熱溶接能力アーク出力 180Wサイズ(mm)95×250×180