電気溶接機 :「スイッチ棒」の検索結果
自動アイドリングストップ機能で燃料コスト削減
設定した時間(1~30分)、溶接作業や交流電源を使用する作業を中断すると自動停止。作業を始めると自動再始動する自動アイドリングストップ機能。
無駄な運転をしないため、燃料消費とCO2の排出量を大幅に削減し、エンジンの寿命も長くなり、メンテナンスコストも軽減されます。
永久磁石式高周波発電機から出力をサイリスタとダイオードの混合ブリッジで位相制御しており、細い溶接棒を使用した時でも、アークスタートがスムーズでアーク切れが少ない制御方式です。
溶接作業内容に応じて「定電流特性」と「垂下特性」をスイッチで切替ができます。
交流電源・溶接電源の同時使用。溶接中にも交流電源が使用でき、作業の効率化が図れます。
インバータ方式の回路には波形修正回路を組み込み、波形歪みの少ない高品質な交流電源を供給します。
電撃防止機能&短絡継続保護機能を装備。高所や湿度の高い場所でも作業員を電撃事故から守ります。
無段階eモード。溶接電流に応じてエンジンの回転数を無段階で制御し、低燃費・低騒音を実現。
国土交通省の超低騒音型建設機械指定機です。
仕様周波数コンセント(Hz):50/60 JISコンセント 15A×2、出力端子 30A×1、騒音指定:超低騒音型
定格電圧(V)溶接電源:25.6、交流電源:100
定格電流(A)溶接電源:140
定格出力(kW)溶接電源:3.58
燃料消費量(L/h)1.59
溶接電流(A)30~155
騒音値(dB)84(音響パワーレベルLWA)
全長×全幅W×全高(mm)687×494×630
乾燥質量(kg)87 [整備質量95]
燃料タンク容量(L)10
バッテリーエンジン:YTX9-BS×1(12V-8Ah/10HR)
適合溶接棒(mm)Φ2.0~3.2
エンジンタイプ空冷4サイクルOHV
エンジン形式ヤマハ MZ300
始動方式エンジン:セル式リコイル付
排気量(L)エンジン:0.296
定格使用率(%)溶接電源:50
定格出力(kVA)交流電源:3.0
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)連続5.8/3600
騒音値(dB(A)/7m)60(平均値)
エンジン使用燃料無鉛ガソリン
1台
¥509,800
税込¥560,780
4日以内出荷
自動アイドリングストップ機能で燃料コスト削減
設定した時間(1~30分)、溶接作業や交流電源を使用する作業を中断すると自動停止。作業を始めると自動再始動する自動アイドリングストップ機能。
無駄な運転をしないため、燃料消費とCO2の排出量を大幅に削減し、エンジンの寿命も長くなり、メンテナンスコストも軽減されます。
永久磁石式高周波発電機から出力をサイリスタとダイオードの混合ブリッジで位相制御しており、細い溶接棒を使用した時でも、アークスタートがスムーズでアーク切れが少ない制御方式です。
溶接作業内容に応じて「定電流特性」と「垂下特性」をスイッチで切替ができます。
交流電源・溶接電源の同時使用。溶接中にも交流電源が使用でき、作業の効率化が図れます。
インバータ方式の回路には波形修正回路を組み込み、波形歪みの少ない高品質な交流電源を供給します。
電撃防止機能&短絡継続保護機能を装備。高所や湿度の高い場所でも作業員を電撃事故から守ります。
無段階eモード。溶接電流に応じてエンジンの回転数を無段階で制御し、低燃費・低騒音を実現。
国土交通省の超低騒音型建設機械指定機です。
仕様周波数コンセント(Hz):50/60 JISコンセント 15A×2、出力端子 30A×1、騒音指定:超低騒音型
定格電圧(V)溶接電源:26.8、交流電源:100
定格電流(A)溶接電源:170
定格出力(kW)溶接電源:4.56
燃料消費量(L/h)2.13
溶接電流(A)30~190
騒音値(dB)88(音響パワーレベルLWA)
全長×全幅W×全高(mm)730×555×660
乾燥質量(kg)105 [整備質量118]
燃料タンク容量(L)15
バッテリーエンジン:YTX12-BS×1(12V-10Ah/10HR)
適合溶接棒(mm)Φ2.0~4.0
エンジンタイプ空冷4サイクルOHV
エンジン形式ヤマハ MZ360
始動方式エンジン:セル式リコイル付
排気量(L)エンジン:0.358
定格使用率(%)溶接電源:50
定格出力(kVA)交流電源:3.5
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)連続7.3/3600
騒音値(dB(A)/7m)63(平均値)
エンジン使用燃料無鉛ガソリン
1台
¥689,800
税込¥758,780
4日以内出荷
『溶接用品』には他にこんなカテゴリがあります
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。