絞り込み
定格使用率(%)
- 25(1)
ブランド
- リランド(RILAND)
- SUZUKID(スズキッド)(13)
- シグウエルド社(7)
- 京セラインダストリアルツールズ(5)
- IKURATOOLS(育良精機)(3)
- マイト工業株式会社(2)
- デンゲン(2)
- ヤシマ(1)
- エサブ(EASB)(1)
- ローチ社(1)
- レグルス(1)
- 東安(1)
特価
「定格使用率(%)」から絞り込む
25(1)

アルミMIG溶接機
リランド(RILAND)¥179,800税込¥197,7801台8日以内出荷新機能フルデジタル、半自動溶接機 パルス機能で、アルミ溶接に最適なプログラム内蔵 VRD(電撃防止装置)内蔵 世界初!小型!軽量化! フラックスワイヤー0.8mmと1.0mmの使用が可能(ノンガス溶接可) 1台3役(MIG、パルスMIG、ARC)(溶接内容によってはオプションが必要となります)質量(kg)8周波数(Hz)50/60共用本体寸法(mm)386×170×300電源電圧(V)単相200適合溶接棒(mm)(アーク溶棒)2.0-3.2まで定格使用率(%)25出力電流範囲(A)(MIG溶接)10~180、(アーク溶接)10~160