絞り込み
ブランド
定格使用率(%)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 電気溶接機

2,366件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱電対用溶接器アークウェルダ アドバンス理工熱電対用溶接器アークウェルダアドバンス理工
229,800税込252,780
1台
15日以内出荷
超高温カーボンアークで素線を完全溶融し、球状の接点を作ります。特殊フラックスを使用し、酸化防止膜が生成され、きれいな接点が作れます。
付属品ハンドウェルダ(コネクタ接続) 1式、本体一式、溶接用フラックス 1瓶、溶接用電極棒(20本入) 1箱質量(kg)2.4電源AC100V 5A(50/60Hz)方式交流式カーボンアーク放電対応安全対策:感電防止、遮光、電源過熱溶接能力アーク出力 180Wサイズ(mm)95×250×180
リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機 IKURATOOLS(育良精機)リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機IKURATOOLS(育良精機)
559,800税込615,780
1台
当日出荷
「つながる」第三世代。ISKシステム搭載溶接機操作・管理アプリISK Systemを使用することにより、遠隔操作(本機から離れていても手元のスマホで調整できる)、遠隔管理(保管場所に行かなくてもスマホで電池残量など本体状況を確認できる)、盗難防止(「監視中」に持ち上げるとLEDとブザーで警告、スマホがないと電源が入らず使用できません)が可能になります。離れた場所からでもフロントのLEDの色で、電池残量や警告など状態を把握できます。バッテリー容量と質量のベストバランス。
付属品入力(3芯)2mm2-3m/出力端子用絶縁カバー/アップセットボルト・ナット(M8)/ショルダーベルト質量(kg)18(入力ケーブル含む)定格周波数(Hz)50/60リサイクル回数約2000定格入力電圧(V)100定格容量15Ah/792Wh使用率(%)40外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185×455×330溶接電流(A)20~170機能【電撃防止】25V以下 ON/OFF切替可能定格入力電流(A)8以下充電時間(時間)約1無負荷電圧(V)52.8
リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機 IKURATOOLS(育良精機)リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機IKURATOOLS(育良精機)
479,800税込527,780
1台
当日出荷
「つながる」第三世代。ISKシステム搭載溶接機操作・管理アプリISK Systemを使用することにより、遠隔操作(本機から離れていても手元のスマホで調整できる)、遠隔管理(保管場所に行かなくてもスマホで電池残量など本体状況を確認できる)、盗難防止(「監視中」に持ち上げるとLEDとブザーで警告、スマホがないと電源が入らず使用できません)が可能になります。離れた場所からでもフロントのLEDの色で、電池残量や警告など状態を把握できます。シリーズ最軽量超小型モデルです。
付属品入力(3芯)2mm2-3m/出力端子用絶縁カバー/アップセットボルト・ナット(M8)/ショルダーベルト質量(kg)13.5(入力ケーブル含む)定格周波数(Hz)50/60リサイクル回数約2000定格入力電圧(V)100定格容量10Ah/528Wh使用率(%)50外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×410×330溶接電流(A)20~155機能【電撃防止】25V以下 ON/OFF切替可能定格入力電流(A)8以下充電時間(時間)約1(40分で80%)無負荷電圧(V)52.8
ポータブルバッテリーパルスTIG溶接機 IKURATOOLS(育良精機)ポータブルバッテリーパルスTIG溶接機IKURATOOLS(育良精機)
639,800税込703,780
1台
3日以内出荷
「つながる」第三世代。ISKシステム搭載溶接機操作・管理アプリISK Systemを使用することにより、遠隔操作(本機から離れていても手元のスマホで調整できる)、遠隔管理(保管場所に行かなくてもスマホで電池残量など本体状況を確認できる)、盗難防止(「監視中」に持ち上げるとLEDとブザーで警告、スマホがないと電源が入らず使用できません)が可能になります。離れた場所からでもフロントのLEDの色で、電池残量や警告など状態を把握できます。パルス機能搭載、多様な母材の高品質溶接を実現。
付属品トーチケーブル8m/アースクリップ付ケーブル3m/タングステン電極Φ2.4×2個/コレットボディ2個(Φ2.4、3.2)/コレットチャック4個(Φ1.6、2.0、2.4、3.2)/ノズル4個(No4、5、6、7)/ロングキャップ1個/ショートキャップ1個/絶縁カバー1個/ショルダーベルト質量(kg)18(入力ケーブル含む)定格周波数(Hz)50/60リサイクル回数約2000定格入力電圧(V)100定格容量15Ah/792Wh使用率(%)30外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185×455×320溶接電流(A)5~180(手溶接:20~130)機能【電撃防止】25V以下 ON/OFF切替可能定格入力電流(A)8以下充電時間(時間)約1無負荷電圧(V)52.8
Welbee Inverter P350LⅡ アルミ・水冷仕様 ダイヘンWelbee Inverter P350LⅡ アルミ・水冷仕様ダイヘン
2,398,000税込2,637,800
1セット
翌々日出荷
磨きあげたWelbeeのパルス溶接が鉄・ステンレス・アルミすべての材質で最高の溶接を可能にします。スマートパルスでは、独自開発したルールべースに従いスパッタ発生状況を予測し、パルス波形を最適な形へ自動で調整することで、スパッタ抑制をサポートします。低スラグワイヤに特化した本モードが、高速溶接でも溶接欠陥の無いビードで、高効率な溶接を実現します。独自のMS-MIGは外乱に強く、溶接電流を一定に保ちます。中高電流域でも安定したアークで、美しいビードと安定した溶込みを実現します。低電流から中高電流域まで、発生するスパッタを最大80%低減します。母材に付着するスパッタが減るため、スパッタ除去にかかる時間を短縮。作業効率向上に貢献します。
質量(kg)溶接電源:54外形寸法(mm)W395×D710×H640出力電圧(V)12~36定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)350(手溶接:300)出力電流(A)連続:283定格入力(kVA)20.1(18.3kW)相数三相定格使用率(%)60定格負荷電圧(V)36(手溶接:32)出力電流範囲(A)30~350最高無負荷電圧(V)70/77関連資料(7.07MB)メモリー数溶接条件:100
Welbee Inverter P500LⅡ 軟鋼・空冷仕様 ダイヘンWelbee Inverter P500LⅡ 軟鋼・空冷仕様ダイヘン
1,998,000税込2,197,800
1セット
翌々日出荷
磨きあげたWelbeeのパルス溶接が鉄・ステンレス・アルミすべての材質で最高の溶接を可能にします。スマートパルスでは、独自開発したルールべースに従いスパッタ発生状況を予測し、パルス波形を最適な形へ自動で調整することで、スパッタ抑制をサポートします。低スラグワイヤに特化した本モードが、高速溶接でも溶接欠陥の無いビードで、高効率な溶接を実現します。独自のMS-MIGは外乱に強く、溶接電流を一定に保ちます。中高電流域でも安定したアークで、美しいビードと安定した溶込みを実現します。低電流から中高電流域まで、発生するスパッタを最大80%低減します。母材に付着するスパッタが減るため、スパッタ除去にかかる時間を短縮。作業効率向上に貢献します。
質量(kg)溶接電源:72外形寸法(mm)W395×D710×H810出力電圧(V)12~45定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)直流:500/パルス:400/手溶接:400出力電流(A)連続:400定格入力(kVA)27.9(26.4kW)相数三相定格使用率(%)直流:60/パルス:100定格負荷電圧(V)直流:45/パルス:38/手溶接:36出力電流範囲(A)30~500最高無負荷電圧(V)78/86関連資料(7.07MB)メモリー数溶接条件:100
Welbee Inverter P500LⅡ 低スパッタ仕様 ダイヘンWelbee Inverter P500LⅡ 低スパッタ仕様ダイヘン
1,998,000税込2,197,800
1セット
翌々日出荷
磨きあげたWelbeeのパルス溶接が鉄・ステンレス・アルミすべての材質で最高の溶接を可能にします。スマートパルスでは、独自開発したルールべースに従いスパッタ発生状況を予測し、パルス波形を最適な形へ自動で調整することで、スパッタ抑制をサポートします。低スラグワイヤに特化した本モードが、高速溶接でも溶接欠陥の無いビードで、高効率な溶接を実現します。独自のMS-MIGは外乱に強く、溶接電流を一定に保ちます。中高電流域でも安定したアークで、美しいビードと安定した溶込みを実現します。低電流から中高電流域まで、発生するスパッタを最大80%低減します。母材に付着するスパッタが減るため、スパッタ除去にかかる時間を短縮。作業効率向上に貢献します。
質量(kg)溶接電源:72外形寸法(mm)W395×D710×H810出力電圧(V)12~45定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)直流:500/パルス:400/手溶接:400出力電流(A)連続:400定格入力(kVA)27.9(26.4kW)相数三相定格使用率(%)直流:60/パルス:100定格負荷電圧(V)直流:45/パルス:38/手溶接:36出力電流範囲(A)30~500最高無負荷電圧(V)78/86関連資料(7.07MB)メモリー数溶接条件:100
Welbee Inverter P500LⅡ アルミ・空冷仕様 ダイヘンWelbee Inverter P500LⅡ アルミ・空冷仕様ダイヘン
2,198,000税込2,417,800
1セット
翌々日出荷
磨きあげたWelbeeのパルス溶接が鉄・ステンレス・アルミすべての材質で最高の溶接を可能にします。スマートパルスでは、独自開発したルールべースに従いスパッタ発生状況を予測し、パルス波形を最適な形へ自動で調整することで、スパッタ抑制をサポートします。低スラグワイヤに特化した本モードが、高速溶接でも溶接欠陥の無いビードで、高効率な溶接を実現します。独自のMS-MIGは外乱に強く、溶接電流を一定に保ちます。中高電流域でも安定したアークで、美しいビードと安定した溶込みを実現します。低電流から中高電流域まで、発生するスパッタを最大80%低減します。母材に付着するスパッタが減るため、スパッタ除去にかかる時間を短縮。作業効率向上に貢献します。
質量(kg)溶接電源:72外形寸法(mm)W395×D710×H810出力電圧(V)12~45定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)直流:500/パルス:400/手溶接:400出力電流(A)連続:400定格入力(kVA)27.9(26.4kW)相数三相定格使用率(%)直流:60/パルス:100定格負荷電圧(V)直流:45/パルス:38/手溶接:36出力電流範囲(A)30~500最高無負荷電圧(V)78/86関連資料(7.07MB)メモリー数溶接条件:100
Welbee Inverter P500LⅡ アルミ・水冷仕様 ダイヘンWelbee Inverter P500LⅡ アルミ・水冷仕様ダイヘン
2,598,000税込2,857,800
1セット
翌々日出荷
磨きあげたWelbeeのパルス溶接が鉄・ステンレス・アルミすべての材質で最高の溶接を可能にします。スマートパルスでは、独自開発したルールべースに従いスパッタ発生状況を予測し、パルス波形を最適な形へ自動で調整することで、スパッタ抑制をサポートします。低スラグワイヤに特化した本モードが、高速溶接でも溶接欠陥の無いビードで、高効率な溶接を実現します。独自のMS-MIGは外乱に強く、溶接電流を一定に保ちます。中高電流域でも安定したアークで、美しいビードと安定した溶込みを実現します。低電流から中高電流域まで、発生するスパッタを最大80%低減します。母材に付着するスパッタが減るため、スパッタ除去にかかる時間を短縮。作業効率向上に貢献します。
質量(kg)溶接電源:72外形寸法(mm)W395×D710×H810出力電圧(V)12~45定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)直流:500/パルス:400/手溶接:400出力電流(A)連続:400定格入力(kVA)27.9(26.4kW)相数三相定格使用率(%)直流:60/パルス:100定格負荷電圧(V)直流:45/パルス:38/手溶接:36出力電流範囲(A)30~500最高無負荷電圧(V)78/86関連資料(7.07MB)メモリー数溶接条件:100
Welbee Inverter P350LⅡ 低スパッタ仕様 ダイヘンWelbee Inverter P350LⅡ 低スパッタ仕様ダイヘン
1,898,000税込2,087,800
1セット
翌々日出荷
磨きあげたWelbeeのパルス溶接が鉄・ステンレス・アルミすべての材質で最高の溶接を可能にします。スマートパルスでは、独自開発したルールべースに従いスパッタ発生状況を予測し、パルス波形を最適な形へ自動で調整することで、スパッタ抑制をサポートします。低スラグワイヤに特化した本モードが、高速溶接でも溶接欠陥の無いビードで、高効率な溶接を実現します。独自のMS-MIGは外乱に強く、溶接電流を一定に保ちます。中高電流域でも安定したアークで、美しいビードと安定した溶込みを実現します。低電流から中高電流域まで、発生するスパッタを最大80%低減します。母材に付着するスパッタが減るため、スパッタ除去にかかる時間を短縮。作業効率向上に貢献します。
質量(kg)溶接電源:54外形寸法(mm)W395×D710×H640出力電圧(V)12~36定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)350(手溶接:300)出力電流(A)連続:283定格入力(kVA)20.1(18.3kW)相数三相定格使用率(%)60定格負荷電圧(V)36(手溶接:32)出力電流範囲(A)30~350最高無負荷電圧(V)70/77関連資料(7.07MB)メモリー数溶接条件:100
Welbee Inverter P500LⅡ 軟鋼・水冷仕様 ダイヘンWelbee Inverter P500LⅡ 軟鋼・水冷仕様ダイヘン
2,398,000税込2,637,800
1セット
翌々日出荷
磨きあげたWelbeeのパルス溶接が鉄・ステンレス・アルミすべての材質で最高の溶接を可能にします。スマートパルスでは、独自開発したルールべースに従いスパッタ発生状況を予測し、パルス波形を最適な形へ自動で調整することで、スパッタ抑制をサポートします。低スラグワイヤに特化した本モードが、高速溶接でも溶接欠陥の無いビードで、高効率な溶接を実現します。独自のMS-MIGは外乱に強く、溶接電流を一定に保ちます。中高電流域でも安定したアークで、美しいビードと安定した溶込みを実現します。低電流から中高電流域まで、発生するスパッタを最大80%低減します。母材に付着するスパッタが減るため、スパッタ除去にかかる時間を短縮。作業効率向上に貢献します。
質量(kg)溶接電源:72外形寸法(mm)W395×D710×H810出力電圧(V)12~45定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)直流:500/パルス:400/手溶接:400出力電流(A)連続:400定格入力(kVA)27.9(26.4kW)相数三相定格使用率(%)直流:60/パルス:100定格負荷電圧(V)直流:45/パルス:38/手溶接:36出力電流範囲(A)30~500最高無負荷電圧(V)78/86関連資料(7.07MB)メモリー数溶接条件:100
Welbee Inverter P350LⅡ アルミ・空冷仕様 ダイヘンWelbee Inverter P350LⅡ アルミ・空冷仕様ダイヘン
1,998,000税込2,197,800
1セット
翌々日出荷
磨きあげたWelbeeのパルス溶接が鉄・ステンレス・アルミすべての材質で最高の溶接を可能にします。スマートパルスでは、独自開発したルールべースに従いスパッタ発生状況を予測し、パルス波形を最適な形へ自動で調整することで、スパッタ抑制をサポートします。低スラグワイヤに特化した本モードが、高速溶接でも溶接欠陥の無いビードで、高効率な溶接を実現します。独自のMS-MIGは外乱に強く、溶接電流を一定に保ちます。中高電流域でも安定したアークで、美しいビードと安定した溶込みを実現します。低電流から中高電流域まで、発生するスパッタを最大80%低減します。母材に付着するスパッタが減るため、スパッタ除去にかかる時間を短縮。作業効率向上に貢献します。
質量(kg)溶接電源:54外形寸法(mm)W395×D710×H640出力電圧(V)12~36定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)350(手溶接:300)出力電流(A)連続:283定格入力(kVA)20.1(18.3kW)相数三相定格使用率(%)60定格負荷電圧(V)36(手溶接:32)出力電流範囲(A)30~350最高無負荷電圧(V)70/77関連資料(7.07MB)メモリー数溶接条件:100
Welbee Inverter P350LⅡ 軟鋼・空冷仕様 ダイヘンWelbee Inverter P350LⅡ 軟鋼・空冷仕様ダイヘン
1,898,000税込2,087,800
1セット
翌々日出荷
磨きあげたWelbeeのパルス溶接が鉄・ステンレス・アルミすべての材質で最高の溶接を可能にします。スマートパルスでは、独自開発したルールべースに従いスパッタ発生状況を予測し、パルス波形を最適な形へ自動で調整することで、スパッタ抑制をサポートします。低スラグワイヤに特化した本モードが、高速溶接でも溶接欠陥の無いビードで、高効率な溶接を実現します。独自のMS-MIGは外乱に強く、溶接電流を一定に保ちます。中高電流域でも安定したアークで、美しいビードと安定した溶込みを実現します。低電流から中高電流域まで、発生するスパッタを最大80%低減します。母材に付着するスパッタが減るため、スパッタ除去にかかる時間を短縮。作業効率向上に貢献します。
質量(kg)溶接電源:54外形寸法(mm)W395×D710×H640出力電圧(V)12~36定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)350(手溶接:300)出力電流(A)連続:283定格入力(kVA)20.1(18.3kW)相数三相定格使用率(%)60定格負荷電圧(V)36(手溶接:32)出力電流範囲(A)30~350最高無負荷電圧(V)70/77関連資料(7.07MB)メモリー数溶接条件:100
ブルドックスタッド 溶接機専用ワゴン 大塚刷毛製造ブルドックスタッド 溶接機専用ワゴン大塚刷毛製造
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷
ブルドックスタッド溶接機の専用ワゴンです。専用ワゴンを使用すれば、スタッドタイプとハンディータイプの両方の利点を活かす事が出来ます。フック付き・車輪4個付きで、内個にストッパー付きです。専用ワゴンで作業性が向上します。移動もにも便利です。
適合溶接機:BD-E40質量(kg)10寸法(横×奥行×高さ)(mm)400×510×760
ブルドックスタッド 溶接機 大塚刷毛製造ブルドックスタッド 溶接機大塚刷毛製造
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
『パワー』 と 『使いやすさ』 を両立した軽量・コンパクト設計。別売りのブルドックスタッド溶接機専用ワゴンを使用すると作業性アップ!
用途自動車鈑金補修溶接作業などに。その他30A以上(必要設備)適合一次側入力m:6(2スケアー)セット内容本体 、クイックプーラー、板バネ付きワッシャーボルダー、カーボン、点しぼりチップ、薄型ワッシャー=30枚、六角レンチ、20A:ソケット (入力コード接続済み)質量(kg)約20電流(A)最大二次:約1800入力最大:16(kVA)使用率(%)4h(JIS C9305)時間通電:0.02~0.50(sec)ケーブル出力:【+側】:1.7m、【-側】:38スケアー軟質コード定格容量(kW)8寸法(横×奥行×高さ)(mm)168×330×197
Plasma Jet TIG WB-T500Pハンド空冷仕様 ダイヘンPlasma Jet TIG WB-T500Pハンド空冷仕様ダイヘン
2,298,000税込2,527,800
1セット
翌々日出荷
Welbee TIG溶接機に制御装置と溶接トーチをアドオンするシンプルな構成で深く、速い高品質な溶接を実現します。高速溶接でもハンピングの無い安定した溶接を実現します。熱伝導率が高く溶接の難しい銅の溶接において、集中したアークが効率的な溶接を実現します。ギャップや段違いなどワークのばらつきに対する裕度も高く、微細なパーツの高品質溶接を可能とします。アルミニウム合金においても深い溶け込みが得られます。TIG溶接では難しい高速溶接においても裏波が形成でき、接合強度の求められる溶接部においても効率化が可能となります。電磁鋼板などの表面処理材においても、安定した高品質な溶接が可能となります。
質量(kg)約55使用率(%)【溶接トーチ】35冷却方式【溶接トーチ】空冷適合電極径(Φmm)(1.6)/2.4/(3.2)最大使用電流(A)【溶接トーチ】直流:200/交流:140関連資料(1.95MB)
Plasma Jet TIG WB-T500Pハンド水冷仕様 ダイヘンPlasma Jet TIG WB-T500Pハンド水冷仕様ダイヘン
2,498,000税込2,747,800
1セット
翌々日出荷
Welbee TIG溶接機に制御装置と溶接トーチをアドオンするシンプルな構成で深く、速い高品質な溶接を実現します。高速溶接でもハンピングの無い安定した溶接を実現します。熱伝導率が高く溶接の難しい銅の溶接において、集中したアークが効率的な溶接を実現します。ギャップや段違いなどワークのばらつきに対する裕度も高く、微細なパーツの高品質溶接を可能とします。アルミニウム合金においても深い溶け込みが得られます。TIG溶接では難しい高速溶接においても裏波が形成でき、接合強度の求められる溶接部においても効率化が可能となります。電磁鋼板などの表面処理材においても、安定した高品質な溶接が可能となります。
質量(kg)約55使用率(%)【溶接トーチ】100冷却方式【溶接トーチ】水冷適合電極径(Φmm)(1.6)/(2.4)/3.2最大使用電流(A)【溶接トーチ】直流:300/交流:210関連資料(1.95MB)
Plasma Jet TIG WB-A500Pハンド空冷仕様 ダイヘンPlasma Jet TIG WB-A500Pハンド空冷仕様ダイヘン
2,498,000税込2,747,800
1セット
翌々日出荷
Welbee TIG溶接機に制御装置と溶接トーチをアドオンするシンプルな構成で深く、速い高品質な溶接を実現します。高速溶接でもハンピングの無い安定した溶接を実現します。熱伝導率が高く溶接の難しい銅の溶接において、集中したアークが効率的な溶接を実現します。ギャップや段違いなどワークのばらつきに対する裕度も高く、微細なパーツの高品質溶接を可能とします。アルミニウム合金においても深い溶け込みが得られます。TIG溶接では難しい高速溶接においても裏波が形成でき、接合強度の求められる溶接部においても効率化が可能となります。電磁鋼板などの表面処理材においても、安定した高品質な溶接が可能となります。
質量(kg)約60使用率(%)【溶接トーチ】35冷却方式【溶接トーチ】空冷適合電極径(Φmm)(1.6)/2.4/(3.2)最大使用電流(A)【溶接トーチ】直流:200/交流:140関連資料(1.95MB)
Plasma Jet TIG WB-A500Pハンド水冷仕様 ダイヘンPlasma Jet TIG WB-A500Pハンド水冷仕様ダイヘン
2,698,000税込2,967,800
1セット
翌々日出荷
Welbee TIG溶接機に制御装置と溶接トーチをアドオンするシンプルな構成で深く、速い高品質な溶接を実現します。高速溶接でもハンピングの無い安定した溶接を実現します。熱伝導率が高く溶接の難しい銅の溶接において、集中したアークが効率的な溶接を実現します。ギャップや段違いなどワークのばらつきに対する裕度も高く、微細なパーツの高品質溶接を可能とします。アルミニウム合金においても深い溶け込みが得られます。TIG溶接では難しい高速溶接においても裏波が形成でき、接合強度の求められる溶接部においても効率化が可能となります。電磁鋼板などの表面処理材においても、安定した高品質な溶接が可能となります。
質量(kg)約75使用率(%)【溶接トーチ】100冷却方式【溶接トーチ】水冷適合電極径(Φmm)(1.6)/(2.4)/3.2最大使用電流(A)【溶接トーチ】直流:300/交流:210関連資料(1.95MB)
Plasma Jet TIG WB-A350Pハンド空冷仕様 ダイヘンPlasma Jet TIG WB-A350Pハンド空冷仕様ダイヘン
1,998,000税込2,197,800
1セット
翌々日出荷
Welbee TIG溶接機に制御装置と溶接トーチをアドオンするシンプルな構成で深く、速い高品質な溶接を実現します。高速溶接でもハンピングの無い安定した溶接を実現します。熱伝導率が高く溶接の難しい銅の溶接において、集中したアークが効率的な溶接を実現します。ギャップや段違いなどワークのばらつきに対する裕度も高く、微細なパーツの高品質溶接を可能とします。アルミニウム合金においても深い溶け込みが得られます。TIG溶接では難しい高速溶接においても裏波が形成でき、接合強度の求められる溶接部においても効率化が可能となります。電磁鋼板などの表面処理材においても、安定した高品質な溶接が可能となります。
質量(kg)約60使用率(%)【溶接トーチ】35冷却方式【溶接トーチ】空冷適合電極径(Φmm)(1.6)/2.4/(3.2)最大使用電流(A)【溶接トーチ】直流:200/交流:140関連資料(1.95MB)
Plasma Jet TIG WB-A350Pハンド水冷仕様 ダイヘンPlasma Jet TIG WB-A350Pハンド水冷仕様ダイヘン
2,198,000税込2,417,800
1セット
翌々日出荷
Welbee TIG溶接機に制御装置と溶接トーチをアドオンするシンプルな構成で深く、速い高品質な溶接を実現します。高速溶接でもハンピングの無い安定した溶接を実現します。熱伝導率が高く溶接の難しい銅の溶接において、集中したアークが効率的な溶接を実現します。ギャップや段違いなどワークのばらつきに対する裕度も高く、微細なパーツの高品質溶接を可能とします。アルミニウム合金においても深い溶け込みが得られます。TIG溶接では難しい高速溶接においても裏波が形成でき、接合強度の求められる溶接部においても効率化が可能となります。電磁鋼板などの表面処理材においても、安定した高品質な溶接が可能となります。
質量(kg)約60使用率(%)【溶接トーチ】100冷却方式【溶接トーチ】水冷適合電極径(Φmm)(1.6)/(2.4)/3.2最大使用電流(A)【溶接トーチ】直流:300/交流:210関連資料(1.95MB)
Welbee Inverter M500GSⅡ 軟鋼・空冷仕様 ダイヘンWelbee Inverter M500GSⅡ 軟鋼・空冷仕様ダイヘン
1,698,000税込1,867,800
1セット
翌々日出荷
ガウジングとセルフシールド溶接を併せ持つ1台4役の多機能溶接機です。半自動から自動機まで幅広い範囲で高い溶接性能を発揮します。突出し長さの変化や高速溶接でもアーク長の変化が少なく、均一なビード外観を実現します。アークが不安定になりやすいパワーケーブル延長時に使用することで外乱による影響を最小限に留め、安定した溶接が行えます。ファンクション番号「38」を設定することで、正極性(パワーケーブルのプラス・マイナスを逆に接続した状態)で溶接が行えます。亜鉛めっき鋼板の溶接などで使用する正極性専用ワイヤも簡単にお使いいただけます。最大500Aの出力で、Φ5~9.5mmまでのガウジング棒を使用でき、厚板でのガウジング作業に対応可能です。高出力のガウジングにおいても安定した性能を発揮します。優れた耐風性能により、建築・橋梁・鋼管杭の屋外現場溶接に最適です。深溶込みモードを搭載しておりますので通常モードと比較して、より深い溶込みが得られます。電子部品などが搭載されたエリアには粉塵が入り込まない分離構造で信頼性向上。使用率や周囲温度に応じて冷却ファンの回転を制御することで、粉塵などの侵入を最小限に防ぎます。さらにケースを開けずにエアブローができ、塵や埃の清掃がらくらく。
質量(kg)71外形寸法(mm)395×710×810出力電圧(V)12~45定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)500(手溶接:400)出力電流(A)連続:500相数三相定格使用率(%)100定格負荷電圧(V)45(手溶接:36)出力電流範囲(A)30~500最高無負荷電圧(V)80/88関連資料(7.25MB)定格入力27.2kVA/26.1kWメモリー数溶接条件:100
Welbee Inverter M500GSⅡ 軟鋼・水冷仕様 ダイヘンWelbee Inverter M500GSⅡ 軟鋼・水冷仕様ダイヘン
1,998,000税込2,197,800
1セット
翌々日出荷
ガウジングとセルフシールド溶接を併せ持つ1台4役の多機能溶接機です。半自動から自動機まで幅広い範囲で高い溶接性能を発揮します。突出し長さの変化や高速溶接でもアーク長の変化が少なく、均一なビード外観を実現します。アークが不安定になりやすいパワーケーブル延長時に使用することで外乱による影響を最小限に留め、安定した溶接が行えます。ファンクション番号「38」を設定することで、正極性(パワーケーブルのプラス・マイナスを逆に接続した状態)で溶接が行えます。亜鉛めっき鋼板の溶接などで使用する正極性専用ワイヤも簡単にお使いいただけます。最大500Aの出力で、Φ5~9.5mmまでのガウジング棒を使用でき、厚板でのガウジング作業に対応可能です。高出力のガウジングにおいても安定した性能を発揮します。優れた耐風性能により、建築・橋梁・鋼管杭の屋外現場溶接に最適です。深溶込みモードを搭載しておりますので通常モードと比較して、より深い溶込みが得られます。電子部品などが搭載されたエリアには粉塵が入り込まない分離構造で信頼性向上。使用率や周囲温度に応じて冷却ファンの回転を制御することで、粉塵などの侵入を最小限に防ぎます。さらにケースを開けずにエアブローができ、塵や埃の清掃がらくらく。
質量(kg)71外形寸法(mm)395×710×810出力電圧(V)12~45定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)500(手溶接:400)出力電流(A)連続:500相数三相定格使用率(%)100定格負荷電圧(V)45(手溶接:36)出力電流範囲(A)30~500最高無負荷電圧(V)80/88関連資料(7.25MB)定格入力27.2kVA/26.1kWメモリー数溶接条件:100
バッテリー溶接機 新ダイワバッテリー溶接機新ダイワ
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
本格溶接もこなせる軽量タイプ!二分割(24kg/36kg)して、楽に移動・運搬が可能です。電源事情の悪い現場や溶接ケーブル延長などの電圧低下に対応しています。充電能力が低下した長期放置バッテリー(放置期間:半年から約1年)もマイコンが自動的に判別し最適な充電を行います。充電状態を感知して自動的に補充電を行います。電源を入れたままでも過充電の心配がありません。
仕様●充電 定格入力(V/kVA):単相100/1.5(50/60Hz)●搭載バッテリー:EB-35(品番:2770098010)×2個●満充電時間(50%放電時)(h):4寸法(mm)長さ478×幅413×高さ544使用率(%)溶接:40冷却方式強制空冷乾燥質量(kg)60適合溶接棒(mm)2.0~3.2電流調整範囲(A)溶接:80/130(切替)充電方式定電流定電圧充電方式
モバイルリモコン ダイヘンモバイルリモコンダイヘン
66,980税込73,678
1台
4日以内出荷
制御ケーブル無しで溶接機の条件設定可能です。最大50mの長距離無線通信リモコン本体は500gの軽量設計です。特別な設定は必要なく、溶接電源のリモコンコンセントに受信機を挿すだけの簡単接続。4WAYシーンに合わせて選べる使い方(ノーマル/ストラップホール/マグネット/ベルトフック)
仕様●使用可能時間:約1ヶ月(1日8時間使用、操作時間は1日30分の場合)●接続可能な溶接機:WB-A350P/WB-A500P/WB-T500P/DT-303P/DA-300P性能防水・防滴:IP23に適合質量(g)500外形寸法(mm)本体:W89×D82.6×H177/受信機:W80×D40×H80適合規格特定小電力無線:ARIB STD-T108準拠(日本国内での仕様に限定されます)機能電流調整、パルス電流調整使用電源単3形アルカリ乾電池 もしくは 単3形ニッケル水素電池 3本(お客様にてご準備ください)関連資料(2.83MB)
ウォータータンク ダイヘンウォータータンクダイヘン
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
コンパクトで使い易く、溶接トーチの冷却に最適です。タンクの水を循環させることにより、水道水の節約に貢献します。LEDライトによりタンク内の液量が見やすいです。簡単注・排水(ダイヘンスーパークーラントを直接注水可能。排水はドレンキャップを外すだけ。)冷却水の流れが確認可能(フロントパネルに常設)タンク脱着可能(取り外して清掃可能)
質量(kg)18(冷却水含まず)外形寸法(mm)W352×D530×H350揚程(m)20タンク容量(L)6定格入力電圧(V)単相200(50/60Hz共用)定格入力(kVA)50Hz:0.25/60Hz:0.33吐出量(L/min)50Hz:11/60Hz:13最大吐出圧力(MPa)50Hz:0.43/60Hz:0.53定格使用率(%)連続(100)冷却能力(kW)1.20(50/60Hz)入力電圧範囲(V)180~220関連資料(2.95MB)
ワイヤ送給装置 ダイヘンワイヤ送給装置ダイヘン
93,980税込103,378
1台
4日以内出荷
マイコン・サイリスタ制御式多目的自動溶接機 ダイナオートXD600GⅡ 空冷仕様 ダイヘンマイコン・サイリスタ制御式多目的自動溶接機 ダイナオートXD600GⅡ 空冷仕様ダイヘン
1,498,000税込1,647,800
1セット
翌々日出荷
鉄骨、橋梁など、厚板加工での溶接・ガウジング作業が1台でできる多目的機です。マイコン搭載により使い易さが一段と向上しました。溶接電流値を設定するだけで、電流値に応じた適正電圧を自動的に出力します。溶接モードごとに溶接電流に応じた適正電圧をプリセットしています。このため溶接条件は溶接電流を設定するだけでの簡単操作で、溶接経験の少ない人でも熟練者と同様の溶接作業ができます。(個別調整モードも標準装備しております)ワイヤ種類、シールドガスの違いによるリモコンの目盛ズレを溶接機が自動的に補正するため、シンプルで見やすい表示となっています。手溶接やガウジングの切替もリモコンで行えるため、溶接電源へ戻る手間も削減できます。溶接トーチと溶接モードを切り替えることで、直流手溶接が簡単に行えます。Φ2.6~8.0mmまでの溶接棒に対応し、広い範囲で活用いただけます。Φ4~11mmまでのガウジング棒を使用でき、厚板でのガウジング作業に最適です。高出力のガウジングにおいても安定した性能を発揮します。
質量(kg)233、ワイヤ送給装置:10周波数(Hz)50/60共用出力電圧(V)15~55定格出力電流(A)600入力電圧(V)200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×769×894(アイボルト含まず)、ワイヤ送給装置:200×455×292定格入力(kVA)47.7(36.6kW)適合ワイヤ径(Φmm)1.2/1.4/(1.6)相数三相定格使用率(%)100定格負荷電圧(V)50出力電流範囲(A)CO2・手溶接:60~600/ガウジング:100~600最高無負荷電圧(V)84(電撃低減時:25)
マイコン・サイリスタ制御式多目的自動溶接機 ダイナオートXD500GⅡ ダイヘンマイコン・サイリスタ制御式多目的自動溶接機 ダイナオートXD500GⅡダイヘン
979,800税込1,077,780
1セット
翌々日出荷
鉄骨、橋梁など、厚板加工での溶接・ガウジング作業が1台でできる多目的機です。マイコン搭載により使い易さが一段と向上しました。溶接電流値を設定するだけで、電流値に応じた適正電圧を自動的に出力します。溶接モードごとに溶接電流に応じた適正電圧をプリセットしています。このため溶接条件は溶接電流を設定するだけでの簡単操作で、溶接経験の少ない人でも熟練者と同様の溶接作業ができます。(個別調整モードも標準装備しております)ワイヤ種類、シールドガスの違いによるリモコンの目盛ズレを溶接機が自動的に補正するため、シンプルで見やすい表示となっています。手溶接やガウジングの切替もリモコンで行えるため、溶接電源へ戻る手間も削減できます。溶接トーチと溶接モードを切り替えることで、直流手溶接が簡単に行えます。Φ2.6~8.0mmまでの溶接棒に対応し、広い範囲で活用いただけます。Φ4~11mmまでのガウジング棒を使用でき、厚板でのガウジング作業に最適です。高出力のガウジングにおいても安定した性能を発揮します。
質量(kg)171、ワイヤ送給装置:10周波数(Hz)50/60共用出力電圧(V)15~45定格出力電流(A)500入力電圧(V)200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)454×701×859(アイボルト含まず)、ワイヤ送給装置:200×455×292定格入力(kVA)31.5(28.0kW)適合ワイヤ径(Φmm)(0.8)/0.9/1.0/1.2/(1.4)/(1.6)相数三相定格使用率(%)60定格負荷電圧(V)45出力電流範囲(A)CO2・手溶接:50~500/ガウジング:100~500最高無負荷電圧(V)66(電撃低減時:25)
マイコン・サイリスタ制御式多目的自動溶接機 ダイナオートXD600GⅡ 水冷仕様 ダイヘンマイコン・サイリスタ制御式多目的自動溶接機 ダイナオートXD600GⅡ 水冷仕様ダイヘン
1,798,000税込1,977,800
1セット
翌々日出荷
鉄骨、橋梁など、厚板加工での溶接・ガウジング作業が1台でできる多目的機です。マイコン搭載により使い易さが一段と向上しました。溶接電流値を設定するだけで、電流値に応じた適正電圧を自動的に出力します。溶接モードごとに溶接電流に応じた適正電圧をプリセットしています。このため溶接条件は溶接電流を設定するだけでの簡単操作で、溶接経験の少ない人でも熟練者と同様の溶接作業ができます。(個別調整モードも標準装備しております)ワイヤ種類、シールドガスの違いによるリモコンの目盛ズレを溶接機が自動的に補正するため、シンプルで見やすい表示となっています。手溶接やガウジングの切替もリモコンで行えるため、溶接電源へ戻る手間も削減できます。溶接トーチと溶接モードを切り替えることで、直流手溶接が簡単に行えます。Φ2.6~8.0mmまでの溶接棒に対応し、広い範囲で活用いただけます。Φ4~11mmまでのガウジング棒を使用でき、厚板でのガウジング作業に最適です。高出力のガウジングにおいても安定した性能を発揮します。
質量(kg)233、ワイヤ送給装置:10周波数(Hz)50/60共用出力電圧(V)15~55定格出力電流(A)600入力電圧(V)200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×769×894(アイボルト含まず)、ワイヤ送給装置:200×455×292定格入力(kVA)47.7(36.6kW)適合ワイヤ径(Φmm)1.2/1.4/(1.6)相数三相定格使用率(%)100定格負荷電圧(V)50出力電流範囲(A)CO2・手溶接:60~600/ガウジング:100~600最高無負荷電圧(V)84(電撃低減時:25)
セルフシールド送給装置 デンヨーセルフシールド送給装置デンヨー
739,800税込813,780
1台
翌々日出荷
現場でのセルフシールド溶接に対応したデンヨーオリジナルの送給装置です。溶接ワイヤΦ1.2~2.4mm使用可能です。溶接中の電流値・電圧値を表示するデジタルモニタ付です。制御ケーブルの接続で溶接電圧が調整可能です。制御ケーブルの接続でトーチのON/OFF・溶接出力の同期が可能です。自己保持機能付きです。安定したワイヤ送給のために、ワイヤ自動送給の4ロール(2駆2従方式)を採用しております。
質量(kg)【整備】20定格電圧(V)AC30寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)618×206×475定格電流(A)450適合ワイヤ径(Φmm)標準2.4(オプション:1.2~2.0)定格使用率(%)60
エンジンエアプラズマ切断・直流アーク溶接兼用機 デンヨーエンジンエアプラズマ切断・直流アーク溶接兼用機デンヨー
2,898,000税込3,187,800
1台
翌々日出荷
プラズマ切断、手溶接、交流電源、サービスエアの1台4役エコベース搭載の環境対応ボディです。エアプラズマ切断は、アセチレンや酸素ガスを使用しないため、取り扱いが簡単で資格は不要です。鉄・ステンレスに限らず非鉄金属の切断も可能です。ガスを使用しないので、安全かつランニングコストを抑えます。サービスエアを装備。サービスエアカプラでエア工具も同時使用できます。(但し、エアプラズマ切断中は、サービスエアとの同時使用は不可)手溶接は、溶接電流30~300A・適用溶接棒Φ2.0~6.0mmまで対応します。交流電源は100V 3.0kVA出力可能です。エコベース搭載の環境対応ボディ
その他【排出ガス指定】第3次質量(kg)【整備】660周波数(Hz)60容量(L)【エコベース】53.2定格電圧(V)【単相】100【直流溶接電源】31.2【エアプラズマ切断】140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1580×850×1050燃料軽油定格電流(A)【エアプラズマ切断】70【直流溶接電源】280定格出力(kW)【エアプラズマ切断】9.8【直流溶接電源】8.74使用率(%)【定格エアプラズマ切断】60騒音値(dB)音響パワーレベル LwA:90/騒音指定:超低騒音型乾燥質量(kg)615燃料タンク容量(L)40適合溶接棒(mm)2.0~6.0エンジンタイプヤンマー 3-3TNV76G定格使用率(%)50電流調整範囲(A)30~300、【エアプラズマ切断】20~70定格出力(kVA)【単相】3
エンジンセルフシールド溶接機 デンヨーエンジンセルフシールド溶接機デンヨー
2,998,000税込3,297,800
1台
翌々日出荷
現場でのセルフシールド溶接に対応!最大溶接電流500A出力できます。2人同時で250Aの連続溶接が可能!使用率100%の溶接電流が250Aにパワーアップ。アイドリングストップ機能付で燃料消費量・CO2排出量を大幅削減します。単相・三相交流電源装備三相は最大15kVA 発電可能です。エコベース搭載の環境対応ボディ
その他【排出ガス指定】第3次質量(kg)【整備】665周波数(Hz)50/60容量(L)【エコベース】80定格電圧(V)【直流溶接電源】1人:38.0/39.2、2人:29.6/30.0【セルフシールド溶接】1人:36.5/38.0、2人:26.0/26.5【三相】200/220【単相】100/110寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1680×750×1020燃料軽油定格電流(A)【セルフシールド溶接】1人:450/480、2人:240/250【直流溶接電源】1人:450/480、2人:240/250定格出力(kW)【セルフシールド溶接】1人:16.4/18.2、2人:6.2×2/6.6×2【直流溶接電源】1人:17.1/18.8、2人:7.1×2/7.5/2騒音値(dB)音響パワーレベル LwA:95/騒音指定:超低騒音型乾燥質量(kg)600燃料タンク容量(L)56適合溶接棒(mm)1人:2.6~8.0/2人:2.0~4.0エンジンタイプクボタ V1505-K3B定格使用率(%)100電流調整範囲(A)1人:60~480/60~500、2人:30~240/30~250定格出力(kVA)【三相】15【単相】9.0/9.9
フルデジタルインバーター制御直流アーク溶接機 ライトアーク IKURATOOLS(育良精機)フルデジタルインバーター制御直流アーク溶接機 ライトアークIKURATOOLS(育良精機)
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷
電撃防止機能:無負荷時に電圧を低減し安全性を高めます。アークスタート(A):溶接開始時の出力電流を短時間上げ、アークスタート性を向上させます。アークフォース(A):アーク溶接棒の溶着およびアーク切れを低減させ、アークの安定性を高めます。ダウンスロープ(S):アークスタート電流から溶接電流へ向かう時間を設定します。精密エリアに粉塵が入りにくくなり耐久性が向上。
用途粉塵・鉄粉に強い。小型・軽量で機動性アップ。アークの安定性抜群。質量(kg)11入力容量12.0KVA/8.5KW定格入力電圧(V)単相200定格出力電流(A)250外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185×460×326周波数50/60HZ定格入力電流(A)60定格使用率(%)0.3
リールスタンド トーキンリールスタンドトーキン
45,980税込50,578
1台
8日以内出荷
パックワイヤの代わりにスプールワイヤを使用する場合に使うスタンドです。
N-Dフレコン変換アダプタ55 トーキンN-Dフレコン変換アダプタ55トーキン
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
N型→D型へ変換するアダプタです。内径Φ5.5用アダプタです。
N-Dフレコン変換アダプタ35 トーキンN-Dフレコン変換アダプタ35トーキン
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
N型→D型へ変換するアダプタです。内径Φ3.5用アダプタです。
日鐵フレコン変換アダプタ トーキン日鐵フレコン変換アダプタトーキン
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
N型→日織型へ変換するアダプタです。
簡易フレコン金具D トーキン簡易フレコン金具Dトーキン
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
簡易フレコン金具N トーキン簡易フレコン金具Nトーキン
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
電気溶接機