絞り込み
定格使用率(%)
- 4
- 0.25(2)
- 0.3(1)
- 0.35(1)
- 1.1(1)
- 2(4)
- 10(5)
- 10~30(1)
- 15(1)
- 20(18)
- 20~30(1)
- 20~40(1)
- 25(9)
- 30(24)
- 35(12)
- 40(69)
- 50(36)
- 60(89)
- 70(3)
- 100(78)
- 定格使用率(%)をもっと見る
ブランド
- 大塚刷毛製造(1)
- ヤシマ(1)

ブルドックスタッド 溶接機
大塚刷毛製造¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷『パワー』 と 『使いやすさ』 を両立した軽量・コンパクト設計。別売りのブルドックスタッド溶接機専用ワゴンを使用すると作業性アップ!用途自動車鈑金補修溶接作業などに。その他30A以上(必要設備)適合一次側入力m:6(2スケアー)セット内容本体 、クイックプーラー、板バネ付きワッシャーボルダー、カーボン、点しぼりチップ、薄型ワッシャー=30枚、六角レンチ、20A:ソケット (入力コード接続済み)質量(kg)約20電流(A)最大二次:約1800入力最大:16(kVA)使用率(%)4h(JIS C9305)時間通電:0.02~0.50(sec)ケーブル出力:【+側】:1.7m、【-側】:38スケアー軟質コード定格容量(kW)8寸法(横×奥行×高さ)(mm)168×330×197
Stud-maticⅢ
ヤシマ¥159,800税込¥175,7801式翌々日出荷小型・軽量・コストパフォーマンスに優れたハンディータイプのスタッド溶接機です。タイマー最小、最小の熱影響で、必要十分な溶着力を得られます。ワッシャ溶接時、タイマーを短く設定できるので、強力かつ焼けの少ない溶接ができます。使用時に起こるパワー不足を感じる事無く、快適な作業ができます。仕様片面スポット:0.3mm鋼板、ステンレス板寸法(mm)シボリ:0.6~1.0質量(kg)20周波数(Hz)50/60制御方式サイリスタ位相制御コード長さ(m)入力側2スケア、6/出口側38スケア、1.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)194×185×260容量(kVA)使用率:8入力電圧(V)単相200使用率(%)4(JIS C9305)安全装置30Aノーヒューズブレーカータイマー0.05~0.5秒連続可変式スタッドワッシャー、ピン、ボルト・ナット入力容量(kVA)16