絞り込み
ブランド
定格使用率(%)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

25ページ目: 電気溶接機

2,366件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HBSスタッド熔接機用溶接ガン 大同興業HBSスタッド熔接機用溶接ガン大同興業
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
溶接棒、フラックス、フェルール、ハンダ、アルゴンガスなどの補助材料が一切不要です。
用途車両関係に。(モール・マーク・ウインドサッシュ・計器・内装材など)溶接8~20本/分(溶接サイクル)スタッド径(Φmm)1.6~8.0(溶接可能)
直流インバーターアーク溶接機(デジタル表示タイプ) 日動工業直流インバーターアーク溶接機(デジタル表示タイプ)日動工業
339,800税込373,780
1台
翌々日出荷
小型・軽量・パワフル、溶接電流値をデジタル表示し、機能を向上させました。
用途鉄骨工事・造船業・橋染工事などの補修工事。
タイマー内蔵型スポット溶接機 大同興業タイマー内蔵型スポット溶接機大同興業
449,800税込494,780
1台
3日以内出荷
ガンとトランスが一体型で、タイマーを内蔵した軽量・小型・手持ちミニスポット溶接機です。 低入力で大出力が得られます。 さまざまな加工に応じたアームとチップがあります。 連続作業に適した水冷式のタイプも用意しています。
用途自動車板金。 製缶、看板、板金加工、シャッター等の溶接。定格入力電圧(V)単相200トラスコ品番461-5212質量(kg)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×90×230定格容量2.5kVA溶接電流(A)(最大)6.55k溶接能力(mm)(両面)2.5
ガソリンエンジン溶接機 新ダイワガソリンエンジン溶接機新ダイワ(1件のレビュー)
309,800税込340,780
1台
当日出荷
49kgの軽量溶接機。 交流発電機として使えます。(単相100V、1.8kVA(50/60Hz) 無段階ダイヤル式電流調整。
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)4.1[5.6]/3600騒音値(dB(A)/7m)68周波数(Hz)50/60定格電圧(V)単相100エンジン形式ホンダ空冷4サイクルGX200機能周波数切替、リコイル、スローダウン連続運転時間(h)溶接:7.0発電:5.0定格電流(A)18定格出力(kVA)1.8定格出力電流(A)DC130定格使用率(%)40電流調整範囲(A)DC40~135寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)580×427×460燃料無鉛ガソリン適合溶接棒(mm)2.0~3.2燃料タンク容量(L)8.4トラスコ品番758-7872
小型ガソリンエンジン溶接機 デンヨー小型ガソリンエンジン溶接機デンヨー
419,800税込461,780
1台
3日以内出荷
熱損失の少ない高効率発電機と、燃費の良いOHVエンジンの搭載により、ランニングコストはメーカ従来機と比較して約17~18%低減されました。二段積みが可能なので保管スペースが最小限ですみます。
質量(kg)乾燥質量:49整備質量:55エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)4.1/3600騒音値(dB(A)/7m)72周波数(Hz)50/60定格電圧(V)溶接用電源:25.2単相交流電源:100定格出力(kW)溶接用電源:3.28エンジン形式ホンダGX200(空冷4サイクルOHV)潤滑油量(L)0.6始動方式リコイル式燃料ガソリンコンセント個数JISコンセント 15A×2個定格出力(kVA)単相交流電源:1.5定格使用率(%)40燃料消費量(L/h)1.07溶接電流(A)6段階切替(40、60、80、100、115、135)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×435×465定格電流(A)130適合溶接棒(mm)2.0~3.2燃料タンク容量(L)7トラスコ品番462-5650エンジン総排気量(cm3)196
直流アーク溶接機B-TACファンシー161 ダイヘン直流アーク溶接機B-TACファンシー161ダイヘン
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
片手で運搬、小形・軽量化を実現手軽に運べて全国どこでも使用可能インバーター技術から生まれた小形手溶接機安定したアークで出力ケーブルを延長しても安心Φ3.2mm棒溶接機の本格派(Φ4.0mm棒の溶接も可能)
定格入力電圧(V)200(220)適合溶接棒(mm)Φ1.6~4.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×350×291質量(kg)8.7使用率(%)30(160A)100(100A)入力電圧変動許容範囲(V)170~250定格出力電流(A)160出力電流範囲(A)20~160配電盤の容量(A)50相数単相定格周波数(Hz)50/60定格負荷電圧(V)26定格入力(kVA)8.5定格入力(kW)5.2最高無負荷電圧(V)63(69)定格使用率(%)30仕様電撃低減回路機能付(プリント板上のスイッチ切替による)異常入力検出回路付異常温度検出回路付
11型管型ヒーター (丸パイプ) マツデン11型管型ヒーター (丸パイプ)マツデン
53,980税込59,378
1台
5日以内出荷
電子トランス採用により温度コントロールが自在に出来、パイプも19 丸、19 角。塩ビ、アクリル等の曲加工機。
キャスター ダイヘンキャスターダイヘン
30,980税込34,078
1台
3日以内出荷
適合機種CM(K)-7403、CM-7402系用
CAN通信ケーブル ダイヘンCAN通信ケーブルダイヘン
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷
長さ(m)1
トーチゲージ ダイヘントーチゲージダイヘン
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
チップゲージ ダイヘンチップゲージダイヘン
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
K-300取付用ブラケット ダイヘンK-300取付用ブラケットダイヘン
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
適合機種WB-A350、A500
GAW-150ES2用 スターターキー デンヨーGAW-150ES2用 スターターキーデンヨー
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
用途GAW-150ES2用 スターターキー
エンジン溶接機EGW151MS用キャブレターASSY 新ダイワエンジン溶接機EGW151MS用キャブレターASSY新ダイワ
65,980税込72,578
1個
4日以内出荷
適合機種EGW151MSグリーン購入法適合
受信機(単体) ダイヘン受信機(単体)ダイヘン
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
適合機種WB-A500P、WB-A350P、WB-T500P、DT-300P(S-1)、DT-300PⅡ(S-2)、DT-300PⅢ、DA-300P
リモコン延長ケーブル ダイヘンリモコン延長ケーブルダイヘン
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
適合機種デジタルティグミニ200P長さ(m)12
デジタルリモコン本体(TIG用) ダイヘンデジタルリモコン本体(TIG用)ダイヘン
75,980税込83,578
1個
4日以内出荷
リモコン本体と受信機をペアリング設定しております。
適合機種WB-A500P、WB-A350P、WB-T500P、DT-300P(S-1)、DT-300PⅡ(S-2)、DT-300PⅢ、DA-300P
アルミキット ダイヘンアルミキットダイヘン
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
CMRE-742用アルミキットです。
変換ケーブル ダイヘン変換ケーブルダイヘン
7,598税込8,358
1本
4日以内出荷
旧タイプの電源に新タイプのリモコン(K5743B00)を接続する際に必要です。
適合機種インバータアルゴ300P
リモコン本体(単体) ダイヘンリモコン本体(単体)ダイヘン
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
適合機種WB-A500P、WB-A350P、WB-T500P、DT-300P(S-1)、DT-300PⅡ(S-2)、DT-300PⅢ、DA-300P
コンセント ダイヘンコンセントダイヘン
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
適合機種PU-501
リモコン ダイヘンリモコンダイヘン
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
ミグボーイ200用リモコンです。
長さ(m)8
モバイルリモコン ダイヘンモバイルリモコンダイヘン
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
適合機種デジタルティグミニ200P
フロースイッチキット ダイヘンフロースイッチキットダイヘン
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
適合機種PU-701
フィルムコンデンサ ダイヘンフィルムコンデンサダイヘン
339税込373
1個
4日以内出荷
IGBTモジュール ダイヘンIGBTモジュールダイヘン
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
デジタル温度調節計 ダイヘンデジタル温度調節計ダイヘン
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
固定キャスタ ダイヘン固定キャスタダイヘン
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
コンデンサ ダイヘンコンデンサダイヘン
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
第5、6軸ユニット ダイヘン第5、6軸ユニットダイヘン
1,698,000税込1,867,800
1台
4日以内出荷
ヒューズ ダイヘンヒューズダイヘン
999税込1,099
1個
4日以内出荷
インバータ電源 ダイヘンインバータ電源ダイヘン
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
カーボン抵抗 ダイヘンカーボン抵抗ダイヘン
109税込120
1個
4日以内出荷
高速ダイオードモジュール ダイヘン高速ダイオードモジュールダイヘン
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
金属皮膜抵抗 ダイヘン金属皮膜抵抗ダイヘン
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
ラインフィルタ ダイヘンラインフィルタダイヘン
9,298税込10,228
1個
4日以内出荷
ACサーボモータ ダイヘンACサーボモータダイヘン
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
ファンモータ ダイヘンファンモータダイヘン
189,800税込208,780
1個
4日以内出荷
クリーナサブASSY ダイヘンクリーナサブASSYダイヘン
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
リモコン機能内蔵形交流アーク溶接用接触子 ダイヘンリモコン機能内蔵形交流アーク溶接用接触子ダイヘン
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
適合機種BPR500
電気溶接機