1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
ガンとトランスが一体型で、タイマーを内蔵した軽量・小型・手持ちミニスポット溶接機です。
使用率(%)1.1
周波数(Hz)50/60
入力電圧(V)200
定格容量2.5kVA、最大:20.5kVA
アーム長さ(mm)125~500
エアーホース内径(Φmm)6
アーム寸法(mm)間隔:94、径22Φ
空気消費量(m3/min)1
ケーブル2.5mm
加圧力(N)最大:1200、最長アーム:380
直径交差(mm)8+8
チップ径(Φmm)12
ヒューズ容量(A)16
定格二次負荷電圧(V)2.5
溶接能力16KVA
空気圧6bar
溶接電流(kA)6.55
短絡電流(A)8200
1セット
¥619,800
税込¥681,780
翌々日出荷
1本
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
1本
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
1本
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
1本
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
サイリスタ制御方式により、アーク切れの少ない、安定したアークを実現。電撃防止機能内蔵、しかも完全無接点式
定格使用率(%)60
仕様(電撃防止機能)完全無接点式、(動作時間)0.005秒、(遅動時間)1.5秒以下
付属品ガラス管ヒューズ(5A)×3
質量(kg)320
周波数(Hz)50/60(周波数別専用機)
定格出力電流(A)800
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×825×1115
相数三相
定格一次入力(kVA)[kW]60[43]
定格一次電圧(V)200/220
出力電流範囲(A)100~800
最高無負荷電圧(V)77
無負荷電圧(V)溶接休止時/15(電防付)
適合電極径(Φmm)4~13
定格出力電圧(V)46
1セット
¥1,298,000
税込¥1,427,800
翌々日出荷
小電流から大電流まで安定した溶接電流。アルミ溶接の品質に大きな影響を与えるクリーニング幅調整機能付き。パルス機能で薄板・裏波・板厚違いなどの難しい溶接も簡単。
定格使用率(%)40
仕様(クレータフィラ制御方式)「有」「無」「反復」の切替式、(アップスロープ時限)0.1~5秒、(ダウンスロープ時限)0.1~5秒、(ガスプリフロー時限)0.3秒(固定:0秒も可能)、(ガスアフターフロー時限)3~20秒、(アークスポット時限)0.2~5秒、(パルスTIG機能:パルス時限)0.03~1.2秒、(パルスTIG機能:ベース時限)0.05~2.5秒、(クリーニング幅調整)電極+時間の調整により、クリーニング幅調整を行います
質量(kg)161
周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)単相200
出力電流(A)直流(DC)/(TIG)5~300、(手溶接)20~300、交流(AC)/(TIG)20~300、(手溶接)20~300
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×663×859
定格入力(kVA)(TIG)28.8(12.9kW)、(手溶接)23.8(15.1kW)
定格負荷電圧(V)(TIG)22、(手溶接)32
最高無負荷電圧(V)78
驚異の1アンペア一発スタートを実現。電流1アンペアから溶接OK。ステンレス・銅・チタンなど各種金属のTIG溶接。精密溶接に最適の小形・軽量トーチ
定格使用率(%)60(50A時)、10(135A時)
仕様(ガスプリフロー時限)0.3秒(0.6秒も可能)、(アップスロープ時限)0.5~5秒、(ダウンスロープ時限)0.5~5秒、(ガスアフターフロー時限)2~16秒、(アークスポットタイマ時限)0.5~5秒、(クレータフィラ制御)有、無、反復
質量(kg)57
周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)200
定格出力電流(A)135
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×540×520
定格入力(kVA)1.4(50A時)、4.4(135A時)
相数三相
パルス発生 周波数20kHz(高周波パルス)、20~500Hz(高速パルス)、0.5~20Hz(低速パルス)
パルス幅15~85%
定格負荷電圧(V)15(50A時)、17(135A時)
出力電流範囲(A)1~135
最高無負荷電圧(V)70(始動電圧160)
直流高電圧スタート方式の採用によりアークスタート時の高周波ノイズを追放。ロボット・自動機用電源に最適。延長ケーブル使用時でも良好なアークスタート。直流高電圧スタート時の安全性を追求
定格使用率(%)40
仕様(TIGアーク起動方式)直流高電圧スタート方式、(アップスロープ時限)0.1~5秒、(ダウンスロープ時限)0.1~5秒、(ガスプリフロー時限)0.3秒(プリント板上の切替により0.6秒または0秒も可能)、(ガスアフターフロー時限)3~20秒、(アークスポット時限)0.2~5秒、(クレータ制御方式)「有」「無」「反復」切替式
質量(kg)49
周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)220/220
定格出力電流(A)(三相)TIG溶接:300、手溶接:250、(単相)TIG溶接:180、手溶接:180
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)376×549×613
定格入力(kVA)(三相)TIG溶接:11.4(9.0kW)、手溶接:13.2(10.3kW)、(単相)TIG溶接:7.4(4.9kW)、手溶接:10.2(7.2kW)
相数三相、単相
パルス発生 周波数0.5~15Hz(低)、10~500Hz(高)
パルス幅15~85(プリント板上で調整)
定格負荷電圧(V)(三相)TIG溶接20:、手溶接:30、(単相)TIG溶接:17.6、手溶接:27.2
出力電流範囲(A)(三相)TIG溶接:4~300、手溶接:10~250、(単相)TIG溶接:4~180、手溶接:10~180
最高無負荷電圧(V)68
『溶接用品』には他にこんなカテゴリがあります
電気溶接機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。