絞り込み
ブランド
定格使用率(%)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 電気溶接機

2,366件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャノンプラグ ダイヘンキャノンプラグダイヘン
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
TIGMINI200Pのトーチスイッチ用です。
ピン数(ピン)5
100V専用インバータノンガス/ガス兼用半自動溶接機アーキュリ―120ジェネ SUZUKID(スズキッド)100V専用インバータノンガス/ガス兼用半自動溶接機アーキュリ―120ジェネSUZUKID(スズキッド)
86,980税込95,678
1セットほか
当日出荷
液晶パネル搭載で溶接条件を詳細設定可能で、簡易シナジー機能付き、電圧とワイヤスピードが適切な値で連動する機能を搭載しました。0.6Φワイヤ対応で半自動溶接での薄板溶接の対応範囲が拡大しました。ワイヤスプール径100Φ・200Φ対応で、インチング機能はワイヤ取付際のワイヤ送給は安全スムーズにワイヤを送給可能です。インダクタンス機能はアークの柔らかとスパッタの調整が可能、シールドガスホースの脱着がワンタッチで完了します。手棒MMA溶接では電撃防止装置でON/OFFが可能、ホットスタートはアークスタートの際、瞬間的に大きな電流を流し、アークスタートをスムーズにする機能付きです。
用途ノンガス半自動溶接・シールドガス半自動溶接・手棒MMA。付属品取扱説明書 / 保証書 / チップ交換用金具 / ワンタッチガスバルブケーブル長(m)2(アースクリップ付き)コード長さ(m)【半自動トーチコード】2.5定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100定格出力電流(A)半自動溶接:120 / 手棒(MMA)溶接:80定格入力電流(A)半自動溶接:37 / 手棒(MMA)溶接:29定格使用率(%)20(100V)溶接板厚(mm)軟鋼ノンガスワイヤ:0.6~4.0(100V-15A:0.6~3.0) / ステンレスソリッドワイヤ:0.6~3.0(100V-15A:0.6~1.5) / アルミニウム:1.0~2.0出力調整半自動溶接:20~120A / 手棒(MMA)溶接:30~80A(100V-15A:30~50)定格入力容量(kVA)半自動溶接:3.7 / 手棒(MMA)溶接:2.9電源ケーブル3m
アーキュリー80ルナ3 SUZUKID(スズキッド)アーキュリー80ルナ3SUZUKID(スズキッド)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
100V電源でノンガス仕様、オートマだから誰にでも手軽に溶接ができます。高圧ガス不要で100V電源が有れば溶接ができます。使用率オーバー防止機能搭載で使い過ぎによる内部トランス焼損の心配がありません。強制空冷ファン内蔵で余裕の使用率20%です。無段階の出力電流調整とワイヤースピード調整がひとつのダイヤルで可能です。トリガ、引き金を引かないと、ワイヤに通電しない安全設計です。
用途門戸、フエンスなどの製作や,自動車,バイク,農機具の補修溶接作業。付属品取り扱説明書,保証書,チップ付きワイヤブラシ,2P/100V変換アダプター容量(kVA)2.36入力電圧(V)AC100出力電流(A)DC40~75使用率(%)20周波数50/60Hz兼用入力電流(A)23.6出力切替無段階調整
ガソリンエンジン溶接機 新ダイワガソリンエンジン溶接機新ダイワ
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
超軽量34kg。(溶接専用機)現場移動に便利な小型・軽量タイプです。
仕様●エンジン名称:ホンダ空冷4サイクルGX200●エンジン定格出力(kW/min-1):4.1/3600●騒音値{dB(A)/7m}[音響パワーレベルdB]:69寸法(mm)長さ520×幅390×高さ406定格出力電流(A)溶接:DC120使用率(%)溶接:40使用燃料レギュラーガソリン燃料消費量(L/h)1.20(溶接定格負荷、使用率40%において)機能リコイル乾燥質量(kg)34燃料タンク容量(L)3.6適合溶接棒(mm)2.0~3.2連続運転時間(h)溶接:約3.0電流調整範囲(A)溶接:DC40~130
クイックジョイントNメスネジソケット トーキンクイックジョイントNメスネジソケットトーキン
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
フレコン側のクイックジョイントNソケットです。送給装置とフレコンの間に付けることにより、フレコンをワンタッチで着脱できます。引出装置の上にも使用できます。
クイックジョイントNメスネジプラグ トーキンクイックジョイントNメスネジプラグトーキン
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
送給装置側のクイックジョイントNプラグです。送給装置とフレコンの間に付けることにより、フレコンをワンタッチで着脱できます。引出装置の上にも使用できます。
テフロンフレコン金具N トーキンテフロンフレコン金具Nトーキン
4,098税込4,508
1個
3日以内出荷
塩化ビニール類溶接機 ホットジェット NS-300 & FL-GUN、RL-GUN RL-GUN 富士インパルス塩化ビニール類溶接機 ホットジェット NS-300 & FL-GUN、RL-GUN RL-GUN富士インパルス
22,980税込25,278
1個
25日以内出荷
・無給油式ロータリーブロアーを採用。・持ち運びが簡単で場所を取らない。・軽量でもちやすいFL溶接ガンをセット。・高温部はステンレス鋼を使用。<主な特徴>・長時間の連続作業に使用できます。・潤滑油が不要ですので、お手入れの手間が軽減され、熱風中に油を含みません。・モーター、ロータリーブロア―、変圧器、配電盤が小型の本体にまとまっているので持ち運びに便利です。・コンデンサーモーターを使用し、起動スイッチがないので故障が少なく製品寿命が長いです。・溶接ガンは軽量で、高温部にステンレス鋼を使用し、長期の使用に耐えます。・FLガンの胴体パイプとエアコックはガングリップにより絶縁されていますので手元エアコックより感電することはありません。・電熱ボビンの取替が簡単にできます。<主な使用されている業種>プラスチック加工業、水道工事業、管工事業、給・排水管業、板金業、建築業、車両製造業、造船業、電気工事業、車両内装加工業、船舶内装加工業、店舗内装加工業<主な利用例>各種塩化ビニール類の溶接・加工・捕集、各種容器作成(箱型タンクなど)、配管工事、ダクトライニング作成、変形継手作成、プラスチック製ディスプレイ作成、看板作成
質量(kg)0.6品名RLガン電圧(V)100電力(W)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】320×60×60
塩化ビニール類溶接機 ホットジェット NS-300 & FL-GUN、RL-GUN NS-300 富士インパルス塩化ビニール類溶接機 ホットジェット NS-300 & FL-GUN、RL-GUN NS-300富士インパルス
102,900税込113,190
1個
5日以内出荷
・無給油式ロータリーブロアーを採用。・持ち運びが簡単で場所を取らない。・軽量でもちやすいFL溶接ガンをセット。・高温部はステンレス鋼を使用。<主な特徴>・長時間の連続作業に使用できます。・潤滑油が不要ですので、お手入れの手間が軽減され、熱風中に油を含みません。・モーター、ロータリーブロア―、変圧器、配電盤が小型の本体にまとまっているので持ち運びに便利です。・コンデンサーモーターを使用し、起動スイッチがないので故障が少なく製品寿命が長いです。・溶接ガンは軽量で、高温部にステンレス鋼を使用し、長期の使用に耐えます。・FLガンの胴体パイプとエアコックはガングリップにより絶縁されていますので手元エアコックより感電することはありません。・電熱ボビンの取替が簡単にできます。<主な使用されている業種>プラスチック加工業、水道工事業、管工事業、給・排水管業、板金業、建築業、車両製造業、造船業、電気工事業、車両内装加工業、船舶内装加工業、店舗内装加工業<主な利用例>各種塩化ビニール類の溶接・加工・捕集、各種容器作成(箱型タンクなど)、配管工事、ダクトライニング作成、変形継手作成、プラスチック製ディスプレイ作成、看板作成
質量(kg)9.8品名溶接機本体(セット品)電圧(V)100電力(W)260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】275×138×196
フルデジタルインバーター制御直流アーク溶接機 ライトアーク(電撃防止機能付) IKURATOOLS(育良精機)フルデジタルインバーター制御直流アーク溶接機 ライトアーク(電撃防止機能付)IKURATOOLS(育良精機)
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
粉塵・鉄粉に強いです。小型・軽量で機動性アップアークの安定性抜群です。EMS対策商品で静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護します。インバーター制御直流出力により安定した溶接が可能です。低消費電力を実現。電撃防止機能搭載で無負荷時に電圧を低減し、安全性を高めます。精密部品エリアに粉塵が入り込まないです。上下2分割の内部防塵構造を採用しております。
付属品(標準)入力ケーブル(3芯)5.5mm2-3m/出力端子用絶縁カバー質量(kg)11定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相200定格出力電流(A)250外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185×460×326定格入力電流(A)60定格使用率(%)30定格入力12.0kVA/8.5kW
ボルト溶接用チャック 日本フラッシュボルト溶接用チャック日本フラッシュ
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
標準電極 4個入上下用各2個 SUZUKID(スズキッド)標準電極 4個入上下用各2個SUZUKID(スズキッド)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
スポット溶接機VESSPO用電極4個入り(上下用各2個です)。アーム取り付け用電極です(長い:上アーム用、短い:下アーム用)。
用途スポット溶接機VESSPO用の電極チップ消耗品。電極上用電極:68mm×16Φ(重さ0.07kg・2本入)、下用電極:53mm×16Φ(重さ0.06kg・2本入)
シールドキャップ IKURATOOLS(育良精機)シールドキャップIKURATOOLS(育良精機)
19,980税込21,978
1箱(5個)
当日出荷
インバーター直流TIG溶接機 レグルスインバーター直流TIG溶接機レグルス
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
溶接機能【1】モード切替ボタン:溶接モードを切り替えます。「手棒溶接」 「TIGリフトスタート」 ※手棒溶接にはホットスタート・アークフォース機能調整付き【2】TIG切り替えボタン:溶接の機能を切り替えます。「スポット」 「パルス」 「標準」【3】自己保持切り替えボタン:TIG溶接の自己保持機能を切り替えます 「あり・なし」 デザインと保護機能【1】作業者から見やすい傾斜表示パネル。衝撃からパネル部とボリュームを守る保護カバー付き【2】パイプ型取ってとソフトグリップ採用、持ち運びが楽です。ボディカラーはハンマートーンを採用、汚れや傷が目立たない。【3】保管時や移動時にかさばる電源ケーブルを取っ手のフリースペースに仮収納可能。(ケーブル絡みによる機体破損や転倒事故を軽減。【4】本体トラブルはエラーコードで状況報告します。また、エラーコード発生時は溶接出力を停止し内部回路を保護、故障を軽減させます。
用途200V/100V兼用:入力電圧100Vに対応し出張作業にも利用可能EMC対策製品:本体に出入りする電気ノイズをフィルターにより軽減し本体及び周辺の電子機器への影響を軽減させます。故障軽減システム:入力電圧の低下を感知しエラー報告。出力を止め内部回路を保護します。パラメータ保存機能:溶接設定条件を10件登録可能。材料や工法に合わせた条件を簡単保存。仕様●溶接電流範囲:●200V:5~200A ●100V:5~130A●無負荷電圧:66Vセット内容セット内容■RTD-200本体 ■WP-17トーチケーブル8m(スイッチコド8m付き)※トーチカバー(布製)に収納済み■アースケーブル5m(16sq) ■アルゴンガス流量計(ガスホース3m付)■標準アルミナノズル#7 ■標準コレットボディ1.6mm ■標準コレット1.6mm ■バックキャップ ロング ■トリウム入りタングステン1.6mm寸法(mm)420×170×320質量(kg)9定格周波数(Hz)50/60電源電圧(V)単相200V/単相100V冷却方式強制空冷定格入力電流(A)200V/TIG:23、手棒:35・100V/TIG:28、手棒:43定格使用率(%)(40℃ 10分):●200V:TIG50%(200A)、手棒35%(200A)、 TIG100%(135A)、手棒100%(135A) ●100V:TIG90%(130A)、手棒60%(130A) TIG100%(125A)、手棒100%(105A)定格入力200V:TIG 4.6KVA/4.5kw 、手棒 7.0KVA/6.9kw、100V: TIG 2.8KVA/2.7kw、手棒 4.3KVA/4.2kw
コンセント中継用JP-10 ダイヘンコンセント中継用JP-10ダイヘン
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
仕様接続相手側コンセント:(コンセントプラグ)PS-10(100-1381)ピン数(ピン)10
直線ゲージ ダイヘン直線ゲージダイヘン
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
主な適合トーチCTW-0801/CTWM-0801/CTWL-0801/CTZW-0801/CTZWM-0801/CTZWL-0801/CTW-1201/CTWM-1201/CTZW-1201/CTZWM-1201/CTZWL-1201/GCT-0801/GCTM-0801/GCTL-0801
コンセントプラグPS-10 ダイヘンコンセントプラグPS-10ダイヘン
2,498税込2,748
1個
当日出荷
仕様接続相手側コンセント:(コンセントレセプタクル)HS25 R10(100-1435)/(コンセント中継用)JP-10(100-1685)孔数10
トーチガイド ダイヘントーチガイドダイヘン
7,198税込7,918
1個
当日出荷
主な適合トーチCTW-0801/CTWM-0801/CTWL-0801/CTZW-0801/CTZWM-0801/CTZWL-0801/CTW-1201/CTWM-1201/CTZW-1201/CTZWM-1201/CTZWL-1201/GCT-0801/GCTM-0801/GCTL-0801
50cmアーム上下1組 SUZUKID(スズキッド)50cmアーム上下1組SUZUKID(スズキッド)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
PSP-15用、50cmアーム上下1組。
溶接用ノズル エスコ溶接用ノズルエスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
EA315SA-1、SB-1、SB-2、SC-1用
ノズル口径(Φmm)17
コントロールパネル部品SBW170D 新ダイワコントロールパネル部品SBW170D新ダイワ
69税込76
1個ほか
3日以内出荷
関連資料(0.25MB)
Li-ionバッテリー溶接機 マイト工業株式会社Li-ionバッテリー溶接機マイト工業株式会社
499,800税込549,780
1台
当日出荷
バッテリーのみで溶接可能です。 充電併用で溶接可能本数UP 最大出力170Aです。 本体質量18.2kgです。 約1時間で満充電できます。 ホットスタート機能内蔵(ON/OFF切替付) 定電流低電圧充電方式+BMS搭載しています。 過放電検知機能を搭載しています。 多彩なエラーコード表示 ショルダーベルト標準付属しています。 ピンロック式ジョイントが直接接続可能です。
仕様ホットスタート:出力設定電流に対し10~20%UP質量(kg)18.2(入力コード・ショルダーベルト含む)溶接電流(A)出力:直流170外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×215×375冷却方式強制空冷バッテリーリチウムイオンバッテリー適合溶接棒(mm)Φ1.0~4.0バッテリー電圧(V)DC52.8定格使用率(%)40定格出力容量(VA)直流56.8/最大10電流調整範囲(A)直流10~170定格負荷電圧(V)直流32充電時間(時間)約1無負荷電圧(V)52.8溶接【可能本数】Φ2.6:バッテリーのみ18本/充電併用40%:23/20%:58本・Φ3.2:バッテリーのみ10本/充電併用40%:15本/20%:20・Φ4.0:バッテリーのみ5本/充電併用40%:8/20%:11本充電方式定電流定電圧定格入力600W/630VAバッテリー容量(Wh)792
マフラ・フューエルタンク部品EGW2800MI 新ダイワマフラ・フューエルタンク部品EGW2800MI新ダイワ
53税込58
1個ほか
3日以内出荷
燃料タンク部品EGW190M-IRC 新ダイワ燃料タンク部品EGW190M-IRC新ダイワ
82税込90
1本ほか
3日以内出荷
ラベル部品EGW190M-IST 新ダイワラベル部品EGW190M-IST新ダイワ
82税込90
1個
3日以内出荷
カバー部品EGW190M-IST 新ダイワカバー部品EGW190M-IST新ダイワ
55税込61
1個ほか
3日以内出荷
燃料タンク部品EGW190M-IST 新ダイワ燃料タンク部品EGW190M-IST新ダイワ
82税込90
1本ほか
3日以内出荷
ラベル部品EGW190M-I 新ダイワラベル部品EGW190M-I新ダイワ
82税込90
1個
3日以内出荷
コントロールパネル部品EGW190M-I 新ダイワコントロールパネル部品EGW190M-I新ダイワ
82税込90
1個ほか
3日以内出荷
ロータ・ステータ部品EGW190M-I 新ダイワロータ・ステータ部品EGW190M-I新ダイワ
58税込64
1個ほか
3日以内出荷
カバー部品EGW190M-I 新ダイワカバー部品EGW190M-I新ダイワ
55税込61
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
フレーム部品EGW190M-I 新ダイワフレーム部品EGW190M-I新ダイワ
82税込90
1本ほか
3日以内出荷
ベース・ホイル部品EGW190M-I 新ダイワベース・ホイル部品EGW190M-I新ダイワ
55税込61
1個ほか
3日以内出荷
インバータユニット部品EGW160M-I 新ダイワインバータユニット部品EGW160M-I新ダイワ
82税込90
1本ほか
3日以内出荷
コントロールパネル部品EGW160M-I 新ダイワコントロールパネル部品EGW160M-I新ダイワ
82税込90
1個
3日以内出荷
100V/200V兼用 フルデジタルAC/DCパルスTIG溶接機 スタルゴン ACDC200 SUZUKID(スズキッド)100V/200V兼用 フルデジタルAC/DCパルスTIG溶接機 スタルゴン ACDC200SUZUKID(スズキッド)
289,800税込318,780
1台
翌日出荷
小型溶接機のパイオニア【SUZUKID】から待望の交直TIG溶接機が新登場。本格的なPROTIGモードで微細な設定と安定したTIG溶接が可能です。直流と交流をかけ合わせたMIXTIGアルミ溶接が可能、十分な溶け込みと電極棒の消耗が抑えられます。パルス無し、パルス低周波、高周波等が細かく設定可能です。様々なビード形状に対応可能なAC波形を3種類から選択できます。板厚を設定するだけで複雑なTIG機能が簡単に設定できるEZTIGモードも搭載してます。設定は全て液晶ディスプレイの感覚的操作で完結できます。小型軽量で取っ手も付いているので、持ち運びもラクラクで作業場所を選びません。PFC(力率改善)機能付きで、電圧降下した場合でも、溶接性能が安定します。電撃防止機能搭載の安心安全設計。※手棒(MMA)溶接使用時・メモリ機能により電源OFF時の設定保持が可能です。出力ダイアルのみ電源OFF中の調整に依存。・自己保持スイッチ(ON/OFF)によりトーチスイッチを握り続ける事無く溶接が可能です。※TIG溶接使用時。
用途溶接作業仕様高周波/リフトスタート切替可能・自己保持スイッチ(ON/OFF)切替可能。ケーブル長(m)3.3sq×3芯×7コード長さ(m)アースクリップコード:約5(接地3P-250V-20Aプラグ付)定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100/200(自動切換)定格出力電流(A)110(100V)/200(200V)定格入力電流(A)AC/DCTIG溶接共通仕様:22.6定格使用率(%)50(100V)/25(200V)定格出力電圧(V)14.4(100)/18(200)定格入力容量(kVA)2.26(100V)/4.52(200V)
リモートボックス ダイヘンリモートボックスダイヘン
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
DT-300PⅢ、Welbeeシリーズ用リモコンです。
インバーター制御直流アーク溶接機   ライトアーク IKURATOOLS(育良精機)インバーター制御直流アーク溶接機 ライトアークIKURATOOLS(育良精機)
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
インバーター制御で安定したアーク。軽量コンパクト、そして優れた安全性。 EMS対策商品:静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護します。
用途溶接品質向上につながる機能搭載の小型軽量溶接機質量(kg)8定格周波数(Hz)50/60使用範囲(Φ)(溶接範囲)~4.0(~2.6)定格入力電圧(V)100/200定格出力電流(A)160外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×390×326定格入力電流(A)45(25)電流調整範囲(A)20~160(10~80)定格入力容量(kVA)9.0KVA/5.6KW(2.5KVA/2KW)
電気溶接機