50ページ目: 電気溶接機

2,940件中 1,9612,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TIG溶接機 CKワールドワイド社

    TIG溶接機

    CKワールドワイド社
    879,800税込967,780
    1セット
    4日以内出荷
    高性能ディアルインバーター電源、2つのダイナミック溶接モ ード:GTAW (TIG) and SMAW (Stick)、 調整使いやすい操作パネル、クイックな設定を可能にします。様々な用途で使用する為のコンパクトなポータブル設計使いやすいインターフェイスと高度な技術、初心者から名匠への、すべての溶接工のための完璧なデザイン
    用途GTAW(HF TIG AC.DC),MMAW(手溶接)付属品MT200-AC/DC 溶接機本体、TL2612SFFX フレックス-ヘッド空令TIG トーチ、トーチスイッチロッキングタイプ、スーパーフレッ(TM)クケーブルDINSコネクター仕様、AK-3 電極等消耗品 キット、アースグランドクランプ、フローメーター付レギュレター周波数(Hz)50/60規格IEC 60974-1, CSA E60974-1, UL 60974-1出力手溶接(SMAW):10-160A、TIG溶接(GTAW):5-200A相数単相最大入力定格9.5kVA/7.6kw無負荷電圧(V)74DC入力電流(A)最大:34一次側入力電圧115/220VAC+/-15%保護クラス絶縁:IP23S入力電圧範囲(V)100-253/AC
  • MAG/MIG溶接機 ローチ社

    MAG/MIG溶接機

    ローチ社
    799,800税込879,780
    1セット
    4日以内出荷
    最高という名の溶接機EXCEED M-Pro最適な溶接パラメータのための自動設定プログラムは独自のプログラムリストの中から希望の材質/ワイヤー/ガスコンビネーションを選択してください。高品質の4ローラーのフィーダーは最小のワイヤー抵抗に抑えます。傾斜した操作パネルによる高い操作性は人間工学に基づき製作されています。
    用途スチール、アルミ,ステンレスのための優れた溶接特性●調節可能なスポット及びインターバルコントロール●ボンベのダブルロックと低ローディングエッジで最高50リットルボンベ搭載可能●電子工学による高効率と低エネルギー消費設計、ファン待機機能、ミグブレージングのためのCUSIプログラムを搭載(溶接電流は15Aと低くスタートできるため0.5mm厚から可能)付属品電源本体、リモートトーチ/150A/3mユーロタイプ、コンダクトチップ周波数(Hz)50/60規格IEC 60974-1,出力MAG,MIG溶接:15-200A出力電圧(V)14.8~24DC相数三相最大入力定格7.3kVA/5.7kW一次側入力電圧200VAC+/-10%保護クラス絶縁:IP23S入力電圧範囲(V)180-220/AC
  • MAG/MIG,TIG,MMA溶接機 シグウエルド社

    MAG/MIG,TIG,MMA溶接機

    シグウエルド社
    229,800税込252,780
    1セット
    4日以内出荷
    マルチプロセスDCインバーター溶接は、MAG/MIG(FCAW / GMAW)、スティック(手溶接)およびリフトTIG(GTAW)溶接ができます。単相200V15Aプラグに差し込だけで溶接出来ます!正確なコントロールを可能にする為デジタル電圧計とアンペア数計を備えています。電撃防止装置装備(モードのみスティックに適用可能なVRD)ガスホースは、接続脱着が簡単なクイックコネクター式です。
    用途GMAW / FCAW(MIG)、MMAW(手溶接)、GTAW(Lift TIG)付属品WeldSkill185電源、ユーロコネクター式E-180 MIGトーチ3m、3mリード付きツイストロック電極ホルダー、アルゴンレギュレータ/流量計、3mリード付きワーククランプ、シールドガスホースアセンブリ3m、フィードロール:0.8 / 0.9 mmフラックス入り(節目、0.8 / 0.9 mm V溝、コンタクトチップ:0.8mm、取扱説明書周波数(Hz)50/60規格IEC 60974-1, CSA E60974-1, UL 60974-1出力MAG,MIG溶接:30-185A、手溶接(SMAW):10-160A、TIG溶接(GTAW):10-160A出力電圧(V)12~25DC相数単相最大入力定格10kVA(8kw)無負荷電圧(V)69DC入力電流(A)最大:33一次側入力電圧240VAC+/-15%保護クラス絶縁:IP23S入力電圧範囲(V)200-240/AC
  • MAG/MIG,TIG,MMA溶接機 シグウエルド社

    MAG/MIG,TIG,MMA溶接機

    シグウエルド社
    189,800税込208,780
    1セット
    4日以内出荷
    このウエルドスキル155はプロの多くの利点を提供します。コンパクトでポータブル、使いやすくロープライスで手頃な溶接機です。送給装置一体型単相DCインバータ溶接機!軽い製造、および修理をしたいと思う溶接工にとって理想的!または品質や安全性を損なうことなくDIYすることができます。
    用途GMAW / FCAW(MIG)、MMAW(手溶接)、GTAW(Lift TIG)付属品WeldSkill155電源、ユーロコネクター式E-180 MIGトーチ3m、3mリード付きツイストロック電極ホルダー、アルゴンレギュレータ/流量計、3mリード付きワーククランプ、シールドガスホースアセンブリ3m、フィードロール:0.8 / 0.9 mmフラックス入り(節目、0.8 / 0.9 mm V溝、コンタクトチップ:0.8mm、取扱説明書周波数(Hz)50/60規格IEC 60974-1, CSA E60974-1, UL 60974-1出力MAG,MIG溶接:30-155A、手溶接(SMAW):10-135A、TIG溶接(GTAW):10-135A出力電圧(V)12~24DC相数単相最大入力定格8kVA(6kw)無負荷電圧(V)69DC入力電流(A)最大:27一次側入力電圧240VAC+/-15%保護クラス絶縁:IP23S入力電圧範囲(V)200-240/AC
  • MAG/MIG,TIG,MMA溶接機 シグウエルド社

    MAG/MIG,TIG,MMA溶接機

    シグウエルド社
    999,800税込1,099,780
    1セット
    4日以内出荷
    CIGWELD トランスミグ250Iに2R送給装置をセットしたダブルトーチセットです。単相200Vで使用が出来ます。マルチプロセスインバータ電源です。半自動GMAW/ FCAW(MIG)、MMAW(手溶接)とアルゴン溶接GTAW(リフトTIG)溶接が行えます。ユニットは、統合されたワイヤ送給装置を備えています。電撃防止装置内蔵であらゆる場所で使用できます。(VRD機能は手溶接モードのみ作動)、そしてPFC(力率補正回路)、デジタル制御により電圧電流のきめ細やかな調整が可能です。スポット、スティッチ、ホールド機能搭載で現代のプロフェッショナル溶接のニーズに広範囲にお答えます。
    用途GMAW / FCAW(MIG)、MMAW(手溶接)、GTAW(Lift TIG)付属品インバーターi 電源本体・ツエッコープロフェショナルフュージョン250MIGトーチ3.6m、COMET プロフェッショナルアルゴン/混合レギュレターフローメータ付、 フィーダーロール: 0.9-1.2mm V 溝,0.6-0.9mm V 節,1.2mmU 溝アルミ、加圧ロール: 0.6-1.2mm、コンタクトチップ: 0.8mm,0.9mm、(fitted),1.0mm,1.2m、電気手溶接ホルダー4m ケーブル付、アースクランプ4m ケーブル付、 シールドケーブアッセンブリー、 操作マニュアル周波数(Hz)50/60規格IEC 60974-1, CSA E60974-1, UL 60974-1出力MAG,MIG溶接:10-300A、手溶接(SMAW):10-230A、TIG溶接(GTAW):10-300A出力電圧(V)14~30DC相数単相最大入力定格10kVA(8kw)無負荷電圧(V)72DC入力電流(A)最大:34.7一次側入力電圧240VAC+/-15%保護クラス絶縁:IP23S入力電圧範囲(V)200-240/AC
  • MAG/MIG,TIG,MMA溶接機 シグウエルド社

    MAG/MIG,TIG,MMA溶接機

    シグウエルド社
    599,800税込659,780
    1セット
    4日以内出荷
    CIGWELD トランスミグ250Iは、単相200Vで使用が出来ます。マルチプロセスインバータ電源です。半自動GMAW/ FCAW(MIG)、MMAW(手溶接)とアルゴン溶接GTAW(リフトTIG)溶接が行えます。ユニットは、統合されたワイヤ送給装置を備えています。電撃防止装置内蔵であらゆる場所で使用できます。(VRD機能は手溶接モードのみ作動)、そしてPFC(力率補正回路)、デジタル制御により電圧電流のきめ細やかな調整が可能です。スポット、スティッチ、ホールド機能搭載で現代のプロフェッショナル溶接のニーズに広範囲にお答えます。
    用途GMAW / FCAW(MIG)、MMAW(手溶接)、GTAW(Lift TIG)付属品インバーターi 電源本体/ツエッコープロフェショナルフュージョン250MIGトーチ3.6m、COMET プロフェッショナルアルゴン/混合レギュレターフローメータ付、 フィーダーロール: 0.9-1.2mm V 溝,0.6-0.9mm V 節,1.2mmU 溝アルミ、加圧ロール: 0.6-1.2mm、コンタクトチップ: 0.8mm,0.9mm、(fitted),1.0mm,1.2m、電気手溶接ホルダー4m ケーブル付、アースクランプ4m ケーブル付、 シールドケーブアッセンブリー、 操作マニュアル周波数(Hz)50/60規格IEC 60974-1, CSA E60974-1, UL 60974-1出力MAG,MIG溶接:10-300A、手溶接(SMAW):10-230A、TIG溶接(GTAW):10-300A出力電圧(V)14~30DC相数単相最大入力定格10kVA(8kw)無負荷電圧(V)72DC入力電流(A)最大:34.7一次側入力電圧240VAC+/-15%保護クラス絶縁:IP23S入力電圧範囲(V)200-240/AC
  • MAG/MIG,TIG,MMA溶接機 シグウエルド社

    MAG/MIG,TIG,MMA溶接機

    シグウエルド社
    679,800税込747,780
    1セット
    4日以内出荷
    理想的な3-in-1インバータ溶接機プロの溶接ニーズを満たすために!CIGWELD TRANSMIG 220i は自己完結型単相マルチプロセス、インバータ溶接機です。最新の溶接プロフェッショナルの幅広い操作ニーズを完全に満たすために、一体型ワイヤフィードユニット、電撃防止装置(スティックモードのみにVRD を適用)、デジタル電圧電流メーター、その他多数の機能が装備 されています。
    用途GMAW / FCAW(MIG)、MMAW(手溶接)、GTAW(Lift TIG)付属品Transmig 220i インバータ電源、ツエッコープロフェショナルフュージョン250MIG トーチ、COMET プロフェッショナルアルゴンレギュレータ/ 流量計、 フィードロール:0.6 / 0.8 mm V溝(装備)0.9 / 1.2mm V溝; 1.0 / 1.2mmU溝、 0.8 / 0.9mm V 節、 1.2 / 1.6 mm V 節、コンタクトのヒント:0.8mm(フィッティング)、0.6mm、0.9mm、1.0mm、4m リード付きツイストロック電極ホルダー、4m リード付きワーククランプ、シールドガスホースアセンブリー、 取扱説明書周波数(Hz)50/60規格IEC 60974-1, CSA E60974-1, UL 60974-1出力MAG,MIG溶接:10-220A、手溶接(SMAW):10-220A、TIG溶接(GTAW):10-220A出力電圧(V)10~26DC相数単相最大入力定格10kVA(8kw)無負荷電圧(V)71DC入力電流(A)最大:27.8一次側入力電圧240VAC+/-15%保護クラス絶縁:IP23S入力電圧範囲(V)200-240/AC
  • MAG/MIG,TIG,MMA溶接機 シグウエルド社

    MAG/MIG,TIG,MMA溶接機

    シグウエルド社
    479,800税込527,780
    1セット
    4日以内出荷
    トランスミグ 175i は、マルチプロセスインバーター電源です。単相200Vで使用でき、半自動、GMAW/FCAW (Mig), 手溶接,MMAW (Stick) そしてGTAW(Lift Tig)の溶接が行えます。手溶接では、電撃防止装置内蔵であらゆる場所で使用できます。 さらに、最新のデジタル制御により電圧電流のきめ細やかな調整が可能です
    用途GMAW / FCAW(MIG)、MMAW(手溶接)、GTAW(Lift TIG)付属品Transmig 175i + 電源本体、ツエッコープロフェショナルフュージョン250MIG トーチ、レギュレターフローメータ付、フィーダーロール: 0.6/0.8mm V 溝、0.8/0.9mm V 節(コワーワイヤー用)、コンタクトチップ: 0.8mm ; 0.6mm、0.9mm ; 1.0mm、電気溶接ホルダー4m ケーブル付、アースクランプ4m ケーブル付、シールドガスホースアッセンブリー3m、ショルダー、プロダクツバック周波数(Hz)50/60規格IEC 60974-1, AS E60974-1出力MAG,MIG溶接:10-185A、手溶接(SMAW):10-175A、TIG溶接(GTAW):10-175A出力電圧(V)10~25DC相数単相最大入力定格9.5kVA/7.8kW無負荷電圧(V)65DC入力電流(A)最大:35.5一次側入力電圧240VAC+/-15%保護クラス絶縁:IP23S入力電圧範囲(V)200-240/AC
  • MAG/MIG,TIG,MMA溶接機 シグウエルド社

    MAG/MIG,TIG,MMA溶接機

    シグウエルド社
    259,800税込285,780
    1セット
    4日以内出荷
    溶接プロセスを実行できる自己完結型単相マルチインバータ溶接機です。最新の溶接プロフェッショナルの幅広い操作ニーズを完全に満たすために、一体型ワイヤ送給ユニット、電撃防止装置(スティックモードとティグモードのみにVRDを適用)、その他多数の機能が装備されています。
    用途GMAW / FCAW(MIG)、MMAW(手溶接)、GTAW(Lift TIG)付属品インバータ電源、ツエッコープロフェショナルフュージョン150MIG トーチ、 COMET プロフェッショナルアルゴンレギュレータ/ 流量計、 フィードロール:0.6 / 0.8mm V 溝、コンタクトチップ:0.8mm、 4m リード付きワーククランプ、シールドガスホース(フィッティング)、取扱説明書周波数(Hz)50/60規格IEC 60974-1, AS E60974-1出力MAG,MIG溶接:10-165A、手溶接(SMAW):10-165A、TIG溶接(GTAW):10-165A出力電圧(V)10~24DC相数単相最大入力定格9kVA(7kw)無負荷電圧(V)65DC入力電流(A)最大:32.8一次側入力電圧240VAC+/-15%保護クラス絶縁:IP23S入力電圧範囲(V)200-240/AC
  • TIG溶接機 シグウエルド社

    TIG溶接機

    シグウエルド社
    499,800税込549,780
    1セット
    4日以内出荷
    一般メンテナンス、建物、オンサイト修理 - ステンレス鋼およびパイプワークの複雑なTIGに,安全性と効率性 機能を搭載した新しいTranstig 170Pi単相インバータはこれまで以上に効率的で制御が簡単です。 VRDは確実にあなたが溶接を始める前に守ります。狭い場所や屋外で作業するときの安全性。IP23Sの評価の溶接そして絶縁されたプラスチックハウジングは保障します
    用途スティック付き(MMAW)、リフトTIG(GTAW)、HF TIG(GTAW)、パルス(イン)付属品インバータ電源、フレックスヘッド付きTig トーチ26F、4mリード、トリガースイッチとリモコン、Tigトーチアクセサリーキット、プロのアルゴン調整/流量計、4mリード付き手溶接ホルダー、4mリード付きアースクランプ、溶接棒サーティンクラフト 13、シールドガスホースアセンブリ、ショルダーストラップ、バッグ、取扱説明書周波数(Hz)50/60規格IEC 60974-1, AS E60974-1出力手溶接(SMAW):10-150A、TIG溶接(GTAW):5-170A相数単相最大入力定格8.5kVA(6.6kw)無負荷電圧(V)66DC入力電流(A)最大:23.5一次側入力電圧240VAC+/-15%保護クラス絶縁:IP23S入力電圧範囲(V)187-253/AC
  • MAG/MIG,TIG,MMA溶接機 エサブ(EASB)

    MAG/MIG,TIG,MMA溶接機

    エサブ(EASB)
    2,198,000税込2,417,800
    1セット
    4日以内出荷
    先進的なMiCORインバータ技術により、消費電力を最大25%削減し、最小サイズにし最軽量を実現、この軽量で400Aを発揮、高出力、フルデジタルインバーター制御システム電源
    用途Warrior300iはあらゆるプロセス・MIG/MAG/手溶接/ Liftarc TIG 、において優れた溶接性能を発揮します付属品電源パッケージ、SP2001スプールガン、接続コントロールボックス、電源ケーブル、3mリード付きグランドクランプ、アルゴンフローゲージレギュレータ、 (3.8 m)のガスホース、付属チップ周波数(Hz)50/60規格IEC 60974-1, CSA E60974-1, UL 60974-1出力MIG (GMAW)溶接時:10-400A、手溶接(SMAW):10-300A、TIG溶接(GTAW):10-400A相数三相/単相電流範囲三相時アンペアー最大入力定格18kVA14.4kW無負荷電圧(V)80DC入力電流(A)最大:53.2A(208V)一次側入力電圧208-230/460VAC+/-15%保護クラス絶縁:IP23S入力電圧範囲(V)177-529/AC
  • TIG溶接機 エサブ(EASB)

    TIG溶接機

    エサブ(EASB)
    2,498,000税込2,747,800
    1セット
    4日以内出荷
    拡張された入力電圧機能により最大200V-520Vまで対応 高出力、フルデジタルインバーター制御
    用途ET301iは、完全なマルチプロセスのTIGおよびスティック溶接システムです。軽量化とサイズの縮小により、汎用性と移動性が向上しました。付属品インバータ電源、200A空冷TIGトーチアッセンブリー、電極キット、アースリード線4m、ガスホース3m、流量計/レギュレータ、工業用カート、オペレーターマニュアル、プライマリケーブル3mおよびDinseプラグ周波数(Hz)50/60規格IEC 60974-1, CSA E60974-1, UL 60974-1出力手溶接(SMAW):10-200A、TIG溶接(GTAW):5-300A相数三相/単相電流範囲三相時アンペアー最大入力定格13kW/16kVA(力率0.8)無負荷電圧(V)(RDactie)<113DC入力電流(A)最大:35.4(208V)一次側入力電圧208-230/460VAC+/-15%保護クラス絶縁:IP23S入力電圧範囲(V)181-264-529/AC
  • TIG溶接機 エサブ(EASB)

    TIG溶接機

    エサブ(EASB)
    899,800税込989,780
    1セット
    4日以内出荷
    多様なアプリケーションで使いやすさの為の可変コントロールを備えた完全なプロフェッショナルパフォーマンス機。
    用途ET186iは、完全なマルチプロセスのTIGおよびスティック溶接システムです。軽量化とサイズの縮小により、汎用性と移動性が向上しました。付属品インバータ電源、4 mリード付き電極ホルダー、3 mリード付きワーククランプ、TA26 TIGトーチコントロールとアクセサリーが一体化された3.8mのトーチセット、2.75mの入力電源ケーブルアルゴンフローゲージレギュレータ、と3.8mホース、電極キット、ショルダーストラップ、取扱説明書周波数(Hz)50/60規格IEC 60974-1, CSA E60974-1, UL 60974-1出力手溶接(SMAW):10-170A、TIG溶接(GTAW):10-200A相数単相電流範囲アンペアー最大入力定格9.5kVA/7.6kw無負荷電圧(V)70.3DC/50AC入力電流(A)最大:35.6(208V)一次側入力電圧208/230VAC+/-10%保護クラス絶縁:IP23S入力電圧範囲(V)187-253/AC
  • ピン ダイヘン

    ピン

    ダイヘン
    909税込1,000
    1個
    4日以内出荷
  • ゼツエンチューブ ダイヘン

    ゼツエンチューブ

    ダイヘン
    479税込527
    1本
    4日以内出荷
  • ゼツエンバン ダイヘン

    ゼツエンバン

    ダイヘン
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    厚さ(mm)2
  • ゼツエンバン ダイヘン

    ゼツエンバン

    ダイヘン
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
  • ガスコネクター ダイヘン

    ガスコネクター

    ダイヘン
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
  • ガスコネクター ダイヘン

    ガスコネクター

    ダイヘン
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    適合CM-501
  • プリントバン ダイヘン

    プリントバン

    ダイヘン
    55,980税込61,578
    1個
    4日以内出荷
  • ワイヤーガイド ダイヘン

    ワイヤーガイド

    ダイヘン
    8,698税込9,568
    1個
    4日以内出荷
  • ストレートロール ダイヘン

    ストレートロール

    ダイヘン
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
  • インレットガイド ダイヘン

    インレットガイド

    ダイヘン
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷
  • ガイド ダイヘン

    ガイド

    ダイヘン
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
  • リモートボックス ダイヘン

    リモートボックス

    ダイヘン
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
  • カップリング ダイヘン

    カップリング

    ダイヘン
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
  • リモートボックス ダイヘン

    リモートボックス

    ダイヘン
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
  • カアツホルダーピン ダイヘン

    カアツホルダーピン

    ダイヘン
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
  • フェライトコア ダイヘン

    フェライトコア

    ダイヘン
    879税込967
    1個
    4日以内出荷
  • コウソクギヤユニット ダイヘン

    コウソクギヤユニット

    ダイヘン
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
  • ライナー ダイヘン

    ライナー

    ダイヘン
    16,980税込18,678
    1本
    4日以内出荷
  • 端子台 ダイヘン

    端子台

    ダイヘン
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    適合RTK-10M-10P
  • リモートボックス ダイヘン

    リモートボックス

    ダイヘン
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
  • コモンモールドコイル ダイヘン

    コモンモールドコイル

    ダイヘン
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
  • リモートボックス ダイヘン

    リモートボックス

    ダイヘン
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷
  • デンアツケンシュツケーブル ダイヘン

    デンアツケンシュツケーブル

    ダイヘン
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
  • リモートボックス ダイヘン

    リモートボックス

    ダイヘン
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷
  • デンアツケンシュツケーブル ダイヘン

    デンアツケンシュツケーブル

    ダイヘン
    21,980税込24,178
    1本
    4日以内出荷
  • リモートボックス ダイヘン

    リモートボックス

    ダイヘン
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷
  • ダイオードキット ダイヘン

    ダイオードキット

    ダイヘン
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
電気溶接機