絞り込み
ブランド
定格使用率(%)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 電気溶接機

2,366件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TIG溶接器用部品 コンセント パナソニックコネクトTIG溶接器用部品 コンセントパナソニックコネクト
1,198税込1,318
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
SUS製ストレートおねじ PEM(旧ユーロテック)SUS製ストレートおねじPEM(旧ユーロテック)
7,498税込8,248
1箱(500個)
4日以内出荷
オートストップ用スイッチ 新ダイワオートストップ用スイッチ新ダイワ
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
SSY-122R用溶接側延長コード SUZUKID(スズキッド)SSY-122R用溶接側延長コードSUZUKID(スズキッド)
11,980税込13,178
1本
11日以内出荷
適合本体SSY-122R長さ(m)10線径(sq)14
100V/200V 直流インバータノンガス/MIG/MAG半自動溶接機 アイミーゴ140 SUZUKID(スズキッド)100V/200V 直流インバータノンガス/MIG/MAG半自動溶接機 アイミーゴ140SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
アルミ、高張力鋼板、ブレージングワイヤにも適応。 ワイヤフィードモーター採用でスムーズな送給を実現。 プロ仕様・最上位モデルの半自動溶接機。 仕上がりがきれいなインバータ制御方式を採用で、スムーズなアークスタートと安定したアークでストレスのない作業が可能。 半自動ワイヤ供給式で溶接棒や高圧ガスが不要。さらに溶接電流、電圧の細かい調整とワイヤスピードの微調整が可能です。 使用率オーバーによる過熱異常や、過電流などの異常を感知するとサーキットプロテクタが自動で電源をカットして本体を保護。 小さくてコンパクトなポータブルタイプ。軽量で持ち運びも可能です。 ノンガス・ガス兼用機なので多彩な使い方が可能。 コード類を巻き取る機能が本体上部にあり、収納にも便利。
定格使用率(%)100V:60、200V:20溶接溶接可能材料:軟鋼(板厚0.8~4.5mm)、ステンレス(板厚0.8~4.0mm)、高張力鋼板(板厚0.8~4.0mm)、アルミ(板厚0.8~4.0mm)※使用条件によって異なる付属品トーチコード(3m)、アースコード(3m)、チップ交換用金具、スワンネック交換用六角レンチトラスコ品番818-5948質量(kg)14.5定格電流(A)(1次)30、(2次)DC80/100V、DC140/200V定格周波数(Hz)50/60兼用容量(kVA)(定格入力)3/100V、6/200V定格一次電圧(V)単相100/単相200兼用(自動切替)本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)237×416×378
IS-SA130P/IS-H100SA用ノズル IKURATOOLS(育良精機)IS-SA130P/IS-H100SA用ノズルIKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
トラスコ品番805-2711
IS-SA130P/IS-H100SA用チップ IKURATOOLS(育良精機)IS-SA130P/IS-H100SA用チップIKURATOOLS(育良精機)
1,598税込1,758
1ケース(5個)
当日出荷
トラスコ品番805-2712
冷却水装置(YX09KGB1)用部品 パナソニックコネクト冷却水装置(YX09KGB1)用部品パナソニックコネクト
109税込120
1個
4日以内出荷から23日以内出荷
半自動溶接機175用送給ローラー 0.6×0.8 マイト工業株式会社半自動溶接機175用送給ローラー 0.6×0.8マイト工業株式会社
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
チップホルダー パナソニックコネクトチップホルダーパナソニックコネクト
11,980税込13,178
1本
当日出荷から63日以内出荷
冷却水装置 パナソニックコネクト冷却水装置パナソニックコネクト
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
冷却はいつもきれいな水で。 高い冷却能力。 水回りのメンテナンスは工具不要で容易。水の交換・補充、タンク・フィルターの着脱はワンタッチで可能。タンク・フィルターの清掃が容易。いつもきれいな水でポンプトラブルが低減。 呼び水不要。 流量スイッチを標準装備。 固定脚を標準付属。一ヵ所に固定してご使用の場合にお使いください。
仕様循環冷却水水量(L/min)2.2/2.6、循環冷却水水頭(m)20/25付属品固定脚/MIDナット付(移動車輪との交換用)×4、戻り水/行き水用ホース×2、戻り水口・行き水口用ホースバンド・ユニオンナット各×2、流量スイッチ用コード1.5m/2Pメタコン端子付×1、ガラス管ヒューズ(KGC1:3A)×1、YD-KF2接続用ハーネス×1質量(kg)(乾燥時)31タイプ標準タイプ容量(L)(冷却水)9定格周波数(Hz)50/60兼用定格入力電圧(V)200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×545×474冷却方式ラジエータによる強制空冷方式相数単相電圧許容範囲(V)180~220定格入力(W)230/330循環方式(冷却水)ポンプによる強制循環方式冷却能力200kJ/min、3.3kW搭載可能質量(kg)60
ダイアモンド研磨ホイール ピラニアIII ダイアモンド・グラウンド・プロダクツ社ダイアモンド研磨ホイール ピラニアIIIダイアモンド・グラウンド・プロダクツ社
109,800税込120,780
1枚
24日以内出荷
スターターキット(手棒用) SUZUKID(スズキッド)スターターキット(手棒用)SUZUKID(スズキッド)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
手棒溶接機を初めて使用される方に必要なアイテムをそろえたスタート用パッケージです。
適合機種SIM-60、SIM-120、SSy-120R、SKH-40NPセット内容低電圧溶接棒(1.4×0.2kg、1.6×0.2kg)、保護具(皮手袋、前掛け)、マグホールド×2個、チップ付ワイヤブラシ、練習用鋼材(厚さ3.0mm×6枚)、溶接HOWTO冊子質量(kg)2.655寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)300×250×80
RLGUN 仮付用ノズル 富士インパルスRLGUN 仮付用ノズル富士インパルス
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
適合RLGUN用タイプ-
RLGUN 3mm用ノズル 富士インパルスRLGUN 3mm用ノズル富士インパルス
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
適合RLGUN用
アークファン IKURATOOLS(育良精機)アークファンIKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
冷却ファン付交流アークなので定格使用率が大きくなり待ち時間が減少しました。又、連続溶接時間が長くなりました。50/60Hz兼用タイプです。 現場作業に最適な小型交流アーク溶接機で、すぐに使える付属品一式付です。 100V、200V兼用タイプです。
用途建築現場の一般溶接から大型工事での溶接。適合溶接棒(mm)Φ1.4~Φ3.2定格使用率(%)10仕様電撃防止機能なし付属品ホルダー付ケーブル(3m)、アースクリップ付ケーブル(3m)、入力ケーブル(3芯)2m、溶接面、溶接棒トラスコ品番326-5978質量(kg)23入力電圧(V)単相200(100)出力電流(A)AC130(90)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×340×290定格入力(kVA)4.3(3.2)棒径(Φmm)(溶接棒)1.4~3.2
エポキシパテ RectorsealエポキシパテRectorseal
1,998税込2,198
1個
当日出荷
アズワン品番1-9919-01ホワイト
ロボット部品 YA322UH 絶縁ベーク Panasonic(パナソニック)ロボット部品 YA322UH 絶縁ベークPanasonic(パナソニック)
399税込439
1個
5日以内出荷
スナップスイッチ Panasonic(パナソニック)スナップスイッチPanasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
ロボット部品 AUR01047 TPエンコーダ Panasonic(パナソニック)ロボット部品 AUR01047 TPエンコーダPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
CO2トーチ部品 YT501CC アークカバー Panasonic(パナソニック)CO2トーチ部品 YT501CC アークカバーPanasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
YT700N部品 アーム上 Panasonic(パナソニック)YT700N部品 アーム上Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
CO2トーチ部品 マイクロスイッチ Panasonic(パナソニック)CO2トーチ部品 マイクロスイッチPanasonic(パナソニック)
699税込769
1個
5日以内出荷
YT700N部品 丸角ヘッド5X15 Panasonic(パナソニック)YT700N部品 丸角ヘッド5X15Panasonic(パナソニック)
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
送給装置部品 YW35DE1 SUSチューブ 0.8-1.2 Panasonic(パナソニック)送給装置部品 YW35DE1 SUSチューブ 0.8-1.2Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
ノーガス部品YT505NP チップ 3.2 Panasonic(パナソニック)ノーガス部品YT505NP チップ 3.2Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
YT700N部品 スプリング Panasonic(パナソニック)YT700N部品 スプリングPanasonic(パナソニック)
319税込351
1個
5日以内出荷
ガスバルブJ540-700 DC24V Panasonic(パナソニック)ガスバルブJ540-700 DC24VPanasonic(パナソニック)
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
ハンドル YT35CS4 Panasonic(パナソニック)ハンドル YT35CS4Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
ライナー ワイヤ径 0.9、1.0、1.2 Panasonic(パナソニック)ライナー ワイヤ径 0.9、1.0、1.2Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
ロボット部品 リチウム電池 Panasonic(パナソニック)ロボット部品 リチウム電池Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
金具類 YT30TSW1 ケーブル金具 Panasonic(パナソニック)金具類 YT30TSW1 ケーブル金具Panasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
簡易Nフレコン 7M トーキン簡易Nフレコン 7Mトーキン
33,980税込37,378
1本
17日以内出荷
金具(両端)+コイルスプリング+外皮ホースの組み合わせで現場での組み立てが可能です。部品の分割ができ、消耗したコイル・ホースが交換可能です。
長さ(m)7
簡易Nフレコン 5M トーキン簡易Nフレコン 5Mトーキン
27,980税込30,778
1本
17日以内出荷
金具(両端)+コイルスプリング+外皮ホースの組み合わせで現場での組み立てが可能です。部品の分割ができ、消耗したコイル・ホースが交換可能です。
長さ(m)5
ブッシュ ダイヘンブッシュダイヘン
809税込890
1個
4日以内出荷
GAW-155ES、190ES2 出力端子(M10) デンヨーGAW-155ES、190ES2 出力端子(M10)デンヨー
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
「Hスコ」はフランジ面とウエーブ面のケガキが一度に出来ます。 差金、スコヤ等に比べ数倍の能率が上がります。 ミリ単位の目盛りがついていますので、ウエーブ面の寸法出しが正確に出来ます。 鋼材との接触面が広いので直角の誤差が出ません。 シンプルで機能的なデザイン(意匠登録)。持ちやすく長時間の使用にも疲れません。
ライナー ダイヘンライナーダイヘン
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
リモートボックス ダイヘンリモートボックスダイヘン
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
スペーサ ダイヘンスペーサダイヘン
219税込241
1個
3日以内出荷
エンコーダセン ダイヘンエンコーダセンダイヘン
8,498税込9,348
1本
4日以内出荷
適合CMRE-741
電気溶接機