8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アークがソフトで、スパッタが少なくなっています。再アークがきわめて良好です。 溶接時のヒューム発生量が少なく、溶接現場の作業環境が改善されます。 溶接電流幅が広く、また棒曲げ性もよいので、全姿勢での作業性にすぐれています。 スラグの流動性、はく離性がよく、美しいビードが得られます。 難吸湿タイプですから、通常の保管状態では再乾燥が省略できます。
用途軽量鉄骨、車両、機械、パイプなど、一般構造物の溶接。 仕様神鋼 ZERODE-44相当品 タイプ軟鋼用 JIS規格Z3211E4303 被覆系ライムチタニヤ系 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5kg)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JKW(JFE溶接棒)溶接棒
RoHS
軟鋼および490MPa級高張力鋼用低水素系全姿勢用溶接棒です。 作業性、機械的性質とも優れ、良好な耐割れ性を有しています。
用途軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用した造船、橋梁、貯槽その他重要構造物の溶接。レールその他、高炭素鋼、高硫黄鋼の溶接。 棒端:オレンジ(二次色:オレンジ) 降伏点(MPa)493 引張強度(MPa)578 伸び(%)30 JIS規格Z3211 AWS規格A5.1 E7016 吸収エネルギー(J)119(-30℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20kg)
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JKW(JFE溶接棒)溶接棒
RoHS
重要構造物の全姿勢溶接棒です。 溶接部の機械的性質はイルミナイト系溶接棒中もっとも良好であり、耐ピット性および耐割れ性にすぐれています。 X線性能にも優れ、良好な溶着金属が得られますので、高圧容器、ボイラー等の容器にも適用できます。
用途造船、圧力容器、加熱機器、建築、橋梁、その他重要構造物の溶接 棒端:黄 降伏点(MPa)421 引張強度(MPa)486 伸び(%)29 JIS規格Z3211 吸収エネルギー(J)70(-20℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20kg)
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JKW(JFE溶接棒)溶接棒
RoHS
重要構造物の全姿勢用として開発された溶接棒です。 使い易さに重点をおいて設計した溶接棒です。 スラグはく離性、再アーク性にすぐれ、ビード外観も良好な溶接棒です。
用途造船、車輛、建築、橋梁などの重要構造物の溶接 棒端:空 JIS規格Z3211 伸び(%)30 引張強度(MPa)465 吸収エネルギー(J)78(-20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 降伏点(MPa)414
1箱(20kg)
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JKW(JFE溶接棒)溶接棒
RoHS
ライムチタニヤ系で全姿勢での作業性がきわめて良好な溶接棒です。 特に再アーク性がすぐれており、断続溶接や、仮付け溶接にも適しています。 適正電流範囲が広く、スラグ剥離性も良好です。
用途軟鋼を使用した橋梁、建築、車両、その他一般構造物の溶接 棒端:朱 棒長(mm)350 JIS規格Z3211 棒径(Φmm)3.2 伸び(%)29 引張強度(MPa)460 吸収エネルギー(J)110(0℃) 電流範囲(A)下向100~140 RoHS指令(10物質対応)対応 降伏点(MPa)410 電流範囲(A)立向上進90~130
1箱(20kg)
14,980 税込16,478
8日以内出荷

JKW(JFE溶接棒)溶接棒
RoHS
全姿勢の溶接が可能で、ビード外観が美しく、スラグはく離も良好です。 溶け込みが浅いので薄板、軽量形鋼などの溶接、また化粧溶接にも適しています。 アークがソフトで、スラグ流動性もよく細径棒では傾斜面の下進溶接が可能です。
用途軟鋼を使用した軽量形鋼、車輛、一般機器、一般薄板構造物の溶接 棒端:白 棒長(mm)400 JIS規格Z3211 棒径(Φmm)4 伸び(%)23 引張強度(MPa)480 AWS規格A5.1 E6013 吸収エネルギー(J)58(0℃) 電流範囲(A)下向125~170 RoHS指令(10物質対応)対応 降伏点(MPa)430 電流範囲(A)立向上進100~140
1箱(20kg)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

JKW(JFE溶接棒)溶接棒
RoHS
タック(仮付け)溶接に最適な低水素系全姿勢溶接棒です。 再アーク性が優れており、スラグ剥離性、ビード外観も良好で、同一電流で立向下進を含む全姿勢の仮付け溶接を行うことができます。 耐割れ性が良好です。
用途軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用した鉄骨、橋梁、建築、車両などのタック(仮付け)溶接 棒端:白 JIS規格Z3211 伸び(%)30 引張強度(MPa)540 吸収エネルギー(J)180(0℃) RoHS指令(10物質対応)対応 降伏点(MPa)450
1箱(20kg)
17,980 税込19,778
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JKW(JFE溶接棒)溶接棒
RoHS
アークがソフトで、スパッタが少なくなっています。再アーク性が良好です。 溶接時のヒューム発生量が少なく、溶接現場の作業環境が改善されます。 溶接電流幅が広く、また棒曲げ性もよいので、全姿勢での作業性にすぐれています。 スラグの流動性、はく離性がよく、美しいビードが得られます。 難吸湿タイプですから、通常の保管状態では再乾燥が省略できます。
用途軟鋼を使用した軽量鉄骨、機械、車両、パイプなど一般構造物の溶接 棒端:赤 棒長(mm)450 JIS規格Z3211 棒径(Φmm)5 伸び(%)29 引張強度(MPa)470 吸収エネルギー(J)100(0℃) 電流範囲(A)下向190~250 RoHS指令(10物質対応)対応 降伏点(MPa)410 電流範囲(A)立向上進150~200
1箱(20kg)
13,980 税込15,378
8日以内出荷