絞り込み
寸法(mm)
ブランド
ハトメ数
0・4・6・8・9・11・12・16・19・20・24・なし
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
430件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパッタシート ホワイト(S) 2号 92x192cm 三高

    スパッタシート ホワイト(S) 2号 92x192cm

    三高
    5,998税込6,598
    1枚
    3日以内出荷
    高耐熱ガラス繊維を原料とした繊維で、優れた耐火性・耐熱性を発揮します。高熱隣接作業、溶接作業に最適。断熱性が高く、電気絶縁性に優れ、柔軟性にも富み、作業性も良好です。炎に触れても赤熱するだけで、火花を貫通させず付着もしません。アスベストのような有害繊維は使用していません。瞬間耐熱1400℃。JIS A 1323 A種適合品。
    用途溶接・溶断の火花・ノロ受けなど。安全保護具・防災用備品として。火花飛散防止に。その他各種耐熱用途などに。厚さ(mm)0.8質量(g)1830規格2号(920×1920mm)サイズ(mm)920×1920
  • ボンベカバー フジ

    ボンベカバー

    フジ
    4,498税込4,948
    1枚
    当日出荷
    高圧ガス容器専用の日除けカバーでポリエステル ターポリン製 防炎タイプのボンベカバーです。シンプルな円筒形状の構造で脱着が容易な被せ式カバーとなります。
    用途高圧ガスボンベ日除けカバー形状円筒型 被せ式材質(カバー)防炎 ターポリンカバー寸法(mm)(折径)Φ400×(カバー丈)1250適合ボンベ酸素7000L容器用外寸(外径Φ×高さH)(mm)(適合容器)232×1300
  • スパッタシート ”シリカクロス厚手タイプ” 吉野

    スパッタシート ”シリカクロス厚手タイプ”

    吉野
    8,198税込9,018
    1枚
    当日出荷
    耐熱性の高いシリカ繊維の織物で柔らかい最高級タイプです。「ヒート処理」を施し、発塵が少なく皮膚刺激も軽減されました。厚手の最高級タイプで耐久性に優れています。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な製品です。極めて柔軟で凹凸によくなじみます。朱子織のため引張強度に優れています。水を撒いてのご使用はより一層効果的です。受けた火花・ノロを付着させます。シートの4号・6号に縫いつなぎはありません。ハトメ部には補強を入れ、ハトメを抜けにくくしました。
    用途火花・ノロ受けシート、炉カーテン、防火シート(造船・鉄工・電力・その他プラント等)として。自動車板金などでの車体保護シートとして。材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)厚さ(mm)約1.25
  • プロテックシート 大阪製作所

    プロテックシート

    大阪製作所
    5,598税込6,158
    1枚ほか
    3日以内出荷
    プロテックシートA57は、シリカ繊維100%のため耐熱性に優れています 軽量で柔軟性があります 高性能で安価なシートです 溶接火花を付着させる安全性の高いシートです
    用途溶接火花防止シート、炉前用高温熱風カーテン、耐火シート材質シリカ繊維厚さ(mm)0.7ホワイトJIS規格JIS A 1323:A種連続使用温度(℃)1000
  • 小型火花用衝立 超小型スリム 4面セット 片面コーティング TRUSCO

    小型火花用衝立 超小型スリム 4面セット 片面コーティング

    TRUSCO
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷
    フレームは組み立て不要で、シートの取り付けだけで使用できます。4枚のフレームの角度は自在で、コの字型や弧状にもでき、折りたたみもできる小型溶接火花衝立です。軽くて丈夫なアルミフレームで、持ち運びも簡単です。予備の接続パーツを使用すれば連結も可能です。ノンアスベスト、ノンセラミックの安全な製品です。
    トラスコ品番255-6079材質フレーム:アルミニウム合金、シート:耐炎繊維製スパッタシート幅(mm)369厚さ(mm)約0.7高さ(mm)749×4面シート厚さ(mm)0.7
  • ケーブルカバー ナイロン ツツミ工業

    ケーブルカバー ナイロン

    ツツミ工業
    7,598税込8,358
    1本
    4日以内出荷
    材質ナイロン厚さ(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパッターシートDX 旭産業(シート)

    スパッターシートDX

    旭産業(シート)
    5,598税込6,158
    1枚
    5日以内出荷
    アクリル繊維を原料とし焼成炭化した繊維で、優れた耐炎性・耐熱性のある特殊繊維です。 従来の難燃繊維・耐熱繊維などと比べて群を抜く、耐炎性 (LOI値)を持っております。 空気中では高熱で接炎しても赤熱するだけで燃えたり、溶融したりしません。又、寸法安定性に優れています。 アスベストを一切含まず粉塵問題とは無縁です。
    厚さ(mm)1.0(±0.2)JIS規格A種合格 NO・第03A2527号連続使用温度(℃)250コーティングシリコン両面コーテイング質量(g/m2)700(±40)引張強度(N)縦:53、横:47引張伸度(%)縦:14、横:22瞬間耐熱温度(℃)1300引張強度(N/5cm)縦:1100、横:703
  • ウェルディングカーテン コクゴ

    ウェルディングカーテン

    コクゴ
    53,980税込59,378
    1巻
    7日以内出荷
    溶接、熱切断作業時には目に有害な紫外線や強烈可視光線が発生します。個人用保護具をしない周辺作業者、通行者の目を保護します。
    仕様物性:100%モジュラス(N/cm)(試験方法:JIS K-6732):タテ:36.1/ヨコ:29.9、抗張力(N/cm)(試験方法:JIS K-6732):タテ:89.7/ヨコ:77.6、伸び(%)(試験方法:JIS K-6732):タテ:320/ヨコ:330、引裂強度(試験方法:JIS K-6732):タテ19.9/ヨコ18.8、耐寒性(試験方法:ASTM D-1593):タテ-34/ヨコ-31幅(mm)1370厚さ(mm)0.35長さ(m)40
  • スパッタシート #4001S 大阪製作所

    スパッタシート #4001S

    大阪製作所
    5,598税込6,158
    1巻(1m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    スパッタシート #4001Sは、綾織りの炭化繊維織物にシリコンを片面コーティングしたシートです。重量が軽く、柔軟性があり、取扱いが容易です。低コスト商品で価格を低く設定しています。
    用途軽いスパッタ用の溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテン材質炭化繊維片面シリコン厚さ(mm)0.8表:濃グレー/裏:ブラックJIS規格JIS A 1323 C種RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロテックシート SG70 大阪製作所

    プロテックシート SG70

    大阪製作所
    6,398税込7,038
    1巻(1m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    プロテックシートSG70は、綾織りのガラスクロスに特殊難燃性シリコンを両面コーティングしたシートです。耐熱性・耐候性に優れています。寸法安定性に優れています。
    用途各種防火遮断幕、溶接火花防止シート材質ガラス両面シリコン厚さ(mm)0.48グレーJIS規格JIS A 1323 A種連続使用温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノンコートスパッタクロス TRUSCO

    ノンコートスパッタクロス

    TRUSCO
    57,980税込63,778
    1巻
    翌々日出荷
    火の粉養生の廉価版タイプのスパッタロールです。 炭素繊維を使用しているため、溶接溶断時のノロ、火花に対して耐火耐熱性、断熱性を備えています。
    用途建築工事現場の火の粉の養生に種別ロール材質耐炎化繊維長さ(mm)30m幅(mm)1000厚さ(mm)2質量(kg)23.4白黒長さ(m)30
  • スパッタシート シリカクロス(コーティングなし・ハトメなし) TRUSCO

    スパッタシート シリカクロス(コーティングなし・ハトメなし)

    TRUSCO
    5,698税込6,268
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)厚さ(mm)0.64
  • 衝立用 透明シート 防炎タイプ TRUSCO

    衝立用 透明シート 防炎タイプ

    TRUSCO
    8,298税込9,128
    1枚
    当日出荷
    溶接遮光フェンス用の替シートです。透明タイプは遮光性能はございません。クリアなシートのため作業状況の確認が容易です。防炎性・自己消化性を兼ね備えております。
    用途防塵作業の安全対策に。通路と作業場や、作業場内の仕切として。材質防炎軟質塩化ビニールフイルム透明防炎2018年トラスコ掲載ページ7 0386
  • 遮光用衝立用シート 吉野

    遮光用衝立用シート

    吉野
    8,598税込9,458
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    遮光用・火花用衝立(アルミニウムフレーム)用の替えシートです。 溶接で発生する目に有害な光線を遮光します。 アルミニウム衝立(YS-12□□-○○)用の替えシートです。 フレームとシートの隙間をより少なくするため、少し大きめのサイズになっております。
    仕様(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 AT860027材質塩化ビニル(防炎性能試験適合)長さ(mm)1985幅(mm)985厚さ(mm)0.35
  • カーボンフェルト TRUSCO

    カーボンフェルト

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。カット面がほつれません。
    用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)種別カット材質耐炎繊維100%幅(mm)2000
  • 火花養生シート ロール TRUSCO

    火花養生シート ロール

    TRUSCO
    37,980税込41,778
    1本
    当日出荷
    軽量で作業性に優れています。オレンジ色で目立つため、火花養生・防炎養生として最適です。火花をはじくタイプです。ノンアスベストの安全な製品です。
    種別ロール材質基布:ガラス繊維100%、コーティング:片面塩ビ樹脂(表/オレンジ・裏/ホワイト)幅(mm)1000厚さ(mm)0.21規格JIS A 1323 C種合格品、(財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品
  • スパッタシートアルファーロール TRUSCO

    スパッタシートアルファーロール

    TRUSCO
    119,800税込131,780
    1本
    当日出荷
    平織のエコノミータイプでお求めやすい、お手ごろタイプ。受けた火花をはじきます。アスベストの有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
    用途溶接火花受けシート・防火カバー・防災シート。防火カーテン・遮熱カーテン。養生シートトラスコ品番120-9817種別ロール幅(mm)1000厚さ(mm)0.7材質/仕上パイロン繊維織物(R)/シリコン片面加工質量(kg)12.9シート:グレー(シリコンはホワイト)/ブラック長さ(m)30JIS規格JIS A 1323C種規格品 第03A 0142号
  • [酸素]ボンベ用断熱カバー エスコ

    [酸素]ボンベ用断熱カバー

    エスコ
    2,500税込2,750
    1個
    当日出荷
    屋外でのガスボンベ使用時にボンベ内圧上昇を和らげる効果があります。
    用途酸素ボンベ用断熱カバーエスコ品番EA334E-50材質ポリプロピレン摘要酸素瓶用折径(mm)400×1250開口幅(mm)Φ250
  • スパッタシートA種両面ロール(S) YAMAZEN(山善)

    スパッタシートA種両面ロール(S)

    YAMAZEN(山善)
    129,800税込142,780
    1本
    当日出荷
    最も流通している定番品。しっかりした生地で両面とも火花・ノロをはじきます。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
    用途溶接溶断時の火花受け・防炎カバー・防炎カーテン・防炎シート・養生シート仕様(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合 試験番号 CO050010/JIS A 1323 A種合格 第03A0188号種別ロール材質耐炎繊維織物(杉綾織)・両面難燃シリコンコーティング(白)厚さ(mm)1質量(kg)21.45長さ(m)30幅(m)1
  • ケーブルカバー 牛革 東安

    ケーブルカバー 牛革

    東安
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    (ダイヘン、パナソニック、日立)TIG CO2 トーチ シリーズ全部適用。マジックテープ式ですので、使いやすいです。水冷、空冷どちらにも使用可能です。
    用途幅15cm、長さ3.8m前後で、4mのトーチを対応します。材質自然牛革、やわらかくて、丈夫です。寸法長さ:4m幅:約15cm
  • ボンベカバー フジ

    ボンベカバー

    フジ
    6,998税込7,698
    1枚
    当日出荷
    高圧ガス容器専用の日除けカバーでポリエステル ターポリン製 防炎タイプのボンベカバーです。シンプルな円筒形状の構造で脱着が容易な被せ式カバーとなります。
    用途高圧ガスボンベ日除けカバー形状円筒型 被せ式材質(カバー)防炎 ターポリンカバー寸法(mm)(折径)Φ625×(カバー丈)1350適合ボンベプロパン 50kg容器用外寸(外径Φ×高さH)(mm)(適合容器)370×1300
  • 耐火・耐熱シート エスコ

    耐火・耐熱シート

    エスコ
    27,800税込30,580
    1本
    翌日出荷
    アクリル繊維(炭素)を利用し溶接・溶断時のノ口・火花に対して良好な耐火性、断熱性を実現。
    用途溶接・溶断時のノ口・火花からの養生など。材質耐炎化アクリル繊維厚さ(mm)1寸法(mm)1000×10000瞬間耐熱温度(℃)700
  • スパッタシート ”シリカクロス汎用タイプ” 吉野

    スパッタシート ”シリカクロス汎用タイプ”

    吉野
    5,498税込6,048
    1枚
    当日出荷
    耐熱性の高いシリカ繊維の織物で、軽くて柔らかい普及タイプです。「ヒート処理」を施し、発塵が少なく皮膚刺激も軽減されました。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な製品です。軽量タイプで持ち運びに便利です。極めて柔軟で凹凸によくなじみます。朱子織のため引張強度に優れています。水を撒いてのご使用はより一層効果的です。受けた火花・ノロを付着させます。
    用途火花・ノロ受けシート、炉カーテン、防火シート(造船・鉄工・電力・その他プラント等)として。自動車板金などでの車体保護シートとして。材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)厚さ(mm)約0.73
  • スパッタシート フナイDXシート(不燃シート) フナイ産業

    スパッタシート フナイDXシート(不燃シート)

    フナイ産業
    6,498税込7,148
    1枚
    3日以内出荷
    スパッタシート(溶接火花遮断用シート) です。アクリル繊維を原料として焼成炭化した繊維で、優れた耐炎性、耐熱性のある特殊繊維で表面はシリコン加工しています。断熱性が高く、電気絶縁性に優れ、柔軟性に富み左京製も良好です。炎に触れても赤熱するだけで、火花を貫通せず、付着しません。アスベストのような粉塵問題やガラス繊維の様な皮膚刺激ははありません。耐炎繊維を使用しており JIS A 1312 A 種に合格しています
    用途高熱隣接作業、溶接作業に最適です。溶接火花養生シート、防火シート、耐炎カバー類グレー適合規格JIS A1323A内径×外径(Φmm)9.5×19(ハトメ)材質(シート)焼成炭化繊維両面シリコン加工連続使用温度(℃)250材質(ハトメ)真鍮瞬間耐熱温度(℃)1300
  • 小型火花用衝立 超小型スリム 4面セット プレミアムシルバー TRUSCO

    小型火花用衝立 超小型スリム 4面セット プレミアムシルバー

    TRUSCO
    58,980税込64,878
    1台
    9日以内出荷
    フレームは組み立て不要で、シートの取り付けだけで使用できます。4枚のフレームの角度は自在で、コの字型や弧状にもでき、折りたたみもできる小型溶接火花衝立です。軽くて丈夫なアルミフレームで、持ち運びも簡単です。予備の接続パーツを使用すれば連結も可能です。ノンアスベスト、ノンセラミックの安全な製品です。生地はスパッタシートの中でも1番性能の高い、プレミアムシルバーです。
    トラスコ品番257-3515材質フレーム:アルミニウムクランプ、フレーム:ナイロン6、シート:スパッタシート(耐炎繊維織物難燃シリコン加工)幅(mm)369高さ(mm)749×4面寸法(幅W×高さH)(mm)369×749×4面シート厚さ(mm)1.5
  • 小型火花用衝立 三面セット プレミアムシルバー TRUSCO

    小型火花用衝立 三面セット プレミアムシルバー

    TRUSCO
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷
    フレームは組み立て不要で、シートの取り付けだけで使用できます。3枚のフレームの角度は自在で、コの字型やS字型にもでき、折りたたみもできる小型溶接火花衝立です。軽くて丈夫なアルミフレームで、持ち運びも簡単です。予備の接続パーツを使用すれば連結も可能です。ノンアスベスト、ノンセラミックの安全な製品です。生地はスパッタシートの中でも1番性能の高い、プレミアムシルバーです。
    トラスコ品番257-3503材質フレーム:アルミニウムクランプ、フレーム:ナイロン6、シート:スパッタシート(耐炎繊維織物難燃シリコン加工)幅(mm)900高さ(mm)900×3面寸法(幅W×高さH)(mm)900×900×3面枠内寸法(mm)(横×高さ)900×900シート厚さ(mm)1.5
  • 耐炎フェルト 片面コート 吉野

    耐炎フェルト 片面コート

    吉野
    5,498税込6,048
    1枚ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    プレス加工により、表面の平滑性・厚みの均一性に優れ、火花受け性能が向上しました。 軽く、しなやかで作業性に優れています。 ハサミでもカットでき、カット面がほつれません。
    用途溶接火花受け・自動車板金などでの車体保護シートとして、火花・ノロ受けシートとして幅(mm)1000厚さ(mm)約2.7混率(%)耐炎繊維フェルト100(片面シリコン加工)
  • 2000x2000mm 溶接作業フェンスセット(ダークグリーン) エスコ

    2000x2000mm 溶接作業フェンスセット(ダークグリーン)

    エスコ
    37,200税込40,920
    1セット
    当日出荷
    仕様単体型難燃性フィルム(ハトメ付)紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。フェンスを並べることで広範囲をカバーすることができます。透明度の違いから現場に応じた使い分け(作業をよく確認したいときはイエロー、大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンなど)が可能です。ダークグリーンフレームキャスター付寸法(m)2×0.486×2.16(H)材質(フレーム)アルミ全光線透過率(%)1使用フィルム(替)EA334BE-1Y~-1G
  • トーチカバーマジックテープ式 柏田製作所

    トーチカバーマジックテープ式

    柏田製作所
    10,980税込12,078
    1本
    20日以内出荷から22日以内出荷
    国産なめし革使用
    用途溶接用トーチの保護材質本体:国産牛床革、ファスナー:マジックテープRoHS指令(10物質対応)対応
  • 1000x1000mm 溶接作業不燃シート(高耐久) エスコ

    1000x1000mm 溶接作業不燃シート(高耐久)

    エスコ
    7,900税込8,690
    1枚
    翌日出荷
    材質特殊アクリル繊維(シリコンコーティング)厚さ(mm)1.2寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000連続使用温度(℃)300瞬間耐熱温度(℃)1400
  • 耐熱作業シート エスコ

    耐熱作業シート

    エスコ
    8,970税込9,867
    1枚
    翌日出荷
    材質シリカ繊維厚さ(mm)1.1寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000連続使用温度(℃)1000瞬間耐熱温度(℃)1650
  • 溶接遮光フェンス用接続ジョイントNo12 旭産業(シート)

    溶接遮光フェンス用接続ジョイントNo12

    旭産業(シート)
    219税込241
    1個
    8日以内出荷
    適合本体モノタロウ 溶接遮光フェンス(A-Y.A-G.A-DG)
  • 溶接遮光フェンス用替えキャスター 旭産業(シート)

    溶接遮光フェンス用替えキャスター

    旭産業(シート)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    適合本体モノタロウ 溶接遮光フェンス(A-Y.A-G.A-DG)
  • 溶接用マスキングペーパー 3M(スリーエム)

    溶接用マスキングペーパー

    3M(スリーエム)
    17,980税込19,778
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    溶接(半自動)、グラインダーの火花でガラスやボデーが傷つくのを防ぎます。のり付きペーパーなので、垂直部分を簡単にマスキングできます。※ディスペンサーは別売り。
  • スパッタシートベータロール 旭産業(エアーゲージ)

    スパッタシートベータロール

    旭産業(エアーゲージ)
    119,800税込131,780
    1枚
    当日出荷
    防火カーテン・遮熱カーテンに最適です。綾織で引張に優れています。受けた火花をはじきます。
    用途溶接火花飛散防止スパッタシート。火花養生として。溶接火花飛散防止カーテンに。トラスコ品番836-4137種別ロール材質耐炎繊維織物、シリコン樹脂両面加工厚さ(mm)0.6質量(kg)12寸法(幅W×長さL)(mm)1000×30000JIS規格JIS A 1323 C種合格品2018年トラスコ掲載ページ7 0376
  • スパッタシート カーマロン 不織布タイプ パイロメックス綿使用 帝健

    スパッタシート カーマロン 不織布タイプ パイロメックス綿使用

    帝健
    26,980税込29,678
    1巻
    当日出荷
    お求めやすい、低価格タイプです。 飛散防止専用品です。 アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
    仕様(公財)日本防炎協会防炎性能試験 試験番号 C 2170007種別ロール材質耐炎繊維(パイロメックス[[(R)]])、シリコン両面加工幅(mm)1000厚さ(mm)0.8mm長さ(m)10
  • 1000x1000mm 耐熱フェルトシート エスコ

    1000x1000mm 耐熱フェルトシート

    エスコ
    7,690税込8,459
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA334CC-1寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
  • 2050mmx 5m  溶接作業フィルム(黄色) エスコ

    2050mmx 5m 溶接作業フィルム(黄色)

    エスコ
    22,900税込25,190
    1個
    翌日出荷
    溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。 溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線遮断し、目を保護します。
    エスコ品番EA334BG-105厚さ(mm)0.35質量(kg)4.5イエロー寸法(m)2.05×5全光線透過率(%)74使用フィルム難燃性フィルム
  • 溶接遮光フェンス(単体型)固定足タイプ TRUSCO

    溶接遮光フェンス(単体型)固定足タイプ

    TRUSCO
    28,980税込31,878
    1台
    翌日出荷
    溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。接続型と組み合わせることで増結可能です。
    仕様樹脂被覆スチールパイプフレームフレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.35取付脚固定足
  • シリカクロス(綾織り) TRUSCO

    シリカクロス(綾織り)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    83,980税込92,378
    1巻
    当日出荷
    優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です。 二酸化珪素(SiO2)が95%の高純度シリカ繊維を使用しています。 耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられます。アスベストは一切含みません。
    用途高温断熱材、排気ダクトの断熱材、炉前カーテン、除冷用カバーに、溶接作業時の火花、ノロ養生に原子力発電所構内作業に仕様接着剤なし(針金などで留めて下さい。)トラスコ品番473-6788材質シリカ繊維100%幅(mm)1000厚さ(mm)0.64質量(kg)13.7タイプロールタイプ長さ(m)20使用温度範囲(℃)1000までJIS規格JIS A 1323A種合格品
溶接養生具(シート・フェンス等)