絞り込み
寸法(mm)
ブランド
ハトメ数
0・4・6・8・9・11・12・16・19・20・24・なし
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
429件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2050mmx 5m  溶接作業フィルム(黄色) エスコ

    2050mmx 5m 溶接作業フィルム(黄色)

    エスコ
    22,900税込25,190
    1個
    翌日出荷
    溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。 溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線遮断し、目を保護します。
    エスコ品番EA334BG-105厚さ(mm)0.35質量(kg)4.5イエロー寸法(m)2.05×5全光線透過率(%)74使用フィルム難燃性フィルム
  • 2050mmx 3m  溶接作業フィルム(黄色) エスコ

    2050mmx 3m 溶接作業フィルム(黄色)

    エスコ
    14,300税込15,730
    1個
    翌日出荷
    溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。 溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線を遮断し、目を保護します。
    エスコ品番EA334BG-103厚さ(mm)0.35質量(kg)2.7イエロー寸法(m)2.05×3全光線透過率(%)74使用フィルム難燃性フィルム
  • 溶接遮光フェンス(単体型)固定足タイプ TRUSCO

    溶接遮光フェンス(単体型)固定足タイプ

    TRUSCO
    28,980税込31,878
    1台
    翌日出荷
    溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。接続型と組み合わせることで増結可能です。
    仕様樹脂被覆スチールパイプフレームフレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.35取付脚固定足
  • スパッタシート スーパー TRUSCO

    スパッタシート スーパー

    TRUSCO
    6,798税込7,478
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス繊維に特殊シリコンを両面コーティングした軽量タイプです。 火花・ノロをはじくタイプです。ノンアスベストの安全な製品です。
    用途溶接溶断火花受けシート、溶接火花遮断カーテンとして。耐熱カーテン、高温バルブカバー材として。トラスコ品番402-7329材質基布:ガラス繊維100%、コーティング:特殊シリコン樹脂幅(mm)1000厚さ(mm)0.38質量(kg)0.6長さ(m)1JIS規格JIS A 1323 B種合格第05A3881号
  • シリカクロス(綾織り) TRUSCO

    シリカクロス(綾織り)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    83,980税込92,378
    1巻
    当日出荷
    優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です。 二酸化珪素(SiO2)が95%の高純度シリカ繊維を使用しています。 耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられます。アスベストは一切含みません。
    用途高温断熱材、排気ダクトの断熱材、炉前カーテン、除冷用カバーに、溶接作業時の火花、ノロ養生に原子力発電所構内作業に仕様接着剤なし(針金などで留めて下さい。)トラスコ品番473-6788材質シリカ繊維100%幅(mm)1000厚さ(mm)0.64質量(kg)13.7タイプロールタイプ長さ(m)20使用温度範囲(℃)1000までJIS規格JIS A 1323A種合格品
  • カーボンフェルト TRUSCO

    カーボンフェルト

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。カット面がほつれません。
    用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)種別カット材質耐炎繊維100%幅(mm)2000
  • 溶接遮光フェンス用シート 切り売りタイプ ハトメなし TRUSCO

    溶接遮光フェンス用シート 切り売りタイプ ハトメなし

    TRUSCO
    25,980税込28,578
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    溶接遮光フェンス用の替シートです。
    仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027材質防炎軟質塩化ビニールフィルム質量(kg)4.50寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.35×2050×5000
  • 耐熱・防災シート アズワン

    耐熱・防災シート

    アズワン
    23,500税込25,850
    1枚
    当日出荷
    軽くて耐久性に優れているため作業効率を高めます。 折りたたみや運搬が非常に簡単です。 水にぬらして使用すれば、耐スパッター性が向上します。 切ってもほつれることがありません。
    材質コーネックス(メタ系アラミド繊維)・PBO(ポリベンズオキサイド繊維)・酸化繊維寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000耐熱温度(℃)450以下アズワン品番8-1089-01
  • 不燃シート ユタカメイク

    不燃シート

    ユタカメイク
    29,980税込32,978
    1枚
    当日出荷
    JIS規格A1323合格品。 溶接・溶断時の火花やノロを完全遮断。 優れた防火・耐熱・断熱性を有します。 屈曲、摩耗に強く裂けたりしません。 防水タイプで水を打っての使用もOK。 被膜内の温度上昇を抑制します
    トラスコ品番794-4055材質炭素繊維基布+難燃シリコン樹脂コーティング
  • 火花用衝立スパッタシート 片面コーティングタイプ TRUSCO

    火花用衝立スパッタシート 片面コーティングタイプ

    TRUSCO
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    シート材質は、耐炎繊維織物および、シリコン片面加工による、スパッタシートJIS A 1323 C種に合格(第08A3825号)を使用しています。YCS型はキャスターが付いており、軽量の上移動も容易です。組立は、ハメ込み式ですので、どなたにも簡単に組立てが出来ます。接続パーツにより、連結が容易に出来ます。接続型は、折り曲げてご利用出来ます。
    仕様樹脂被覆パイプフレーム規格C種合格品フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.7
  • スパッタシートゴールドα ロール TRUSCO

    スパッタシートゴールドα ロール

    TRUSCO
    99,980税込109,978
    1本
    当日出荷
    ゴールドタイプの普及品。受けた火花を付着させます。火花の飛散が少ない。
    用途ノロ受け作業用に最適(水を撒きますと、一層効果的)トラスコ品番121-0211種別ロール幅(mm)900厚さ(mm)0.81材質/仕上シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)を使用質量(kg)14.0ゴールド長さ(m)25JIS規格JIS A 1323A種規格品第55221号
  • 溶接作業シート [850x1900mm] エスコ

    溶接作業シート [850x1900mm]

    エスコ
    21,000税込23,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA334B-2幅(mm)850長さ(m)1.9
  • 帆布ボンベカバー マツモト産業

    帆布ボンベカバー

    マツモト産業
    1,498税込1,648
    1枚
    翌々日出荷
    材質11号帆布
  • アルミボンベカバー マツモト産業

    アルミボンベカバー

    マツモト産業
    4,198税込4,618
    1枚
    翌々日出荷
    材質耐炎繊維アルミ加工
  • 耐熱フェルトシート (片面コート) エスコ

    耐熱フェルトシート (片面コート)

    エスコ
    6,510税込7,161
    1枚
    翌々日出荷
    コーティング面は火花をはじきます。ノンコーティング面は水を吸収します。JIS A 1323 A種適合品。溶接作業現場での火花、溶断ノロの養生シートとして。
    厚さ(mm)2.5連続使用温度(℃)250瞬間耐熱温度(℃)1300
  • トーチカバー エスコ

    トーチカバー

    エスコ
    3,950税込4,345
    1枚
    翌々日出荷
    溶接作業の熱からトーチ部分と手を保護します。シリカファイバークロスの片面にアルミ蒸着フィルムを貼り合わせた特殊耐熱生地を使用しています。
    材質シリカファイバークロス+片面にアルミ蒸着フィルム貼り
  • MACカーテン エクセル貿易

    MACカーテン

    エクセル貿易
    7,598税込8,358
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    有害な溶接アークの紫外線を吸収するため、目を傷めません。溶接作業場に接近する作業関係者が突発的アークにおそわれることをを防ぐことができます。隣接作業者、監督者、訪問者などの目をアークから保護します。難燃材で、しかも自己消化性があるため通常程度の溶接スパッターでは、焼けることはありません。溶接現場で事故や病人が出た場合でも、外部から容易に発見でき、安全対策も万全です。鉄板などの不透明な材料をアークガードに使う場合と違って、明るく開放的な環境のため、作業者の孤独感も無く、能率向上が図れます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパッタシートC種片面ロール(W) YAMAZEN(山善)

    スパッタシートC種片面ロール(W)

    YAMAZEN(山善)
    219,800税込241,780
    1本
    翌日出荷
    エコノミータイプで最も流通してる定番品。片面コートで非常に軽く、柔らかい為非常に扱いやすいです。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
    用途溶接溶断時の火花受け・防炎カバー・防炎カーテン・防炎シート・養生シート仕様(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合 試験番号 CO030040/JIS A 1323 C種合格 第03A0142号種別ロール材質耐炎繊維織物(平織)・片面難燃シリコンコーティング(白)厚さ(mm)0.7質量(kg)25.8長さ(m)30寸法(m)2(幅)×30(長さ)幅(m)2
  • レーザー光用シールドカーテン 山本光学

    レーザー光用シールドカーテン

    山本光学
    24,980税込27,478
    1枚
    当日出荷
    アルゴン、ヤグ2倍波レーザー光用遮光カーテンです。
    トラスコ品番420-7239材質ポリ塩化ビニール厚さ(mm)約1.0クリアオレンジ種類レーザーシールドカーテン長さ(m)0.5規格EN(CE)適合波長(nm)190~540可視光線透過率(%)30幅(m)1
  • 溶接作業不燃シート(ハトメ付/高耐久 EA334Cシリーズ エスコ

    溶接作業不燃シート(ハトメ付/高耐久 EA334Cシリーズ

    エスコ
    33,400税込36,740
    1枚
    7日以内出荷
    耐炎繊維基布にシリコン樹脂を両面コーティングした厚手タイプです。受けた火花・ノロをはじくタイプです。従来品より厚みを増し、耐久性がアップしてます。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでおりません。周囲折返しのうえ、ハトメを取付。
    仕様●厚み:1.2mm●材質:耐炎繊維織物(両面シリコンコーティング)●瞬間耐熱温度:1400℃●連続使用可能温度:300℃●色:グレー●ハトメ16個付(約400~500mm)●JIS A 1323 A種適合品寸法(mm)1920×1920ハトメ数16JIS規格A種
  • 溶接作業不燃シート(ハトメ付/高耐久 EA334Cシリーズ エスコ

    溶接作業不燃シート(ハトメ付/高耐久 EA334Cシリーズ

    エスコ
    17,900税込19,690
    1枚
    翌日出荷から7日以内出荷
    。耐炎繊維基布にシリコン樹脂を両面コーティングした厚手タイプです。受けた火花・ノロをはじくタイプです。従来品より厚みを増し、耐久性がアップしてます。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでおりません。周囲折返しのうえ、ハトメを取付。
    JIS規格JIS A 1323 A種
  • ボンベカバー フジ

    ボンベカバー

    フジ
    3,998税込4,398
    1枚
    7日以内出荷
    高圧ガス容器専用の日除けカバーでポリエステル ターポリン製 防炎タイプのボンベカバーです。シンプルな円筒形状の構造で脱着が容易な被せ式カバーとなります。
    用途高圧ガスボンベ日除けカバー形状円筒型 被せ式材質(カバー)防炎 ターポリンカバー寸法(mm)(折径)Φ440×(カバー丈)1000適合ボンベアセチレン 7kg容器用外寸(外径Φ×高さH)(mm)(適合容器)260×950
  • プロテック 大阪製作所

    プロテック

    大阪製作所
    7,198税込7,918
    1枚ほか
    3日以内出荷
    プロテックジンタ24PAは、パイロメックス(耐炎繊維)を杉綾織りし、シリコンを両面コーティングしたシートです 限界酸素指数(LOI値)53と燃焼特性は在来繊維で群を抜いており、耐炎・耐火性に優れています 直接炎に触れても赤熱するだけで溶融を起こさず耐スッパター性に優れています
    用途溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテン材質パイロメックス(耐炎繊維)両面シリコン厚さ(mm)1グレーJIS規格JIS A 1323:A種連続使用温度(℃)150
  • スパッタシート ゴールドアルファー(コーティングなし) TRUSCO

    スパッタシート ゴールドアルファー(コーティングなし)

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1枚
    当日出荷
    ゴールドタイプの普及品です。受けた火花・ノロを付着させます。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)を含んでいない安全な製品です。火花の飛散が少ないです。ノンアスベストの安全な製品です。軽量タイプなので、持ち運びに便利です。
    用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)トラスコ品番380-3398種別ミニ材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)長さ(mm)600幅(mm)800厚さ(mm)0.81ゴールドハトメ数4ハトメピッチ(mm)短辺:760、長辺:560JIS規格JIS A 1323 A種合格 第55221号防炎性能試験番号C2120012
  • スパッタシート ベーシック両面(両面コーティング)OD色 TRUSCO

    スパッタシート ベーシック両面(両面コーティング)OD色

    TRUSCO
    4,498税込4,948
    1枚
    当日出荷
    アウトドア用品としてもなじみやすいOD色です。耐炎繊維織物に特殊シリコンを両面コーティングしています。ノンアスベストノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。
    用途溶接火花受けシート、養生シート、アウトドア用品として。厚さ(mm)約1防炎性能試験番号CO050010
  • 小型火花用衝立 超小型スリム 4面セット プレミアムシルバー TRUSCO

    小型火花用衝立 超小型スリム 4面セット プレミアムシルバー

    TRUSCO
    58,980税込64,878
    1台
    9日以内出荷
    フレームは組み立て不要で、シートの取り付けだけで使用できます。4枚のフレームの角度は自在で、コの字型や弧状にもでき、折りたたみもできる小型溶接火花衝立です。軽くて丈夫なアルミフレームで、持ち運びも簡単です。予備の接続パーツを使用すれば連結も可能です。ノンアスベスト、ノンセラミックの安全な製品です。生地はスパッタシートの中でも1番性能の高い、プレミアムシルバーです。
    トラスコ品番257-3515材質フレーム:アルミニウムクランプ、フレーム:ナイロン6、シート:スパッタシート(耐炎繊維織物難燃シリコン加工)幅(mm)369高さ(mm)749×4面寸法(幅W×高さH)(mm)369×749×4面シート厚さ(mm)1.5
  • ケーブルカバー アルミ ツツミ工業

    ケーブルカバー アルミ

    ツツミ工業
    10,980税込12,078
    1本
    3日以内出荷
    材質表/アルミシート、裏/グラスファイバーシート、面ファスナ/ナイロン
  • 1000x5000mm 溶接作業不燃シート(高耐久) エスコ

    1000x5000mm 溶接作業不燃シート(高耐久)

    エスコ
    36,800税込40,480
    1枚
    当日出荷
    仕様生地に難燃シリコン樹脂を両面コーティングした溶接シートです、耐久性に優れ長持ちします、JIS A 1323 A種適合品材質特殊アクリル繊維(シリコンコーティング)長さ(mm)5000幅(mm)1000厚さ(mm)1.2連続使用温度(℃)300瞬間耐熱温度(℃)1400
  • 2000x2000mm 溶接作業フェンスセット(ダークグリーン) エスコ

    2000x2000mm 溶接作業フェンスセット(ダークグリーン)

    エスコ
    37,200税込40,920
    1セット
    当日出荷
    仕様単体型難燃性フィルム(ハトメ付)紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。フェンスを並べることで広範囲をカバーすることができます。透明度の違いから現場に応じた使い分け(作業をよく確認したいときはイエロー、大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンなど)が可能です。ダークグリーンフレームキャスター付寸法(m)2×0.486×2.16(H)材質(フレーム)アルミ全光線透過率(%)1使用フィルム(替)EA334BE-1Y~-1G
  • 2000x2000mm 溶接作業フェンスセット(緑色) エスコ

    2000x2000mm 溶接作業フェンスセット(緑色)

    エスコ
    31,500税込34,650
    1セット
    当日出荷
    EA334BKシリーズ、EA334BLシリーズと組み合わせて簡易的ブースが作成できます。
    仕様【フィルム】単体型/難燃性・ハトメ付エスコ品番EA334BN-20G寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×510×2070材質(シート)軟質塩化ビニールフィルム(防炎)材質(フレーム)【フレーム】樹脂被覆スチール、【ジョイント】プラスチック色(シート)ダークグリーン全光線透過率(%)1使用フィルム(替)EA334BE-1Y~-1G
  • 2000x2000mm 溶接作業フェンスセット(緑色) エスコ

    2000x2000mm 溶接作業フェンスセット(緑色)

    エスコ
    31,500税込34,650
    1セット
    当日出荷
    紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。透明度の違いから現場に応じた使い分け(作業をよく確認したいときはイエロー、大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンなど)が可能です。フェンスを並べることで広範囲をカバーすることができます。
    仕様【フィルム】単体型/難燃性・ハトメ付エスコ品番EA334BL-20G寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×510×2070材質(シート)軟質塩化ビニールフィルム(防炎)材質(フレーム)【フレーム】樹脂被覆スチール、【ジョイント】プラスチック色(シート)ダークグリーン全光線透過率(%)1使用フィルム(替)EA334BE-1Y~-1G
  • 1000x2000mm 溶接作業フェンスセット(黄色) エスコ

    1000x2000mm 溶接作業フェンスセット(黄色)

    エスコ
    25,200税込27,720
    1セット
    当日出荷
    紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。透明度の違いから現場に応じた使い分け(作業をよく確認したいときはイエロー、大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンなど)が可能です。フェンスを並べることで広範囲をカバーすることができます。
    仕様【フィルム】単体型/難燃性・ハトメ付エスコ品番EA334BK-20Y寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×510×2070材質(シート)軟質塩化ビニールフィルム(防炎)材質(フレーム)【フレーム】樹脂被覆スチール、【ジョイント】プラスチック色(シート)イエロー全光線透過率(%)74使用フィルム(替)EA334BE-1Y~-1G
  • 1000x2150mm 溶接作業フェンスセット(黄色) エスコ

    1000x2150mm 溶接作業フェンスセット(黄色)

    エスコ
    25,200税込27,720
    1セット
    当日出荷
    EA334BEシリーズ、EA334BFシリーズと組み合わせて、簡易的なブースが作成できます。紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。
    仕様【フィルム】単体型/難燃性・ハトメ付エスコ品番EA334BH-20Y寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×520×2150材質(シート)軟質塩化ビニールフィルム(防炎)材質(フレーム)【フレーム】樹脂被覆スチール、【ジョイント】プラスチック色(シート)イエロー全光線透過率(%)74
  • 1000x2150mm 溶接作業フェンスセット(グリーン) エスコ

    1000x2150mm 溶接作業フェンスセット(グリーン)

    エスコ
    25,200税込27,720
    1セット
    当日出荷
    EA334BEシリーズ、EA334BFシリーズと組み合わせて、簡易的なブースが作成できます。紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。
    仕様【フィルム】単体型/難燃性・ハトメ付エスコ品番EA334BH-20G寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×520×2150材質(シート)軟質塩化ビニールフィルム(防炎)材質(フレーム)【フレーム】樹脂被覆スチール、【ジョイント】プラスチック色(シート)ダークグリーン全光線透過率(%)1
  • 1000x3000mm 耐熱作業シート エスコ

    1000x3000mm 耐熱作業シート

    エスコ
    26,900税込29,590
    1枚
    当日出荷
    仕様JIS A 1323 A種適合品防火カーテン、遮熱カーテンに最適です。材質シリカ繊維長さ(mm)3000幅(mm)1000厚さ(mm)1.1連続使用温度(℃)1000瞬間耐熱温度(℃)1650
  • ボンベカバーアセチレン用 ターポリン 柏田製作所

    ボンベカバーアセチレン用 ターポリン

    柏田製作所
    2,998税込3,298
    1枚
    3日以内出荷
    用途アセチレンボンベ7kg用材質ターポリン適合ボンベアセチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • トーチカバーマジックテープ式 柏田製作所

    トーチカバーマジックテープ式

    柏田製作所
    10,980税込12,078
    1本
    3日以内出荷から22日以内出荷
    国産なめし革使用
    用途溶接用トーチの保護材質本体:国産牛床革、ファスナー:マジックテープRoHS指令(10物質対応)対応
  • 1000x1000mm 耐熱作業シート エスコ

    1000x1000mm 耐熱作業シート

    エスコ
    13,100税込14,410
    1枚
    翌日出荷
    材質耐炎繊維とアラミド繊維の複合素材厚さ(mm)1.6寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
  • スパッタシート アルファー(片面コーティング) TRUSCO

    スパッタシート アルファー(片面コーティング)

    TRUSCO
    6,198税込6,818
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    平織のエコノミータイプで、お求めやすく、片面コートで非常に軽く柔らかいため扱いやすいです。火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)兼用タイプです。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
    用途溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。厚さ(mm)約0.7防炎性能試験番号CO030040
  • 遮光用マジック衝立替えシート 吉野

    遮光用マジック衝立替えシート

    吉野
    12,980税込14,278
    1枚
    翌々日出荷
    マジックテープ式で着脱が簡単 フレームとの隙間を極限まで狭めました
    材質塩化ビニール質量(kg)1.7寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.35×1445×1895防炎性能試験番号A860027
溶接養生具(シート・フェンス等)