絞り込み
寸法(mm)
ブランド
ハトメ数
0・4・6・8・9・11・12・16・19・20・24・なし
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
273件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルカバー ナイロン 東安

    ケーブルカバー ナイロン

    東安
    7,098税込7,808
    1本
    3日以内出荷
    用途PANA、ダイヘン、WELTEC等のプラズマトーチ10m用幅(mm)100長さ(m)10
  • シリカクロス 東安

    シリカクロス

    東安
    51,980税込57,178
    1巻
    3日以内出荷
    お好きな長さにアレンジできます。JIS A 1323 A種類 適合品とは?。厚さ9mmの火花発生用鋼板を溶断するとき、。発生する火花に対し発炎及び防火上有害な貴通孔がないこと。接着剤なし(針金などで留めて下さい。)
    用途溶接作業時の火花、火花・ノロ受けシート、炉カーテン。防炎・防火シート(造船所・発電所・鋳造工場・ガラス工場)。自動車板金などでの車体保護シート材質シリカ繊維寸法(幅W×長さL)(m)1×15連続使用温度(℃)1000度瞬間耐熱温度(℃)1650度
  • まとめ買い スパッタシート ”アルファー”(片面コーティング) TRUSCO

    まとめ買い スパッタシート ”アルファー”(片面コーティング)

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1組(5枚)
    当日出荷
    平織のエコノミータイプで、お求めやすく、片面コートで非常に軽く柔らかいため扱いやすいです。火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)兼用タイプです。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
    用途溶接火花受けシート、養生シートとして。材質耐炎繊維織物、シリコン(白)片面加工厚さ(mm)約0.7JIS規格JIS A 1323 C種合格 第03A0142号防炎性能試験番号(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO030040
  • レーザー光用シールドカーテン 山本光学

    レーザー光用シールドカーテン

    山本光学
    24,980税込27,478
    1枚
    当日出荷
    アルゴン、ヤグ2倍波レーザー光用遮光カーテンです。
    トラスコ品番420-7239材質ポリ塩化ビニール厚さ(mm)約1.0クリアオレンジ種類レーザーシールドカーテン長さ(m)0.5規格EN(CE)適合波長(nm)190~540可視光線透過率(%)30幅(m)1
  • 遮光用・火花用衝立用アルミニウムフレーム 吉野

    遮光用・火花用衝立用アルミニウムフレーム

    吉野
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    アルミニウム製で軽くて丈夫、リサイクルも容易です。組立はボルト式(接着剤不使用)で、届いたその日からご使用いただけます。組立/解体に必要な工具類も付属しています。ローリンを取り付けることができます。
    用途パーテイション用のフレームとして。付属品ステンレス製Sカンパイプ径(Φmm)28キャスター径(Φmm)50フレーム直径(mm)28
  • プロテック 大阪製作所

    プロテック

    大阪製作所
    7,198税込7,918
    1枚ほか
    3日以内出荷
    プロテックジンタ24PAは、パイロメックス(耐炎繊維)を杉綾織りし、シリコンを両面コーティングしたシートです 限界酸素指数(LOI値)53と燃焼特性は在来繊維で群を抜いており、耐炎・耐火性に優れています 直接炎に触れても赤熱するだけで溶融を起こさず耐スッパター性に優れています
    用途溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテン材質パイロメックス(耐炎繊維)両面シリコン厚さ(mm)1グレーJIS規格JIS A 1323:A種連続使用温度(℃)150
  • 耐炎フェルト(2mm)片面コート 吉野

    耐炎フェルト(2mm)片面コート

    吉野
    21,980税込24,178
    1枚ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    プレス加工により、表面の平滑性・厚みの均一性に優れ、火花受け性能が向上しました。軽く、しなやかで作業性に優れています。ハサミでもカットでき、カット面がほつれません。
    用途溶接火花受け・自動車板金などでの車体保護シートとして。幅(mm)2000厚さ(mm)約2.7
  • スパッタシート ゴールド(コーティングなし) TRUSCO

    スパッタシート ゴールド(コーティングなし)

    TRUSCO
    7,998税込8,798
    1枚
    当日出荷
    最高級タイプです。受けた火花・ノロを付着させます。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)を含んでいない安全な製品です。ノンアスベストの安全な製品です。柔らかくワークにフィットします。引張り、引き裂きに強く耐久性に優れています。
    用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)トラスコ品番380-3397種別ミニ材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)長さ(mm)600幅(mm)800厚さ(mm)1.32ゴールドハトメ数4ハトメピッチ(mm)短辺:760、長辺:560
  • スパッタシートシリカクロス迷彩柄汎用タイプ(コーティングなし・ハトメ付) TRUSCO

    スパッタシートシリカクロス迷彩柄汎用タイプ(コーティングなし・ハトメ付)

    TRUSCO
    8,998税込9,898
    1枚
    当日出荷
    耐熱性の高いシリカ繊維の織物で、軽量かつ柔らかいため、扱いやすく、凸凹な面にも柔軟になじみます。屋外山などでもなじみやすい迷彩柄で、キャンプなどの焚き火シートとしてもお使いいただけます。ガラス繊維によっての皮膚刺激を軽減する「ヒート処理」を施しています。安心安全のノンアスベストノンセラミック製品です。
    用途火花・ノロ受けシート、炉カーテン、防火シートとして。自動車板金溶接などでの車体保護として。キャンプ用品の焚き火シートとして。材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)
  • スパッタシート 四隅スナップボタン付 TRUSCO

    スパッタシート 四隅スナップボタン付

    TRUSCO
    6,498税込7,148
    1枚
    当日出荷
    四隅にスナップボタンがついているため、フチを立てることができます。スパッタの転がりを防ぎ、作業効率があがります。ラインナップは、アルファー、ベーシック両面プレミアムシルバーの定番3種類です。
    用途溶接火花受けシート、養生シートとして。長さ(mm)920幅(mm)920
  • スパッタシートプレミアムシルバー(両面コーティング) TRUSCO

    スパッタシートプレミアムシルバー(両面コーティング)

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1枚ほか
    当日出荷から翌日出荷
    ニューシルバーよりも厚くなり、厚手の織物タイプで重量感のある高性能な最高級モデルです。受けた火花ノロをはじくタイプです。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。一般的なA種シートに比べ難燃コーティング剤を増量したタイプです。
    用途溶接・火花ノロ受けシート、養生シートとして。厚さ(mm)約1.6シリコン:白規格A種
  • 小型火花用衝立用替シート(プレミアム) TRUSCO

    小型火花用衝立用替シート(プレミアム)

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1セット(4枚)ほか
    当日出荷
    小型火花用衝立(TTHSS4-749-PS)用の交換シートです。面ファスナー付で取り付けが簡単です。
    材質シート(スパッターシート”プレミアムシルバー”):JISA1323A種合格厚さ(mm)約1.5タイプアルファー厚さ約1.5シート厚さ(mm)1.5
  • 小型火花用衝立(単体型・アルミ製) 替シート(片面コーティング) TRUSCO

    小型火花用衝立(単体型・アルミ製) 替シート(片面コーティング)

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1セット(4枚)
    9日以内出荷
    小型火花用衝立(TTHSS4-749-S)用の交換シートです。面ファスナー付で取り付けが簡単です。
    トラスコ品番255-6080材質耐炎繊維製スパッタシート(片面シリコン加工)幅(mm)333厚さ(mm)約0.7高さ(mm)779タイププレミアムシート厚さ(mm)0.7防炎性能試験番号CO30040
  • 小型火花用衝立(単体型・アルミ製) 替シート(両面コーティング) TRUSCO

    小型火花用衝立(単体型・アルミ製) 替シート(両面コーティング)

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1セット(4枚)
    当日出荷
    小型火花用衝立(TTHSS4-749-W)用の交換シートです。面ファスナー付で取り付けが簡単です。
    トラスコ品番255-6078材質耐炎繊維製スパッタシート(両面シリコン加工)幅(mm)333厚さ(mm)約1.0高さ(mm)779タイプベーシック厚さ約1.0シート厚さ(mm)1防炎性能試験番号CO050010
  • スパッタフェルト 50EX TRUSCO

    スパッタフェルト 50EX

    TRUSCO
    6,698税込7,368
    1枚
    当日出荷
    片面特殊難燃樹脂コーティングをし、火花のはじきが良く裏面のノンコーティング面は、水を吸い込み安全面が向上しました。耐久性がさらにアップしました。
    用途溶接作業現場での火花、溶断ノロの養生シートとして。トラスコ品番380-3402種別カット材質耐炎繊維、片面特殊難燃樹脂長さ(mm)610幅(mm)650厚さ(mm)4.5ハトメ数なしJIS規格JIS A 1323 A種合格コーティング片面シリコン樹脂コーティング防炎性能試験番号C2120016
  • スパッタフェルト 28EX TRUSCO

    スパッタフェルト 28EX

    TRUSCO
    4,498税込4,948
    1枚
    当日出荷
    片面特殊難燃樹脂コーティングし、火花のはじきが良く、裏面のノンコーティング面は水を吸い込み安全面が向上しました。火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)兼用タイプです。ノンアスベスト・ノンRCFで安全です。耐久性が一段とアップしました。
    用途溶接作業現場での火花、溶断ノロの養生シートとして。トラスコ品番380-3403種別ミニ材質耐炎繊維、片面特殊難燃樹脂長さ(mm)600幅(mm)550厚さ(mm)2.5ハトメ数4ハトメピッチ(mm)短辺:510、長辺:560JIS規格JIS A 1323 A種合格コーティング片面シリコン樹脂コーティング防炎性能試験番号C2120015
  • スパッタフェルト 20AD TRUSCO

    スパッタフェルト 20AD

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷
    片面特殊難燃樹脂コーティングし、火花のはじきが良く、裏面のノンコーティング面は水を吸い込み安全面が向上しました。火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)兼用タイプです。ノンアスベスト・ノンRCFで安全です。耐久性が一段とアップしました。
    用途溶接火花飛散防止シートとして。トラスコ品番380-3413種別ミニ材質耐炎繊維、片面特殊難燃樹脂長さ(mm)600幅(mm)550厚さ(mm)1.65ハトメ数4ハトメピッチ(mm)短辺:510、長辺:560JIS規格JIS A 1323 C種合格コーティング片面シリコン樹脂コーティング防炎性能試験番号C2120014
  • ウルトラガラス 片面コーティング1m×20m 吉野

    ウルトラガラス 片面コーティング1m×20m

    吉野
    119,800税込131,780
    1本
    翌々日出荷
    引張強度はシリカ繊維織物に比べ強く、使用温度範囲はセラミック及びガラス繊維織物より高いです。ノンアスベスト・ノンセラミックで安心な上、皮膚刺激を大幅に軽減しています。アスベストやリフラクトリーセラミックファイバーを含みません。樹脂加工なしの柔軟なタイプです。セラミック繊維不使用でRCF規制に該当しません。
    用途セラミッククロステープの代替・断熱材・遮熱カーテン・保温材・火傷防止・その他高温箇所。セラミッククロスの代替・炉のセパレータ及び、炉のカーテン・赤外線加熱帯の燃焼面の防御・ケーブルなどの被覆材・保温材・防火布・耐熱材幅(mm)1000厚さ(mm)0.8材質/仕上高純度ガラス繊維長さ(m)20使用温度範囲(℃)~900加工片面樹脂加工質量(g/m2)850接着剤なし(針金等で留めて下さい)瞬間耐熱温度(℃)1300
  • ケーブルカバー シリコンゴム ツツミ工業

    ケーブルカバー シリコンゴム

    ツツミ工業
    21,980税込24,178
    1本
    4日以内出荷
    材質外皮/酸化第二鉄×シリコンゴム、内側/グラスファイバー高密織シート、面ファスナ/ナイロン
  • ボンベカバーアセチレン用 ターポリン 柏田製作所

    ボンベカバーアセチレン用 ターポリン

    柏田製作所
    2,998税込3,298
    1枚
    3日以内出荷
    用途アセチレンボンベ7kg用材質ターポリン適合ボンベアセチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボンベカバー酸素用 ターポリン 柏田製作所

    ボンベカバー酸素用 ターポリン

    柏田製作所
    2,998税込3,298
    1枚
    22日以内出荷
    用途酸素ボンベ7000L用材質ターポリン適合ボンベ酸素RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボンベカバープロパン用 帆布 柏田製作所

    ボンベカバープロパン用 帆布

    柏田製作所
    3,298税込3,628
    1枚
    22日以内出荷
    材質帆布適合ボンベプロパンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボンベカバーアセチレン用 帆布 柏田製作所

    ボンベカバーアセチレン用 帆布

    柏田製作所
    3,298税込3,628
    1枚
    22日以内出荷
    用途アセチレンボンベ7kg用材質帆布適合ボンベアセチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボンベカバー酸素用 帆布 柏田製作所

    ボンベカバー酸素用 帆布

    柏田製作所
    3,398税込3,738
    1枚
    22日以内出荷
    用途酸素ボンベ7000L用材質帆布適合ボンベ酸素RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパッタシートDX(不燃シート) フナイ産業

    スパッタシートDX(不燃シート)

    フナイ産業
    89,980税込98,978
    1ケース(4枚)ほか
    3日以内出荷
    スパッタシート(溶接火花遮断用シート) です。 アクリル繊維を原料として焼成炭化した繊維で、優れた耐炎性、耐熱性のある特殊繊維で表面はシリコン加工しています。 断熱性が高く、電気絶縁性に優れ、柔軟性に富み左京製も良好です。 炎に触れても赤熱するだけで、火花を貫通せず、付着しません。 アスベストのような粉塵問題やガラス繊維の様な皮膚刺激ははありません。 耐炎繊維を使用しており JIS A 1312 A 種に合格しています
    用途高熱隣接作業、溶接作業に最適です。グレー適合規格JIS A1323A内径×外径(Φmm)9.5×19(ハトメ)材質(シート)焼成炭化繊維両面シリコン加工連続使用温度(℃)250材質(ハトメ)真鍮瞬間耐熱温度(℃)1300
  • スパッタシートDX TRUSCO

    スパッタシートDX

    TRUSCO
    62,980税込69,278
    1枚
    当日出荷
    耐炎繊維基布に特殊シリコンを両面にコーティングしています。 受けた火花・ノロをはじくタイプです。 アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。 ノンアスベスト
    用途建設工事現場での溶接火花受けシートとして。トラスコ品番207-4370種別9号長さ(mm)2920幅(mm)2920厚さ(mm)1材質/仕上耐炎繊維織物。、シリコン両面加工。質量(kg)6.5【シリコン色】グレー規格JIS A 1323 A種合格品 第08A3823号ハトメ数24本体厚さ(mm)480ハトメピッチ(mm)480縦(mm)2920横(mm)2920防炎性能試験番号(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 C2120018アズワン品番64-8693-03
  • 小型溶接遮光フェンス(単体型・アルミ製) TRUSCO

    小型溶接遮光フェンス(単体型・アルミ製)

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1セット(2本)
    当日出荷
    本体フレームに取り付けることで自立させることができます。一直線での置き方に最適です。小型溶接遮光フェンス・小型火花用衝立に取り付けられるステーです。フレーム3面を一直線上に配置した場合も自立させることができます。
    トラスコ品番149-7880セット内容1セット:ステー2本、クランプ4つ幅(mm)350材質/仕上脚:アルミ クランプ:ナイロン6高さ(mm)850質量(g)585寸法(幅W×高さH)(mm)350×850
  • 小型溶接遮光フェンス(単体型・アルミ製)替シート TRUSCO

    小型溶接遮光フェンス(単体型・アルミ製)替シート

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1セット(3枚)
    当日出荷
    質量(kg)1.4シート幅(mm)864材質(シート)塩化ビニールシート長さ(mm)930
  • 小型火花用衝立(単体型・アルミ製)替シート(両面コーティング) TRUSCO

    小型火花用衝立(単体型・アルミ製)替シート(両面コーティング)

    TRUSCO
    27,980税込30,778
    1セット(3枚)
    当日出荷
    トラスコ品番115-7458材質耐炎繊維製スパッタシート(両面シリコン加工)質量(kg)1.7寸法(幅W×高さH)(mm)864×930
  • 小型火花用衝立(単体型・アルミ製)替シート(片面コーティング) TRUSCO

    小型火花用衝立(単体型・アルミ製)替シート(片面コーティング)

    TRUSCO
    23,980税込26,378
    1セット(3枚)
    当日出荷
    トラスコ品番115-7457材質耐炎繊維製スパッタシート(片面シリコン加工)質量(kg)1.1タイププレミアム寸法(幅W×高さH)(mm)864×930シート厚さ(mm)0.7
  • スパッタシート デラックス(両面コーティング)ハトメなしタイプ TRUSCO

    スパッタシート デラックス(両面コーティング)ハトメなしタイプ

    TRUSCO
    39,980税込43,978
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番114-4837種別6号材質耐炎繊維織物、シリコン両面加工長さ(mm)2920幅(mm)1920厚さ(mm)1質量(kg)4.26ハトメ数なし
  • 3M ウェルディングドレープ 5919 3M(スリーエム)

    3M ウェルディングドレープ 5919

    3M(スリーエム)
    51,980税込57,178
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番108-5100質量(kg)2寸法(縦×横)(mm)1448×2032
  • 溶接作業用シート イチネンTASCO

    溶接作業用シート

    イチネンTASCO
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    溶接作業用養生シート。 火の粉等の飛散を受けとめます。TA397BSと併用してご使用ください。
    耐熱温度(℃)250
  • 耐熱防災シート イチネンTASCO

    耐熱防災シート

    イチネンTASCO
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    仕様軽くて耐久性に優れ、作業効率を高めます。 折りたたみや運搬はとても簡単です。 水に濡らして使用すれば、耐スパッター性は著しく向上します。 素材…コーネックス35%、PBI/PBO10%、パイロメックス55% 用途…製鉄製鋼、橋梁、非鉄金属、窯業、陶業、ガラス工業等の高温現場作業。炉前作業、ビル建設作業、消火作業。 連続使用可能温度…300℃、最高耐熱温度…500℃1000×1000mm
  • フレームマット高耐熱形 イチネンTASCO

    フレームマット高耐熱形

    イチネンTASCO
    9,598税込10,558
    1個
    5日以内出荷
  • フレームマット イチネンTASCO

    フレームマット

    イチネンTASCO
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
    仕様繊維をブランケット状にした、軽量で柔軟性に富み、断熱性、耐熱性に優れています。 素材…セラミック繊維 最高耐熱温度…1300℃ サイズ…210×230×12.5mm 3枚入
  • スパッタシートベータロール 旭産業(エアーゲージ)

    スパッタシートベータロール

    旭産業(エアーゲージ)
    119,800税込131,780
    1枚
    当日出荷
    防火カーテン・遮熱カーテンに最適です。綾織で引張に優れています。受けた火花をはじきます。
    用途溶接火花飛散防止スパッタシート。火花養生として。溶接火花飛散防止カーテンに。トラスコ品番836-4137種別ロール材質耐炎繊維織物、シリコン樹脂両面加工厚さ(mm)0.6質量(kg)12寸法(幅W×長さL)(mm)1000×30000JIS規格JIS A 1323 C種合格品2018年トラスコ掲載ページ7 0376
  • 火花用衝立 両面スパッタシート TRUSCO

    火花用衝立 両面スパッタシート

    TRUSCO
    26,980税込29,678
    1枚
    当日出荷
    シート材質は、ガラス繊維に特殊シリコンを両面コーティング加工による、スパッタシートスーパーJIS A 1323 B種に合格(第05A3881号)を使用しており、火花のはじき、非付着性が向上しています。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維を含みません。
    シート厚さ(mm)0.38mm2018年トラスコ掲載ページ7 0393
  • 火花用衝立 片面スパッタシート TRUSCO

    火花用衝立 片面スパッタシート

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1枚
    当日出荷
    シート材質は、耐炎繊維織物および、シリコン片面加工による、スパッタシートJIS A 1323 C種に合格(第08A3825号)を使用しています。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維を含みません。
    シート厚さ(mm)0.7mm2018年トラスコ掲載ページ7 0393
  • 火花対策用 アルミ製衝立 TRUSCO

    火花対策用 アルミ製衝立

    TRUSCO
    48,980税込53,878
    1台
    翌日出荷
    アルミ製で、軽量で耐久性があり、リサイクルにも向いています。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維を含みません。
    2018年トラスコ掲載ページ7 0392
溶接養生具(シート・フェンス等)