83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 溶接遮光フェンス用シート TRUSCO

    溶接遮光フェンス用シート

    TRUSCO(2件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    溶接遮光フェンス用の替シートです。 (財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027
    材質/仕上防炎軟質塩化ビニールフイルム摘要シートのみ
  • 溶接遮光フェンス用シート TRUSCO

    溶接遮光フェンス用シート

    TRUSCO
    8,898税込9,788
    1枚
    当日出荷
    溶接遮光フェンス用の替シートです。
    仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027材質防炎軟質塩化ビニールフイルムシート厚さ(mm)0.35
  • 小型溶接遮光フェンス 900mm角 三面セット TRUSCO

    小型溶接遮光フェンス 900mm角 三面セット

    TRUSCO
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    3枚のフレームの角度は自在で、コの字にもでき、折りたたみもできる小型溶接遮光フェンスです。フレームは組み立て不要で、シートの取り付けだけで使用いただけます。軽くて丈夫なアルミフレームで、持ち運びも簡単です。予備の接続パーツを使用すれば連結も可能です。
    材質シート:塩化ビニール質量(kg)3.852018年トラスコ掲載ページ7 0382
  • 遮光用衝立用シート 吉野

    遮光用衝立用シート

    吉野
    10,980税込12,078
    1枚
    当日出荷
    遮光用・火花用衝立(アルミニウムフレーム)用の替えシートです。 溶接で発生する目に有害な光線を遮光します。 アルミニウム衝立(YS-22□□-○○)用の替えシートです。 フレームとシートの隙間をより少なくするため、少し大きめのサイズになっております。
    材質塩化ビニル(防炎性能試験適合)長さ(mm)1985幅(mm)1985厚さ(mm)0.35質量(kg)2.1防炎性能試験番号AT860027
  • 小型火花用衝立 900mm角 三面セット 両面コーティング TRUSCO

    小型火花用衝立 900mm角 三面セット 両面コーティング

    TRUSCO
    63,980税込70,378
    1台
    当日出荷
    3枚のフレームの角度は自在で、コの字にもでき、折りたたみもできる小型衝立です。フレームは組み立て不要で、シートの取り付けだけで使用いただけます。軽くて丈夫なアルミフレームで、持ち運びも簡単です。予備の接続パーツを使用すれば連結も可能です。
    トラスコ品番856-4298材質フレーム:アルミニウム合金、シート:耐炎繊維製スパッタシート質量(kg)4.652018年トラスコ掲載ページ7 0394
  • レーザー用遮光フィルター YG 250×200 理研オプテック

    レーザー用遮光フィルター YG 250×200

    理研オプテック
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    レーザー管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザー保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
    用途安全囲い窓用 遮蔽フィルター 安全管理区域の間仕切り寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×250×3.5トラスコ品番851-3517材質キャストアクリル質量(g)210適合波長(nm)900~1200可視光線透過率(%)38
  • ウェルディングカーテン コクゴ

    ウェルディングカーテン

    コクゴ
    53,980税込59,378
    1巻
    7日以内出荷
    溶接、熱切断作業時には目に有害な紫外線や強烈可視光線が発生します。個人用保護具をしない周辺作業者、通行者の目を保護します。
    仕様物性:100%モジュラス(N/cm)(試験方法:JIS K-6732):タテ:36.1/ヨコ:29.9、抗張力(N/cm)(試験方法:JIS K-6732):タテ:89.7/ヨコ:77.6、伸び(%)(試験方法:JIS K-6732):タテ:320/ヨコ:330、引裂強度(試験方法:JIS K-6732):タテ19.9/ヨコ18.8、耐寒性(試験方法:ASTM D-1593):タテ-34/ヨコ-31幅(mm)1370厚さ(mm)0.35長さ(m)40
  • プロテックウェルディングスクリーン AC35 S.H 大阪製作所

    プロテックウェルディングスクリーン AC35 S.H

    大阪製作所
    5,598税込6,158
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    プロテックウェルディングカーテンは、溶接作業時に発生する強い紫外線その他の有害な光線を遮断し、目の安全を守ります。適度な透明度があり、作業状態が外部から見えます。イエロー、グリーン、ダークグリーンの3種類があり、作業位置、条件などによる使い分けもできます。(作業状態をよく確認したい場合はイエロー、作業が近い場合はグリーン、大量のアーク光が発生する場合はダークグリーンが適します。)
    用途遮光用カーテン(PH用)寸法(幅W×高さH)(mm)850×1470仕様防炎登録:登録品材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)0.35質量(kg)約0.67ハトメ数16ハトメ内径(mm)9.5スクリーン周囲:シルバー補強RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型火花用衝立 超小型スリム 4面セット プレミアムシルバー TRUSCO

    小型火花用衝立 超小型スリム 4面セット プレミアムシルバー

    TRUSCO
    58,980税込64,878
    1台
    翌々日出荷
    フレームは組み立て不要で、シートの取り付けだけで使用できます。4枚のフレームの角度は自在で、コの字型や弧状にもでき、折りたたみもできる小型溶接火花衝立です。軽くて丈夫なアルミフレームで、持ち運びも簡単です。予備の接続パーツを使用すれば連結も可能です。ノンアスベスト、ノンセラミックの安全な製品です。生地はスパッタシートの中でも1番性能の高い、プレミアムシルバーです。
    トラスコ品番257-3515材質フレーム:アルミニウムクランプ、フレーム:ナイロン6、シート:スパッタシート(耐炎繊維織物難燃シリコン加工)幅(mm)369高さ(mm)749×4面寸法(幅W×高さH)(mm)369×749×4面シート厚さ(mm)1.5
  • 小型火花用衝立 超小型スリム 4面セット 片面コーティング TRUSCO

    小型火花用衝立 超小型スリム 4面セット 片面コーティング

    TRUSCO
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷
    フレームは組み立て不要で、シートの取り付けだけで使用できます。4枚のフレームの角度は自在で、コの字型や弧状にもでき、折りたたみもできる小型溶接火花衝立です。軽くて丈夫なアルミフレームで、持ち運びも簡単です。予備の接続パーツを使用すれば連結も可能です。ノンアスベスト、ノンセラミックの安全な製品です。
    トラスコ品番255-6079材質フレーム:アルミニウム合金、シート:耐炎繊維製スパッタシート幅(mm)369厚さ(mm)約0.7高さ(mm)749×4面シート厚さ(mm)0.7
  • 溶接遮光フェンス用接続ジョイントNo12 旭産業(シート)

    溶接遮光フェンス用接続ジョイントNo12

    旭産業(シート)
    219税込241
    1個
    8日以内出荷
    適合本体モノタロウ 溶接遮光フェンス(A-Y.A-G.A-DG)
  • 溶接遮光フェンス1020型単体 TRUSCO

    溶接遮光フェンス1020型単体

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームは、イレクターパイプを使用しておりますので、簡単に組み立てられます。キャスター付ですので、移動も簡単です。ジョイントを利用することにより、YFA型、YFB型を容易に組み合わせることも可能です。シートは(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 0.35厚No.AT860027 0.7厚No.AT940141
    仕様単体(0.35厚シート付)※火花用衝立のシートもご使用出来ます。ハトメピッチ:A型482mm B型W465mm×H386mm質量(kg)6.3タイプ単体型キャスター自在×2個、自在ストッパー付×2個材質(シート)塩化ビニール枠内寸法(mm)W1000×H2000キャスター径(Φmm)50フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.35
  • プロテックウェルディングカーテンAC35 (スクリーン) 大阪製作所

    プロテックウェルディングカーテンAC35 (スクリーン)

    大阪製作所
    10,980税込12,078
    1枚
    6日以内出荷から10日以内出荷
    溶接作業中には紫外線その他目に有害な光線が大量に発生します。これらを遮断し目の安全を守る機能を備えているのがプロテックウエルディングカーテンです。適度な透明度で外から作業状況がわかります。防炎認定商品です。 イエロー、グリーン、ダークグリーンの3種類があり、作業位置、条件などによる使い分けもできます。(作業から離れているところや作業状況をよく確認したい場合にはイエロー、作業が近い時はグリーン、大量のアーク光が発生する場合はダークグリーンが適します。)溶接時に発生するアーク光には、波長が400~800nmの可視光線のほかに、400nm以下の紫外線、800nm以上の赤外線も含まれています。上の図はカーボンアーク光と〈プロテックウェルディングカーテン〉の分光分布、光線透過率ですがご覧になるとわかるように、人体に特に有害といわれる320nm以下の紫外線や強度の赤外線、可視光線も発生しており、溶接光を直接見ることは目に有害です。また、近くで溶接作業が行われている場合、まわりにいる人にも知らない間に溶接光が目に入ってしまう心配があります。〈プロテックウェルディングカーテン〉は、人体に有害な320nm以下の紫外線をカットすると同時に、幅広い波長域でアーク光の透過を抑制します。快適で働きやすい作業環境づくりに貢献します。■上記データは測定値で、保証値ではありません。■改良の為、予告なく仕様変更する事があります。
    高さ(mm)1470種別スクリーン(Sカン付)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 衝立用 透明シート 防炎タイプ TRUSCO

    衝立用 透明シート 防炎タイプ

    TRUSCO
    8,298税込9,128
    1枚
    当日出荷
    溶接遮光フェンス用の替シートです。透明タイプは遮光性能はございません。クリアなシートのため作業状況の確認が容易です。防炎性・自己消化性を兼ね備えております。
    用途防塵作業の安全対策に。通路と作業場や、作業場内の仕切として。透明防炎材質防炎軟質塩化ビニールフイルム2018年トラスコ掲載ページ7 0386
  • 2050mmx 5m  溶接作業フィルム(緑色) エスコ

    2050mmx 5m 溶接作業フィルム(緑色)

    エスコ
    22,900税込25,190
    1個
    翌日出荷
    溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。 溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線を遮断し、目を保護します。
    ダークグリーンエスコ品番EA334BG-205厚さ(mm)0.35質量(kg)4.5寸法(m)2.05×5全光線透過率(%)1使用フィルム難燃性フィルム
  • 溶接遮光フェンス用シート 切り売りタイプ ハトメなし TRUSCO

    溶接遮光フェンス用シート 切り売りタイプ ハトメなし

    TRUSCO
    25,980税込28,578
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    溶接遮光フェンス用の替シートです。
    寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.35×2050×5000仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027材質防炎軟質塩化ビニールフィルム質量(kg)4.50
  • レーザー光用シールドカーテン 山本光学

    レーザー光用シールドカーテン

    山本光学
    24,980税込27,478
    1枚
    当日出荷
    アルゴン、ヤグ2倍波レーザー光用遮光カーテンです。
    トラスコ品番420-7239材質ポリ塩化ビニール厚さ(mm)約1.0クリアオレンジ種類レーザーシールドカーテン長さ(m)0.5規格EN(CE)適合波長(nm)190~540可視光線透過率(%)30幅(m)1
  • 小型火花用衝立 三面セット プレミアムシルバー TRUSCO

    小型火花用衝立 三面セット プレミアムシルバー

    TRUSCO
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷
    フレームは組み立て不要で、シートの取り付けだけで使用できます。3枚のフレームの角度は自在で、コの字型やS字型にもでき、折りたたみもできる小型溶接火花衝立です。軽くて丈夫なアルミフレームで、持ち運びも簡単です。予備の接続パーツを使用すれば連結も可能です。ノンアスベスト、ノンセラミックの安全な製品です。生地はスパッタシートの中でも1番性能の高い、プレミアムシルバーです。
    トラスコ品番257-3503材質フレーム:アルミニウムクランプ、フレーム:ナイロン6、シート:スパッタシート(耐炎繊維織物難燃シリコン加工)幅(mm)900高さ(mm)900×3面寸法(幅W×高さH)(mm)900×900×3面枠内寸法(mm)(横×高さ)900×900シート厚さ(mm)1.5
  • 小型火花用衝立用替シート(プレミアム) TRUSCO

    小型火花用衝立用替シート(プレミアム)

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1セット(4枚)ほか
    当日出荷
    小型火花用衝立(TTHSS4-749-PS)用の交換シートです。面ファスナー付で取り付けが簡単です。
    材質シート(スパッターシート”プレミアムシルバー”):JISA1323A種合格厚さ(mm)約1.5タイプアルファー厚さ約1.5シート厚さ(mm)1.5
  • 遮光用エクラン替えシート 吉野

    遮光用エクラン替えシート

    吉野
    15,980税込17,578
    1セット(3枚)
    4日以内出荷
    マジックテープ式で着脱が簡単 フレームとの隙間を極限まで狭めました
    寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.35×545×1895×3枚材質塩化ビニール質量(kg)2防炎性能試験番号A860027適合フレームYS-618-Y、YS-618-G、YS-618-DG、YS-618-4000S、YS-618-BW
  • 溶接遮光フェンス用替えキャスター 旭産業(シート)

    溶接遮光フェンス用替えキャスター

    旭産業(シート)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    適合本体モノタロウ 溶接遮光フェンス(A-Y.A-G.A-DG)
  • アルミ製衝立 フレームのみ TRUSCO

    アルミ製衝立 フレームのみ

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    アルミ製で見た目も美しく、軽量で高い耐久性があります。リサイクル性に優れています。
    2018年トラスコ掲載ページ7 0386
  • 溶接用遮光フェンス アルミ製 TRUSCO

    溶接用遮光フェンス アルミ製

    TRUSCO
    32,980税込36,278
    1台
    翌日出荷
    溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。アルミ製で見た目は美しく、軽くて耐久性があります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。脚部の角度調整ができ、フェンスの連結も自由自在です。別売のキャスターが取付可能です。
    用途溶接作業中に発生する有害光線からの目の保護対策に。2018年トラスコ掲載ページ7 0382材質シート:塩化ビニール
  • 2050mmx 5m  溶接作業フィルム(黄色) エスコ

    2050mmx 5m 溶接作業フィルム(黄色)

    エスコ
    22,900税込25,190
    1個
    翌日出荷
    溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。 溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線遮断し、目を保護します。
    イエローエスコ品番EA334BG-105厚さ(mm)0.35質量(kg)4.5寸法(m)2.05×5全光線透過率(%)74使用フィルム難燃性フィルム
  • 2050mmx 3m  溶接作業フィルム(黄色) エスコ

    2050mmx 3m 溶接作業フィルム(黄色)

    エスコ
    14,300税込15,730
    1個
    翌日出荷
    溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。 溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線を遮断し、目を保護します。
    イエローエスコ品番EA334BG-103厚さ(mm)0.35質量(kg)2.7寸法(m)2.05×3全光線透過率(%)74使用フィルム難燃性フィルム
  • 970x1970mm 溶接作業フィルム(黄色) エスコ

    970x1970mm 溶接作業フィルム(黄色)

    エスコ
    8,760税込9,636
    1個
    翌日出荷
    紫外線、アーク光から作業者の目を保護します。 透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。 フィルムはハトメ加工済み。
    【フィルム】イエローエスコ品番EA334BE-1Y寸法(mm)970×1970質量(g)799ハトメピッチ(mm)400全光線透過率(%)74ハトメ内径(Φmm)【両面真鍮】12
  • 970x1970mm 溶接作業フィルム(緑色) エスコ

    970x1970mm 溶接作業フィルム(緑色)

    エスコ
    8,760税込9,636
    1個
    翌日出荷
    紫外線、アーク光から作業者の目を保護します。 透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。 フィルムはハトメ加工済み。
    【フィルム】ダークグリーンエスコ品番EA334BE-1G寸法(mm)970×1970質量(g)799ハトメピッチ(mm)400全光線透過率(%)1ハトメ内径(Φmm)【両面真鍮】12
  • レーザー用遮光フィルター SC 250x200 理研オプテック

    レーザー用遮光フィルター SC 250x200

    理研オプテック
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷
    レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm) 主な対象レーザー:半導体
    用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切りトラスコ品番851-3515材質キャストアクリル質量(g)180適合波長(nm)850~1040寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)250×200×3.0OD値6
  • 火花用衝立スパッタシート アルミニウムフレーム 片面コーティング 吉野

    火花用衝立スパッタシート アルミニウムフレーム 片面コーティング

    吉野
    38,980税込42,878
    1台
    翌日出荷
    組み立ては接着剤不要(ボルト式)で簡単です。溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に最適です。シートは耐炎繊維織物の片面にシリコン加工したスパッタシートアルファー JIS A 1323 C種合格品(第03A0142号)を使用しています。アルミニウムフレームだから廃棄時リサイクルが可能です。アルミニウムフレームだからスチールより40%軽いです。
    フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)約0.7仕様C種合格品
  • 溶接遮光フェンス 2020型単体 ブルー TRUSCO

    溶接遮光フェンス 2020型単体 ブルー

    TRUSCO
    38,980税込42,878
    1台
    翌日出荷
    溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。キャスター付ですので、移動も簡単です。接続型と組み合わせることで増結可能です。
    ブルー枠内寸法(幅W×高さH)(mm)2000×2000仕様樹脂被覆パイプフレームトラスコ品番328-9575材質シート:塩化ビニール形状キャスター式質量(kg)8.3タイプ単体型キャスター自在×2個、自在ストッパー付×2個キャスター径(Φmm)50フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.35防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済(AT860027)シート使用
  • 火花用衝立スパッタシート 片面コーティングタイプ TRUSCO

    火花用衝立スパッタシート 片面コーティングタイプ

    TRUSCO
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    シート材質は、耐炎繊維織物および、シリコン片面加工による、スパッタシートJIS A 1323 C種に合格(第08A3825号)を使用しています。YCS型はキャスターが付いており、軽量の上移動も容易です。組立は、ハメ込み式ですので、どなたにも簡単に組立てが出来ます。接続パーツにより、連結が容易に出来ます。接続型は、折り曲げてご利用出来ます。
    仕様樹脂被覆パイプフレームフレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.7規格C種合格品
  • プロテックウェルディングカーテン 大阪製作所

    プロテックウェルディングカーテン

    大阪製作所
    5,498税込6,048
    1枚
    3日以内出荷
    プロテックウェルディングカーテンは、溶接作業時に発生する強い紫外線その他の有害な光線を遮断し、目の安全を守ります 適度な透明度があり、作業状態が外部から見えます イエロー、グリーン、ダークグリーンの3種類があり、作業位置、条件などによる使い分けもできます(作業状態をよく確認したい場合はイエロー、作業が近い場合はグリーン、大量のアーク光が発生する場合はダークグリーンが適します)
    用途遮光用カーテン仕様防炎登録:登録品、周囲の折り返し:なし種別カット材質軟質塩化ビニール幅(mm)1370厚さ(mm)0.35ダークグリーンハトメ数0JIS規格JIS A 1323:なし連続使用温度(℃)60使用糸なし
  • 遮光用・火花用衝立用アルミニウムフレーム 吉野

    遮光用・火花用衝立用アルミニウムフレーム

    吉野
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    アルミニウム製で軽くて丈夫、リサイクルも容易です。組立はボルト式(接着剤不使用)で、届いたその日からご使用いただけます。組立/解体に必要な工具類も付属しています。ローリンを取り付けることができます。
    用途パーテイション用のフレームとして。付属品ステンレス製Sカンパイプ径(Φmm)28キャスター径(Φmm)50フレーム直径(mm)28
  • 小型火花用衝立(単体型・アルミ製) 替シート(片面コーティング) TRUSCO

    小型火花用衝立(単体型・アルミ製) 替シート(片面コーティング)

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1セット(4枚)
    9日以内出荷
    小型火花用衝立(TTHSS4-749-S)用の交換シートです。面ファスナー付で取り付けが簡単です。
    トラスコ品番255-6080材質耐炎繊維製スパッタシート(片面シリコン加工)幅(mm)333厚さ(mm)約0.7高さ(mm)779タイププレミアムシート厚さ(mm)0.7防炎性能試験番号CO30040
  • 小型火花用衝立(単体型・アルミ製) 替シート(両面コーティング) TRUSCO

    小型火花用衝立(単体型・アルミ製) 替シート(両面コーティング)

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1セット(4枚)
    当日出荷
    小型火花用衝立(TTHSS4-749-W)用の交換シートです。面ファスナー付で取り付けが簡単です。
    トラスコ品番255-6078材質耐炎繊維製スパッタシート(両面シリコン加工)幅(mm)333厚さ(mm)約1.0高さ(mm)779タイプベーシック厚さ約1.0シート厚さ(mm)1防炎性能試験番号CO050010
  • 小型火花用衝立 超小型スリム 4面セット 両面コーティング TRUSCO

    小型火花用衝立 超小型スリム 4面セット 両面コーティング

    TRUSCO
    58,980税込64,878
    1台
    翌々日出荷
    フレームは組み立て不要で、シートの取り付けだけで使用できます。4枚のフレームの角度は自在で、コの字型や弧状にもでき、折りたたみもできる小型溶接火花衝立です。軽くて丈夫なアルミフレームで、持ち運びも簡単です。予備の接続パーツを使用すれば連結も可能です。ノンアスベスト、ノンセラミックの安全な製品です。
    トラスコ品番255-6082材質フレーム:アルミニウムクランプ:ナイロン6、フレーム:ナイロン6、シート:スパッタシート(耐炎繊維織物難燃シリコン加工)幅(mm)369厚さ(mm)約1.0高さ(mm)749×4面寸法(幅W×高さH)(mm)369×749×4枚厚さ約1.0シート厚さ(mm)1.0防炎性能試験番号CO050010
  • 小型溶接遮光フェンス(単体型・アルミ製) TRUSCO

    小型溶接遮光フェンス(単体型・アルミ製)

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1セット(2本)
    当日出荷
    本体フレームに取り付けることで自立させることができます。一直線での置き方に最適です。小型溶接遮光フェンス・小型火花用衝立に取り付けられるステーです。フレーム3面を一直線上に配置した場合も自立させることができます。
    トラスコ品番149-7880セット内容1セット:ステー2本、クランプ4つ幅(mm)350材質/仕上脚:アルミ クランプ:ナイロン6高さ(mm)850質量(g)585寸法(幅W×高さH)(mm)350×850
  • 小型溶接遮光フェンス(単体型・アルミ製)替シート TRUSCO

    小型溶接遮光フェンス(単体型・アルミ製)替シート

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1セット(3枚)
    当日出荷
    質量(kg)1.4シート幅(mm)864材質(シート)塩化ビニールシート長さ(mm)930
  • 小型火花用衝立(単体型・アルミ製)替シート(両面コーティング) TRUSCO

    小型火花用衝立(単体型・アルミ製)替シート(両面コーティング)

    TRUSCO
    27,980税込30,778
    1セット(3枚)
    当日出荷
    寸法(幅W×高さH)(mm)864×930トラスコ品番115-7458材質耐炎繊維製スパッタシート(両面シリコン加工)質量(kg)1.7
  • 小型火花用衝立(単体型・アルミ製)替シート(片面コーティング) TRUSCO

    小型火花用衝立(単体型・アルミ製)替シート(片面コーティング)

    TRUSCO
    23,980税込26,378
    1セット(3枚)
    当日出荷
    寸法(幅W×高さH)(mm)864×930トラスコ品番115-7457材質耐炎繊維製スパッタシート(片面シリコン加工)質量(kg)1.1タイププレミアムシート厚さ(mm)0.7

溶接養生具(シート・フェンス等)』には他にこんなカテゴリがあります

溶接フェンス