絞り込み
切断板厚(mm)
エコロジープロダクト

切断くん
小池酸素工業(4件のレビュー)¥159,800税込¥175,7801セット当日出荷工場現場への持ち運びやガス切断作業に便利。酸素やアセチレンボンベへの取付け作業は手締めで工具不要。全ての接続が工具不要でワンタッチ簡単接続。調整器には逆火防止器が付いており安全確保。作業終了後の取外しも手作業で迅速、簡単。頑強なスチール製のボックス、器具の管理に安心。セット内容酸素調整器:セフティゴールド・Ⅲ1号まもり てじめくん G式またはF式(出口継手:アポロコック GS-1付)、アセチレン調整器:セフティゴールド・Ⅲ2号 まもり(出口継手:アポロコック GS-2付)、中切ゴールドライト切断器:アセチレン用(ホース継手台 アポロコック OP-1、OP-2付)、ツインホース10m(両端アポロコック付ハンディホース)、点火ライター、ガス容器(ボンベ)開閉ハンドル、火口:アセチレン用中切火口#1,2,3各1本、火口掃除針、取扱説明書(圧力調整器、切断器)、スチール製収納ボックスRoHS指令(10物質対応)対応
スリーガスウェルド(火口付)
千代田精機¥149,800税込¥164,7801台12日以内出荷薄肉ステンレス板、ステンレス管の溶接に特に威力を発揮します。溶接部に隙間があっても、容易に溶接ができます。移動が簡単で現場作業に最適です。TIG溶接機との併用により、さらに用途が広がります。適合ガスAr
ST直頭・レバー式吹管
千代田精機¥229,800~税込¥252,780~1台26日以内出荷火口の交換のみで、どの燃料ガスにも使用できます。その他【切断酸素消費量】火口No.4:45000L/h・火口No.5:70000L/h・火口No.6:115000L/h全長(mm)1150(火口無し)質量(g)1950切断板厚(mm)火口No.4:200~250、火口No.5:250~300、火口No.6:300~400火口径(mm)4、5、6ガス圧力(MPa)火口No.4:酸素0.6、燃料ガス0.06/火口No.5:酸素0.6、燃料ガス0.06/火口No.6:酸素0.7、燃料ガス0.07ガス消費量(L/h)火口No.4:(予熱酸素3300、アセチレン2000)、(予熱酸素7000、プロパン2000)、(予熱酸素5600、エチレン2800)、(予熱酸素6000、天然ガス3600)/火口No.5:(予熱酸素3300、アセチレン2000)、(予熱酸素7000、プロパン2000)、(予熱酸素5600、エチレン2800)、(予熱酸素6000、天然ガス3600)/火口No.6:(予熱酸素3600、アセチレン3300)、(予熱酸素7900、プロパン2200)、(予熱酸素6000、エチレン2800)、(予熱酸素6800、天然ガス4000)
G2直頭・レバー式吹管
千代田精機¥759,800税込¥835,7801台26日以内出荷火口の交換のみで、どの燃料ガスにも使用できます。仕様火口5本付その他【切断酸素消費量】火口No.4:45000L/h・火口No.5:70000L/h・火口No.6:115000L/h・火口No.7:157000L/h・火口No.8:230000L/h全長(mm)1320(火口無し)質量(g)2600切断板厚(mm)火口No.4:200~250、火口No.5:250~300、火口No.6:300~400、火口No.7:400~500、火口No.8:500~600火口径(mm)4、5、6、7、8ガス圧力(MPa)火口No.4:酸素0.6、燃料ガス0.06/火口No.5:酸素0.6、燃料ガス0.06/火口No.6:酸素0.7、燃料ガス0.07/火口No.7:酸素0.7、燃料ガス0.07/火口No.8:酸素0.8、燃料ガス0.08ガス消費量(L/h)火口No.4:(予熱酸素7000、プロパン2000)、(予熱酸素5600、エチレン2800)、(予熱酸素6000、天然ガス3600)/火口No.5:(予熱酸素7000、プロパン2000)、(予熱酸素5600、エチレン2800)、(予熱酸素6000、天然ガス3600)/火口No.6:(予熱酸素7900、プロパン2200)、(予熱酸素6000、エチレン3000)、(予熱酸素6800、天然ガス4000)/火口No.7:(予熱酸素7900、プロパン2200)、(予熱酸素6000、エチレン3000)、(予熱酸素6800、天然ガス4000)/火口No.8:(予熱酸素7900、プロパン2200)、(予熱酸素6000、エチレン3000)、(予熱酸素6800、天然ガス4000)
半自動万能トーチ ハンディオートPLUSキット付き(アセチレン)
小池酸素工業¥189,800税込¥208,7801セット5日以内出荷平面での切断はもちろんの事、垂直面、アングル材、H鋼、R面において、曲線、円、図形、開先切断を自由自在に行うことができます。ハンディオートPLUSキットは、携帯・保管に便利な専用ケースに本体と付属品を収納したキットです。 ・自動点火装置と予熱炎のON/OFF機能を内蔵 ・アタッチメント交換が素早く簡単な構造 ・全方向切断が可能 ・最高の切断面品質用途ハンディオートPLUSは、ハンディオートⅡの機能に加え、自動点火装置とレバー式の予熱炎のON/OFF機能を組み込んだ、手持ち式の半自動切断機です。セット内容【ハンディオートPLUS】補助車輪・開先車輪・小円コンパス・案内レバー・専用ケース、【本体】切断機本体「ハンディオートPLUS」・ACアダプター付ケーブル(5m)・標準車輪・取扱説明書・ヒューズ・スパナ・火口掃除針・火口 106型#0、1、2全長(mm)525質量(kg)2.8回転数(min-1[r.p.m])1.2~4.2電源AC100 50/60Hz~240V 50/60Hz対応アセチレン切断板厚(mm)5~30駆動方式フリクション駆動走行速度(mm/min)150~530(標準車輪使用時)速度制御モードトランジスタ制御
半自動万能トーチ ハンディオートPLUSキット付き(LPG)
小池酸素工業¥189,800税込¥208,7801セット5日以内出荷平面での切断はもちろんの事、垂直面、アングル材、H鋼、R面において、曲線、円、図形、開先切断を自由自在に行うことができます。ハンディオートPLUSキットは、携帯・保管に便利な専用ケースに本体と付属品を収納したキットです。 ・自動点火装置と予熱炎のON/OFF機能を内蔵 ・アタッチメント交換が素早く簡単な構造 ・全方向切断が可能 ・最高の切断面品質用途ハンディオートPLUSは、ハンディオートⅡの機能に加え、自動点火装置とレバー式の予熱炎のON/OFF機能を組み込んだ、手持ち式の半自動切断機です。セット内容【ハンディオートPLUS】補助車輪・開先車輪・小円コンパス・案内レバー・専用ケース、【本体】切断機本体「ハンディオートPLUS」・ACアダプター付ケーブル(5m)・標準車輪・取扱説明書・ヒューズ・スパナ・火口掃除針・火口 106型#0、1、2全長(mm)525質量(kg)2.8回転数(min-1[r.p.m])1.2~4.2電源AC100 50/60Hz~240V 50/60Hz対応LPG切断板厚(mm)5~30駆動方式フリクション駆動走行速度(mm/min)150~530(標準車輪使用時)速度制御モードトランジスタ制御
半自動万能トーチ ハンディオートⅡキット付き
小池酸素工業¥169,800税込¥186,7801セット5日以内出荷手持ち吹管感覚で使えて、様々な切断が自由に、楽に、正確に行えます。ワンタッチ取付けタイプのアタッチメントを使い分ける事により、正確な直線・小円・大円・開先切断まで容易にこなす事ができます。2.7kgと軽量に作られており、使い勝手や携帯性に優れています。ハンディオートⅡキットは、携帯・保管に便利な専用ケースに本体と付属品を収納したキットです。・簡単操作且つ優れた切断品質 ・様々な切断を可能にする豊富なアタッチメント ・アタッチメント交換が素早く簡単な構造 ・AC100~240Vに対応するアダプター方式用途ハンディオートⅡは手持ち吹管と自動機の良さを併せ持った手持ち式の半自動式の切断機です。セット内容【ハンディオート】補助車輪・開先車輪・小円コンパス・案内レバー・専用ケース、【本体】切断機本体「ハンディオートⅡ」・ACアダプター付ケーブル(5m)・標準車輪・取扱説明書・ヒューズ・スパナ・火口掃除針・火口 106型#0、1、2全長(mm)500質量(kg)2.7回転数(min-1[r.p.m])1.2~4.2電源AC100 50/60Hz~240V 50/60Hz対応アセチレン切断板厚(mm)5~30駆動方式フリクション駆動走行速度(mm/min)150~530(標準車輪使用時)速度制御モードトランジスタ制御
M3B2厚物切断器 90° (火口なし)
小池酸素工業¥129,800税込¥142,7801台63日以内出荷M3B2厚物切断器 90° (火口なし)全長(mm)850質量(g)2300先端角(°)90使用ガスアセチレン/LPG
ポータブル自動H型鋼ガス切断機
千代田精機¥959,800~税込¥1,055,780~1台32日以内出荷小型軽量12.8kg(本体とレールを片手で持ち運びOK)。ピシャッターバルブの採用(火災調整は一度だけ)。縦・横レール安全装置付です。切断時間短縮(門形切断方法)。ウェブ斜切断可能です。
小円ガス切断機
千代田精機¥419,800税込¥461,7801台16日以内出荷H型鋼の穴あけに最適です。軽量、シンプル設計で、大きな円も高精度な切断が可能です。横アームを逆方向に差し込めば、Φ300mm穴の切断が可能です。火炎調整は、ピシャッター(ワンタッチ・ガスバルブ)により一度だけ。
携帯用ガス溶断器セット
千代田精機¥329,800税込¥362,7801台4日以内出荷溶接、切断作業にこれ一台!。あらゆる現場へ持ち運び簡単です。作業環境の改善に一役セット内容ホース、吹管、調整器、工具収納ケース付×1台/酸素容器3.6l(未充填)×1本/アセチレン容器3.6l(未充填)×1本/酸素圧力調整器(ゲージプロテクター、乾式安全器なし)×1台/アセチレン圧力調整器(ゲージプロテクターなし、乾式安全器付)×1台/1次酸素連結菅(銅管製、両端ナット付)×1本/1次アセチレンホース(チヨフレックス、アセチレン取付枠付)×1本/溶断ホースセット(酸素、アセチレンL=4m)×各1本/ニューグリッター中切断器(入口チヨコックなし)×1台/ニューグリッター中溶接竿×1本/中型溶接火口(No.200、450)×各1本/中型切断火口(No.1、2)×各1本/スパナ×1個/容器開閉ハンドル×1個/点火用ライター×1個/掃除針×1個質量(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×215×730
火口 7550
日酸TANAKA¥129,800税込¥142,7801個6日以内出荷加熱火口板厚(mm)極薄~20呼称HW-50LPG用火口取付ねじW29-16使用ガスプロパン使用吹管HW-50LPG加熱器火口全長(mm)134
火口 4257
日酸TANAKA¥349,800税込¥384,7801個6日以内出荷厚板切断火口呼称ポストミックスLPG用7Kダイバー火口取付ねじ4段当り使用ガスプロパン使用吹管HC-413M、414M、415M火口全長(mm)140
火口 4155
日酸TANAKA¥569,800税込¥626,7801個6日以内出荷厚板切断火口板厚(mm)300~400呼称ポストミックスLPG用5Kダイバー火口取付ねじ4段当り使用ガスプロパン使用吹管HC-402M、403M、404M、405M火口全長(mm)117
G4直頭・レバー式吹管
千代田精機¥299,800税込¥329,7801台26日以内出荷火口の交換のみで、どの燃料ガスにも使用できます。仕様火口無その他【切断酸素消費量】火口No.6:115000L/h・火口No.7:157000L/h・火口No.8:230000L/h・火口No.9:320000L/h全長(mm)1320(火口無し)質量(g)2800切断板厚(mm)火口No.6:300~400、火口No.7:400~500、火口No.8:500~600、火口No.9:600~700火口径(mm)6、7、8、9ガス圧力(MPa)火口No.6:酸素0.7、燃料ガス0.07/火口No.7:酸素0.7、燃料ガス0.07/火口No.8:酸素0.8、燃料ガス0.08/火口No.9:酸素0.9、燃料ガス0.09ガス消費量(L/h)火口No.6:(予熱酸素7900、プロパン2200)、(予熱酸素6000、エチレン3000)、(予熱酸素6800、天然ガス4000)/火口No.7:(予熱酸素7900、プロパン2200)、(予熱酸素6000、エチレン3000)、(予熱酸素6800、天然ガス4000)/火口No.8:(予熱酸素7900、プロパン2200)、(予熱酸素6000、エチレン3000)、(予熱酸素6800、天然ガス4000)/火口No.9:(予熱酸素8500、プロパン2400)、(予熱酸素6600、エチレン3300)、(予熱酸素7500、天然ガス4400)