絞り込み
使用ガス
  • LPG(6)
  • アセチレン(15)
  • プロパン(13)
切断板厚(mm)
  • 1~5(2)
  • 1~10(3)
  • 1~30(2)
  • 1~100(1)
  • 2~6(1)
  • 5~15(2)
  • 5~40(1)
  • 5~50(1)
  • 10~50(3)
  • 15~30(2)
  • 50~100(5)
  • 100~150(2)
  • 150~200(2)
ブランド
  • ヤマト産業
  • モノタロウ(3)
  • 小池酸素工業(144)
  • 阪口製作所(130)
  • 日酸TANAKA(94)
  • エスコ(76)
  • 千代田精機(64)
  • イチネンTASCO(33)
  • SUZUKID(スズキッド)(18)
  • BBKテクノロジーズ(18)
  • H&H(8)
  • 酸素アーク工業(8)
  • アサダ(6)
  • マグナアロイアンドリサーチ(2)
  • ペトロカッター(Petrocutter)(2)
  • ファイアーランス工業(2)
  • 日東工器(1)
  • ノーブランド(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 火口 ヤマト産業

    火口

    ヤマト産業(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    適合中型切断器(アセチレン用)質量(g)70
  • 中型切断器(AC) 火口付 ヤマト産業

    中型切断器(AC) 火口付

    ヤマト産業
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    逆火を低減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。 新JIS対応品です。 工場内・現場作業に最適です。
    用途鋼材の切断用適合(火口)M1A、M2A、M3Aトラスコ品番820-2721セット内容適合火口3本型式中型全長(mm)465.5タイプメッキ切断能力(mm)1~30
  • 大型A号切断器(AC) ヤマト産業

    大型A号切断器(AC)

    ヤマト産業
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    逆火を低減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。 新JIS対応品です。 工場内・現場作業に最適です。
    用途鋼材の切断用付属品適合火口3本適合火口/A1A、A2A、A3Aトラスコ品番828-9251型式大型A号全長(mm)517タイプメッキ切断能力(mm)1~100
  • 小型・ピストル溶接火口 ヤマト産業

    小型・ピストル溶接火口

    ヤマト産業
    889税込978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • 火口 ヤマト産業

    火口

    ヤマト産業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    適合大型A号切断器(アセチレン用)質量(g)100
  • 中型溶接火口 ヤマト産業

    中型溶接火口

    ヤマト産業
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    全長(mm)40取付ねじM8×1.0
  • 拡散型小型加熱器 火口付 ヤマト産業

    拡散型小型加熱器 火口付

    ヤマト産業
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番434-5011全長(mm)660質量(g)1000ガス圧力(MPa)酸素:0.4、LPG:0.02
  • 拡散型中型加熱器 火口付 ヤマト産業

    拡散型中型加熱器 火口付

    ヤマト産業
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番434-4715全長(mm)930質量(g)1250ガス圧力(MPa)酸素:0.5、LPG:0.04
  • 大型A号切断火口 ヤマト産業

    大型A号切断火口

    ヤマト産業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    全長(mm)92.5取付ねじW16-20山使用ガスプロパン
  • 大型B号切断火口 ヤマト産業

    大型B号切断火口

    ヤマト産業
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    全長(mm)97取付ねじW18-20山
  • ガウジングA火口(大型A号切断器用) ヤマト産業

    ガウジングA火口(大型A号切断器用)

    ヤマト産業
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    全長(mm)111取付ねじW16-20山使用ガスアセチレン
  • 大型A号切断器Flash(火口付)AC用 ヤマト産業

    大型A号切断器Flash(火口付)AC用

    ヤマト産業
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    アセチレンと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の炎を発生させて金属の溶接などに用いる機器です。使いやすさはそのままに安全を向上させました。逆火を低減させる構造を採用しました。
    仕様アセチレン圧力(MPa):0.03●切断酸素孔(Φmm):火口番号1:1.0/火口番号2:1.3/火口番号3:1.6全長(mm)545.5質量(g)960切断板厚(mm)火口番号1:1~10/火口番号2:10~50/火口番号3:50~100酸素圧力(MPa)0.3火口番号2001/2/3
  • 大型B号切断器(AC) 火口付 ヤマト産業

    大型B号切断器(AC) 火口付

    ヤマト産業
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番851-3312
  • 大型B号切断火口 NO.6 アセチレン用 ヤマト産業

    大型B号切断火口 NO.6 アセチレン用

    ヤマト産業
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番851-3228全長(mm)97使用ガスアセチレン
  • 拡散型大型加熱器 火口付 ヤマト産業

    拡散型大型加熱器 火口付

    ヤマト産業
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    拡散タイプのため、高範囲に加熱できます。
    用途鋼板の歪取りなどに。トラスコ品番434-4481全長(mm)1565(火口除く)質量(kg)2.5材質(本体)真鍮使用圧力(MPa)(LPG)0.08火口(適合)7500、10000加工可能板厚(mm)5~40、5~50標準流量(酸素)30、40m3/h、(LPG)7500、10000L/h
  • 中型溶接器 ヤマト産業

    中型溶接器

    ヤマト産業
    23,980税込26,378
    1セット
    当日出荷
    酸素・アセチレンガス用溶接器です。 鉄材銅材の溶接、ロウ付け作業等に最適です。 新JIS対応品です。
    用途金属の加熱用。 ガス溶接およびロウ付用。適合200~500(7本付)トラスコ品番281-6024型式中型質量(g)520溶接能力(mm)2.0~6.0
  • 中型加熱器用火口 ヤマト産業

    中型加熱器用火口

    ヤマト産業
    9,198税込10,118
    1個
    5日以内出荷
    中型加熱器用火口です。
    全長(mm)31取付ねじW22-20山使用ガスLPG
  • ガス切断器 中型プロパン用 火口付 ヤマト産業

    ガス切断器 中型プロパン用 火口付

    ヤマト産業
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番215-4586
  • ガス切断器 大型A号プロパン用 火口付 ヤマト産業

    ガス切断器 大型A号プロパン用 火口付

    ヤマト産業
    24,980税込27,478
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番215-3021
  • 線状加熱器用(小型加熱器)火口 ヤマト産業

    線状加熱器用(小型加熱器)火口

    ヤマト産業
    9,898税込10,888
    1個
    5日以内出荷
    線状加熱器用(小型加熱器)火口です。
    全長(mm)77取付ねじW16-20山使用ガスLPG
  • 線状加熱器用(大型2号溶接器)火口 ヤマト産業

    線状加熱器用(大型2号溶接器)火口

    ヤマト産業
    7,898税込8,688
    1個
    5日以内出荷
    線状加熱器用(大型2号溶接器)火口です。
    全長(mm)51.5取付ねじM12-1.25使用ガスLPG
  • 大型加熱器用火口 ヤマト産業

    大型加熱器用火口

    ヤマト産業
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    大型加熱器用火口です。
    全長(mm)40取付ねじW1"-17山使用ガスLPG
  • リングバーナー中型溶接器用火口 ヤマト産業

    リングバーナー中型溶接器用火口

    ヤマト産業
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    リングバーナー中型溶接器用火口です。
    全長(mm)44取付ねじM8-1.0使用ガスLPG
  • 大型1号溶接火口 ヤマト産業

    大型1号溶接火口

    ヤマト産業
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    全長(mm)47取付ねじM12×1.25
  • 中型切断火口 ヤマト産業

    中型切断火口

    ヤマト産業
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    全長(mm)74.5取付ねじW13.5-24山使用ガスプロパン
  • 0号溶接火口 ヤマト産業

    0号溶接火口

    ヤマト産業
    659税込725
    1個
    6日以内出荷
    全長(mm)25取付ねじM6×1.0
  • 大型C号切断火口 ヤマト産業

    大型C号切断火口

    ヤマト産業
    9,698税込10,668
    1個
    6日以内出荷
    全長(mm)97取付ねじW20-17山
  • 大型2号溶接火口 ヤマト産業

    大型2号溶接火口

    ヤマト産業
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    全長(mm)52取付ねじM12×1.25
  • 大型B号切断器 ヤマト産業

    大型B号切断器

    ヤマト産業
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。
    全長(mm)620質量(g)1060切断板厚(mm)火口番号4:50~100/火口番号5:100~150/火口番号6:150~200酸素圧力(MPa)0.5~0.6火口番号4、5、6
  • 線状大型加熱器(火口付) ヤマト産業

    線状大型加熱器(火口付)

    ヤマト産業
    61,980税込68,178
    1台
    4日以内出荷
    LPGでの集中加熱、ロウ付け作業に、鋼材・鋼管の曲げ、建設構造物における溶接歪取りや固体物質の溶解に幅広い用途を有しています。加熱の目的に応じたバーナー及び火口を使用ください。
    仕様●LPG圧力(MPa):火口番号1000:0.03/火口番号2000:0.04/火口番号3000:0.05/火口番号4000:0.06/火口番号5000:0.07●LPG流量(L/h):火口番号1000:1000/火口番号2000:2000/火口番号3000:3000/火口番号4000:4000/火口番号5000:5000●加熱板厚(mm):火口番号1000:3~6/火口番号2000:6~10/火口番号3000:15~20/火口番号4000:20~30/火口番号5000:25~35●酸素流量(m3/h):火口番号1000:4/火口番号2000:8/火口番号3000:12/火口番号4000:16/火口番号5000:20全長(mm)660質量(g)1000酸素圧力(MPa)火口番号1000:0.4/火口番号2000:0.5/火口番号3000:0.5/火口番号4000:0.5/火口番号5000:0.7火口番号1000/2000/3000/4000/5000
  • 線状小型加熱器(火口付) ヤマト産業

    線状小型加熱器(火口付)

    ヤマト産業
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    LPGでの集中加熱、ロウ付け作業に、鋼材・鋼管の曲げ、建設構造物における溶接歪取りや固体物質の溶解に幅広い用途を有しています。加熱の目的に応じたバーナー及び火口を使用ください。
    仕様●LPG圧力(MPa):火口番号1000:0.03/火口番号1500:0.03/火口番号2000:0.04/火口番号2500:0.05/火口番号3000:0.05/火口番号3500:0.06/火口番号4000:0.07/火口番号5000:0.07●LPG流量(L/h):火口番号1000:1000/火口番号1500:1500/火口番号2000:2000/火口番号2500:2500/火口番号3000:3000/火口番号3500:3500/火口番号4000:4000/火口番号5000:5000●加熱板厚(mm):火口番号1000:3~6/火口番号1500:5~8/火口番号2000:6~10/火口番号2500:8~15/火口番号3000:15~20/火口番号3500:20~25/火口番号4000:25~30/火口番号5000:30~45●酸素流量(m3/h):火口番号1000:4/火口番号1500:6/火口番号2000:8/火口番号2500:10/火口番号3000:12/火口番号3500:14/火口番号4000:16/火口番号5000:20全長(mm)670質量(g)860酸素圧力(MPa)火口番号1000:0.3/火口番号1500:0.3/火口番号2000:0.4/火口番号2500:0.5/火口番号3000:0.5/火口番号3500:0.6/火口番号4000:0.7/火口番号5000:0.7火口番号1000/1500/2000/2500/3000/3500/4000/5000
  • ピストル型溶接器(火口付)AC用 ヤマト産業

    ピストル型溶接器(火口付)AC用

    ヤマト産業
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    アセチレンと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の炎を発生させて金属の溶接などに用いる機器です。
    仕様アセチレン圧力(MPa):0.02全長(mm)295質量(g)550溶接板厚(mm)火口番号50:0.5~0.7/火口番号70:0.7~1.0/火口番号100:1.0~1.4/火口番号140:1.4~2.0/火口番号2.0~2.5酸素圧力(MPa)0.2火口番号50/70/100/140/200火口径(Φmm)火口番号50:0.7/火口番号70:0.8/火口番号100:0.9/火口番号140:1.0/火口番号200:1.2
  • 0号溶接器(火口付)AC用 ヤマト産業

    0号溶接器(火口付)AC用

    ヤマト産業
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    アセチレンと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の炎を発生させて金属の溶接などに用いる機器です。
    仕様アセチレン圧力(MPa):0.01全長(mm)325質量(g)350溶接板厚(mm)火口番号10:~0.16/火口番号16:0.16~0.25/火口番号25:0.25~0.40/火口番号40:0.40~0.50酸素圧力(MPa)0.15火口番号10/16/25/40火口径(Φmm)火口番号10:0.4/火口番号16:0.5/火口番号25:0.6/火口番号40:0.7
  • 溶接器(アセチレン用) ヤマト産業

    溶接器(アセチレン用)

    ヤマト産業
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番281-6016型式小型質量(g)490タイプ関西(塗装)使用ガスアセチレン溶接能力(mm)0.5~2.5適合火口50~200(5本付)
  • 中型切断・溶接両用器(AC)火口付 ヤマト産業

    中型切断・溶接両用器(AC)火口付

    ヤマト産業
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    本体の前部のサオを取り替えるだけで切断・溶接作業が容易にできます。
    用途ガス切断およびガス溶接作業に適合火口/200~500(7本付)トラスコ品番820-2722セット内容切断用火口3本・溶接用火口7本型式中型全長(mm)465.5タイプメッキ切断能力(mm)1~30能力(mm)(溶断)2~6溶接能力(mm)2~6
  • 大型B号切断火口 NO.5 アセチレン用 ヤマト産業

    大型B号切断火口 NO.5 アセチレン用

    ヤマト産業
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番851-3227全長(mm)97使用ガスアセチレン
  • 小型溶接器 関東式 ヤマト産業

    小型溶接器 関東式

    ヤマト産業
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    酸素・アセチレンガス用溶接器。 ロー付作業等に最適。
    トラスコ品番281-6008長さ(mm)388質量(g)490溶接火口50~200(5本)溶接能力(mm)0.5~2.5
  • 小型加熱器用火口 ヤマト産業

    小型加熱器用火口

    ヤマト産業
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
    小型加熱器用火口です。
    全長(mm)25取付ねじW16-20山使用ガスLPG
  • 大型B号直頭式切断器 ヤマト産業

    大型B号直頭式切断器

    ヤマト産業
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷
    アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。
    全長(mm)632(火口除く)質量(g)1060切断板厚(mm)火口番号4:50~100/火口番号5:100~150/火口番号6:150~200酸素圧力(MPa)0.5~0.6火口番号4、5、6
  • 中型直頭式切断器 ヤマト産業

    中型直頭式切断器

    ヤマト産業
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。OKコック使用可能です。
    全長(mm)482(火口除く)質量(g)750切断板厚(mm)火口番号1:1~5/火口番号2:5~15/火口番号3:15~30酸素圧力(MPa)火口番号1:0.2/火口番号2:0.25/火口番号3:0.3火口番号1、2、3

ガス溶断・溶接』には他にこんなカテゴリがあります

吹管・火口