絞り込み
使用ガス
- LPG(49)
- その他(7)
- アセチレン(60)
- エチレン(22)
切断板厚(mm)
- 0~0.5(2)
- 0.5~0.7(1)
- 2.3~2.5(2)
- 2.5~3.2(2)
- 3~10(4)
- 3~15(4)
- 3.2~4(2)
- 4.5~5(2)
- 5~10(9)
- 5~30(3)
- 10~15(9)
- 10~20(6)
- 15~30(9)
- 15~40(3)
- 20~30(6)
- 30~40(9)
- 40~50(8)
- 40~80(4)
- 50~100(8)
- 100~150(8)
- 切断板厚(mm)をもっと見る
ブランド
- 小池酸素工業
- 阪口製作所(130)
- 日酸TANAKA(94)
- エスコ(69)
- 千代田精機(64)
- ヤマト産業(41)
- イチネンTASCO(33)
- SUZUKID(スズキッド)(18)
- BBKテクノロジーズ(18)
- H&H(8)
- アサダ(6)
- 酸素アーク工業(6)
- マグナアロイアンドリサーチ(2)
- ペトロカッター(Petrocutter)(2)
- 日東工器(1)
- ノーブランド(1)
- ファイアーランス工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

中切ゴールドライトⅡ
小池酸素工業(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷全長(mm)395質量(g)610使用圧力(MPa)酸素:0.3アセチレン:0.02切断板厚(mm)火口1:3~10火口2:10~20火口3:20~30JIS規格JIS1形1号相当品使用ガスアセチレン火口中切
中切セーフティライト
小池酸素工業¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から4日以内出荷逆火防止機構付きでより安全に!ゴールドライトⅡの良さを継承しつつ、軽量化を図り耐逆火性能を向上させたガス切断器です。ガス流路に設けられたスパイラル構造がガス流量の低下を防ぎつつ逆火のリスクを低減します。用途ガス切断器全長(mm)430質量(g)610切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3)JIS規格JIS1型1号相当品火口中切
A切 C2H2火口
小池酸素工業¥1,898税込¥2,0881本当日出荷手に " ピッタリ " の握り感覚を大切に。 ガス導管を個別独立した安全構造が特長。 使い易さがフィットして、現場作業でも疲れがないラクラク切断を発揮。 燃料ガスはLPガス用だけでなく、アセチレン用も標準化。 落下テストにおいても従来品(メーカー製)と同等の強靭な構造。 継手は作業に便利な 『アポロコック』、小型逆火防止器 『アポロミニタックル』をつければ逆火対策、安全も万全。 日本溶接協会(JWA)認定品
A切セーフティライト
小池酸素工業¥29,980税込¥32,9781台当日出荷逆火防止機構付きでより安全に!ゴールドライトⅡの良さを継承しつつ、軽量化を図り耐逆火性能を向上させたガス切断器です。ガス流路に設けられたスパイラル構造がガス流量の低下を防ぎつつ逆火のリスクを低減します。用途ガス切断器全長(mm)486質量(g)725切断板厚(mm)3~15(使用火口#1)15~40(使用火口#2)40~80(使用火口#3)JIS規格JIS1型2号相当品火口A切
A切ゴールドライトⅡ
小池酸素工業¥17,980税込¥19,7781本当日出荷全長(mm)477質量(g)760使用圧力(MPa)酸素:0.3アセチレン:0.02切断板厚(mm)火口1:3~15火口2:15~40火口3:40~80JIS規格JIS1形2号相当品使用ガスアセチレン火口A号
切断くん
小池酸素工業(4件のレビュー)¥159,800税込¥175,7801セット当日出荷工場現場への持ち運びやガス切断作業に便利。酸素やアセチレンボンベへの取付け作業は手締めで工具不要。全ての接続が工具不要でワンタッチ簡単接続。調整器には逆火防止器が付いており安全確保。作業終了後の取外しも手作業で迅速、簡単。頑強なスチール製のボックス、器具の管理に安心。セット内容酸素調整器:セフティゴールド・Ⅲ1号まもり てじめくん G式またはF式(出口継手:アポロコック GS-1付)、アセチレン調整器:セフティゴールド・Ⅲ2号 まもり(出口継手:アポロコック GS-2付)、中切ゴールドライト切断器:アセチレン用(ホース継手台 アポロコック OP-1、OP-2付)、ツインホース10m(両端アポロコック付ハンディホース)、点火ライター、ガス容器(ボンベ)開閉ハンドル、火口:アセチレン用中切火口#1,2,3各1本、火口掃除針、取扱説明書(圧力調整器、切断器)、スチール製収納ボックスRoHS指令(10物質対応)対応
半自動万能トーチ ハンディオートPLUSキット付き(アセチレン)
小池酸素工業¥189,800税込¥208,7801セット5日以内出荷平面での切断はもちろんの事、垂直面、アングル材、H鋼、R面において、曲線、円、図形、開先切断を自由自在に行うことができます。ハンディオートPLUSキットは、携帯・保管に便利な専用ケースに本体と付属品を収納したキットです。 ・自動点火装置と予熱炎のON/OFF機能を内蔵 ・アタッチメント交換が素早く簡単な構造 ・全方向切断が可能 ・最高の切断面品質用途ハンディオートPLUSは、ハンディオートⅡの機能に加え、自動点火装置とレバー式の予熱炎のON/OFF機能を組み込んだ、手持ち式の半自動切断機です。セット内容【ハンディオートPLUS】補助車輪・開先車輪・小円コンパス・案内レバー・専用ケース、【本体】切断機本体「ハンディオートPLUS」・ACアダプター付ケーブル(5m)・標準車輪・取扱説明書・ヒューズ・スパナ・火口掃除針・火口 106型#0、1、2全長(mm)525質量(kg)2.8回転数(min-1[r.p.m])1.2~4.2電源AC100 50/60Hz~240V 50/60Hz対応アセチレン切断板厚(mm)5~30駆動方式フリクション駆動走行速度(mm/min)150~530(標準車輪使用時)速度制御モードトランジスタ制御
半自動万能トーチ ハンディオートPLUSキット付き(LPG)
小池酸素工業¥189,800税込¥208,7801セット5日以内出荷平面での切断はもちろんの事、垂直面、アングル材、H鋼、R面において、曲線、円、図形、開先切断を自由自在に行うことができます。ハンディオートPLUSキットは、携帯・保管に便利な専用ケースに本体と付属品を収納したキットです。 ・自動点火装置と予熱炎のON/OFF機能を内蔵 ・アタッチメント交換が素早く簡単な構造 ・全方向切断が可能 ・最高の切断面品質用途ハンディオートPLUSは、ハンディオートⅡの機能に加え、自動点火装置とレバー式の予熱炎のON/OFF機能を組み込んだ、手持ち式の半自動切断機です。セット内容【ハンディオートPLUS】補助車輪・開先車輪・小円コンパス・案内レバー・専用ケース、【本体】切断機本体「ハンディオートPLUS」・ACアダプター付ケーブル(5m)・標準車輪・取扱説明書・ヒューズ・スパナ・火口掃除針・火口 106型#0、1、2全長(mm)525質量(kg)2.8回転数(min-1[r.p.m])1.2~4.2電源AC100 50/60Hz~240V 50/60Hz対応LPG切断板厚(mm)5~30駆動方式フリクション駆動走行速度(mm/min)150~530(標準車輪使用時)速度制御モードトランジスタ制御
半自動万能トーチ ハンディオートⅡキット付き
小池酸素工業¥169,800税込¥186,7801セット5日以内出荷手持ち吹管感覚で使えて、様々な切断が自由に、楽に、正確に行えます。ワンタッチ取付けタイプのアタッチメントを使い分ける事により、正確な直線・小円・大円・開先切断まで容易にこなす事ができます。2.7kgと軽量に作られており、使い勝手や携帯性に優れています。ハンディオートⅡキットは、携帯・保管に便利な専用ケースに本体と付属品を収納したキットです。・簡単操作且つ優れた切断品質 ・様々な切断を可能にする豊富なアタッチメント ・アタッチメント交換が素早く簡単な構造 ・AC100~240Vに対応するアダプター方式用途ハンディオートⅡは手持ち吹管と自動機の良さを併せ持った手持ち式の半自動式の切断機です。セット内容【ハンディオート】補助車輪・開先車輪・小円コンパス・案内レバー・専用ケース、【本体】切断機本体「ハンディオートⅡ」・ACアダプター付ケーブル(5m)・標準車輪・取扱説明書・ヒューズ・スパナ・火口掃除針・火口 106型#0、1、2全長(mm)500質量(kg)2.7回転数(min-1[r.p.m])1.2~4.2電源AC100 50/60Hz~240V 50/60Hz対応アセチレン切断板厚(mm)5~30駆動方式フリクション駆動走行速度(mm/min)150~530(標準車輪使用時)速度制御モードトランジスタ制御